カテゴリ

  • 切削工具(11)
  • 機構部品(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業工具(4)
  • 電動工具(4)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-135」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越)Gテーパシャンク ショートドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
ハイス鋼 小鉋 ヒナキワ鉋 押金付 裏出不要 常三郎ハイス鋼 小鉋 ヒナキワ鉋 押金付 裏出不要常三郎
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
キワを削るための鉋。ハイス鋼の耐久性と裏出し不要の便利さが実感できる鉋。角隅のキワや部材の段欠きに最適です。使いやすい裏出し不要の鉋。集成材を削っても刃こぼれしにくく永切れします。また、複合材(ハイス鋼+極軟鉄)のため研ぎ安く、人造砥石で簡単に刃がつきます。刃先をグラインダーで中スキしても焼き戻りしません。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
材質ハイス鋼サイズ7寸材質(台)白樫
弱電端子台 TS-100シリーズ キムラ電機弱電端子台 TS-100シリーズキムラ電機
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
さらにグレードアップしたワンタッチカバー付弱電端子台。絶縁材料には耐電圧、電気絶縁に優れ、強靭性にとんだガラス繊維入PBT樹脂を使用。PBT樹脂には難燃性グレードのUL94V-0を使用。端子ねじは角座セルフアップねじを使用。ワンタッチカバー付。
端子ねじM3×6(角座セルフアップねじ)金具プリント基板用使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)使用温度範囲(℃)-30~80準拠規格JIS C 2811工業用端子台推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)10適合電線(mm2)1.25材質絶縁台:PBT樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(ニッケルめっき)端子金具:黄銅端子カバー:ポリカーボネート(透明)
ダイモドリル シブヤダイモドリルシブヤ
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
電源(V)100適合ねじ(mm)M27
深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS三菱マテリアル
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
丸ノコチップソー(チタンコーティングタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)丸ノコチップソー(チタンコーティングタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
火花やカエリを抑えて美しくスピーディーな切断を実現。レーザースリット効果で切削音軽減。チタンコーティング加工で滑らかな切れ味。ステンレス材切断に最適!サーメットチップを採用。充電式パワーカッター用
用途Cチャン、ハンガーレール、電線管、水道管、ガス管、L型アングル、メタルモール、軽天バー、寸切りボルトなどの切断適合材Cチャン、ハンガーレール、電線管、水道管、ガス管、L型アングル、メタルモール、軽天バー、寸切りボルトなど外径(Φmm)135内径(Φmm)20刃厚(mm)1.45刃数50P最大回転数(min-1[r.p.m])3600最大切込深さ(mm)46ステンレス切断可能厚さ(mm)0.5~2
バッチリカッターチップソー トライアルコーポレーションバッチリカッターチップソートライアルコーポレーション
7,598税込8,358
1枚
4日以内出荷
消音スリット入りで静音・低振動! 高品質チップで滑らかな軽い切断と耐久性が実現! 国産のブレードでチップが飛びにくく、欠けにくい! ステンレス用と鉄工用の2種類から選べます!
内径(Φmm)20
超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3D TOTIME超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3DTOTIME
29,980税込32,978
1本
当日出荷
品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTS3DコーティングAlTiN油穴オイル穴有り
リーマ HS S柄 ST エス・ケーシンカイリーマ HS S柄 STエス・ケーシンカイ
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
スプールストッパ タカノスプールストッパタカノ
359税込395
1個
3日以内出荷
材質(ボルト)SMC435、(ブシュ)S45C・表面処理 四三酸化鉄被膜硬度HRC(ボルト)硬度33~44、(ブシュ)硬度38~43
防滴露出形天井スピーカー Panasonic(パナソニック)防滴露出形天井スピーカーPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
天井面が平らな場合、コーキング材なしで密閉構造を確保。密閉が要望される件名で複数台設置時、作業を低減。 配線余長を中に収納可能。 WS-4430A同様、Φ0.8mm~Φ1.6mmの線径に対応。従来機種からのリニューアルに対応可能。 IPX5に適合し、飛沫のみならず一時的噴水流にも対応。 JIS清浄度クラス1を要求されるクリーンルームに使用可能。
形式12cmコーン型定格入力(W)3、1(スイッチ切換式)入力インピーダンス(Ω)3.3k(3W)、10k(1W)音圧レベル(dB)(出力)92(1m/1W)周波数特性140Hz~20kHz(-20dB)コネクタ即結端子 N、R、C 各3極適合電線Φ0.8mm~Φ1.6mm単銅線使用温度範囲(℃)-20~50防塵防水性能防水/IPx5(JIS C 0920)、発塵/JIS清浄度クラス1に対応(JIS B 9926の測定において発塵せず)寸法(mm)Φ222×80(背面スポンジ含まず)質量(kg)1.4仕上本体 :ASA樹脂、シルバーグレー(マンセル 5GY8.5/0.5 近似色)、取付金具 :ステンレス
エンドミル コートHS 多刃 KHB4TS S&K(三興製作所)エンドミル コートHS 多刃 KHB4TSS&K(三興製作所)
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
刃数4材質HSSCO
エンドミル コートHS 2刃 KHB2TS S&K(三興製作所)エンドミル コートHS 2刃 KHB2TSS&K(三興製作所)
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
刃数2材質HSSCO
マルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-H イスカルマルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-Hイスカル
16,980税込18,678
1箱(2個)
当日出荷から4日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途T溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
インテリア・バースライドバー兼用 TOTOインテリア・バースライドバー兼用TOTO
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
シャワーハンガーの取付位置を調節できるスライドバーと、立ち座りをサポートする手すりを1本にまとめた1台2役タイプです。浴室内をスッキリと使いやすくコーディネートできます。 シャワーヘッドをかける位置は、施工前に左右組み替えられます。
仕様抗菌長さ(mm)1200ホワイト握り径(Φmm)32
インテリア・バースライドバー兼用 TOTOインテリア・バースライドバー兼用TOTO
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
浴室スライドバー TOTO浴室スライドバーTOTO
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
シャワーハンガーの取り付け位置を調節できるスライドバーと立ち座りをサポートする手すりを1本にまとめた1台2役タイプです。 浴室内をスッキリと使いやすくコーディネートできます。
マルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-N イスカルマルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-Nイスカル
16,980税込18,678
1箱(2個)
翌々日出荷から6日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途T溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
電話機台 プラス[家具]電話機台プラス[家具]
19,980税込21,978
1台
13日以内出荷
グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
チップ MM イスカルチップ MMイスカル
16,980税込18,678
1箱(2個)
当日出荷から11日以内出荷
鋳物コンロ 種火なし 二重・羽根なし 505×330×135mm TS-220 二重・羽根なし(種火なしシリーズ タチバナ製作所鋳物コンロ 種火なし 二重・羽根なし 505×330×135mm TS-220 二重・羽根なし(種火なしシリーズタチバナ製作所
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
羽根なしは、真上に炎が出ます。二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
鋳物コンロ パイロット(種火付)二重・羽根付 520×330×135mm TS-220HP 二重・羽根付 パイロット(種火付シリーズ タチバナ製作所鋳物コンロ パイロット(種火付)二重・羽根付 520×330×135mm TS-220HP 二重・羽根付 パイロット(種火付シリーズタチバナ製作所
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
羽根付は、斜め45度の角度で炎が出ます。二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
鋳物コンロ パイロット(種火付)二重・羽根なし 505×330×135mm TS-220P 二重・羽根なし パイロット(種火付シリーズ タチバナ製作所鋳物コンロ パイロット(種火付)二重・羽根なし 505×330×135mm TS-220P 二重・羽根なし パイロット(種火付シリーズタチバナ製作所
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
羽根なしは、真上に炎が出ます。二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
鋳物コンロ 種火なし 二重・羽根付 520×330×135mm TS-220H 二重・羽根付(種火なしシリーズ タチバナ製作所鋳物コンロ 種火なし 二重・羽根付 520×330×135mm TS-220H 二重・羽根付(種火なしシリーズタチバナ製作所
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
羽根付は、斜め45度の角度で炎が出ます。二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
便座当り止めユニット TOTO便座当り止めユニットTOTO
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
便座当り止めユニット
用途便座当たり止め(135mm,TS152-1)用ねじ径W1/4山20
ソケットアダプタ マキタソケットアダプタマキタ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途差込角12.7mm(1/2)のソケット用。トラスコ品番449-8372
ドリルチャックセット品 マキタドリルチャックセット品マキタ
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
用途木工キリ専用適合機種TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TD061D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD130D、TD132D、TD144D)
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から6日以内出荷
工具キャッチャーEX マキタ工具キャッチャーEXマキタ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
適合TD135D・TD134D・TD136D・TD138D・TD146D・TD147D・TD148D・TD149D・TP140D・TS131D・TS141D・TW152D・DF370D・DF440D・DF445D・DF458D・DF471D・HP440D・HP454D・HP458D(TD124D・TD130D・TD131D・TD132D・TD133D・TD144D・TD145D・TP130D・TS130D・DF454D)
メスフラスコ(白)(特殊容量) 2030-TKシリーズ アズワンメスフラスコ(白)(特殊容量) 2030-TKシリーズアズワン
20,819税込22,901特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
特殊な容量を幅広くラインナップしています。
メスフラスコ(茶)(特殊容量) 2031-TKシリーズ アズワンメスフラスコ(茶)(特殊容量) 2031-TKシリーズアズワン
24,199税込26,619特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
特殊な容量を幅広くラインナップしています。
”ダイモドリル”(小型軽量タイプ) ライトビット シブヤ”ダイモドリル”(小型軽量タイプ) ライトビットシブヤ
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
4面スパナ掛りです。鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました。(100mm以上)。ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
用途鉄筋コンクリート構造物への穴あけ。湿式コアドリル用
ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様 ナベヤゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様ナベヤ
459,800税込505,780
1個
3日以内出荷
背の高いワークに適しています。 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット ゆりかご用サブテーブル ナベヤゆりかごセット ゆりかご用サブテーブルナベヤ
369,800税込406,780
1枚
3日以内出荷
工作機械テーブルへのゆりかご治具搭載に便利です。
材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ タップ穴仕様 ナベヤゆりかごセット センタータイプ タップ穴仕様ナベヤ
419,800税込461,780
1個
3日以内出荷
両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様 ナベヤゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様ナベヤ
419,000税込460,900
1個
3日以内出荷
両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様 ナベヤゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様ナベヤ
479,800税込527,780
1個
3日以内出荷
背の高いワークに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット イケールタイプ ナベヤゆりかごセット イケールタイプナベヤ
559,800税込615,780
1個
3日以内出荷
多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。 多工程ワークにも向いています。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ Qロック仕様 ナベヤゆりかごセット センタータイプ Qロック仕様ナベヤ
849,800税込934,780
1個
3日以内出荷
両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応