カテゴリ

  • 農業機械(67)
  • 科学研究・開発用品(54)
  • 作業工具(26)
  • 切削工具(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • オフィス家具(13)
  • 制御機器(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 機構部品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 塗料(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 電気材料(5)
  • バイク部品(4)
  • 安全標識(4)
  • 安全保護具(4)
  • 自転車部品(4)
  • 電動工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「ts-14」の検索結果

関連キーワード
334件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T型ホース継手 ノールマ

    T型ホース継手

    ノールマ(49件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ティー種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ピンセット goot(太洋電機産業)

    精密ピンセット

    goot(太洋電機産業)(27件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • ステンレスヒートン TRUSCO

    ステンレスヒートン

    TRUSCO(21件のレビュー)
    629税込692
    1パック(2本)
    当日出荷
    用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
  • 板クリップ(ワンタッチホースクランプ) SAWAKYU

    板クリップ(ワンタッチホースクランプ)

    SAWAKYU(84件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10個)
    当日出荷
    扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
    用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 傾斜アルミケース TSシリーズ タカチ電機工業

    傾斜アルミケース TSシリーズ

    タカチ電機工業(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    色(カバー)シルバー色(ゴム足)ブラック
  • 小形六角ナット SUS304 細目 極薄型 ラクテム

    小形六角ナット SUS304 細目 極薄型

    ラクテム
    589税込648
    1個
    当日出荷
    最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
    材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
  • 両口スパナ TRUSCO

    両口スパナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成単品
  • 電動ドリル用強軸ソケット トップ工業

    電動ドリル用強軸ソケット

    トップ工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。6角サーフェイス。
    用途各種ボルト・ナットの着脱にトルク(N・m)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型Tスロットナット スーパーツール

    角型Tスロットナット

    スーパーツール(2件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルトが突き出て機械テーブルを傷めないようカシメ加工をしています。
    材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入
  • T溝用切粉進入防止カバー BIG DAISHOWA

    T溝用切粉進入防止カバー

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    機械精度の維持:テーブル上面がフラットになるため、クーラントでの切りくずの機外排出が容易になり、切りくずのたい積を防止し機械の熱変位が抑制されます 段取り時間の短縮:T溝に切りくずの侵入がないため、「はけ」「エアーガン」で簡単に機械テーブルの清掃がより早く行え、段取り時間の削減が可能です
    用途マシンテーブルのT溝に取り付け、切りくず侵入を防ぐセット内容400mm×4本100mm×4本取り外しピン×1個
  • 吊り下げ標識用表示 日本緑十字社

    吊り下げ標識用表示

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    材質厚口コート紙長さ(mm)430幅(mm)430質量(g)28取付方式吊り下げ
  • 平面長角戸引手 ツキエス

    平面長角戸引手

    ツキエス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 電動ドリル用強軸ソケット ロングタイプ トップ工業

    電動ドリル用強軸ソケット ロングタイプ

    トップ工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)。18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)。ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。6角サーフェイス
    用途各種ボルト・ナットの着脱に。高トルクインパクトドライバーに最適材質クロムモリブデン鋼トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンチサック3段 DBLTACT

    ペンチサック3段

    DBLTACT(7件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい ペンチ以外にもモンキーなども収納できます 腰回りの省スペース化が求められる中で重宝されます
    材質1680デニール生地ブラック適合ベルト幅(mm)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×90×80深さ(mm)150
  • PYL1-14TS Pulley 14T RIDEA

    PYL1-14TS Pulley 14T

    RIDEA
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    歯数14T
  • STS シャフトスリーブ イマオコーポレーション

    STS シャフトスリーブ

    イマオコーポレーション
    739税込813
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャフトスリーブ(スチール製)をご利用になり、径違いのシャフトに取付けできます。 RoHS指令適合製品です。
    表面処理(本体)四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプソケット 東西電気産業

    ランプソケット

    東西電気産業
    269税込296
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • チーズ(ステンレス) フローバル

    チーズ(ステンレス)

    フローバル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
    用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
  • 継手 袋ナットタイプ TS ヤマト産業

    継手 袋ナットタイプ TS

    ヤマト産業
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス形状ストレート種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ファイバユニット

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
  • Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越)

    Gテーパシャンク ショートドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
  • カラーコーン コーントップサイン 安全興業

    カラーコーン コーントップサイン

    安全興業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付が簡単に出来ます。丸型と長方形の2パターン。丸と四角は簡単に取替え出来ます。長方形は縦・横使用可能
    取付方式カラーコーン取付
  • ステンレス製ねじ込み継手 フローバル

    ステンレス製ねじ込み継手

    フローバル
    969税込1,066
    1個
    3日以内出荷
    SCS14A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三重四角ビットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    三重四角ビットソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)75寸法A(mm)45寸法D(mm)22
  • コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS

    OSG(オーエスジー)
    5,498税込6,048
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数3表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ハイス鋼 小鉋 台直し鉋(左右面取り斜め台) 裏出不要 常三郎

    ハイス鋼 小鉋 台直し鉋(左右面取り斜め台) 裏出不要

    常三郎
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    鉋台の下端面の調整に。台側の左右をカットしてあるので刃口との位置関係が解りやすく精密な台直しが可能です。刃先はグラインダーで中スキを施すと楽に研ぎ上がります。グラインダーは刃が赤くならないように水に浸けながらゆっくりと研いでください。中砥#1000の次に中仕上げ#2000~#3000をかけてください。粘りが強いので、中仕上げを施すことで仕上げ研ぎが早くでき、面精度も上がります。仕上げは#8000~#10000の人造砥石で仕上げてください。ハイス鋼に関しては天然砥石は必要としません。人造の仕上げ砥にWA10000(ホワイトアランダム微粉末パウダー)を一緒に使えばより効果的に研ぎ上がります。
    材質ハイス鋼材質(台)白樫台厚(mm)35
  • アイスピック TAKAGI(高儀)

    アイスピック

    TAKAGI(高儀)
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    用途氷を割るのに。サイズ大(ケース入)品名・タイプアイスピックアズワン品番64-4075-84
  • 銀チタン3D携行折込ナイフ フォーエバー

    銀チタン3D携行折込ナイフ

    フォーエバー(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    3D刃付け・折込携帯用
    用途アウトドア・釣り・作業用材質刀身:銀含有チタン合金、把手:ABS樹脂形状刃:3D(波刃)、両刃
  • 光山作 すきま草取り鎌 豊稔企販

    光山作 すきま草取り鎌

    豊稔企販
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    引いては草取り・草削り、押しては壁際の草削り、刃先ではコンクリートの隙間などの草取りと、これ一本で多用途草取りができます。
    用途草取り、草削り用。トラスコ品番360-3245全長(mm)360質量(g)140刃長(mm)100刃幅(mm)90材質(柄部)アルミ合金材質(刃)ステンレス(SUS420)
  • ゴースルーソケット14mm Pro-Auto

    ゴースルーソケット14mm

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-1373二面幅(mm)14
  • 龍靭ビットスリム ANEX

    龍靭ビットスリム

    ANEX(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(10本)
    当日出荷
    抜群の強靭性を誇る龍靱ビットのスリムタイプ。先端スリムでネジ頭が見やすい。(10本袋入)
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼種類スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
  • ハイス鋼 小鉋 四方反り鉋 裏出不要 常三郎

    ハイス鋼 小鉋 四方反り鉋 裏出不要

    常三郎
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    四方(前後左右)に丸く反った鉋です。刃先が出丸になっており、裏出し不要の便利さが良くわかります。刃先はグラインダーで中スキを施すと楽に研ぎ上がります。グラインダーは刃が赤くならないように水に浸けながらゆっくりと研いでください。中砥#1000の次に中仕上げ#2000~#3000をかけてください。粘りが強いので、中仕上げを施すことで仕上げ研ぎが早くでき、面精度も上がります。仕上げは#8000~#10000の人造砥石で仕上げてください。ハイス鋼に関しては天然砥石は必要としません。人造の仕上げ砥にWA10000(ホワイトアランダム微粉末パウダー)を一緒に使えばより効果的に研ぎ上がります。
    材質ハイス鋼サイズ4寸5分刃長(mm)91材質(台)白樫台厚(mm)35
  • ハイス鋼 小鉋 反り鉋 押金付 裏出不要 常三郎

    ハイス鋼 小鉋 反り鉋 押金付 裏出不要

    常三郎
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    凹み面削りに使用します。刃先に負担のかかる削り故にハイス鋼の耐久性、耐摩耗性の強さが発揮できます。刃先はグラインダーで中スキを施すと楽に研ぎ上がります。グラインダーは刃が赤くならないように水に浸けながらゆっくりと研いでください。中砥#1000の次に中仕上げ#2000~#3000をかけてください。粘りが強いので、中仕上げを施すことで仕上げ研ぎが早くでき、面精度も上がります。仕上げは#8000~#10000の人造砥石で仕上げてください。ハイス鋼に関しては天然砥石は必要としません。人造の仕上げ砥にWA10000(ホワイトアランダム微粉末パウダー)を一緒に使えばより効果的に研ぎ上がります。
    材質ハイス鋼材質(台)白樫台厚(mm)35
  • ハイス鋼 小鉋 導突鉋(一枚刃) 裏出不要 常三郎

    ハイス鋼 小鉋 導突鉋(一枚刃) 裏出不要

    常三郎
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    通常の小口削りは平鉋の1枚刃ですが、ハイス導突鉋は平鉋をキワ鉋のように斜め仕込みにしてあり、刃の傾斜がキワ鉋とは逆になっています。刃先の抜けが良く、木材の端が欠けにくく作業性が良いのが特徴です。 使いやすい裏出し不要の鉋。集成材を削っても刃こぼれしにくく永切れします。また、複合材(ハイス鋼+極軟鉄)のため研ぎ安く、人造砥石で簡単に刃がつきます。刃先をグラインダーで中スキしても焼き戻りしません。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
    材質ハイス鋼サイズ7寸材質(台)白樫台厚(mm)27
  • ハイス鋼 小鉋 自由角面取鉋 押金付 裏出不要 常三郎

    ハイス鋼 小鉋 自由角面取鉋 押金付 裏出不要

    常三郎
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    90度の凸角に45度の面取りができ、ネジ調整だけで幅が自由に(25mmまで)決まります。刃先はグラインダーで中スキを施すと楽に研ぎ上がります。グラインダーは刃が赤くならないように水に浸けながらゆっくりと研いでください。中砥#1000の次に中仕上げ#2000~#3000をかけてください。粘りが強いので、中仕上げを施すことで仕上げ研ぎが早くでき、面精度も上がります。仕上げは#8000~#10000の人造砥石で仕上げてください。ハイス鋼に関しては天然砥石は必要としません。人造の仕上げ砥にWA10000(ホワイトアランダム微粉末パウダー)を一緒に使えばより効果的に研ぎ上がります。
    材質ハイス鋼サイズ6寸5分刃長(mm)45刃幅(mm)30材質(台)白樫台厚(mm)40台の幅(mm)47刃先幅寸法(mm)39
  • CTS多芯型ケーブルコネクタ ネオフレックス

    CTS多芯型ケーブルコネクタ

    ネオフレックス(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 充電式ソフトインパクトドライバー マキタ

    充電式ソフトインパクトドライバー

    マキタ(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    付属品プラスビット(2-65)、フック全長(mm)136質量(kg)1.5(バッテリBL1840装着時)タイプ本体のみ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×79×240モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M8ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M6バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)40本体形状ピストル型締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6適合バッテリーBL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815Nねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売
  • ケーブルタッカ用ステープル SSPOWER

    ケーブルタッカ用ステープル

    SSPOWER(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1パック(200個)
    当日出荷
    CTS-3Y専用ステープルです。
    用途CTS-3Y専用ステープルとして。適合機種CTS-3Y
  • 光山作 すきま草取鎌 木柄 豊稔企販

    光山作 すきま草取鎌 木柄

    豊稔企販
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    引いては草取り・草削り、押しては壁際の草削り、刃先ではコンクリートの隙間などの草取りと、これ一本で多用途草取りができます。
    用途草取り、草削り用。トラスコ品番400-2628材質刃:ステンレス(SUS420)、柄:ポプラ全長(mm)270質量(g)130刃長(mm)100刃幅(mm)90
  • T型ホース継手 コクゴ

    T型ホース継手

    コクゴ
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
    用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている