カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 農業機械(2)
  • 電気材料(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「ts-15-w」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルチューブ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルチューブヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷から29日以内出荷
スパイラルチューブは電線磨耗の保護と結束が同時にできます。スパイラルチューブの締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したものです。導線・分岐が自由にでき、束線のわん曲部の装着に最適です。取り外し、再使用可能で、配線の変更の際も便利です。
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から3日以内出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
用途ツメが折れない三重構造コネクタ採用、超高速10ギガビットイーサネット完全対応CAT6A LANケーブル仕様超高性能プルアップグレード★★★★☆コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500
薄型防噴流ギャラリー 篠原電機薄型防噴流ギャラリー篠原電機
18,980税込20,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。ベージュ(5Y7/1)奥行(mm)16.5
Mr.ストックマン ダンディ・プラスアルファ 側面別売棚セット TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマン ダンディ・プラスアルファ 側面別売棚セットTAKUBO(タクボ/田窪工業所)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
1.Mr.ストックマン ダンディ 背面棚タイプについて、側面にも棚の追加が出来ます。 2.Mr.ストックマン プラスアルファについて、側面にも棚が追加できます。
用途お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。適合機種ND-1515,1815,2015,2215,2315,2515,2915,3215,3615,4415、TP-3015,3315,3715,4015,33R15,37R15,40R15,43R15セット内容棚板2枚、取付部品・ネジ一式
セプタム付スクリューキャップ(13-425)1.5mm 100個入 Thermo Fisher Scientificセプタム付スクリューキャップ(13-425)1.5mm 100個入Thermo Fisher Scientific
11,980税込13,178
1箱(100個)
4日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)、スリット入●厚さ:1.5mm●キャップ:白●セプタムサイズ:13mm●キャップ穴サイズ:8.5mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 2アズワン品番67-2988-33
薄型防噴流ギャラリー(高防塵仕様) 篠原電機薄型防噴流ギャラリー(高防塵仕様)篠原電機
37,980税込41,778
1台
19日以内出荷
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。高防塵仕様です。火山灰や黄砂等の微細な粉塵の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。IP55の性能を有し、厳しい環境下でも粉塵の侵入を防ぎます。従来型IP55仕様と比較して換気風量が約20%向上しております。火山灰や黄砂など微細な粉塵の防塵対策として使用できます。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)前面からフィルターのメンテナンスが行えます。
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、火山灰、黄砂等の微細な粉塵対応が必要な場所に設置される盤に。材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:高性能防塵フィルター(捕集効率65%)厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付奥行(mm)34.5取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8
薄型防噴流ギャラリー(塩害対策仕様) 篠原電機薄型防噴流ギャラリー(塩害対策仕様)篠原電機
41,980税込46,178
1台
19日以内出荷
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。塩害対策仕様です。沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電 盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。従来品と同等の保護等級(IP55)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。インナーパーツの効果により、フィルター面が風雨にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、特に塩害地域に設置される盤に。材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:塩害対策フィルター(捕集効率90%)厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付奥行(mm)34.5取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8
ソケット(12角) TRUSCOソケット(12角)TRUSCO(104件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
DDR-240シリーズ MEAN WELLDDR-240シリーズMEAN WELL
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
2:1の広い入力範囲。-40~+70℃の広い動作温度範囲。150%のピーク負荷能力。960W(3+1)までの電流分配が可能。DC出力調整可能。フリーエアー方式による冷却。DINレールTS-35/7.5または15に取り付け可能。保護機能:短絡/過負荷/過電圧/過温度/入力逆極性/入力電圧保護機能。4kVdc I/O絶縁。DC OKリレー接点。ON-OFF制御の解除
幅(mm)152.2奥行(mm)113.5長さ(mm)40出力数1絶縁電圧(kV)4dc温度(℃)-40~+70定格電力(W)240実装タイプDINレールマウント仕様分離式:ありRoHS指令(10物質対応)対応
SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKDSVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)CKD
15,450税込16,995
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数2
ナベコネジ(+)W BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)WBIGM(丸山製作所)
309税込340
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X16(MK)関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.27MB) 展開図22(1.27MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.27MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.14MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(1.27MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(1.11MB)図解NoSSA-N550 計器パネル部品_No.27、MD6010 -1 羽根車部品_No.9、MD6020 羽根車部品_No.9、MD6010KTS 羽根車部品_No.9、DK-57TS 羽根車部品 ナベコネジ(+)W_No.9、MD571TS-A 羽根車部品_No.9、DK-57S-3 羽根車部品 ナベコネジ(+)W_No.9、MD4010M羽根車部品_No.15、MD572TS 羽根車部品_No.9、MG471 羽根車部品_No.11、DL170 羽根車部品 ナベコネジ(+)W_No.11、AD472 羽根車部品_No.9、MD5020T 羽根車部品_No.9、AD572 羽根車部品 ナベコネジ(+)W_No.9、MD-J60 羽根車部品_No.16、MD4020K羽根車部品_No.15、AD571TS 羽根車部品 ナベコネジ(+)W_No.9、MD-J60SG 羽根車部品_No.16、MD572 羽根車部品_No.9、MD571-A 羽根車部品_No.9、DK-47-1 羽根車部品 ナベコネジ(+)W_No.9、MD4020L 羽根車部品_No.15など
レギユレータ BIGM(丸山製作所)レギユレータBIGM(丸山製作所)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
部品名称レギユレータ関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.94MB)図解NoMFH-G350 エンジン マフラ、付属品部品_No.15、BSA-410 セルスタータ パネル部品_No.30、BSA-411S セルスタータ パネル部品_No.30、BSA-410S セルスタータ パネル部品_No.30、MS410RC-2K エンジン リコイルスタータ、マグネットパネル部品_No.61、MS510RC-5K エンジン リコイルスタータ、マグネット、パネル部品_No.50、BSA-410AS セルスタータ パネル部品_No.30、MFH-G350(W) アクセルレバー、電装品部品_No.34、MS410RC-K3 エンジン スタータ部品_No.61、MFH-G350-1 エンジン マフラ、付属品部品_No.15、BSA-411CS セルスタータ パネル部品_No.30、MFH-G350(W) エンジン マフラ、付属品部品_No.15、MFH-G350 アクセルレバー、電装品部品_No.34、MS511R4T-K エンジン ファンカバー、マグネト、リコイルスタータ部品_No.50、BSA-411AS セルスタータ パネル部品_No.30、MHL352 マフラ、付属品部品_No.15、MS613R4T-K エンジン ファンカバー、マグネト、リコイルスタータ部品_No.50、MS410R4T-K エンジン マフラ、パネル、付属品部品_No.11、MS511RC-K エンジン リコイルスタータ部品_No.50、BSA-411SG G-3 セルスタータ パネル部品_No.30、MS510RC-6K エンジン リコイルスタータ部品_No.50、MFH-G350-1(W) エンジン マフラ、付属品部品_No.15、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.50、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.50、MS513R3S-Kアワジ エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.22、MS510RC-2K エンジン リコイルスタータ、マグネットパネル部品_No.50、MFH-G350-1(W) アクセルレバー、電装品部品_No.34、MFH-G350-1 アクセルレバー、電装品部品_No.34
比色管(栓付) 204シリーズ 日本理化学器械(NRK)比色管(栓付) 204シリーズ日本理化学器械(NRK)
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
NRK比色管は目盛も乱反射をさけた特殊加工品です。