カテゴリ

  • 物流用品(57)
  • トラック用品・パーツ(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 農業機械(5)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-20b」の検索結果

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三脚ベース タコマン

    三脚ベース

    タコマン(14件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット(3個)
    当日出荷
    単管パイプで組んだ3脚は、接地面が非常に不安定です。 又、脚部の広がり防止用のロープを結ぶためにも、3脚ベースを是非ご利用下さい。 Φ48.6mm単管パイプを奥まで差し込んで、スパナと付属の六角レンチで締め付けるだけ!
    質量(kg)2許容荷重(t)1
  • カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6A LANケーブル

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)7.1規格CAT6A構造単線コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)ケーブルスタンダードコネクタありシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線導体単線対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル太さ(mm)7.1導体サイズ(AWG[mm2])23爪折れ防止ありカテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
  • ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル サンワサプライ

    ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。 ※1000回の屈曲試験に合格(メーカー社内テスト) 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)4.9規格CAT5e構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードコネクタありシールドUTP結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止ありカテゴリーCAT5ePoE対応PoE対応
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)6.4規格CAT6適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造単線コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードコネクタありシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4導体サイズ(AWG[mm2])AWG23爪折れ防止ありカテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
  • ペン型ドライバーケース DBLTACT

    ペン型ドライバーケース

    DBLTACT(55件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい ペン型充電ドライバー用ケース 収納時は充ドラが落下しないホルダー付き
    材質1680デニール生地ブラック適合ベルト幅(mm)50
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    用途ツメが折れない三重構造コネクタ採用、超高速10ギガビットイーサネット完全対応CAT6A LANケーブル伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)7.1仕様超高性能プルアップ規格CAT6A構造単線グレード★★★★☆コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線導体単線対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル太さ(mm)7.1導体サイズ(AWG[mm2])23爪折れ防止ありカテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
  • 平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (金具セット) コンバム(旧:妙徳)

    平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (金具セット)

    コンバム(旧:妙徳)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ニトリル) コンバム(旧:妙徳)

    平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ニトリル)

    コンバム(旧:妙徳)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    継手なし
  • 平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (シリコン) コンバム(旧:妙徳)

    平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (シリコン)

    コンバム(旧:妙徳)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    継手なし
  • 三脚ヘッド タコマン

    三脚ヘッド

    タコマン(30件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    丸太かパイプを3本ご用意ください。 スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。 脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
    用途電設・管工事・造園・老木の抜根等適合パイプ肉厚(mm)1.9以上
  • 薄形バッファ式金具付パッド NAPATS・NAPAYS コンバム(旧:妙徳)

    薄形バッファ式金具付パッド NAPATS・NAPAYS

    コンバム(旧:妙徳)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • 平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ワンタッチ) コンバム(旧:妙徳)

    平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ワンタッチ)

    コンバム(旧:妙徳)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • 平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (タケノコ) コンバム(旧:妙徳)

    平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (タケノコ)

    コンバム(旧:妙徳)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • 平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (フッ素) コンバム(旧:妙徳)

    平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (フッ素)

    コンバム(旧:妙徳)
    4,498税込4,948
    1個
    9日以内出荷
    継手なし
  • 平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (導電性ニトリル) コンバム(旧:妙徳)

    平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (導電性ニトリル)

    コンバム(旧:妙徳)
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    継手なし
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス異径ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス異径ソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様呼び25と呼び20メネジのつなぎに使用材質SUS304形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • ステンレス異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス異径チーズ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    呼び20配管から呼び13配管を分岐したい場合に使用、ステンレス製
    材質SUS304形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • ステンレスチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスチーズ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    呼び20配管用チーズ、ステンレス製
    材質SUS304形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • ステンレス異径エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス異径エルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様呼び20と呼び13配管の曲がり部分に使用材質SUS304形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • ステンレス異径ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス異径ソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様呼び20と呼び13メネジのつなぎに使用材質SUS304形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • 鋏ケース PS用 近正

    鋏ケース PS用

    近正(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫なポリエステル素材。ベルトをしていない方も付けやすいカラビナ付き。
    適合PS-8G/Y、PS-7G/Y、TS-66B、TSB-66B、FTSB-66Y、TSB-77B、TS-77HB、PS-8PLUS-R、TS-66EXP、TS-77EXP、PS-20R、PSA-G8、JP-2000全長(mm)215質量(g)127刃長(mm)0
  • ステンレスストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスストリートエルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    仕様呼び20配管の曲がり部分に使用材質SUS304形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
  • 本革ケース PS8 近正

    本革ケース PS8

    近正
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    丈夫な本革仕様。
    適合PS-8G/Y、PS-7G/Y、TS-66B、TSB-66B、FTSB-66Y、TSB-77B、TS-77HB、PS-8PLUS-R、TS-66EXP、TS-77EXP、PS-20R、PSA-G8、JP-2000全長(mm)240質量(g)122
  • トーチボディ 東安

    トーチボディ

    東安
    3,798税込4,178
    1本
    3日以内出荷
  • CVSE3シリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付) CKD

    CVSE3シリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付)

    CKD
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    切換方式ディレクショナル形(Cポート加圧専用)種類電磁式ポート数3接続方式Rc使用流体クーラント液・その他腐食性のない液体
  • 天吊りハンガー2面設置タイプ AURORA(共栄商事)

    天吊りハンガー2面設置タイプ

    AURORA(共栄商事)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    耐震計算に基づいた安全設計。 1本のパイプでディスプレイ2台を両面設置。 便利な機器収納スペース付き。
  • 温調ハンドル部 INAX(LIXIL)

    温調ハンドル部

    INAX(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    仕様新用寸法A(mm)40寸法B(mm)45適合品番BF-B145TS、BF-B20U-13、BF-B2U(P)、BF-B2U(S)、BF-B646T(N)(300)-A100、LF-B51U
  • CVS3Eシリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付) CKD

    CVS3Eシリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付)

    CKD
    51,363税込56,499
    1個
    8日以内出荷から54日以内出荷
    ポート数3ねじの種類Rc
  • オイルシール BIGM(丸山製作所)

    オイルシール

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS410ESR-2K 1994ネン クランクケース部品_No.45、MS410R2-K エンジン クランクケース、カムシャフト部品_No.47、MS450EC-3K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.23、MS410ENR-2K 1994ネン クランクケース部品_No.45、MS410RCL-K エンジン クランクケース、カムシャフト部品_No.47、MSV413R1TB-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.10、MSA413R2TS-K-1 エンジン クランクシャフト、マフラ部品_No.20、MSV413B-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.10、MS410ENR-2K 1990ネン クランクケース、バルブ部品_No.45、MS410RC-K3 エンジン クランクケース部品_No.47、SD41ED-2 ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.23、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.34など
  • チヨウセイナット BIGM(丸山製作所)

    チヨウセイナット

    BIGM(丸山製作所)
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS310ESL-2K クランクケース、バルブ部品_No.27、MS513EFR-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.58、MI-A2502エンジン(クランクケース)部品_No.29、MI-A2502エンジン(新)クランクケース,バルブ部品_No.32、MP8010E-2K マフラ,カムシャフト部品 チヨウセイナット_No.2、MS410ESR-2K 1990ネン クランクケース、バルブ部品_No.27、FHD-6-M カム軸部品_No.2、MSV313-K エンジン ロッカアーム、カムシャフト部品_No.2、FHD-6-3M カム軸、ロッカアーム部品_No.20、MSV413B-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.58、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.46、MS310EA-K クランクケース バルブ部品_No.27、MGC1000 バルブ,ロッカアーム部品_No.80など
  • 6カクボルト M8X65X22 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X65X22

    BIGM(丸山製作所)
    619税込681
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X65X22部品名称6カクボルト M8X65X22図解NoMS615R8CF-RV(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.12、MS415R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.12、BSA-950C -1シリーズ 燃料タンク,燃料配管部品_No.20、BSM-640SLT-B 12M ストレーナボックス部品_No.18、MS410ENA-3K テンション部品_No.66、MSA413R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.10、MS650DR4 ホースガイド部品_No.44、MS410R2-K 自動整列巻取装置部品_No.40、SSA-α603-1 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.18、SSA-F617MAT-1 燃料配管部品_No.4、MS511R4T-M 整列巻組立(2)部品_No.17、BSM-840SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.22、MS753DR6S-3K フレーム部品_No.12、MS415R4CF(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.12、BSM-830SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.56など
  • コンロッドクミタテ BIGM(丸山製作所)

    コンロッドクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGS204EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 コンロツドクミタテ_No.18、MSS413CSP-6 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、MSV413B-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MSV413R1TB-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MSA413R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MSV413B-K(8.5X130) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MS331MC-60HZ(1.5KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.18、MSA413R3-M(8.5) クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MS315MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、MSA415R8CG-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MRS75-501 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.22など
  • プロテクタ BIGM(丸山製作所)

    プロテクタ

    BIGM(丸山製作所)
    829税込912
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プロテクタ図解NoBSA-420JWG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.23、BSA-420JAS 動力噴霧機4 (MS610S)部品_No.22、MRS90D-500SLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MRS90-500BSLT クランクケース キュウスイベン部品_No.23、MS513R2TS-K-1アワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MS450DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.20、MS515MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.18、CBM-520B 動力噴霧機部品_No.54、MSA513R2TS-K-1アワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、BSA-420JESG G-4 動力噴霧機4 MS610S部品_No.22、MS450EA-K 動力噴霧機部品_No.48、BSA-420JDES 動力噴霧機1 MS620S部品_No.23、MS513EA-2M-A 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.21、MS343 本体部品_No.17など
  • ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(5相) オリエンタルモーター

    ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(5相)

    オリエンタルモーター
    21,980税込24,178
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応電磁ブレーキ無し