曜日別特売

ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(5相)

ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(5相) - オリエンタルモーターステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(5相) - オリエンタルモーターステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(5相) - オリエンタルモーターステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(5相) - オリエンタルモーターステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(5相) - オリエンタルモーターステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(5相) - オリエンタルモーターステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(5相) - オリエンタルモーターステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(5相) - オリエンタルモーター
RoHS指令(10物質対応)
対応
電磁ブレーキ
無し
内容量
1台
全144種類を絞り込む
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))
タイプ
角度(°)
接続ケーブル
144種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
角度(°)
接続ケーブル
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75337599PKP523MN03A0.11高分解能、軸タイプ:片軸基本ステップ:0.36°コネクタ仕様0.042
¥5,400
¥5,398
¥5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75337608PKP523MN07A0.11高分解能、軸タイプ:片軸基本ステップ:0.36°コネクタ仕様0.042
¥5,400
¥5,398
¥5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75337870PKP524MN03A0.15高分解能、軸タイプ:片軸基本ステップ:0.36°コネクタ仕様0.061
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75337879PKP524MN07A0.15高分解能、軸タイプ:片軸基本ステップ:0.36°コネクタ仕様0.061
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75337888PKP543N18A20.23標準、軸タイプ:片軸基本ステップ:0.72°ミニコネクタ仕様0.22
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75337915PKP524MN03B0.15高分解能、軸タイプ:両軸基本ステップ:0.36°コネクタ仕様0.061
¥6,200
¥6,198
¥6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75337931PKP524MN07B0.15高分解能、軸タイプ:両軸基本ステップ:0.36°コネクタ仕様0.061
¥6,200
¥6,198
¥6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75337940PKP543N18B20.23標準、軸タイプ:両軸基本ステップ:0.72°ミニコネクタ仕様0.22
¥6,200
¥6,198
¥6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75337949PKP544N18A20.29標準、軸タイプ:片軸基本ステップ:0.72°ミニコネクタ仕様0.3
¥6,200
¥6,198
¥6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338010PKP525MN03A0.2高分解能、軸タイプ:片軸基本ステップ:0.36°コネクタ仕様0.09
¥6,400
¥6,398
¥7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338019PKP525MN07A0.2高分解能、軸タイプ:片軸基本ステップ:0.36°コネクタ仕様0.09
¥6,400
¥6,398
¥7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338028PKP544N18B20.29標準、軸タイプ:両軸基本ステップ:0.72°ミニコネクタ仕様0.3
¥6,400
¥6,398
¥7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338107PKP525MN03B0.2高分解能、軸タイプ:両軸基本ステップ:0.36°コネクタ仕様0.09
¥6,800
¥6,798
¥7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338116PKP525MN07B0.2高分解能、軸タイプ:両軸基本ステップ:0.36°コネクタ仕様0.09
¥6,800
¥6,798
¥7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338159PKP545N18A20.37標準、軸タイプ:片軸基本ステップ:0.72°ミニコネクタ仕様0.37
¥7,000
¥6,998
¥7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338238PKP546N18A20.49標準、軸タイプ:片軸基本ステップ:0.72°ミニコネクタ仕様0.5
¥7,200
¥7,198
¥7,918(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338247PKP564N28A20.43標準、軸タイプ:片軸基本ステップ:0.72°ミニコネクタ仕様0.44
¥7,200
¥7,198
¥7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338308PKP545N18B20.37標準、軸タイプ:両軸基本ステップ:0.72°ミニコネクタ仕様0.37
¥7,300
¥7,298
¥8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338369PKP546N18B20.49標準、軸タイプ:両軸基本ステップ:0.72°ミニコネクタ仕様0.5
¥7,500
¥7,498
¥8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338378PKP564N28B20.43標準、軸タイプ:両軸基本ステップ:0.72°ミニコネクタ仕様0.44
¥7,500
¥7,498
¥8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338509PKP564FN24A20.56標準、軸タイプ:片軸基本ステップ:0.72°ミニコネクタ仕様0.66
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338518PKP564FN38A20.56標準、軸タイプ:片軸基本ステップ:0.72°ミニコネクタ仕様0.66
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338527PKP566N28A20.67標準、軸タイプ:片軸基本ステップ:0.72°ミニコネクタ仕様0.81
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338545PKP564FMN24A-L0.65高分解能、軸タイプ:片軸基本ステップ:0.36°コネクタ仕様0.78
¥8,000
¥7,998
¥8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338561PKP564FN24B20.56標準、軸タイプ:両軸基本ステップ:0.72°ミニコネクタ仕様0.66
¥8,100
¥8,098
¥8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338570PKP564FN38B20.56標準、軸タイプ:両軸基本ステップ:0.72°ミニコネクタ仕様0.66
¥8,100
¥8,098
¥8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338579PKP566N28B20.67標準、軸タイプ:両軸基本ステップ:0.72°ミニコネクタ仕様0.81
¥8,100
¥8,098
¥8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338640PKP564FMN24B-L0.65高分解能、軸タイプ:両軸基本ステップ:0.36°コネクタ仕様0.78
¥8,200
¥8,198
¥9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338685PKP566FN24A20.79標準、軸タイプ:片軸基本ステップ:0.72°ミニコネクタ仕様1.15
¥8,400
¥8,398
¥9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338701PKP566FN38A20.79標準、軸タイプ:片軸基本ステップ:0.72°ミニコネクタ仕様1.15
¥8,400
¥8,398
¥9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338789PKP566FMN24A-L0.87高分解能、軸タイプ:片軸基本ステップ:0.36°コネクタ仕様1.25
¥8,500
¥8,498
¥9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338929PKP566FMN24B-L0.87高分解能、軸タイプ:両軸基本ステップ:0.36°コネクタ仕様1.25
¥8,800
¥8,798
¥9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75339191PKP568N28A21標準、軸タイプ:片軸基本ステップ:0.72°ミニコネクタ仕様1.5
¥9,600
¥9,598
¥10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75339261PKP568N28B21標準、軸タイプ:両軸基本ステップ:0.72°ミニコネクタ仕様1.5
¥9,900
¥9,898
¥10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75339288PKP569FMN24B1.5高分解能、軸タイプ:両軸基本ステップ:0.36°コネクタ仕様2.3
¥10,100
¥9,998
¥10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75339340PKP569FN24A21.3標準、軸タイプ:片軸基本ステップ:0.72°ミニコネクタ仕様2.1
¥10,300
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75339358PKP569FMN24A-L1.5高分解能、軸タイプ:片軸基本ステップ:0.36°コネクタ仕様2.3
¥10,400
¥9,998
¥10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75339446PKP569FN24B21.3標準、軸タイプ:両軸基本ステップ:0.72°ミニコネクタ仕様2.1
¥10,600
¥10,598
¥11,658(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75339455PKP569FN38B21.3標準、軸タイプ:両軸基本ステップ:0.72°ミニコネクタ仕様2.1
¥10,600
¥10,598
¥11,658(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75339480PKP569FMN24B-L1.5高分解能、軸タイプ:両軸基本ステップ:0.36°コネクタ仕様2.3
¥10,700
¥10,698
¥11,768(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75339507PKP544N18A2-R2GL0.3標準 エンコーダ付、軸タイプ:片軸基本ステップ:0.72°ミニコネクタ仕様0.3
¥11,700
¥11,698
¥12,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75339516PKP544N18A2-R3G0.31標準 エンコーダ付、軸タイプ:片軸基本ステップ:0.72°ミニコネクタ仕様0.3
¥12,800
¥12,798
¥14,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75339525PKP544N18A2-R3GL0.31標準 エンコーダ付、軸タイプ:片軸基本ステップ:0.72°ミニコネクタ仕様0.3
¥12,800
¥12,798
¥14,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75339541PKP544N18A2-R3J0.31標準 エンコーダ付、軸タイプ:片軸基本ステップ:0.72°ミニコネクタ仕様0.3
¥12,800
¥12,798
¥14,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75339550PKP544N18A2-R3JL0.31標準 エンコーダ付、軸タイプ:片軸基本ステップ:0.72°ミニコネクタ仕様0.3
¥12,800
¥12,798
¥14,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75339638PKP564FMN24A-R3J0.67高分解能 エンコーダ付、軸タイプ:片軸基本ステップ:0.36°コネクタ仕様0.78
¥13,900
¥13,898
¥15,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75339647PKP564FMN24A-R3JL0.67高分解能 エンコーダ付、軸タイプ:片軸基本ステップ:0.36°コネクタ仕様0.78
¥13,900
¥13,898
¥15,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75339656PKP566FN24A2-R2GL0.79標準 エンコーダ付、軸タイプ:片軸基本ステップ:0.72°ミニコネクタ仕様1.15
¥13,900
¥13,898
¥15,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75339665PKP566FN38A2-R2GL0.79標準 エンコーダ付、軸タイプ:片軸基本ステップ:0.72°ミニコネクタ仕様1.15
¥13,900
¥13,898
¥15,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75339900PKP564N28A2-TS200.78TSギヤード、軸タイプ:片軸基本ステップ:0.036°ミニコネクタ仕様5
¥25,800
¥24,980
¥27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする