カテゴリ

  • 厨房用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)

「ts-210h」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋳物コンロ (中型) 大栄産業

    鋳物コンロ (中型)

    大栄産業(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    材質鋳物バーナー寸法(mm)200×370×H90接続口径(Φmm)9.5ゴム管口ガス消費量(kW[kcaL/h])3.95(3400)下枠(mm)Φ270×H105
  • スクレーパー TRUSCO

    スクレーパー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。刃部はスキ加工してありますので弾力性があります。接着剤塗り、パテ塗り、塗料の調合、シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除に適しています。
    用途接着剤塗り・パテ塗り・塗料の調合。シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除。仕様貫通型形状ストレート硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
  • 鋳物コンロ タチバナ製作所

    鋳物コンロ

    タチバナ製作所(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    据付は安全な場所に消防署からも強いお願いが!!バーナーを使用される時は、かならず下枠とセットでお使いください。
  • ガスコンロ 2重(羽根付) EBM(江部松商事)

    ガスコンロ 2重(羽根付)

    EBM(江部松商事)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    使用範囲最大33cmまで外寸(mm)325×490×115
  • 流水音発生器 センサー式 音量2段階 オーム電機

    流水音発生器 センサー式 音量2段階

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    センサー式だから、触れずに使えて衛生的。手をかざすと流水音が約25秒間流れます。設置の向きを上下左右自由に選べます。本体貼付用「ご使用方法シール」付き。音量は大(75db)/小(65db)2段階。単3形乾電池2本で約3000回使用できます(新品アルカリ乾電池使用の場合)。付属の両面テープ/ネジでかんたんに取付できます(電池ケース内に収納されています)
    付属品保証書付取扱説明書、本体貼り付け用シール×1枚、両面テープ×2枚、固定用ネジ×2本(電池ケース内に収納されています)質量(g)約70(本体のみ)音量約75dB (音量大)/約65dB(音量小)※距離1mの場合センサー約5cm(手をかざす場合のセンサー検知距離)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×70×21使用電池単3形乾電池×2本(別売)電池寿命約3000回 ※新品アルカリ乾電池使用の場合動作時間約25秒(流水音が流れます)動作温度(℃)0~40
  • トイレの音消しECOメロディⅡ スマイルキッズ

    トイレの音消しECOメロディⅡ

    スマイルキッズ(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    センサー前で手を振ると、流水音が流れます。音量切替ボタン付。
    付属品両面テープ×1、木ネジ×2材質ABS樹脂寸法(mm)75×87×31質量(g)64使用電池単3形乾電池2個(別売)電池寿命1日10回使用時約1年(約4000回)音色流水音約80dB(音量大)
  • 鋳物コンロ (常用) 大栄産業

    鋳物コンロ (常用)

    大栄産業(8件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    材質鋳物バーナー寸法(mm)Φ160×315×H80接続口径(Φmm)9.5ゴム管口ガス消費量(kW[kcaL/h])2.25(1940)下枠(mm)Φ230×H100
  • ガスコンロ 2重(羽根ナシ) EBM(江部松商事)

    ガスコンロ 2重(羽根ナシ)

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲最大33cmまで外寸(mm)325×500×120
  • ハイカロリーコンロ 一重型 P無 マルデ

    ハイカロリーコンロ 一重型 P無

    マルデ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    タイプパイロット無接続口径(Φmm)9.5ゴム管口
  • 鋳物コンロ (三重) P無 大栄産業

    鋳物コンロ (三重) P無

    大栄産業(3件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    タイプパイロット無し使用範囲(寸胴鍋)40cmバーナー寸法(mm)Φ300×585×130
  • 酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)

    酸化銀電池

    Panasonic(パナソニック)(45件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプ酸化銀電池公称電圧(V)1.55
  • 鋳物コンロ (三重) P付 大栄産業

    鋳物コンロ (三重) P付

    大栄産業(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    高さ(mm)130タイプパイロット付き使用範囲40cmバーナー寸法(mm)300×585
  • スパナセット KTC

    スパナセット

    KTC(10件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1セット(6本組)ほか
    当日出荷
    商品構成セット品
  • ファイヤースクリーンバーナー マルゼン[厨房機器]

    ファイヤースクリーンバーナー

    マルゼン[厨房機器](1件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1個
    翌々日出荷
  • ハイカロリーコンロ タチバナ製作所

    ハイカロリーコンロ

    タチバナ製作所
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    据付は安全な場所に消防署からも強いお願いが!!バーナーを使用される時は、かならず下枠とセットでお使いください。
  • 育苗補助 たちんぼスティック TS-210 ナスニックス

    育苗補助 たちんぼスティック TS-210

    ナスニックス
    1,798税込1,978
    1袋(250本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    大切な幼苗を優しく傷つけず簡単取付!安心潅水・安全運搬! 安心した灌水、安全に運搬、『たちんぼ』はそんな気持ちに応え開発した製品です。 育苗時、ワンタッチで簡単に装着でき、大切な苗を傷付ける事がない安全設計です。 又、優しく確実に苗を支え、潅水時や運搬時に大切な苗が倒れる心配がありません。 苗の生長とともに支持部が広がり自然と外れる為、取外し作業がありません。 定植前の苗を支えたい場合、”たちんぼスティック”を使用する事で、全長21cmに延長させる事ができます。
    用途大切な幼苗を優しく傷つけず簡単取付・安心潅水・安全運搬材質PP長さ(cm)21