カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)

「ts-211」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(186件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
スクレーパー TRUSCOスクレーパーTRUSCO(3件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。刃部はスキ加工してありますので弾力性があります。接着剤塗り、パテ塗り、塗料の調合、シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除に適しています。
用途接着剤塗り・パテ塗り・塗料の調合。シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除。材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)仕様貫通型材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)1
龍靭ビットスリム ANEX龍靭ビットスリムANEX(13件のレビュー)
599税込659
1セット(2本)
当日出荷
トーション部で衝撃を吸収 先端が見やすい両頭スリムタイプ 先端欠けに強い カムアウトを抑制 サビに強い光沢表面仕上げ 耐久性が抜群
種類スリム、トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
ハンドルスピンナー 2 BK 槌屋ヤックハンドルスピンナー 2 BK槌屋ヤック(20件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
車庫入れ・幅寄せ時等のハンドルの切り返しが楽々。 ベアリングを使用し、回転がスムーズ。 スピンナーの固定穴が2カ所から選べ、極太ハンドルカバー等を装着したハンドルでも違和感のない操作が可能。 適合ハンドルサイズ:Φ28~34mm
ブラック適合ハンドルΦ28~33mm
1/4ソケットレンチセット E-Value1/4ソケットレンチセットE-Value(10件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(11点組)
当日出荷
ラチェットハンドルは72山ギアを採用。狭い場所での作業に対応します。
セット商品数11差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット内容ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13、14mm)、ラチェットハンドル、ユニバーサルジョイント、エクステンションバー75mm、メタルケース入り材質クロームバナジウム、クロームメッキ
ワイドモンキー BIGMAN(ビッグマン)ワイドモンキーBIGMAN(ビッグマン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワイドサイズなので幅広いサイズのボルトやナットに対応できるモンキーレンチ。
用途口径部を調整することで色々なサイズのボルトやナットなどを回すことが出来るワイドモンキー。 サイズが自由に調整できるので、回したいボルト・ナットのサイズに合うレンチをもっていなかったときや、平行な面が2つある部品(L形コネクタなど)を回すときに使えます。材質本体 CR-Vブラック
MKK ツインソケット モトコマMKK ツインソケットモトコマ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉄骨・軽天・設備工事などに最適。 市販のインパクトドライバーに装着して使用できます。
用途仮締用。
アール取手 房付 ツキエスアール取手 房付ツキエス
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
取手取手
深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング)SYT スライドテーブルNB(日本ベアリング)
58,192税込64,011特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
ドリル コートHS T柄 GTS NACHI(不二越)ドリル コートHS T柄 GTSNACHI(不二越)
43,980税込48,378
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-COコーティングTiNコーティング
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPDTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
TE Connectivity の押しボタンスイッチは、最高品質の規格に準拠して設計・製造されており、さまざまな取り付け条件に対応し、個々の要件に適合します。SPDT 構成です。緑色を用意フラッシュアクチュエータプロファイルを備えています ねじ付きブッシングスタイル IP6K9K シーリング等級 主に商用車、プラント / 産業エンジニアリング、システム始動 / 停止用途で使用されます
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPDT●パネルのカットアウトサイズ:Dia. 30.5mm●LEDのカラー:緑●定格電圧:32V●コード番号:223-8172アズワン品番65-7806-60
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPDTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
TE Connectivity の押しボタンスイッチは、最高品質の規格に準拠して設計・製造されており、さまざまな取り付け条件に対応し、個々の要件に適合します。SPDT 構成です。赤色も用意しています。フラッシュアクチュエータプロファイルを備えています ねじ付きブッシングスタイ
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPDT●パネルのカットアウトサイズ:Dia. 30.5mm●LEDのカラー:赤●定格電圧:32V●レジェンド:Stop●コード番号:223-8175アズワン品番65-7810-19
スーパーウエイトローラー Grondement(グロンドマン)スーパーウエイトローラーGrondement(グロンドマン)(1件のレビュー)
739税込813
1セット
6日以内出荷から11日以内出荷
ウエイトローラーはプーリー(プーリーは駆動系部品の一部)の中に装着する部品、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)という2つの役割を持ち、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。グロンドマンのスーパーウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップしています。ウエイトローラーは5000km~1万キロでの交換が必要な消耗部品です。樹脂の部分が摩耗しサイズが小さくなりますと、アクセルを開けてもスピードが出ない、加速が遅くなった等、燃費にも関わりますので、定期的な点検、交換を行ってください。点検時にはスライドピース、ドライブベルト等、同時期に消耗する駆動部品の同時交換をお勧め致します。同時交換をすることで、相乗効果となり各部品の寿命、パフォーマンスが保たれ、スクーター本来の性能に向上します
ゴニオステージ 60×120 中央精機ゴニオステージ 60×120中央精機
119,800税込131,780
1個
40日以内出荷
回転中心を有する長作動、高耐荷重の1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なるTS-611と組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが出来ます。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサ、各種実験治具などの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)120耐荷重(N)98送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝質量(kg)1精度(回転中心)Φ0.1目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向回転中心ステージ上面より/77mm移動量(°)±20移動量(ツマミ1回転)約49'
スライドテーブル NB(日本ベアリング)スライドテーブルNB(日本ベアリング)
77,943税込85,737
1個
44日以内出荷から121日以内出荷
ヘッドパイプ without Catalytic Converter チタン with visible welding (EURO 5) | 1617TitS-21-1618-21 UnitGarage (ユニットガレージ)ヘッドパイプ without Catalytic Converter チタン with visible welding (EURO 5) | 1617TitS-21-1618-21UnitGarage (ユニットガレージ)
399,800税込439,780
1個
36日以内出荷
適合車種BMW R 120 G ADV R 120 R R 120 S ADV R 120 S R ADV R 120 Xrambler R 1200 GS R 1200 GS ADVENTURE R 1200 R R nineT Pure R nineT Racer R nineT Roadster R nineT Scrambler R nineT Urban GS R120 G R120 S R120 S R
SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング)SVT スライドテーブルNB(日本ベアリング)
63,860税込70,246
1個
121日以内出荷