カテゴリ
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(1)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ミドリ安全(1)
- イチネンTASCO(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- climbing(クライミング)(1)
- データシステム(1)
- シグマ光機(1)
- RIDING SPOT(1)
- サンワダイレクト(1)
- Hanwha(1)
エコロジープロダクト
「ts-265」の検索結果

Gテーパシャンク ショートドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
静電 安全長靴 921T
ミドリ安全¥13,980税込¥15,3781足当日出荷から3日以内出荷熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。用途建設業。製造業。点検・整備。ビルメンテナンス。清掃。形状ミドルカット質量(kg)1色ブラック高さ(mm)270種類静電安全靴材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)1380機能静電JIS規格JIS T 8101 総ゴム製L種合格、JIS T 8103 一般静電安全靴に準拠材質(先芯)鋼筒周(mm)380靴タイプ長靴
深穴テーパドリル K-WTS
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (天場三方手すり)
TRUSCO¥159,800税込¥175,7801台当日出荷から翌々日出荷アルミ作業用踏台TSF型と天場三方手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段最大使用質量(kg)150
カードリーダー USB 5Gbps iXflash
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷付属品日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)質量(g)4コネクタ形状USB Type-C コネクタ保証期間ご購入日より1年対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.6×0.7×3.1(USB-Cコネクタ部分を含む)記録ファイル形式iXflashアプリ:(動画)m4v、mp4、mov(H264/H265)、mpg、mpeg、wmv、3gp、avi、fix、mkv、mpv、rm、rmvb、ts、fiv、asf、4K UHD、(音楽)flac(Hi-Res)、alac(Hi-Res)、mp3、aif、aiff、m4a、m4r、wav、3gp、aac、caf、(画像)jpg、jpeg、png、bmp、gif、tif、heic(H265)、cur、ico、icns、(書類)zip、rar、7-zip、doc、pdf、docx、ppt、pptx、xis、xlsk、key、numbers、pages、html、txt、rtf、rtfd、xbm対応フォーマットFAT32/exFAT/NTFS
2M 40倍ズームPTZカメラ
Hanwha¥549,800税込¥604,7801台4日以内出荷最大200万画素解像度。4.25~170mm(40倍)ズーム(デジタル32倍、合計1280倍ズーム)。最大赤外線可視距離200m(656.17フィート)、ワイズIR。昼夜(ICR)、極端WDR、DIS(内蔵ジャイロセンサー)。インテリジェント分析、物体自動追跡(人/車両)、ターゲットロック追跡。H.264、H.265、MJPEGコーデック、WiseStream II。IP66、IK10、NEMA4X、NEMA-TS 2(2.2.8、2.2.9)。PTZ PLUS設計適用(コンパクト、軽量、シンプルな配線)。インジェクターによるSFPサポート解像度最大200万画素
カーエンターテイメントアダプター U2KIT
データシステム¥19,980税込¥21,9781箱5日以内出荷ドライブ中でも定番アプリでお気に入りの動画が楽しめる車用エンターテイメントアダプターです。YouTube、Amazon PrimeVideo、Netflix、U-NEXT、ABEMA(旧・Abema TV)をあらかじめインストール済。さらにAppleCarPlay、AndroidAutoをワイヤレスで利用可能。USBメモリなどに保存した動画や音楽ファイルの再生も対応しており、ディスプレイオーディオをより便利に活用できるアイテムです。仕様SoC:Allwinner H618 Quad-core Cortex-A53 1.5GHzセット内容本体、USB C-Aケーブル(27cm)、USB電源補助ケーブル(A-A、76cm)、USB変換アダプター(A-C)、リセットピン、スタートアップガイド寸法(mm)幅85×高さ51×奥行15質量(g)約46電源電圧DC5V(消費電流平均300mA/最大600mA)対応再生可能メディア:【ビデオ】拡張子:mp4, ts, mkv, webm, flv コーデック:MPEG-2, H.264, H.265, VP8, VP9【オーディオ】拡張子:mp3, aac, m4a, m4r, flac, ogg, opus, ape, wav コーデック: MP3, AAC, FLAC, Vorbis, Opus, APE, リニアPCM機能内蔵アプリ: YouTube / ABEMA / PrimeVideo / Netflix / U-NEXT ワイヤレスCarPlay / Android Auto USBメモリに保存された動画や音楽ファイルの再生、Bluetoothハンズフリー通話・音楽再生、システム・アプリのオンラインアップデートメモリーシステム:2GBOSAndroid12ポートUSB-C(給電・通信用)×1、USB-A(外部ストレージ用)×1BluetoothVer.5.0Wi-Fi802.11 a / b / g / n / ac 2.4/5GHzデュアルバンドストレージ内蔵:16GB
ノズルザササエダイCP
BIGM(丸山製作所)¥6,598税込¥7,2581個8日以内出荷部品名称ノズルザササエダイCP図解NoBSM300 CENTER BOOM部品_No.71、MSA413R3-K-A ヤクエキハイカン部品_No.71、MSA413R2TS-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.71、DB265SP B 付属品部品_No.71、MS415R4CF(8.5) ハリマーク部品_No.71、DB233D 2G 本体部品_No.71、MSA413R2T-K フレーム部品_No.71、MS615R4CF(13) フゾクヒン部品_No.71、BSD-5010LT 車速センサ部品_No.71、DB261B 付属品部品_No.71、MS615R4CF-RV(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.71、MS511RC-K ホース巻取機部品_No.71、DB235SP L ギヤケース部品_No.71、MS154MC-A-50HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.71、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.71など
広帯域偏光ビームスプリッター PBSWシリーズ
シグマ光機¥51,980~税込¥57,178~1個9日以内出荷から12日以内出荷偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。
ポータブルSSD
TRANSCEND(トランセンド)¥44,980~税込¥49,478~1個13日以内出荷トランセンドのESD265Cは、アイロングレーのメタルケース、USB 10Gbpsの高速転送、USB Type-Cポートが特徴のポータブルSSDです。わずか31gなので、手軽に持ち運ぶことができ、たくさんのデータを保存できます寸法(mm)81.4×33.6×7.5色アイロングレー質量(g)31接続USB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type Cフラッシュ3D NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)1050書込速度(MB/s)950
リアキャリア/ホワイト
RIDING SPOT¥10,980税込¥12,0781個62日以内出荷メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:。適合情報:。スズキ[SUZUKI] TS200R 。スズキ[SUZUKI] TS125R 。耐荷重:5。色[カラー]:ホワイト。サイズ:幅:230×長:265mm。材質[素材]:角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ材質角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ色ホワイト耐荷重(kg)5寸法(幅W×長さL)(mm)230×265