曜日別特売

カードリーダー USB 5Gbps iXflash

カードリーダー USB 5Gbps iXflash - サンワダイレクトカードリーダー USB 5Gbps iXflash - サンワダイレクトカードリーダー USB 5Gbps iXflash - サンワダイレクトカードリーダー USB 5Gbps iXflash - サンワダイレクトカードリーダー USB 5Gbps iXflash - サンワダイレクトカードリーダー USB 5Gbps iXflash - サンワダイレクトカードリーダー USB 5Gbps iXflash - サンワダイレクトカードリーダー USB 5Gbps iXflash - サンワダイレクト
付属品
日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
質量(g)
4
コネクタ形状
USB Type-C コネクタ
保証期間
ご購入日より1年
対応メディア
microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
1.6×0.7×3.1(USB-Cコネクタ部分を含む)
記録ファイル形式
iXflashアプリ:(動画)m4v、mp4、mov(H264/H265)、mpg、mpeg、wmv、3gp、avi、fix、mkv、mpv、rm、rmvb、ts、fiv、asf、4K UHD、(音楽)flac(Hi-Res)、alac(Hi-Res)、mp3、aif、aiff、m4a、m4r、wav、3gp、aac、caf、(画像)jpg、jpeg、png、bmp、gif、tif、heic(H265)、cur、ico、icns、(書類)zip、rar、7-zip、doc、pdf、docx、ppt、pptx、xis、xlsk、key、numbers、pages、html、txt、rtf、rtfd、xbm
対応フォーマット
FAT32/exFAT/NTFS
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74825926400-ADR443
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする