カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 制御機器(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 切削工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • バイク部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-2n」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアガン用 オプション アズワンエアガン用 オプションアズワン
2,100税込2,310
1個
当日出荷
ジョプラESシリーズ ソケット(メネジ取付用) ジョプラックスジョプラESシリーズ ソケット(メネジ取付用)ジョプラックス(7件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
取り付け形状オネジ適合流体空気ソケットorプラグソケット材質本体:PPE+PAOリング:NBR接続方式ワンタッチ式種別ソケット使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80
ラウンドノズル ジョプラックスラウンドノズルジョプラックス
3,998税込4,398
1個
当日出荷
衝突力、直進性に優れ、減音、軽量でコンパクト設計を実現しました。局所狙いの集中ブローで作業性の高いプラスチック製エアノズルです。
用途各種エアーブローに局所狙いの集中ブローに減音用サイレンサーに。トラスコ品番106-7090材質本体:ポリアセタール(POM)幅(mm)28接続口径R1/4全長(mm)45使用空気圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)1.0×13穴適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルフォースゲージ イマダデジタルフォースゲージイマダ
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷
高サンプリング周期により高精度のデータ収得が可能となり、ピーク値を正確に読み取ります。 デジタルならではの明瞭な表示に加えて、荷重値をバー表示するなどの視覚的なインターフェイスが充実しています。 PCとの接続(USB経由)と付属ソフトウェアZT-Loggerにより、簡単にデータ管理が可能です。
最小単位0.001N最大荷重(N)2仕様オーバーロード値:定格200%寸法(mm)75×34×191質量(g)490電源AC100V(アダプタ付属)精度±0.2%F.S.±1digit機能マルチ表示(上下2段選択表示)、ピークホールド(引張および圧縮)、内部メモリ(1000データ)、コンパレータ(合否判定)、画面表示反転、符号反転、ゼロクリアタイマ、+NGアラーム、オフタイマ(自動電源オフ)、感度設定、時刻表示、設定ロックサンプリング周期最大2000回/秒出力機能USB RS232C ミツトヨデジマチック ±2VDCアナログ出力(D/A)、コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)、オーバーロード警告
円筒ころ軸受 TS2 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 TS2NTN(エヌティーエヌ)
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
エコカラットプラス ペトラスクエア INAX(LIXIL)エコカラットプラス ペトラスクエアINAX(LIXIL)
10,980税込12,078
1ケース(11シート)ほか
5日以内出荷
ナチュラルな石面凹凸デザイン。 ライティングによる陰影が美しい壁面を演出します。
協約 週間式ソーラーTS 2回路 N Panasonic(パナソニック)協約 週間式ソーラーTS 2回路 NPanasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
仕様2回路型周波数(Hz)50~60消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V)接点構成1c×2表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示出力方式タイマー出力駆動方式電子式回路構成別回路型(無電圧出力)
協約 24時間式ソーラーTS 2回路 N Panasonic(パナソニック)協約 24時間式ソーラーTS 2回路 NPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
仕様2回路型寸法(mm)外形:99×50×77(タテ×ヨコ×フカサ)電圧(V)100-240機能ソーラー機能付回路構成別回路型(無電圧出力)動作周期24時間式停電補償付
協約 年間式ソーラーTS2回路 N Panasonic(パナソニック)協約 年間式ソーラーTS2回路 NPanasonic(パナソニック)
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
仕様2回路型周波数(Hz)50~60消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V)接点構成1c×2表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示出力方式タイマー出力駆動方式電子式回路構成別回路型(無電圧出力)
トルク-角度測定ユニット TAA シリーズ イマダトルク-角度測定ユニット TAA シリーズイマダ
609,800税込670,780
1台
31日以内出荷
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな値の変化も正確に捉えます。トルク-角度測定を実現します。付属のソフトウェアを用いてトルク-角度のグラフ描画も可能です。トルク値や角度による計測スタンドの動作制御が可能です。複雑な配線はなく、簡単にセットアップできます。
用途TAA-ACMTS-TBシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルク-角度測定ユニットです。トルク(回す力・捻る力)と角度の測定、分析を簡単かつ精密に実現できます。スクリューキャップの開栓・閉栓トルク、基板のひねり強度などの測定に最適です。
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から86日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
579税込637
1本
当日出荷から10日以内出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
耐震ベルト テレビ用 強力粘着 シールタイプ 固定器具 長さ調整可能 地震対策 転倒防止 防災用品 取り付け簡単 エレコム耐震ベルト テレビ用 強力粘着 シールタイプ 固定器具 長さ調整可能 地震対策 転倒防止 防災用品 取り付け簡単エレコム(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(2本)ほか
当日出荷
震度7相当の振動試験もクリアした、設置台や壁面に穴を開けずにテレビや周辺機器の前方への転倒を防止する”粘着シールタイプの耐震ベルト”
用途地震対策に材質ベルト:ポリプロピレン、固定部:ポリカーボネイト、粘着面:特殊粘着シール
カーボンブラシ 高速電機(富士製砥)カーボンブラシ高速電機(富士製砥)(9件のレビュー)
549税込604
1セット(2個)
当日出荷
3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT317~)SMC(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から18日以内出荷
直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3使用流体空気管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-NOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-NOSG(オーエスジー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。
表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金刃数3
超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-NOSG(オーエスジー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41
一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)一般リミット(新) WL-Nomron(オムロン)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から97日以内出荷
スポットエアコン(スタンダードタイプ) TRUSCOスポットエアコン(スタンダードタイプ)TRUSCO
86,980税込95,678
1台
当日出荷
冷房能力とコストパフォーマンスが高いスタンダードタイプのスポットエアコンです。従来機種よりドレン水の排出量が半減しました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。コンパクト設計で設置場所を選びません。首振り・風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本トラスコ品番594-5819電源(V)三相200タンク容量(L)4口数1首振あり電源コード(m)なし冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ845本体寸法(mm)幅400消費電力(kW)(50/60Hz)1.33/1.69標準消費電力料金(円/h)21.3/27.0(50/60Hz)
ドライブステーション プロ 法人向け RAID1対応 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデル BUFFALO(バッファロー)ドライブステーション プロ 法人向け RAID1対応 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデルBUFFALO(バッファロー)
41,980税込46,178
1台
翌日出荷から8日以内出荷
HDD、ファンの状態をLEDとブザー音でお知らせ。HDD取り替え推奨通知で運用も安心(特許出願済) 安心の3年長期保証。購入から3年間安心して使える 大切なデータをまるごと残せる。大容量データのバックアップや保存に最適 万が一のトラブル発生にも強い。データ保護で安心、ミラーリング (RAID 1)対応 RAID管理ユーティリティ2機能搭載。障害発生時の迅速な対応が可能 バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能 高速転送を実現。大容量データも快適に扱えるUSB3.0
インターフェイスUSB部:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0、内蔵:Serial ATAⅡ仕様USB部バスパワー:非対応付属品USB3.0ケーブル(A to B 1m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書質量(kg)約2.5(本体のみ)電源(V)AC100(50/60Hz)対応OS【本体】Windows 10S/10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Server2016/2012 R2/2012/2008 R2(64ビット)、Server2008(64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13コネクタ形状USB3.0コネクター(Standard B)対応機種(パソコン)USB3.0/USB2.0端子を搭載するWindowsパソコン、Mac、(NAS)テラステーション:TS5010シリーズ、TS3010シリーズ、テラステーションWSS:WS5000N6シリーズ、WSH5000N2シリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×127.5×205(本体のみ・突起部除く)最大消費電力(W)48モードRAID 1、RAID 0、通常モード、スパニング対応電源供給セルフパワー動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)色(本体)ブラック端子数USB部:1、内蔵:2ポート(HD接続済み)ファンファン付き転送速度(Gbps)3.0(理論値)ベイ数2
免雷分離器SPD 音羽電機工業免雷分離器SPD音羽電機工業
51,980税込57,178
1個
当日出荷
1. SPD分離器内蔵により、盤内配線が最短SPD分離器内蔵によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます2. 盤内取り付け容易、配線工数も大幅削減JIS協約形配線用遮断器寸法(5極用)に準拠分岐MCCB用の銅バーが使用可能3. SPDユニットと接続端子ユニットの一体型切替レバーの開放により接続端子ユニットは取り付けたままで、SPDユニットの着脱が容易4. 主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き接続端子ユニット:SPD交換時や点検時に切替レバーを用いて回路から開放し、無電圧での作業が可能5. 劣化時も安心機能付き自動切り離し装置内蔵SPD機能表示付き劣化接点出力対応(LT-TS2312S,LT-TS2304Sのみ)6. 応答性に優れ、無続流7. 取り付けは3パターンDINレールM4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m)連接取付板8. 1台で線間・対地間を保護
質量(g)590使用温度範囲(℃)-5~+70保護等級外郭:IP20使用電線5.5~14mm2最大連続使用電圧(V)(単相2線)AC 130、250、(単相3線)AC 110/220、(三相3線)AC 250(50/60Hz)
自動Xステージ 神津精機自動Xステージ神津精機
159,800税込175,780
1台
当日出荷から92日以内出荷
種類XステージRoHS指令(10物質対応)対応
非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ショート形 ピンカド OSG(オーエスジー)非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ショート形 ピンカドOSG(オーエスジー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
非鉄加工に適した標準仕様です。DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。材質超硬合金(Carbide)刃数3枚表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41
非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ショート形 スクエア OSG(オーエスジー)非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ショート形 スクエアOSG(オーエスジー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
非鉄加工に適した標準仕様です。剛性と切りくず排出性を両立しています。DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック用。材質超硬合金(Carbide)刃数3全長(mm)45シャンク径(Φmm)4
エクステンダー USB TypeC-HDMI変換 サンワサプライエクステンダー USB TypeC-HDMI変換サンワサプライ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
USB Type-C搭載(DisplayPort Alternate Mode対応)のパソコンやタブレット、スマートフォンからのUSB Type-C映像出力を、LANケーブル1本で長距離延長しHDMI信号で映像出力することができます。 最大4K/120Hz解像度に対応し、4K/120Hzの場合は最大30mまで、4K/60Hzの場合は最大60mまで延長することができます。 送信機はUSB Type-Cポートからの電源供給で動作するため接続が簡単ですっきりとした設置が可能です。 受信機もUSB Type-C給電で動作するためテレビに搭載されるUSBポートからのUSB給電で動作させることができます。 ※電力供給が安定しない場合は市販のUSB AC変換アダプタ(5V 1A以上)からの給電をお試しください。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※3 ※1・・本製品はカテゴリ6/6aストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。 【注意】LANケーブルはケーブル仕様が24AWG/23AWG以上の太さを持つ単線仕様の製品をご使用ください。 推奨ケーブル:サンワサプライ製 KB-T6TSシリーズ(カテゴリ6)・KB-T6ATSシリーズ(カテゴリ6A)・KB-T6L-CB100N(100m)/300N(300m)(カテゴリ6) ※2・・接続機器・機能により動作しない場合もあります。 ※3・・ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
仕様対応機器:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど※Nintendo Switch非対応、対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど、対応入力信号:Type-C、対応出力信号:HDMI、最大30mまで※LANケーブルにより延長できる距離・解像度が異なります。、主な対応解像度:4K/4096×2160・3840×2160(120Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)、720p(1280×720)、データレート(最大):32Gbit/s、対応LANケーブル:CAT6Aストレート,CAT6ストレート、HDCP:HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。、機器間制御(CEC):非対応、対応音声フォーマット:LPCM2.0/DTS/Dolby Digital/DTS-HD Master/Dolby True-HD、保管温度:-20~60℃、動作湿度:0~80%結露なきこと、保管湿度:0~80%結露なきこと、有線エクステンダー分類:HDMIセット内容送信機×1、受信機×1、USB A-C給電ケーブル(0.9m×1)、取扱説明書(保証書付き)×1配線接続CAT6Aストレート、CAT6ストレートインターフェース【送信機】入力/USB Type-Cオス×1出力/RJ-45メス×1【受信機】入力/RJ-45メス×1出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1給電用/USB Type-Cメス×1最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(120Hz、4動作温度0~40℃最大延長(m)60RoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格HDMI Ver2.1
金属研削・バリ取り用工具セット 40本入 リューター(日本精密機械工作)金属研削・バリ取り用工具セット 40本入リューター(日本精密機械工作)
52,980税込58,278
1セット(40本)
3日以内出荷
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セットです。
セット内容G3106、G3107、G3108、G3109、G3110、G3223、G3224、G3225、G3226、G3227、G3265、G3266、G3267、G3411、G3413、G3415、G3511、K3116、K3216、K3316、K3416、K3516、N1160、N1260、N1360、N1560、N1660、R2311、R2321、R2331、R2341、R4311、R4321、R4331、R4341、R4351、R4361、R4556、R4558、R4560 (各1本)、TS-02軸径(Φmm)3適合材金属
VX21/22/23 Series(VX021N-~) SMCVX21/22/23 Series(VX021N-~)SMC
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
免雷分離器SPD劣化接点無 音羽電機工業免雷分離器SPD劣化接点無音羽電機工業
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
SPD分離器内蔵により、盤内配線が最短 SPD分離器内蔵によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます盤内取り付け容易、配線工数も大幅削減JIS協約形配線用遮断器寸法(5極用)に準拠分岐MCCB用の銅バーが使用可能SPDユニットと接続端子ユニットの一体型 切替レバーの開放により接続端子ユニットは取り付けたままで、SPDユニットの着脱が容易主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き 接続端子ユニット:SPD交換時や点検時に切替レバーを用いて回路から開放し、無電圧での作業が可能劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応(LT-TS2312S,LT-TS2304Sのみ)応答性に優れ、無続流 取り付けは3パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板1台で線間・対地間を保護RoHS規制物質対応
最大連続使用電圧(V)(50/60Hz)Uc:510V AC
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX021シリーズ SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX021シリーズSMC
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ニューツマソー ネット同梱品 東都興業ニューツマソー ネット同梱品東都興業
42,980税込47,278
1枚
4日以内出荷
無段階開閉・ネット展張も簡単なツマ面換気装置です。ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できます。付属のフレームにネットを展張し窓枠にはめるだけで防虫ができます。カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。特長1:耐久性抜群! 窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。特長2:簡単に取り付け可能! 本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。特長3:防虫ネットの展張が簡単にきれいにできる! Φ3.5mmのゴムとローラーが付属でついてくるため、あとは網戸の要領でネット展張枠の溝にゴムを埋め込むようにして展張するだけです。
用途換気幅(mm)1300寸法(mm)ネット:630×560、ネット枠:580×508高さ(mm)600ひも長(mm)7000関連資料商品チラシ(0.45MB)目合い(mm)ネット:1開口幅(mm)最大:600
ロールピン KOTOロールピンKOTO
499税込549
1袋(2本)
5日以内出荷
4S-TS37の部品です。
VX21/22/23 Series(VX023N-~) SMCVX21/22/23 Series(VX023N-~)SMC
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
温調ハンドル部 INAX(LIXIL)温調ハンドル部INAX(LIXIL)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
仕様新用寸法A(mm)40寸法B(mm)45適合品番BF-B145TS、BF-B20U-13、BF-B2U(P)、BF-B2U(S)、BF-B646T(N)(300)-A100、LF-B51U
サージ防止装置 275 V 40kA DINレール ABBサージ防止装置 275 V 40kA DINレールABB
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
タイプ2サージ保護装置は、電気設備や精密機器を間接的なサージから保護するようになっており、低い保護レベル(Up)を確保しています。また、8/20 μs波形の電流を安全に放電できる容量を特徴としています。特許取得済みのQuickSafeRテクノロジー セーフティリザーブ機構 DINレール取り付け プラグ対応 極めて優れた安全性 最大160 Aヒューズ又は125 A Mcb
サージ防止装置 275 V 80kA DINレール ABBサージ防止装置 275 V 80kA DINレールABB
80,980税込89,078
1個
7日以内出荷
ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 kA です。タイプ 2 サージ保護装置は、電気設備や精密機器を間接的なサージから保護するように設計されており、低い保護レベル( Up )を確保しています。また、8/20 μ s 波形の電流を
サージ防止装置 275 V 80kA DINレール ABBサージ防止装置 275 V 80kA DINレールABB
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 kA です。タイプ 1 及びタイプ 1+2 の SPD は、電気設備をグローバルに保護するためにメインスイッチボードの入口に取り付けることができます。このサージ保護装置は、自然な雷電流をシ