カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
  • 農業機械(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 完成車(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-4-w」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルチューブ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルチューブヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻
当日出荷から29日以内出荷
スパイラルチューブは電線磨耗の保護と結束が同時にできます。スパイラルチューブの締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したものです。導線・分岐が自由にでき、束線のわん曲部の装着に最適です。取り外し、再使用可能で、配線の変更の際も便利です。
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85
樹脂ソケット めねじ取付用 ジョプラックス樹脂ソケット めねじ取付用ジョプラックス(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)適合流体接続方式ワンタッチ式取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット仕様片路開閉型使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98
ソケットセット 12角・ホルダー付 TRUSCOソケットセット 12角・ホルダー付TRUSCO
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。
材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0111
樹脂製アートサイン(封入反射) トーグ安全工業樹脂製アートサイン(封入反射)トーグ安全工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
工事中、危険予告などをサインで伝えるコーン専用封入反射サインです。両面タイプと片面タイプがございます。
取付方式カラーコーン取付材質(標示面)PP寸法(横×縦)(mm)300×450
旋削用 正方形ネガチップ WBK20 ワルター旋削用 正方形ネガチップ WBK20ワルター
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 正方形ポジチップ WBK20 ワルター旋削用 正方形ポジチップ WBK20ワルター
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
【リサイクル】電動自転車用バッテリー(YAMAHA) 4TS-W0769-01(リターン式) ノーブランド【リサイクル】電動自転車用バッテリー(YAMAHA) 4TS-W0769-01(リターン式)ノーブランド
63,980税込70,378
1個
14日以内出荷
お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。 ご注文前のご確認をお願いします。
バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)バッテリー容量(Ah)5.0バッテリー電圧(V)26.4サービス分類リサイクル・リビルト
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ソケット(12角) TRUSCOソケット(12角)TRUSCO(104件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,480税込1,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
延長コード OAタップ 4個口 シャッター付き トライメイト延長コード OAタップ 4個口 シャッター付きトライメイト
1,398税込1,538
1個
当日出荷
防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)47×145×23ホワイト材質(本体)ABS UL94-VO極数AC2極定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数4機能ホコリ防止シャッター付、絶縁プラグキャップ、トラッキングプラグ形状スイング耐トラッキングあり
4個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター) STAR Light4個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター)STAR Light
799税込879
1個
当日出荷
防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途台所や事務所などホコリの多いところなどの使用にお勧めします仕様ムービープラグ・防塵シャッター定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15極数(P)2
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から6日以内出荷
スパイラルチューブ 6ナイロン製 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルチューブ 6ナイロン製ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
ナイロン製のスパイラルチューブは、ポリエチレン製と比較し、耐摩耗性に優れています。標準グレードは、表面に光沢を出す技術を用いており、従来品より美観が向上しました。
Lite Smart PoE 28ポートタイプ(10/100/1000MPoEx24、1GSFPx4)MAX.370W 拡張機能サポート(TS有り)3年先出保守 FXCLite Smart PoE 28ポートタイプ(10/100/1000MPoEx24、1GSFPx4)MAX.370W 拡張機能サポート(TS有り)3年先出保守FXC
128,000税込140,800
1個
9日以内出荷
SNMP機能を活用した詳細なネットワーク監視とスタティックルート機能のサポートにより、VLANを用いて仮想的に分割されたネットワークの高度な管理と効率的な運用が可能となります。また、PoE+対応により、1ポートあたり最大30W(装置全体で370W)の電力供給が可能です。IPカメラ、ワイヤレスアクセスポイント、VoIP電話など、より多くのデバイスに対応し、設置場所の柔軟性が向上します。
Lite Smart PoE 20ポートタイプ(10/100/1000MPoEx16、1GSFPx4)MAX.185W 拡張機能サポート(TS有り)3年先出保守 FXCLite Smart PoE 20ポートタイプ(10/100/1000MPoEx16、1GSFPx4)MAX.185W 拡張機能サポート(TS有り)3年先出保守FXC
92,000税込101,200
1個
9日以内出荷
SNMP機能を活用した詳細なネットワーク監視とスタティックルート機能のサポートにより、VLANを用いて仮想的に分割されたネットワークの高度な管理と効率的な運用が可能となります。また、PoE+対応により、1ポートあたり最大30W(装置全体で185W)の電力供給が可能です。IPカメラ、ワイヤレスアクセスポイント、VoIP電話など、より多くのデバイスに対応し、設置場所の柔軟性が向上します。
30cmサブウーファー Pioneer(パイオニア)30cmサブウーファーPioneer(パイオニア)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
「TS-W312S4」は北米で開催されたdBドラッグレースで優勝したモデルのDNAを受け継ぎ、「Deeper&Louder Sound」コンセプトを体現。 「Deeper Sound」は、音圧レベルが上がった場合でも、楽曲の根幹となるベースサウンドをそのままに、音質を損なわない楽曲再生を意味します。 また「Louder Sound」は、楽曲に込められた重低音のパワーを減衰せずに音源再生が可能。 歴代チャンピオンシリーズのサブウーファーの中でも最高クラスの音圧を実現し、ライブで感じる大迫力な臨場感を提供します。 この2つの音の方向性を両立させることで、世界レベルのパフォーマンスを実現しています。
スピーカー30cmキャビネットタイプサブウーファー瞬間最大入力(W)1600定格入力(W)500再生周波数帯域(Hz)20~1600音圧レベル(dB)出力:92インピーダンス(Ω)4質量(kg)6.52外寸(外径Φ×奥行D)(mm)327×175取付寸法(mm)Φ283×157(D)付属品ネジ×8、クッション×1、取扱説明書、保証書仕様使用可能エンクロージャー容積:24.1L~49.5L(密閉時)、35.4L~56.5L(バスレフ時)
ホイールシリンダカップ ミヤコ自動車ホイールシリンダカップミヤコ自動車
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
プログラマブルコントローラ 温度センサユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ 温度センサユニットomron(オムロン)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
熱電対を入力し、その測定温度をバイナリデータ(16進4桁)に変換して入力エリアに格納します。
適合規格UL、CSA、NK、ロイド、EC指令絶縁方式各温度入力信号間/フォトカプラ絶縁変換内容温度変換データ/バイナリデータ(16進4桁)
スチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) 差込式 中部コーポレーションスチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) 差込式中部コーポレーション
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
丸みのあるアーチ型形状であらゆる環境にマッチする差込式タイプのスチール製アーチ型車止めです。公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様差込式材質鋼管(スチール)表面処理焼付塗装施錠方法なし
アーマチユアASSY BIGM(丸山製作所)アーマチユアASSYBIGM(丸山製作所)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
部品名称アーマチユアASSY関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1MB)図解NoMFH-G350-1 エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.42、MSA513R2TS-K-1 エンジン スタータ、メインスイッチ部品_No.4、MFH-G350(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.42、MFH-G350-1(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.42、MS513R3S-Kアワジ エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.56、MFH-G350 エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.42、MSA413R2TS-K-1 エンジン スタータ、メインスイッチ部品_No.4、MHL352 フライホイール、スタータ部品_No.18、MS410R4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、リコイルスタータ部品_No.72
ハウジングASSY BIGM(丸山製作所)ハウジングASSYBIGM(丸山製作所)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
部品名称ハウジングASSY関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1MB)図解NoMFH-G350-1 エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.40、MSA413R2TS-K-1 エンジン スタータ、メインスイッチ部品_No.2、MS410R4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、リコイルスタータ部品_No.70、MFH-G350(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.40、MSA513R2TS-K-1 エンジン スタータ、メインスイッチ部品_No.2、MS513R3S-Kアワジ エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.54、MFH-G350-1(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.40、MFH-G350 エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.40、MHL352 フライホイール、スタータ部品_No.16
プラグ BIGM(丸山製作所)プラグBIGM(丸山製作所)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
規格R1部品名称プラグ関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.85MB)図解NoBSD-6010LTP 動力噴霧機-1 (MS2200G-H)部品_No.60、BSM-1370LT-HE 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.61、TS2000G(2005) チョウアツベン部品_No.4、BSD-5010LT 動力噴霧機-1 MS2200G-H部品_No.60、BSD-5020LTP-W 動力噴霧機-1 (MS30000G)部品_No.62、BSM-1670LT-HD 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.61、BSM-1270SLT(18) 動力噴霧機1 (MS2200G-H)部品_No.61、BSM-1170LT-E 動力噴霧機1 (MS2200G-H)部品_No.61、BSM-1370LT-HD 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.61、BSD-6010LT 動力噴霧機-1 (MS2200G-H)部品_No.60、BSM-1270SLT 動力噴霧機 MS2200G-H部品_No.61、BSM-1070SLT 動力噴霧機 1 (MS2200G-H)部品_No.61、BSM-1670SLT(18) 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.61、TS2200G(2005) チョウアツベン部品_No.4、BSD-5010LTP 動力噴霧機-1(MS2200G-H)部品_No.60、BSD-6020LTP-W 動力噴霧機-1 (MS3000G)部品_No.62、BSM-1670LT-HE 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.61、BSM-1070SLT(18) 動力噴霧機1 (MS2200G-H)部品_No.61、BSM-1670SLT 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.61
ストツパ(ピニオン) BIGM(丸山製作所)ストツパ(ピニオン)BIGM(丸山製作所)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
部品名称ストツパ(ピニオン)関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1MB)図解NoMFH-G350(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.50、MHL352 フライホイール、スタータ部品_No.26、MSA513R2TS-K-1 エンジン スタータ、メインスイッチ部品_No.12、MS513R3S-Kアワジ エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.64、MFH-G350 エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.50、MFH-G350-1(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.50、MS410R4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、リコイルスタータ部品_No.80、MSA413R2TS-K-1 エンジン スタータ、メインスイッチ部品_No.12、MFH-G350-1 エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.50
クランクケースマトメ BIGM(丸山製作所)クランクケースマトメBIGM(丸山製作所)
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
備考4、5フクム部品名称クランクケースマトメ関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(1.3MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.3MB)図解NoBSM-1670LT-HE 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.3、BSM-1550L-18GK 動力噴霧機1 MS2000G部品_No.3、BSD-5010LTP 動力噴霧機-1(MS2200G-H)部品_No.3、BSM-1110L 動力噴霧機1部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 動力噴霧機1 MS2200G BSA-3000C部品_No.3、BSM-1050SLT-20LA3U 動力噴霧機 1部品_No.3、BSM-1350 1550L-3シリーズ 動力噴霧機1 MS20000G部品_No.3、BSM-1550L-22AUBK 動力噴霧機1部品_No.3、TS2000G 動力噴霧機部品_No.3、BSM-1370LT-HD 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.3、BSD-6020LTP-W 動力噴霧機-1 (MS3000G)部品_No.4、TS2000G(2005) クランクケース,キュウスイベン,フゾクヒン部品_No.3、BSM-1350L-18DU 動力噴霧機1部品_No.3、BSM-1550L-22DU 動力噴霧機1部品_No.3など
サインスタンド(順路案内) MuSE(タキヤ)サインスタンド(順路案内)MuSE(タキヤ)
51,980税込57,178
1台
11日以内出荷
見学順路を案内する表示板です。順路の文字はあらかじめ印刷されていて、マグネットの矢印シールを任意の方向に貼るだけのシンプルな表示板です。
寸法(mm)ベース:Φ200×16t×H1200、サインパネル:Φ200×1.6t質量(kg)5.3セット内容ベース、サインパネル、矢印マーク(マグネット赤)1枚