カテゴリ

  • メカニカル部品(112)
  • 科学研究・開発用品(61)
  • 農業機械(31)
  • バイク部品(10)
  • 建築金物(10)
  • 制御機器(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 機構部品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 測定用品(3)
  • 医療(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-400」の検索結果

279件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタッド端子台 TS-Rシリーズ パトライト(PATLITE)

    スタッド端子台 TS-Rシリーズ

    パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ
  • ランプソケット 東西電気産業

    ランプソケット

    東西電気産業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • プレフィルター(ロール) テシオン

    プレフィルター(ロール)

    テシオン(1件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1本(20m)
    4日以内出荷
    繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
    種別水洗いによる再利用可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100難燃性有り設置場所給気、1次幅(m)1.6RoHS指令(10物質対応)対応粗塵区分
  • ステンレスユニオン TRUSCO

    ステンレスユニオン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。形状ユニオンストレート材質/仕上ステンレス(SUS316)使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
  • 日油 滅菌バッグ(ロール)両用 TS-4000 日油技研工業

    日油 滅菌バッグ(ロール)両用 TS-4000

    日油技研工業
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    フィルムには50mm間隔でカットの目安が付いています。 フィルム間にインジケータが印刷されており、被滅菌物と同時にインジケータを確認することができます。滅菌物が直接インジケータに触れないので安全で、水やアルコールなどの付着による影響も軽減されます。 ISO11140-1 Class1。 ヒートシール性を重視。青色フィルムを採用。
  • ステンレスユニオンティ TRUSCO

    ステンレスユニオンティ

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。形状ユニオンティー材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。
  • システムサークルトレー付き アイリスオーヤマ

    システムサークルトレー付き

    アイリスオーヤマ
    6,298税込6,928
    1台
    翌日出荷
    汚れ防止に最適なトレー付きのシステムサークルです。トレーにはサークルのガタツキを防ぐバックルと床傷を防止するゴム脚が付いています。高級感のあるマットな質感でインテリアにぴったりなデザインです。開け閉めラクラクのスライドドア仕様です。
    材質線材:スチール(粉体塗装)、トレー:塩化ビニル樹脂、パネルジョイント・バックル:ポリプロピレン、コーナージョイント・ロック:ABS樹脂質量(g)3400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×410トレー内寸(mm)530×380対応寸法(mm)(シーツ)ワイドサイズ/590×440入口寸法(mm)200×330
  • 超低温ストッカー カノウ冷機

    超低温ストッカー

    カノウ冷機
    549,800税込604,780
    1台
    3日以内出荷
    温度表示デジタル温度表示
  • HPsp滅菌バッグ ワンシールタイプ(カット品) 日油技研工業

    HPsp滅菌バッグ ワンシールタイプ(カット品)

    日油技研工業
    8,998税込9,898
    1巻(700枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンシールバッグは、三周辺がヒートシールされた袋状になっており、直ちに内容物を挿入し、一端をヒートシールして使用することができます。
    仕様オートクレーブ滅菌/EO ガス滅菌両用バッグRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレフィルター(カット品ろ材のみ) テシオン

    プレフィルター(カット品ろ材のみ)

    テシオン(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1パック(10枚)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
    種別水洗いによる再利用可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100難燃性有り設置場所給気、1次RoHS指令(10物質対応)対応粗塵区分
  • 締付けねじ タンガロイ

    締付けねじ

    タンガロイ
    1,998税込2,198
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HIDランプ OSRAM(オスラム)

    HIDランプ

    OSRAM(オスラム)
    12,980税込14,278
    1箱(1個)
    当日出荷から8日以内出荷
    電球の種類HIDランプ
  • キーボード カシオ計算機

    キーボード

    カシオ計算機
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    キーボードにとって大切な、音色を選んで弾くことにフォーカスしたデザインは、 ミニマルでありながら鍵盤楽器らしい美しさを併せ持っています。 お気に入りのカラーを選べば、そのシンプルで軽やかな見た目はインテリアと調和 して日常に溶け込み、どんな気分にもさりげなく寄り添ってくれるでしょう。 CT-S1は、カシオが電子楽器のために開発し磨き上げた「AiX音源」と、迫力ある サウンドを鳴らすため新たに設計された音響システムを搭載し、音で日常を彩って くれます。 臨場感にあふれた耳に心地よい音で空間を包み込み、もっと弾きたい、もっと聴き たい気持ちにさせてくれるはずです。
    付属品譜面立て、ストラップロック、ACアダプター(AD-E95100LJ)質量(kg)4.5(電池含まず)消費電力(W)7.5スピーカー(13cm×6cm)×2 水平型バスレフスピーカーシステム、アンプ出力:2.5W+2.5WBluetoothBluetooth(R) MIDI/Audio (別売ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター WU-BT10使用時)鍵盤数61 (ピアノ形状鍵盤)、タッチレスポンス:3種類、オフ
  • いたわりスマートてすり OMSORG(オムソリ)

    いたわりスマートてすり

    OMSORG(オムソリ)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    室内・屋外どちらでも使用できる安全設計。 スッキリとしたスタイリッシュなデザイン。 耐候性に優れたABS樹脂に抗菌・防カビ効果をプラス。 カットして長さを調整できます。
    用途トイレ・洗面・お風呂・勝手口・ベランダなどにホワイト取付縦・横方向耐荷重(kg)80パイプ径(Φmm)35
  • 台ソケット 東西電気産業

    台ソケット

    東西電気産業
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    材質外郭:磁器定格15A300V口金E39
  • タオル掛 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タオル掛

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    規格サイズのみになります。
    材質パイプ:ステンレス(SUS304)、受金具:亜鉛ダイカスト仕上パイプ:研磨、受金具:クロームメッキパイプ径(Φmm)12.7
  • テールランプツールセット KOTO

    テールランプツールセット

    KOTO
    21,980税込24,178
    1セット
    5日以内出荷
    プラプレートでクリップの位置を探り、吸盤をL型レバーを併用して取外しをします。 レバーには、ボディー接触時の傷つけ防止用プラプレート付。 大型化しているテールレンズに対応し様々な形状に合わせた吸盤の使い方でスムーズな作業を実現。また付属のストレート・L型のレバーでさらに作業性が向上します。
    用途テールレンズの取外し。セット内容吸盤付本体(1個)、L型レバー(プラプレート付)(1個)、ストレートレバー(プラプレート付)(1個)
  • 65m/m消防用管槍(赤ロープ巻き) 東京サイレン

    65m/m消防用管槍(赤ロープ巻き)

    東京サイレン
    32,980税込36,278
    1箱
    7日以内出荷
    材質アルミ合金・銅合金呼称50m/m~65m/m
  • 温度プローブ YSI400 スミスメディカル

    温度プローブ YSI400

    スミスメディカル
    44,980税込49,478
    1箱(20本)
    7日以内出荷
    手術室での麻酔中あるいは集中治療室での体温を連続測定する際のプローブです。温度プローブは、専用の接続ケーブルを使用して各種患者モニタ装置や温度モニタとの接続が可能です。<一般用>食道や直腸温の測定に適しています。<食道聴診用>食道温の測定ならびに心音と呼吸音を聴診できます。<皮膚用>メタリックフィルムが外部からの熱を反射し、環境温度の影響を低減します。<鼓膜用>軟らかいフォームは外耳に挿入しやすく、鼓膜を傷つけません。
    適合機器米国YSI社の400シリーズと互換性のある機器(接続ケーブル除く)医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:13B1X10107000023医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 白金400mmセンサ 東亜計器

    白金400mmセンサ

    東亜計器
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    性能は変わらず検知部の挿入長をご使用環境に合わせて選べます。
    材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×400コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~400.00防水性保護等級7
  • 消火栓用管槍 40m/m(水口付) 東京サイレン

    消火栓用管槍 40m/m(水口付)

    東京サイレン
    16,980税込18,678
    1箱
    8日以内出荷
    材質アルミ合金呼称40m/m~65m/m
  • (ATS)シングル オイル #30 PL SJ スバル

    (ATS)シングル オイル #30 PL SJ

    スバル
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • 白金高温用センサ 東亜計器

    白金高温用センサ

    東亜計器
    42,980税込47,278
    1本
    4日以内出荷
    ~750℃までの高音域を安定・再現性よく計測することができます。
    材質【センサ検知、握り手部】SUS304コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.3+0.005ltl)℃ Pt100(クラスB)4線式測定温度範囲(℃)0~750防水性保護等級7
  • 片手鍋18cm よこやま

    片手鍋18cm

    よこやま
    3,998税込4,398
    1個
    10日以内出荷
    仕様使用熱源:ガス・100V・200V、IH調理器OK材質18-0ステンレス寸法(mm)約206×360×150質量(g)約830サイズ(cm)18容量(L)約2.5本体高さ(mm)約90
  • 換気型金属トラフ 直線カバー カナフジ電工

    換気型金属トラフ 直線カバー

    カナフジ電工
    19,980税込21,978
    1個
    10日以内出荷
    直線部のカバーに使用します。EAT、EBT、ECT、EDT 共用
    種類直線カバー
  • 換気型金属トラフ ストレート型パワフルトラフ カナフジ電工

    換気型金属トラフ ストレート型パワフルトラフ

    カナフジ電工
    52,980税込58,278
    1個
    10日以内出荷
    直線型のトラフです。(本体)。子桁はM6ビス止メです
    材質エコガル製
  • ABB 端子シュラウド OT315 Series用 グレー ABB

    ABB 端子シュラウド OT315 Series用 グレー

    ABB
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 端子シュラウド併用可能製品 = OT315 Seriesハンドルの色 = グレーIP評価 = IP20ハンドル色グレーRoHS指令(10物質対応)対応併用機器OT315 SeriesIP等級IP20アクセサリタイプ端子シュラウド
  • 粉砕容器 イカジャパン

    粉砕容器

    イカジャパン
    189,800税込208,780
    1個(1個)
    6日以内出荷
    二重壁の粉砕容器です。チラーから冷却水を流しながら冷却粉砕ができるようになっています。温度センサーが内蔵されており温度測定ができます。
  • サウンドバー SONY(ソニー)

    サウンドバー

    SONY(ソニー)
    51,980税込57,178
    1式
    13日以内出荷
    クリアな高音質に加え、豊かな厚みのある低音を生み出す(「X-Balanced Speaker Unit」を搭載) S-Force PRO Front Surroundで音に包まれるような音場を実現 260Wのハイパワーアンプと160mmの大口径サブウーファーで(迫力あるサウンドを実現) 動作状態が確認できる本体ディスプレイ搭載 サウンドフィールド機能搭載
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:製品認証●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20211228●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-43
  • 発振器 4MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入 Ecliptek

    発振器 4MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入

    Ecliptek
    249,800税込274,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と公称周波数 4 MHz を搭載しています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 20 ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -1
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:4MHz●周波数偏差:20ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6975-43
  • 発振器 4MHz CMOS出力 SMD 1袋 2個入 Ecliptek

    発振器 4MHz CMOS出力 SMD 1袋 2個入

    Ecliptek
    549税込604
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:4MHz●周波数偏差:20ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6976-68
  • Φ30トランス付角形パイロットライト 角 メタル色枠 白熱球 A30ILTSシリーズ マルヤス電業

    Φ30トランス付角形パイロットライト 角 メタル色枠 白熱球 A30ILTSシリーズ

    マルヤス電業
    1,498税込1,648
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • Φ30トランス付角形パイロットライト 角 メタル色枠 LED A30ILTSシリーズ マルヤス電業

    Φ30トランス付角形パイロットライト 角 メタル色枠 LED A30ILTSシリーズ

    マルヤス電業
    2,198税込2,418
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • テストチューブ 8ml PS TS-1310 400ホンX6フクロ 日本マイクロ

    テストチューブ 8ml PS TS-1310 400ホンX6フクロ

    日本マイクロ
    20,980税込23,078
    1箱(2400本)
    9日以内出荷
  • テストチューブ 8ml PP TS-1311 400ホンX6フクロ 日本マイクロ

    テストチューブ 8ml PP TS-1311 400ホンX6フクロ

    日本マイクロ
    20,980税込23,078
    1箱(2400本)
    9日以内出荷
  • TS排気管曲管 CL0400シリーズ climbing(クライミング)

    TS排気管曲管 CL0400シリーズ

    climbing(クライミング)
    3,098税込3,408
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
  • 低重心イルリガートル台 ミドルタイプ RTS-400M-G グリーン ナカバヤシ

    低重心イルリガートル台 ミドルタイプ RTS-400M-G グリーン

    ナカバヤシ
    87,980税込96,778
    1台
    22日以内出荷
  • 低重心イルリガートル台 ハイタイプ  RTS-400L-G グリーン ナカバヤシ

    低重心イルリガートル台 ハイタイプ RTS-400L-G グリーン

    ナカバヤシ
    89,980税込98,978
    1台
    22日以内出荷
  • T型スコヤ SK(新潟精機)

    T型スコヤ

    SK(新潟精機)
    42,980税込47,278
    1個
    36日以内出荷から56日以内出荷
    長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止めされた台付スコヤです。 端面からの直角ケガキ作業に最適です。
    用途一般工作用およびケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 配電盤用LED照明灯 QELTSシリーズ 端子台+SW装着型 Qlight

    配電盤用LED照明灯 QELTSシリーズ 端子台+SW装着型

    Qlight
    7,698税込8,468
    1本
    31日以内出荷
    直下配光面積が広く、閉鎖された配電盤空間内で高い照度を発揮。電源線引出型、端子台付型、ON-OFFスイッチ付型のうち、設置環境と用途に適したモデルを選定可能。AC直結型LED制御システムを採用し、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加。定電流制御回路の適用によって、不安定な電源条件でも安定した照度を維持。本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類の中から照明範囲および設置条件によって選択可能。脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
    レンズ色半透明発光色昼光色使用周囲温度(℃)-30~50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/KC電球の種類LED