カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 科学研究・開発用品(4)
- 塗料(2)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- コンバム(旧:妙徳)(10)
- TOTO(7)
- SMC(3)
- TRUSCO(3)
- climbing(クライミング)(2)
- 四国化成(2)
- 馬印(1)
- スーパーツール(1)
- 長谷川工業(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 未来工業(1)
- 大生工業(1)
- 日本理化学器械(NRK)(1)
- 東京オートマック(1)
- ウェルリッチ(1)
「ts-406」の検索結果

ヘキサゴンソケット 差込角12.7
TRUSCO(7件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ
高級手打刃(三角刃、角度60度、幅6ミリ)
東京オートマック¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。 刃物の柄部分が丸軸の為、共通刃物(28種類)に比べ丈夫です。用途木彫彫刻トラスコ品番852-1827適合機種HCT-30A、HCT-30S、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HHD-10、KHD-2材質安来鋼青紙1号軸径(Φmm)4.0形状三角刃(60度)質量(g)10刃長(mm)30刃幅(mm)6.0
つば付スリーブ (地中梁用貫通スリーブ)
未来工業¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。 ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。 地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。) ※サイズ50、 80、 100
大型ツールワゴン引出付1160×550×1080
TRUSCO¥219,800税込¥241,7801台6日以内出荷天板付ですので、その場で軽作業ができます。収納と作業台の1台2役です。色グリーン材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム間口W×奥行D×高さH(mm)1160×550×1090耐荷重(kg)250キャスター固定×2、自在×2材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)30荷姿完成品ストッパーありキャスター径(Φmm)100材質(天板)メラミン天板(20mm)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×395×170棚板平棚板引出しあり
天井材 けいそうモダンコート天井 4坪セット
四国化成¥25,980税込¥28,5781ケース(2150g×4セット)5日以内出荷高い吸放湿性と悪臭分解機能を持つ天井材。小さなお子様のいるご家庭のリビングや子供部屋、機材の使用などで比較的壁面が汚れやすい医療施設などは、汚れの心配がない天井面への施工がおすすめです。また、天井面は吸放湿機能をはじめ消臭機能など、けいそう土のもつ優れた機能が効率良く発揮できますので、快適な空間づくりには最適です。用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着・分解、吸音・遮音、アク・シミ止め、ビニルクロスリフォームセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜた後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分珪藻土・炭素繊維・砂主な用途天井正味質量(g)基材2000/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)、天井用化粧石膏ボード、セメントモルタル塗布面積(m2/セット)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)2.0~2.5標準加水量3.7L/袋
マルチステッパー
長谷川工業¥61,980税込¥68,1781台4日以内出荷から8日以内出荷階段の奥行きが広く安心して昇降できます。 フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。 フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。
けいそうジュラックス土壁 4坪セット
四国化成¥18,980税込¥20,8781ケース(3850g×4セット)5日以内出荷伝統的な聚楽壁調のけいそう壁。モダン和風の空間に。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォームセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。主成分砂・土・珪藻土・木粉(ヒノキ)正味質量(g)基材3700/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.2~1.5
プレシジョンシリンダ (MTS40-63~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。ストローク(mm)63作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
Pシリーズ片面スチールグリーン黒板(脚付)
馬印¥69,980税込¥76,9781台15日以内出荷30mm厚アルミ枠の大型対応ボード。オリジナルアルミ枠。がっちりとした堅牢仕上げのボード。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと30mm厚 4面溝付オリジナルアルミ枠付属品ラーフル1個・チョーク白10本マグネット2個
空冷式熱交換器 ATS
大生工業¥189,800~税込¥208,780~1台22日以内出荷冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。材質(ラジエタ)アルミニウム最高使用圧力(MPa)1.0適合流体一般作動油
TS排気管曲管 ガラスコック 8mm管(ゴム止付)メス摺合 CL0406シリーズ
climbing(クライミング)¥10,699~税込¥11,769~1個6日以内出荷から24日以内出荷ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
試験管 丸底 白 目盛なし 10mL TS15・径16.5×全高134mm 15-SAシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥4,199税込¥4,6191個7日以内出荷仕様●色:白●目盛なし●容量 mL:10mL●TS ・ 径×全高 mm:TS15・径16.5×全高134mm●栓ナシ●コード番号:406-15SAアズワン品番65-8670-94
TS排気管曲管 ガラスコック 8mm管 ゴム止付 メス摺合 CL0406シリーズ
climbing(クライミング)¥13,799税込¥15,1791個24日以内出荷ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。仕様●透明摺合:メスTS15/25●コック部:透明摺合 TS15/35●ゴム止付8mmアズワン品番67-8934-72