カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ts-407」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンマーへら Y型 TRUSCO

    ハンマーへら Y型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 使用頻度の高いY型形状に鋭利な刃付け加工をしています。
    仕様貫通型硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)2材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
  • 部品 三菱マテリアル

    部品

    三菱マテリアル
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • TENQOO非常灯40形直付W70 東芝ライテック

    TENQOO非常灯40形直付W70

    東芝ライテック
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    幅(mm)70カテゴリー笠なし器具併用形非常灯
  • TENQOO非常灯40形直付W70 東芝ライテック

    TENQOO非常灯40形直付W70

    東芝ライテック
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    高い省エネ性で、トータルコストも約2年で償却。ラインアップ拡充で、既設からのリニューアルに対応。リモコン点検機能付にバージョンアップ
    用途水平天井取付専用適合吊装置:C-900M+吊装置材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)70厚さ(mm)本体/0質量(kg)1.9本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池7HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯連結C-181(一般光源側のみ)カテゴリー笠なし器具併用形非常灯エコロジー商品省エネ
  • 充円錐ノズル SETOJetシリーズ いけうち

    充円錐ノズル SETOJetシリーズ

    いけうち
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    平均粒子径が60μm以下の微霧を発生する2流体充円錐ノズル。
    材質S303質量(g)85ねじサイズ(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8粒子径(μm)(平均)20~60