カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業機械(3)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)

「ts-4pf」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(オネジ取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(オネジ取付用)

    モノタロウ(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグプラグ適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/オネジ(M)販売区分業務用
  • バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(オネジ取付用)

    モノタロウ(8件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
  • 中・低圧用両路開放型クイックカップリング プラグ オネジ取付用(真鍮製) フローバル

    中・低圧用両路開放型クイックカップリング プラグ オネジ取付用(真鍮製)

    フローバル
    939税込1,033
    1個
    翌々日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:真鍮(C3604)、Oリング:バイトン(FPM)流体作動油、空気、水等使用温度範囲(℃)-20~180
  • スタッキングチェア LTS-4Pシリーズ アイリスチトセ

    スタッキングチェア LTS-4Pシリーズ

    アイリスチトセ
    16,980税込18,678
    1脚
    3日以内出荷
    高さ(mm)790奥行(mm)540
  • 中・低圧用両路開放型クイックカップリング プラグ オネジ取付用(ステンレス製) フローバル

    中・低圧用両路開放型クイックカップリング プラグ オネジ取付用(ステンレス製)

    フローバル
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、Oリング:バイトン(FPM)流体アルカリ、塩水等使用温度範囲(℃)-20~180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 会議用椅子_ライタス4P布地塗装タイプ アイリスチトセ

    会議用椅子_ライタス4P布地塗装タイプ

    アイリスチトセ
    17,980税込19,778
    1脚
    8日以内出荷
    幅(mm)495高さ(mm)790奥行(mm)540肘掛なし材質(フレーム)スチール座高(mm)440材質(座面)PP樹脂心材材質(背)PP樹脂スタッキング
  • カプラプラグ1/4 2TS-PF BIGM(丸山製作所)

    カプラプラグ1/4 2TS-PF

    BIGM(丸山製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    備考M0800003801規格2TPF部品名称カプラプラグ1/4 2TS-PF図解NoMW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.43
  • カプラプラグ1/4 2TS-PF BIGM(丸山製作所)

    カプラプラグ1/4 2TS-PF

    BIGM(丸山製作所)
    5,898税込6,488
    1個
    8日以内出荷
    規格2TPF図解NoMKW1010-BCR 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、JHW100-H 付属品 ホース、ノズル部品_No.2、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.24、GSW10C-M 付属品 ホース、ノズル部品 カプラプラグ1/4 2TS-PF_No.3、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.42、MKW10G 調圧弁部品_No.25、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 カプラプラグ1/4 2TS-PF_No.25、JHW100-H アンローダ部品_No.25、KSW10-M 付属品 ホース、ノズル部品_No.3、MSW1008-M-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.3、GSW10 フゾクヒン部品 カプラプラグ1/4 2TS-PF_No.2、MKW1009MC-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MSW1009MC -A アンローダ部品_No.24、GSW1007 付属品 ホース、ノズル部品_No.3、MKW110-KC 付属品部品_No.9、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.25など
  • カプラープラグ BIGM(丸山製作所)

    カプラープラグ

    BIGM(丸山製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    規格TS2PF-SPRC1/4図解NoGSW15C アンローダ部品 カプラープラグ_No.24、GSW15C 付属品 ホース、ノズル部品 カプラープラグ_No.3