カテゴリ

  • オフィス家具(168)
  • 厨房用品(99)
  • バイク純正部品(63)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 空調・照明・電設資材(35)
  • 店舗什器・備品(34)
  • 切削工具(34)
  • 卓上消耗品(32)
  • 医療(30)
  • 自動車純正部品(28)
  • 清掃用品(24)
  • 物流用品(23)
  • 建築金物(23)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 保管用品(18)
  • 日用品(16)
  • 家電(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 測定用品(12)
  • 介護用品(12)
  • 作業工具(12)
  • 制御機器(11)
  • メカニカル部品(11)
  • 事務用品(11)
  • 溶接用品(10)
  • 農業機械(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 梱包用品(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 自転車部品(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • カー用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 作業服(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 安全用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • マスク(3)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • エンジン工具(1)

「455h」の検索結果

919件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 遮音シート 455H DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音シート 455H

    DAIKEN(旧:大建工業)(28件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷
    隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
    材質特殊非加硫ゴム幅(mm)455厚さ(mm)2.8質量(kg)11.5長さ(m)6面密度(kg/m2)4.2ふち仕上四辺切り放しホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
  • 吸音ウール 455H DAIKEN(旧:大建工業)

    吸音ウール 455H

    DAIKEN(旧:大建工業)(27件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1箱(6枚)
    当日出荷
    防音建材の遮音性能、吸音性能を確実に発揮させる空気層に充填する吸音材。 取り扱いやすく、素手でさわってもチクチクしません。 廃材がでても、焼却処分することができます。 万一給水した場合でも垂れにくく、安定した吸音性能を長く維持します。
    長さ(mm)1215幅(mm)415厚さ(mm)50寸法(mm)415×1215基材PET(ポリエチレンテレフタレート)繊維密度(kg/m3)24ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
  • KL-43 APレンズ(外面:ハードコート/内面:くもり止め)(355・455H用) 山本光学

    KL-43 APレンズ(外面:ハードコート/内面:くもり止め)(355・455H用)

    山本光学
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    6日以内出荷
    LS-355 & 355WP & LS-455&455WP共通 交換パーツ
    仕様ハードコート/くもり止め適合LS-355・455シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 45cmアルミスタンド工場扇 ユアサ(ユアサプライムス)

    45cmアルミスタンド工場扇

    ユアサ(ユアサプライムス)(3件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    45cmアルミ羽根のスタンド式工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。
    質量(kg)6.5色シルバー消費電力(W)82/99(50Hz/60Hz)定格電流(A)強 0.83/0.90羽根枚数4電源コード(m)2.4風量3段階最大風速(m/min)強 241/261寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×69×115~133風量(m/min)強 145/149首折れ4段階首振りあり(左右自動)羽根寸法(cm)45
  • MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-455H) SMC

    MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-455H)

    SMC
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    25日以内出荷
    ストローク(mm)455配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
  • 45cmスタンド工場扇 ユアサ(ユアサプライムス)

    45cmスタンド工場扇

    ユアサ(ユアサプライムス)(2件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1台
    7日以内出荷
    45cm羽根のスタンド式工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。
    質量(kg)6.5色グレー電流(A)強 0.92/1.11定格電圧(V)AC100ハネ径(cm)45羽根枚数4電源コード(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階最大風速(m/min)強 263/275最大風量(m3/min)145/149(強)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×69×115~133材質(羽根)PP首折れ4段階タイマー自動オフ:なし首振りあり(左右自動)入タイマーなし切タイマーなし
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H

    KHK(小原歯車工業)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
  • Uパッキン TOTO

    Uパッキン

    TOTO(3件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    -
    用途-
  • (H455)カバー,フォグ ランプ スバル

    (H455)カバー,フォグ ランプ

    スバル
    ¥6,690税込¥7,359
    1個
    5日以内出荷
  • ステンレス軽中量棚増結W1760×D455×H1805 TRUSCO

    ステンレス軽中量棚増結W1760×D455×H1805

    TRUSCO
    ¥249,800税込¥274,780
    1セット
    3日以内出荷
    ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
    トラスコ品番522-1404種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)61.1高さ(mm)1800タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50奥行(mm)450間口(mm)1760最大積載量(kg)1500組立時間2人30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×460×1805
  • ステンレス軽中量棚基本W1760×D455×H1805 TRUSCO

    ステンレス軽中量棚基本W1760×D455×H1805

    TRUSCO
    ¥269,800税込¥296,780
    1セット
    3日以内出荷
    ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
    トラスコ品番522-1391種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)66.7高さ(mm)1800タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50奥行(mm)450間口(mm)1760最大積載量(kg)1500組立時間2人30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1805×460×1805
  • ロビーチェア背無 W1200×H455 ミズノ[オフィス家具]

    ロビーチェア背無 W1200×H455

    ミズノ[オフィス家具]
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    翌日出荷
    メンテナンを考慮した防汚・耐次亜塩素酸・耐アルコールに対応した張地を使用しています。
    用途待合室に。材質本体:木枠・ウレタンフォーム、脚部:31角スチールパイプ、シルバー粉体塗装幅(mm)1200高さ(mm)455奥行(mm)470
  • ステンレス軽中量棚増結W1460×D455×H1805 TRUSCO

    ステンレス軽中量棚増結W1460×D455×H1805

    TRUSCO
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    3日以内出荷
    ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
    トラスコ品番522-1285種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)44.4高さ(mm)1800タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50奥行(mm)450間口(mm)1460最大積載量(kg)1500組立時間2人30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1460×460×1805
  • ステンレス軽中量棚増結W1160×D455×H1805 TRUSCO

    ステンレス軽中量棚増結W1160×D455×H1805

    TRUSCO
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット
    3日以内出荷
    ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
    トラスコ品番522-1161種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)37.7高さ(mm)1800タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50奥行(mm)450間口(mm)1160最大積載量(kg)1500組立時間2人30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×460×1805
  • ステンレス軽中量棚基本W1460×D455×H1805 TRUSCO

    ステンレス軽中量棚基本W1460×D455×H1805

    TRUSCO
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット
    3日以内出荷
    ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
    トラスコ品番522-1277種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)50高さ(mm)1800タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50奥行(mm)450間口(mm)1460最大積載量(kg)1500組立時間2人30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1505×460×1805
  • ロビーチェア背無 W1800×H455 ミズノ[オフィス家具]

    ロビーチェア背無 W1800×H455

    ミズノ[オフィス家具]
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    翌日出荷
    メンテナンを考慮した防汚・耐次亜塩素酸・耐アルコールに対応した張地を使用しています。
    用途待合室に。材質本体:木枠・ウレタンフォーム、脚部:31角スチールパイプ、シルバー粉体塗装幅(mm)1800高さ(mm)455奥行(mm)470
  • ステンレス軽中量棚増結W860×D455×H1805 5段 TRUSCO

    ステンレス軽中量棚増結W860×D455×H1805 5段

    TRUSCO
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット
    3日以内出荷
    ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
    トラスコ品番522-1048種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)30.9高さ(mm)1800タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50奥行(mm)450間口(mm)860最大積載量(kg)1500組立時間2人30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×460×1805
  • ステンレス軽中量棚基本W860×D455×H1805 5段 TRUSCO

    ステンレス軽中量棚基本W860×D455×H1805 5段

    TRUSCO
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    3日以内出荷
    ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
    トラスコ品番522-1030種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)36.5高さ(mm)1800タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50奥行(mm)450間口(mm)860最大積載量(kg)1500組立時間2人30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×460×1805
  • 六角ボルトユニクローム半ねじ TRUSCO

    六角ボルトユニクローム半ねじ

    TRUSCO
    ¥849税込¥934
    1パック(4本)
    当日出荷から翌日出荷
    全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が高くなっています。
    種別半ねじ材質/仕上低炭素鋼(SWCH)表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
  • チップ(ドリル) NTKカッティングツールズ

    チップ(ドリル)

    NTKカッティングツールズ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    形状S5K
  • 標準制御盤 日東工業

    標準制御盤

    日東工業
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)表面処理粉体塗装色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
  • ラッチハンドル 栃木屋

    ラッチハンドル

    栃木屋
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    ラッチ式の平面型ハンドルです。 扉を閉めるのは扉を押し込むだけ、扉を開くのはハンドルを引き起こすだけの簡単操作です。 樹脂製のため軽量です。
    用途住宅設備・事務機・通信機等セット内容本体のみ材質ラッチ:POM/原色、取付ねじ:S/3価クロメート材質(ケース)PBT/グレー材質(ハンドル)PBT/グレー推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.75[7.6]材質(ピン)C2700材質(スプリング)SUS304-WPB材質(ブラケット)SPCC/3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)57
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
  • (36455)クリップ ニッサン

    (36455)クリップ

    ニッサン
    ¥289税込¥318
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • アウトドアブラケット Disk100/75 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアブラケット Disk100/75 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    5日以内出荷
    STYLISH LEDZシリーズ。使用場所を選ばない薄型コンパクトサイズ。上下両方向取付可能です。
    材質保護ガラス:透明強化ガラス寸法(mm)Φ140×H70×D181質量(kg)1色ダークグレー取付上下両方面:可能材質(本体)アルミダイキャストタイプDisk100/75消費電力(W)8.7/6.2定格電圧(V)100構造防雨形仕上レザー仕上LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間エコロジー商品省エネ
  • (16455)ガスケット ニッサン

    (16455)ガスケット

    ニッサン(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (24455)ブラケット,バッテリー サポート ニッサン

    (24455)ブラケット,バッテリー サポート

    ニッサン
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    5日以内出荷
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B16-4 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B16-4

    SMC
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H

    KHK(小原歯車工業)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    8日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
    形状S5
  • (24455)ボルト ニッサン

    (24455)ボルト

    ニッサン
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
  • (31455)ベアリング、ニードル ニッサン

    (31455)ベアリング、ニードル

    ニッサン
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
  • (24455)ブラケット ニッサン

    (24455)ブラケット

    ニッサン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    5日以内出荷
  • パッドセット フロント 06455HP1006 ホンダ

    パッドセット フロント 06455HP1006

    ホンダ
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    5日以内出荷
  • SPG,BRAKE ROD FR    45455HA6000 ホンダ

    SPG,BRAKE ROD FR 45455HA6000

    ホンダ
    ¥479税込¥527
    1個
    5日以内出荷
  • CABLE COMP,P/BRK   43455HP6A01 ホンダ

    CABLE COMP,P/BRK 43455HP6A01

    ホンダ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷