カテゴリ

  • 農業機械(35)
  • 安全標識(20)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 建築金物(9)
  • 切削工具(6)
  • 制御機器(5)
  • 作業工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)

「ts-51」の検索結果

149件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マッキーケア極細つめ替えタイプ ゼブラ

    マッキーケア極細つめ替えタイプ

    ゼブラ(156件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(12本)
    当日出荷
    インクが切れたら詰め替えが出来る油性マーカー。 アルコール系インクを使用しています。速乾性・耐水性。 1本で細・極細書き両用。
    用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。軸径(Φmm)13.0(最大径)全長(mm)140質量(g)9タイプツインエコマーク認定認定材質(軸)再生樹脂線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5材質(キャップ)再生樹脂インク油性インクグリーン購入法適合商品タイプ詰替式本体
  • トグルスイッチ YEC

    トグルスイッチ

    YEC(20件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    取付け方法ネジ止め(Φ12)
  • 避難はしご 山陽商会(AMENITY COX)

    避難はしご

    山陽商会(AMENITY COX)
    ¥549税込¥604
    1枚
    当日出荷
    材質塩ビステッカー縦(mm)120横(mm)360
  • 紙用マッキー極細 ゼブラ

    紙用マッキー極細

    ゼブラ(17件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1セット(12色)ほか
    当日出荷
    紙に書いてもにじまず、裏うつりしません。模造紙・画用紙・ダンボール等の紙に適しています。 布・木・ガラス・プラスチック・金属等にもご利用になれます。
    軸径(Φmm)12.2全長(mm)140.7質量(g)9.5タイプツインエコマーク認定認定線幅(mm)細/0.7~1.2、極細/0.5インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細字・極細字エコマーク認定番号18 112 016
  • スチール製止付平棒ステー TRUSCO

    スチール製止付平棒ステー

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    取付が簡単な構造です。
    用途機器の筐体。 家具等。 立て看板等。厚さ(mm)2材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ穴数4(平座)穴径(mm)3.2(平座)
  • 密結タンク取付ボルト TOTO

    密結タンク取付ボルト

    TOTO(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(2個)
    当日出荷
  • 点字サイン 御手洗 女 光

    点字サイン 御手洗 女

    光
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    点字サイン(粘着テープ付)街にやさしい点字サイン対応。お店にもちょっとした気配りを!
    材質アクリル文字内容御手洗 女
  • PPトレー TRUSCO

    PPトレー

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10枚)
    当日出荷
    耐油性があり、環境にやさしいトレーです。員数管理がしやすくなってます。
    用途各種パーツの工程管理用トレーとして。材質PP
  • 点字サイン 御手洗 男女 光

    点字サイン 御手洗 男女

    光
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    点字サイン(粘着テープ付)街にやさしい点字サイン対応。お店にもちょっとした気配りを!
    材質アクリル文字内容御手洗 男女寸法(縦×横)(mm)100×100TKG品番9-2536-1001TKG品番(2017)6-2332-1001
  • クランプねじ 三菱マテリアル

    クランプねじ

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 超硬ホールソー シングル刃 神王工業

    超硬ホールソー シングル刃

    神王工業
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    超硬チップを不等分割配置で搭載し、ビビりと共振を低減します。
  • インサートノズル用スプレーチップ ナベヤ

    インサートノズル用スプレーチップ

    ナベヤ(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ ノズルの先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。
    材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点字サイン 車椅子 光

    点字サイン 車椅子

    光
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    点字サイン(粘着テープ付)街にやさしい点字サイン対応。お店にもちょっとした気配りを!
    材質アクリル文字内容車椅子
  • 点字サイン 御手洗 男 光

    点字サイン 御手洗 男

    光
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    点字サイン(粘着テープ付)街にやさしい点字サイン対応。お店にもちょっとした気配りを!
    材質アクリル文字内容御手洗 男
  • タブカットシール ロールタイプ オープン工業

    タブカットシール ロールタイプ

    オープン工業
    ¥2,798税込¥3,078
    1巻
    翌々日出荷
    指紋を付けないキレイに貼れる透明シール。透明シールが商品の開封防止や美観を損なわない点で支持されています。物流業・食品業・製造業・検品代行者・小売業などで使用されています。特許取得済の独自構造で現場の課題を解決する商品です。
    材質透明PET50μm紙管内径(mm)27入数1000片RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CT omron(オムロン)

    新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CT

    omron(オムロン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • コードレス ヘアアイロン USB充電式 17mm ミニ ストレートアイロン 160~210℃(3段階調節) 立ち上がり約30秒 自動電源OFF機能 海外対応 テスコム

    コードレス ヘアアイロン USB充電式 17mm ミニ ストレートアイロン 160~210℃(3段階調節) 立ち上がり約30秒 自動電源OFF機能 海外対応

    テスコム
    ¥6,990税込¥7,689
    1個
    当日出荷
    コスメ感覚で持ち歩けるコードレスアイロン。コードレスながら高温&スピード立ち上げを実現。いつでもどこでも、自信のあるヘアスタイルへ
    用途■電源コードがないため、化粧室や学校、職場、アウトドアなど、どこでも気軽にお使いいただけます。 ■耐熱性キャップ付きで、外出先でもサッとしまえます。※ コンパクトなバックやポーチの中にもすっきり収納でき、持ち歩きに便利です。 ※本体とキャップが完全に冷めてから収納してください。 ■髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。外出先でもきれいなスタイリングを叶えます。 ■プリントヒーター搭載で、コードレスでありながら高いプレート温度と立ち上がりの速さを実現しました。求める仕上がりに合わせて、210℃/190℃/160℃の3段階で温度を設定できます。スピード立ち上げ約30秒※で、外出先でもスムーズにスタイリングを始められます。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) ■〈髪すべりが良いナノセラミックコーティング〉 なめらかな髪すべりで、ムラなく熱を伝えます。〈海外使用OK※〉 航空機内には電池を本体から外して手荷物として持ち込めます。 ※航空機で持ち運ぶ際は、必ず電池を本体から取り外して、機内持ち込みの手荷物に入れてください。〈自動電源OFF〉 万が一電源OFFを忘れても、最終操作後約15分後に自動的に電源が切れるので安心です。〈電池残量表示〉 充電残量が少なくなると点滅でお知らせします。2時間半の満充電で約25分使用可能です。※ ※充電には電源定格(5V2.0A以上)のACアダプター・モバイルバッテリーなどが別途必要です ■充電池と充電ケーブル(USB:TypeA/本体側:TypeC対応)が付属します。 ■※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(*2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ■コスメのようなフォルムと、スタイリッシュで高級感あるデザインにこだわりました。品を感じるパールグレージュと、シックなメタリックグレーの2色展開です。付属品耐熱キャップ/充電池/充電ケーブル USB(Type A) 本体側(Type C)材質(本体)PBT質量(g)180(本体のみ)、200(キャップ付き)スイッチスイッチ(電源 ON/OFF/温度切替(210℃/190℃/160℃))電源DC5V 2A(充電時)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×34×35(本体のみ/収納時)、189×34×70(本体のみ/使用時)温度表示印刷+LED表示寸法(幅W×長さL)(mm)【プレート】17×64機能【温度ロック】×、【温度メモリー】×、【自動電源OFF】○、【開閉ロック】◯、【ラク抜きプラグ】×温度調節範囲(℃)210/190/160保証期間1年間使用地区【海外使用】○立ち上がり時間(s)約30(最高温度設定時100℃到達時間)
  • カトレア応用引手 ツキエス

    カトレア応用引手

    ツキエス
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 表面実装用配線端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用配線端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    表面実装用基板の電線取付に御利用下さい。 チェック端子にも使用できます。
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル

    深穴テーパドリル K-WTS

    三菱マテリアル
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
    用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
  • アトマシート ツボ万

    アトマシート

    ツボ万(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    自由に切って使えます。接着テープ付き。切れ味の秘密、分散切れ刃。
    用途機械加工後の金型の研削・研磨、セラミックやガラスの研削・研磨、刃物の研磨など適合材金型、セラミック、ガラス、刃物など
  • 鋳物コンロ タチバナ製作所

    鋳物コンロ

    タチバナ製作所(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    4日以内出荷
    据付は安全な場所に消防署からも強いお願いが!!バーナーを使用される時は、かならず下枠とセットでお使いください。
  • RITS5Pコネクタ付ケーブル 山本電機製作所

    RITS5Pコネクタ付ケーブル

    山本電機製作所
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    EMD8Aに接続するコネクタ付ケーブルです。 本製品のシースケーブルおよびその他の構成部品は塩化ビニルを意図的に使用していません。 RITSプラグ・コネクタはTE Connectivity社の製品です。
    用途EMD8A接続用コネクタ付ケーブル被覆外径(mm)芯線:1.0RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)#24
  • Sフック スチール製 100mm 黒 TRUSCO

    Sフック スチール製 100mm 黒

    TRUSCO
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2025材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • Sフック スチール製 150mm 黒 TRUSCO

    Sフック スチール製 150mm 黒

    TRUSCO
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2008材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • ルミナ自動スプレーガン STS-5-1.3X型 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン STS-5-1.3X型

    扶桑精機
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番732-1589質量(g)240パターン開き(mm)【最大】420粒径(μm)16噴出量(mL/min)【液体】0~350取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
  • ルミナ自動スプレーガン STS-5-1.0X型 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン STS-5-1.0X型

    扶桑精機
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番732-1571質量(g)240パターン開き(mm)【最大】360粒径(μm)15噴出量(mL/min)【液体】0~210取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
  • ブラケット1 ハンマーキャスター

    ブラケット1

    ハンマーキャスター
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番813-7024材質鋼板質量(g)58金具仕上三価クロム化成処理
  • シルバータップ KIドリル

    シルバータップ

    KIドリル
    ¥7,198税込¥7,918
    1セット(5本)
    5日以内出荷
    JIS2級と同等以上の精度品!材質にHSS鋼を採用!耐摩耗・高耐久性に優れる! 止り穴加工では炭素鋼・合金鋼および非鉄金属において、切りくずがコイル状に連続する被削材に最適! チャック式なので、電動・手動兼用タイプ!
    使用条件回転
  • 灯具100・150・200形広角27K Panasonic(パナソニック)

    灯具100・150・200形広角27K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型消費電力(W)7.2首振角度(°)30色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.4光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)500直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角33度
  • 灯具100・150・200形広角35K Panasonic(パナソニック)

    灯具100・150・200形広角35K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型消費電力(W)7.2首振角度(°)30色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)75.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)545直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角33度
  • 灯具100・150・200形中角35K Panasonic(パナソニック)

    灯具100・150・200形中角35K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型消費電力(W)7.2首振角度(°)30色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)86.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)625直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ中角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角19度
  • 灯具100・150・200形広角30K Panasonic(パナソニック)

    灯具100・150・200形広角30K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型消費電力(W)7.2首振角度(°)30色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)525直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角33度
  • 灯具100・150・200形広角40K Panasonic(パナソニック)

    灯具100・150・200形広角40K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型消費電力(W)7.2首振角度(°)30色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)77光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)555直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角33度
  • 灯具100・150・200形中角27K Panasonic(パナソニック)

    灯具100・150・200形中角27K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型消費電力(W)7.2首振角度(°)30色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)570直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ中角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角19度
  • 灯具100・150・200形中角30K Panasonic(パナソニック)

    灯具100・150・200形中角30K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型消費電力(W)7.2首振角度(°)30色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)600直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ中角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角19度
  • 灯具100・150・200形中角40K Panasonic(パナソニック)

    灯具100・150・200形中角40K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.6(灯具ユニット+枠ユニット)タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)15.4首振角度(°)35色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)56.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)875直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ中角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角17度
  • 根太システムRS型(断面T型) 淡路技建

    根太システムRS型(断面T型)

    淡路技建
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(28本)
    4日以内出荷
    ・S型アジャスター用システム根太。在来際根太の代わりやキッチン下など重量物が置かれる個所などに兼用します。 使用範囲については各現場によって仕様が異なり使用制限がございますのメーカーカタログを確認してください。
  • ステン用 切箸左用柳刃 210mm 盛光

    ステン用 切箸左用柳刃 210mm

    盛光
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-4313全長(mm)225刃長(mm)53
  • 根太システムRS型(断面T型)バラ販売 淡路技建

    根太システムRS型(断面T型)バラ販売

    淡路技建
    ¥799税込¥879
    1本
    4日以内出荷
    ・S型アジャスター用システム根太。在来際根太の代わりやキッチン下など重量物が置かれる個所などに兼用します。 使用範囲については各現場によって仕様が異なり使用制限がございますのメーカーカタログを確認してください。