カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「ts-612」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
  • ゴニオスリムステージ 60×60 中央精機

    ゴニオスリムステージ 60×60

    中央精機
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷から80日以内出荷
    1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.2種類傾斜ステージ精度(回転中心)Φ0.1目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • Yoshida Electric Industry 吉田電機工業

    Yoshida Electric Industry

    吉田電機工業
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
  • 超多刃PCD フライスカッタ タングスピードミル(部品) タンガロイ

    超多刃PCD フライスカッタ タングスピードミル(部品)

    タンガロイ
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    超多刃仕様のPCDカッタで、非鉄金属の高能率加工に最適。 ボディには軸方向の振れ調整機構が組み込まれており、仕上げ加工にも対応。 多様なインサート形状を標準設定しており、多様な用途に対応。 アルミと鋼のハイブリット設計でボディの軽量化を実現。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールワゴン TRUSCO

    ツールワゴン

    TRUSCO
    94,980税込104,478
    1台
    8日以内出荷
    棚板は固定棚のみ標準ですが、オプションで自由棚が追加出来ます。全ての引出しに鍵が掛ります。
    仕様天板マット、シリンダー錠付材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)棚板固定棚1枚付
  • Arcard Tip Game アーカード ティップゲーム SLASH

    Arcard Tip Game アーカード ティップゲーム

    SLASH
    24,980税込27,478
    1本
    6日以内出荷
    即掛け感度+快適リフトで獲る!今やフィッシングシーンに欠かせないジャンルのイカ釣り、ティップゲーム。ティップゲームでのアオリイカなど、オフショアスクイッドアイテムをさらにブラッシュアップ。ふわっと持ち上げるアタリや繊細な穂先を搭載し、目感度と共に掛けていくROD。キロUPアオリの引きを耐えて浮かせる、粘ってくれるブランクス。軽快に専用エギを操作できるようにブラッシュアップしました。
    用途<ティップゲーム&ナイトティップゲームモデル>シーズン初期のティップゲームや、近年注目を集めているナイトティップゲームにおいて、軽量の専用エギをテクニカルに操作でき、アタリを見極める絶妙の曲がりと視認性に設計。ティップからベリーに掛けてセンシティブにし、ベリーからバット部分にかけてはトルキーな仕様。スピニングスタイルのイカメタルにも対応。仕様Line Wt(PE):MAX1.0、Sutte Wt(号):MAX20質量(g)94、Egi Wt:MAX75寸法(cm)Length:185
  • ツールワゴン(天板付) TRUSCO

    ツールワゴン(天板付)

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
    棚板は固定棚のみ標準ですが、オプションで自由棚が追加出来ます。木天板付の為軽作業が出来ます。全ての引出しに鍵が掛ります。
    仕様木天板、シリンダー錠付材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(天板)合板(表面スベリ止め加工)棚板固定棚1枚付
  • SUTS6 シリーズ コーセル

    SUTS6 シリーズ

    コーセル
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSUT定格出力電力(W)6出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ SUTSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUTSシリーズ

    コーセル
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSUT出力形式単一出力
  • RS80 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエイン

    RS80 ロックスプロケット Sタイプ

    椿本チエイン
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
  • バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2100 椿本チエイン

    バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2100

    椿本チエイン
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    材質スチールハブ長さL(mm)50ハブ径DH(mm)107外径Do(Φmm)209ローラ形式Sローラローラーピッチ円径dp(mm)195.57作用歯数9.5
  • バイピッチチェーン用ロックスプロケット 椿本チエイン

    バイピッチチェーン用ロックスプロケット

    椿本チエイン
    23,980税込26,378
    1個
    21日以内出荷
    材質スチール歯幅(T)(mm)18チェーンNo.RF2100Rハブ長さL(mm)56外径Do(Φmm)254ローラ形式Rローラ作用歯数11
  • 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調色調光タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調色調光タイプ 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    62日以内出荷
    仕様●灯具:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●配光調整機能:付(17~36度)質量(kg)1.3取付天井面取付専用タイプ天井埋込型穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100~242消費電力(W)16.2首振角度(°)45色温度(K)6500~2700ランプの種類LED内蔵光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)58.9材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)955回転角度(°)水平:355演色指数(Ra)82~92埋込高(mm)96電源ユニット内蔵調光範囲約1%~100%エコロジー商品省エネ
  • 横型ゴニオステージ 60×60 中央精機

    横型ゴニオステージ 60×60

    中央精機
    89,980税込98,978
    1個
    60日以内出荷
    1軸の横型傾斜ステージです。メーカー独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.8種類回転ステージ精度(回転中心)Φ0.1目量目盛読み30'材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転1方向送り方式精密ねじ、複合カップリング式移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60