カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-615 2p」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定端子台 TS-615形 キムラ電機固定端子台 TS-615形キムラ電機(7件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
配電盤、制御盤、各種電気機器などの電源回路および、操作回路用に最適。 端子台本体および、端子カバーは難燃性グレードのUL94V-0ですから安全。 定格絶縁電圧が660Vですから、高耐電圧、高絶縁用に最適。 絶縁材料は変性PPE樹脂を用いていますので、機械的振動、衝撃に優れた対応。 端子ねじにセルフアップねじを採用していますので、座金の脱落がなく、電線および圧着端子の挿入と締付けが迅速で確実。 端子カバー、記名条片の脱着がワンタッチ方式。
端子ねじM3×8セルフアップ式端子間ピッチ(mm)8使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)使用温度範囲(℃)-10~50準拠規格NECA4201 端子台推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)定格絶縁電圧(V)660定格通電電流(A)15適合電線(mm2)最大2材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)RoHS指令(10物質対応)対応
フユーエルホース BIGM(丸山製作所)フユーエルホースBIGM(丸山製作所)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
部品名称フユーエルホース関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(1.26MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(0.87MB)図解NoMRS90-500SLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.63、MS615R8CF-RV(13) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.36、MS613R4T-M エンジン ファンカバー、フューエルタンク、スタータ、リコイルスタータ部品_No.24、SSW-303C 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.53、MSA613R2TS-M-1 エンジン ファンカバー、スタータ部品_No.58、MS615R4CF-RV(11.5) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.36、MS511R2-M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、ガバナ部品_No.44、HNJ-1200B エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.45、SSW-400C-2 作業用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.31、P-3BN エンジン (フューエルタンク リコイルスタータ マフラ)部品_No.53など