カテゴリ
- 農業機械(4)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ts-615-16」の検索結果

固定端子台 TS-615形
キムラ電機(7件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷配電盤、制御盤、各種電気機器などの電源回路および、操作回路用に最適。 端子台本体および、端子カバーは難燃性グレードのUL94V-0ですから安全。 定格絶縁電圧が660Vですから、高耐電圧、高絶縁用に最適。 絶縁材料は変性PPE樹脂を用いていますので、機械的振動、衝撃に優れた対応。 端子ねじにセルフアップねじを採用していますので、座金の脱落がなく、電線および圧着端子の挿入と締付けが迅速で確実。 端子カバー、記名条片の脱着がワンタッチ方式。端子ねじM3×8セルフアップ式端子間ピッチ(mm)8使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)使用温度範囲(℃)-10~50準拠規格NECA4201 端子台推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)定格絶縁電圧(V)660定格通電電流(A)15適合電線(mm2)最大2材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)RoHS指令(10物質対応)対応
6カクアナツキトメネジ
BIGM(丸山製作所)¥330税込¥3631個8日以内出荷規格M10X35マルサキ部品名称6カクアナツキトメネジ図解NoMSA615R4C-RV(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MS513R3S-Kアワジ チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.19、KBM-300N 分水器 調圧弁部品_No.21、MS653DA-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.15、MS613 -A 調圧弁,吐出弁部品_No.15、SSA-アルフア1005MAT 調圧弁部品_No.4、MS755MC-1(50HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14、MSV613L(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.17、MS753DR6T2-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.17、SSA-α604 調圧弁部品_No.4、MSA755DR6S-K(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.13、MS753DR4T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.17、MSA615R8CG-RV(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MSA513R2TS-K-1 チョウアツベンなど
ワイヤークランプ
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷規格AK1020部品名称ワイヤークランプ図解NoMSA413R2T-K-1 薬液配管部品_No.16、MSA513R2TS-K-1アワジ ヤクエキハイカン部品_No.18、MS653DR4T2-Y ヤクエキハイカン部品_No.5、MSA615R4C(13) ハイカンクミタテ部品_No.8、MSA613R3-M-A ヤクエキハイカン部品_No.9、MS615R8CGF-RV(11.5) ハイカンクミタテ部品_No.6、MS413R2T-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.14、MSA613R2T-2K ヤクエキハイカン部品_No.9、MS615R8CF-RV(13) ハイカンクミタテ部品_No.6、MSA413R2T-K 薬液配管部品_No.14、MSA410-M 薬液配管部品_No.6、MSA755DR6S-Y(13) ドウフンクミツケ部品_No.4、MS653DFR-Y ヤクエキハイカン部品_No.9、MSA615R4C-RV(13) ハイカンクミタテ部品_No.6、MSA410R2T-M 薬液配管部品_No.6、MSA413R2T-M 薬液配管部品_No.14、MSA413R3-M(8.5) ヤクエキハイカン部品_No.9など
バンドマトメ
BIGM(丸山製作所)¥679税込¥7471個8日以内出荷規格700L部品名称バンドマトメ図解NoMS413R2TS-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.19、MSA513R2T-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.19、MSA613R2T-K-1 フゾクヒン、オプション部品_No.19、MS653DR6S-Y フゾクヒン部品_No.7、MS413R2T-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.19、MSA413R2T-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.19、MSA415R4C-1(10) フゾクヒン部品_No.16、MS415R8CF-RV(8.5) フゾクヒン部品_No.17、MSA513R2T-K-1 フゾクヒン、オプション部品_No.19、MSA615R8CG-RV(11.5) フゾクヒン部品_No.17、MSA413R2TS-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.19、MLSA415R4C(8.5) フゾクヒン部品_No.16、MS653DR4T2-Y フゾクヒン部品_No.19、MS613R4CF(11.5) フゾクヒン部品_No.12、MSA413R3-K-A フゾクヒン部品_No.19など
イグニツシヨンコイル
BIGM(丸山製作所)¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷部品名称イグニツシヨンコイル図解NoMSA615R4C(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、MRS90-500SLT エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17、MS510RC-6M エンジン ピストン部品_No.17、MS613R4CF(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、MSA613R2TS-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.17、MRS90-502BSLT エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17、MSA615R8CG-RV(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17、HNJ-1200B エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、MSV613R2L(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、SPA-500 エンジン3部品_No.18、MSV613L(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、MSA613-M エンジン クランクシャフト部品_No.16など