カテゴリ

  • オフィス家具(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-7」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]TOYOX(トヨックス)(65件のレビュー)
54,980税込60,478
1本
当日出荷から7日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
12トラックレコーディングミキサー TEAC12トラックレコーディングミキサーTEAC
84,980税込93,478
1台
5日以内出荷
OUTPUT DELAY(アウトプットディレイ)機能 12マルチトラック録音 / 10トラック再生 DAWに対応した12入力/10出力 USBオーディオインターフェース 統合されたDAWコントロール機能 タップテンポ対応クリック出力 シームレスループ再生を可能にするVAMP再生機能 外部機器との連携を可能にするMIDI端子装備 制作した楽曲の生演奏、トーク番組の配信やポッドキャスト制作に レコーディングからステレオマスターをすべてこの1台で 小型でありながら入力を十分に確保
仕様【FOOTSWITCH】TASCAM RC-1F対応、端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック、【CLICK】メトロノームのクリック出力、端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック、【USB Audio】端子:USB Type-C、フォーマット:USB2.0 High-Speed、マスストレージクラス / USBオーディオクラス、サンプリング周波数:44.1k/48kHz、ビット長:16/24bit、最大入力数:12チャンネル、最大出力数:10チャンネル、【Channel EQ】Low-Cut:100Hz、-18dB / オクターブ、Hi-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数 = 10kHz、Mid-Peaking:+15dB / -15dB、100Hz~8kHz (可変)、MIDバンド Q 固定、0.5、Low-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数 = 80Hz、【Master section EQ】Hi-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数 = 10kHz、MID-Peaking:+15dB / -15dB、100Hz~8kHz (可変)、Q: 0.5/5、Low-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数 = 60Hz、【EIN(入力換算雑音)】-128dBu (モノラル入力チャンネル、Rs: 150Ω、GAINつまみ最大)、【全高調波歪率(THD+N)】0.003% (MIC入力→MAIN出力、規定入力レベル、+2dBu、1kHz、GAIN最小)、【クロストーク】-95dB、チャンネル/入出力(1kHz、PAN:左振り切り/右振り切り)付属品ACアダプター(PS-M1524A)、電源コード、USBケーブル、TRRSケーブル、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)4.3電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)16対応OSWindows 10 (May 2021 Update) , Windows 10 (November 2019 Update) , Windows 8.1 , Windows 7、macOS Big Sur , macOS Catalina , macOS Mojave , macOS High Sierra (10.13)、iPadOS 14 , iOS 14 , iPadOS 13 , iOS 13 , iOS 12 , iOS 11周波数(kHz)サンプリング周波数:44.1/48チャンネル数録音可能:最大12チャンネル (10チャンネル + 2ステレオミックス)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)343×360×98.8(サイドパネル、突起部を含む)周波数特性20Hz~20kHz (+0.3/-0.7 dB、MIC IN→MAIN OUT)対応メディアSD (512MB~2GB)、SDHC (4GB~32GB)、SDXC (64GB~512GB)※Class10以上S/N比103dB (MAIN出力、MAINフェーダー:基準位置)対応フォーマット録音:WAV(BWF)、再生:WAV、BWF動作温度(℃)5~35パソコン動作環境【Windows】対応パソコン:USB2.0を備えたWindowsパソコン、CPU:Dual core(x86)2GH以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:USB Audio Class 2.0、ASIO ASIO2.0、WDM (MME)、画面解像度:1280×800ドット以上、【Macintosh】対応パソコン:USB2.0を備えたMacintoshパソコン、CPU:Dual core、2GHz以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:Core Audio、画面解像度:1280×800ドット以上、【iOS/iPadOSデバイス】ドライバー:Core AudioBluetoothバージョン:5.0、出力クラス:Class 2、見通し通信距離:約10m、対応プロファイル:A2DP、対応A2DPコーデック:SBC、AAC、A2DPコンテンツ保護方式:SCMS-Tゲイン最大:74dB (MIC→MAIN出力)、54dB (MIC→INSERT出力)、74dB (MIC→SUB出力)、75dB (MIC→AUX 1/2出力)、24dB (USB/SD→MAIN出力)(EQ:フラット、PAN:左振り切り/右振り切り)オーディオ入力【MIC IN】CH1~6、7、9、端子:XLR 3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD、バランス)、最大入力レベル:+10dBu、規定入力レベル:-8dBu、最小入力レベル:-58dBu、ゲイン調整範囲:0~50dB、入力インピーダンス:1.8kΩ、ファントム電源:+48V、【LINE IN】CH1~6、7/8、9/10、端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック (T: HOT、R: COLD、S: GND、バランス)、最大入力レベル:+22dBu、規定入力レベル:+4dBu、ゲイン調整範囲:-10~+40 dB (CH 1~6)、-20~+30 dB(CH 7/8、9/10)、入力インピーダンス:22kΩ、【INST IN】CH1~6、7、9、端子:1/4" (6.3mm) TS標準ジャック (T: HOT、S: GND、アンバランス)、最大入力レベル:+13.8dBV、規定入力レベル:-4.2dBV、ゲイン調整範囲:-10~+40 dB (CH 1~6)、-20~+30 dB(CH 7/8、9/10)、入力インピーダンス:1MΩ、【INSERT】CH 1、2、端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック (T: Send、R: Return、S: GND)、(Return (Ring))最大入力レベル:+18dBu、規定入力レベル:0dBu、入力インピーダンス:5kΩ、(Send (Tip))最大出力レベル:+18dBu、規定出力レベル:0dBu、出力インピーダンス:100Ω、【MUSIC/TALK】CH 9/10、端子:1/8" (3.5mm) 4極ミニジャック (スマートホン用、アンバランス、TRRS:CTIA規格)、最大入力レベル:+8dBV、規定入力レベル:-10dBV、入力インピーダンス:10kΩオーディオ出力【MAIN OUTPUT】端子:XLR 3-32 (1: GND、2: HOT、3: COLD、バランス)、最大出力レベル:+22dBu、規定出力レベル:+4dBu、出力インピーダンス:200Ω、【SUB OUT、AUX OUT】端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック (T: HOT、R: COLD、S: GND、バランス)、最大出力レベル:+16dBu、規定出力レベル:-2dBu、出力インピーダンス:200Ω、【PHONES OUT】PHONES 1、2、端子:1/4" (6.3mm)標準ジャック、最大出力レベル:45mW + 45mW (32Ω負荷時)データビット長16/24 bit
セーフティライトカーテン F3SJ-B omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-Bomron(オムロン)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
性能、機能を兼ね備えたBASICタイプ。最大3セットの直列連結が可能ミューティング機能を搭載、ミューティングキャップのみで設定可能インターロック機能、補助出力機能を標準装備
付属品クイックインストールマニュアル(QIM)、取扱説明書ピッチ(mm)(光軸)20保護構造IP65(IEC60529)適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ接続設定ツールの接続→機能設定:不可材質(キャップ)ABS樹脂、PBT応答時間安定入光時:(ON→OFF)15ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)(OFF→ON)70ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)(光学カバー)周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95延長コード(m)最大30電源コード接続方式:コネクタ付きコード引き出しタイプ、コード長0.3m、コネクタ方式(M12、8ピン)、コネクタ部IP67の保護構造(嵌合時)芯数:8芯コード径:Φ6mm許容曲げR:R5mm保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)干渉防止機能相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止汚染度(使用環境)汚染度3(IEC 60664-1)耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内光源(発光波長)赤外LED安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)最小検出物体(mm)Φ25の不透明体
ビオラモ汎用遠心機 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ汎用遠心機VIOLAMO(ビオラモ)
57,980税込63,778
1個
当日出荷から23日以内出荷
フラップ駆動方式を採用し目分量で分注した試料の遠心が可能です。ボタンを押している間、設定した回転数で遠心するフラッシュ遠心機能を搭載しています。快適な操作性のジョグダイアルにENTER(入力決定)を装備しています。遠心室ドアで手を挟んだりするなどの事故を防ぐ「フリーストップ機構」を採用していますので、約30度以下は任意の位置で止められます。7M5015-1を使用することで50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
(BNZ07)TS WATER PUMP 三菱ふそう(BNZ07)TS WATER PUMP三菱ふそう
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
マルチマスター イスカルマルチマスターイスカル
51,980税込57,178
1本
4日以内出荷
CC-LINKリモートI/O MG(旧エム・システム技研)CC-LINKリモートI/OMG(旧エム・システム技研)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
CC-Link用少点数入出力ユニット
ユニット用 ステッピングモーター オリエンタルモーターユニット用 ステッピングモーターオリエンタルモーター
58,980税込64,878
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
ユニット用モーター オリエンタルモーターユニット用モーターオリエンタルモーター
54,980税込60,478
1台
当日出荷から40日以内出荷
AZシリーズAC電源タイプ ステッピングモーター オリエンタルモーターAZシリーズAC電源タイプ ステッピングモーターオリエンタルモーター
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から65日以内出荷
クランクシャフトアッシ BIGM(丸山製作所)クランクシャフトアッシBIGM(丸山製作所)
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
備考8~10フクム部品名称クランクシヤフトアツシ関連資料(0.79MB)図解NoMSA613R2TS-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.7
V Series(VV5Q41-10N7) SMCV Series(VV5Q41-10N7)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
壁面収納庫 3枚引戸型 ダイシン壁面収納庫 3枚引戸型ダイシン
73,980税込81,378
1台
9日以内出荷
種類引戸材質本体:スチールホワイト奥行(mm)450間口(mm)900耐荷重(kg)50
壁面収納庫 3枚引戸型 ダイシン壁面収納庫 3枚引戸型ダイシン
73,980税込81,378
1台
9日以内出荷
種類引戸材質本体:スチールホワイト奥行(mm)450間口(mm)800棚板耐荷重(kg)44
壁面収納庫 3枚引戸型 ダイシン壁面収納庫 3枚引戸型ダイシン
72,980税込80,278
1台
9日以内出荷
種類引戸材質本体:スチールホワイト奥行(mm)400間口(mm)900棚板耐荷重(kg)43
壁面収納庫 3枚引戸型 ダイシン壁面収納庫 3枚引戸型ダイシン
73,980税込81,378
1台
9日以内出荷
種類引戸材質本体:スチールホワイト奥行(mm)400間口(mm)800棚板耐荷重(kg)38
SSA-Sタンマン管 CC印(ニッカトー)SSA-Sタンマン管CC印(ニッカトー)
79,980税込87,978
1組(5本)
当日出荷から5日以内出荷
使用温度(℃)最高1800化学組成Al2O3:99.6%
バイオセラミックテープ   ステンレス線補強 旭産業(シート)バイオセラミックテープ ステンレス線補強旭産業(シート)(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1ケース(5巻)
当日出荷から6日以内出荷
RCF規制対象外製品で安心してご使用頂けます。
耐熱温度(℃)MAX1000
AZシリーズDC電源タイプ ステッピングモーター オリエンタルモーターAZシリーズDC電源タイプ ステッピングモーターオリエンタルモーター
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷から63日以内出荷
ウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR Series SMCウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR SeriesSMC
51,980税込57,178
1個
61日以内出荷
ウォーターハンマ緩和形JSXRシリーズ追加ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67/NEMA4X】(DIN形ターミナルはIP65)CO2排出量:71%削減(省電力タイプ)省スペース小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)省エネコイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)リード線 360°取出し可能屋外環境での耐候性向上
用途水用耐圧(MPa)2使用流体流体温度(℃)1~60材質(ボディ)黄銅最高作動圧力差(MPa)1弁形式N.C.弁構造パイロット式ダイヤフラム最低作動圧力差(MPa)0.04最高システム圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.1MB)配管接続方式ねじ取扱説明書取扱説明書(2.07MB)
シューズBOX6人用シリンダ<配送時組立サービス付> イトーキシューズBOX6人用シリンダ<配送時組立サービス付>イトーキ
89,980税込98,978
1台
22日以内出荷
6人用、扉付。シリンダー錠付。※中棚はあり・無しの2タイプがございます。
用途シューズボックスタイプ6人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×381外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×381×959サービス分類組立・設置・取付
シューズBOX9人用シリンダ<配送時組立サービス付> イトーキシューズBOX9人用シリンダ<配送時組立サービス付>イトーキ
99,980税込109,978
1台
22日以内出荷
9人用、扉付。シリンダー錠付。※中棚はあり・無しの2タイプがございます。
用途シューズボックスタイプ9人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×381外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×381×959サービス分類組立・設置・取付
7TS-RS用オプション品 ADVANTEC7TS-RS用オプション品ADVANTEC
75,399税込82,939
1箱(1個)
33日以内出荷
仕様7TS-RS用振れ止め板材質SUS304アズワン品番64-1021-76
αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ オリエンタルモーターαSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズオリエンタルモーター
56,980税込62,678
1台
14日以内出荷から24日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トイレ用センサー TS-7U 埋込型 TAKEX(タケナカエンジニアリング)トイレ用センサー TS-7U 埋込型TAKEX(タケナカエンジニアリング)
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
公共施設や商業施設でトイレに残留者がいた場合、検知します。 長時間の使用をお知らせします。 トイレを使用されるとトイレ用センサーが検知して出力します。 動いていても静止していても検知します。 あらかじめトイレ用生活安心報知機 「SAH-2(T)」で設定した時間(例:10分間)使用されるとランプかブザーで事前に5分間お知らせします。ここでトイレから出られるかリセットスイッチを押さない場合家族や管理人室にお知らせします。
用途使用者が体調不良などで長く使用されていることを知らせます。 トイレを住居代わりに長時間使用されていることを知らせます。 従業員の勤務改善促進にも生かせます。 閉店間際に潜んで犯罪におよぶことを知らせます。仕様【初期設定エリア】光軸直径(5本):0.25mエリア直径:0.85m(設置高さ2.5m床面位置)、【検知出力高さ移動】常時より検知後約1秒、検知しなくなって約30秒で高さ変更します。【初期設定】電源ON時自動設定または、別売エリア設定リモコン「TS-A」で行う停電時対策のため、エリア設定リモコン専用モードが選択できます。【初期設定時間】約30秒材質埋込カバー:ABS樹脂、カバー:ポリカーボネート樹脂埋込カバー:ホワイト質量(g)約350使用温度範囲(℃)-10~+55電源(V)DC12~24±10%検出方式近赤外線ビーム直接反射方式(測距方式)表示LED/外部出力:出力時緑LED連続点灯、初期設定エラー時:橙LED点滅、相互干渉防止動作表示:2台接続のとき1台のみ橙LED連続点灯外部出力無電圧接点(c接点)DC30V・0.5A(抵抗負荷)時間応答遅延時間:10秒以内消費電流(mA)DC12V時:155(max)設置場所天井(屋内専用)パターン【高さエリア】9:エリアの消去、高さ変更で基本を含めて合計9パターン設定できます光軸調整範囲高さ2.5mでFRONT方向0.3m4段階(0°、3°、6°、9°)の角度調整によるRoHS指令(10物質対応)対応高さ(m)【設置】標準2.5(最大3までただし床面が黒色等で低反射率の場合は2.5)、【検知出力】光軸5本(独立して自動設定)、常時:床面より約0.4m以上の高さ検知時:床面より約0.2m以上の高さ、中央と後ろの光軸2本(独立して自動設定)、常時:便器より約0.55m以上の高さ検知時:便器より約0.45m以上の高さ検知エリア出力:光軸直径(5本):0.2mエリア直径:0.8m(検知出力高さ2.3m位置)
ユニレバーアクションバイス ナベヤユニレバーアクションバイスナベヤ
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
新しい機構で能率倍増。 片手でラクラク操作が可能です。 特殊口金が取付けてあり丸棒、薄物等挟むのに便利です。 ボール盤にお使い下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)3.5
白色LEDライト&電池ホルダー付ミクロメータースコープ TS-7LEシリーズ 杉藤白色LEDライト&電池ホルダー付ミクロメータースコープ TS-7LEシリーズ杉藤
61,980税込68,178
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
固定倍率のハンディタイプのマイクロスコープ、金属や凸凹を見るのに適した斜光照明、正立像型でマイクロスコープなのにルーペのように像が見やすい、精密スケール標準装備
ツールワゴン(幕板付) TRUSCOツールワゴン(幕板付)TRUSCO
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
棚板は自由棚1枚が標準で表裏使用出来て60m/mピッチで可動出来ます。引出しは2段共鍵が掛ります。
仕様天板マット、シリンダー錠付材質(キャスター)スチール引出し数浅型2個・深型0個ストッパーあり(×2)棚板自由棚1枚付
鋼板製グレーチング ボルト固定式落込み細目ますぶた プレーンタイプ PGT-S(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング ボルト固定式落込み細目ますぶた プレーンタイプ PGT-S(一般型)ニムラ
53,980税込59,378
1枚
13日以内出荷
ボルト固定式落込み細目ますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。細目型でプレーンタイプの圧接式です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ細目種類ますぶた表面プレーン
鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた 細目ボルト固定式(騒音低減用) PKT-S(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた 細目ボルト固定式(騒音低減用) PKT-S(一般型)ニムラ
53,980税込59,378
1枚
13日以内出荷
細目ボルト固定式(騒音低減用)タイプ!プレーンタイプで細目型の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング材質SS400タイプ横断溝ピッチ細目種類みぞぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
ヒュージカスタム deps(デプス)ヒュージカスタムdeps(デプス)
68,980税込75,878
1個
6日以内出荷
デカいが最強にカッコいい。デカバスを求め続けたバスタックルメーカー”deps”が送り出す”HUGEカスタム・ビッグゲームシリーズ”。GTやヒラマサ、アカメ、マグロなどの常人には想像しえないモンスターを釣るためだけに、それら魚種に合わせ仕上げられたスペシャリティロッドシリーズ。これはモンスターの魅力に憑りつかれた漢が、求め作り上げたビッグゲームロッドである。
片引き戸セット TS型 永大産業片引き戸セット TS型永大産業
56,980税込62,678
1セット
7日以内出荷
セット内容ドア本体・枠セット・敷居枠外幅(mm)1645枠外高さ(mm)2028木目
ツールワゴン TRUSCOツールワゴンTRUSCO
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
棚板は自由棚1枚が標準で表裏使用出来て60m/mピッチで可動出来ます。引出しは2段共鍵が掛ります。
仕様天板マット、シリンダー錠付材質(キャスター)スチール引出し数浅型2個・深型0個ストッパーあり(×2)棚板自由棚1枚付
ツールワゴン TRUSCOツールワゴンTRUSCO
92,980税込102,278
1台
7日以内出荷
棚板は固定棚と自由棚があり、自由棚は表裏使用出来て60m/mピッチで可動出来ます。引出しは鍵付です。
仕様天板マット、シリンダー錠付材質(キャスター)スチール引出し数浅型0個・深型1個ストッパーあり棚板固定棚、自由棚各1枚付
ツールワゴン(幕板付) TRUSCOツールワゴン(幕板付)TRUSCO
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
棚板無しのタイプですが、オプションで自由棚が追加出来ます。引出しは2段共鍵が掛ります。
仕様天板マット、シリンダー錠付材質(キャスター)スチール引出し数浅型1個・深型1個ストッパーあり(×2)棚板
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は16バールです。回線接続:G1/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:1-1/2インチ●最大使用圧力:30バール●コード番号:203-7065アズワン品番65-8008-17
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
Festo VZXF シリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置 NPT ねじがあります。最大中圧は 16 バールです。回線接続:NPT1 1/2 作動タイプ:空圧 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格 2:NPT●ねじサイズ 2:3/4インチ●最大使用圧力:12.8 バール●コード番号:203-7106アズワン品番65-8010-63