カテゴリ
- 科学研究・開発用品(31)
- 切削工具(15)
- 農業機械(14)
- 建築金物(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 家電(11)
- 物流用品(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 自動車補修部品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 電気材料(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- オフィス家具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 作業工具(3)
- 清掃用品(2)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 住設機器(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(13)
- コスモスビード(13)
- 日本理化学器械(NRK)(11)
- タジマ(田島ルーフィング)(10)
- サンワサプライ(8)
- Canon(8)
- TOTO(8)
- audio-technica(8)
- タンガロイ(7)
- TRUSCO(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5)
- アズワン(4)
- 未来工業(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- イスカル(3)
- マルエヌ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 中央精機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ts-70」の検索結果

ツールセット
E-Value(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681セット当日出荷家具の組み立て、住まいのメンテナンスに最適な、70pcs入りのツールセットです。備えて安心、充実の70pcsの厳選工具をセットアップしています。家庭・事務所の常備工具として便利です。用途各種メンテナンス作業。セット内容【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・17・19・22mm【9.5mm差込角ソケットアダプタ】凹9.5mm差込角→凸6.35mm差込角【9.5mm差込角エクステンションバー】70mm【9.5mm差込角ラチェットハンドル】【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14mm【T型ビットドライバーハンドル】【ドライバー】+2×100mm・+1×100mm・+2×38mm・-6×100mm【ビット】+0・+1・+2・+3・-4・-5.5・-7mm【トルクスネジ用】T10・T15・T20・T25・T30【ポジネジ用】PZ2・PZ3【六角】2.5・3・4・5・6mm【6.35mmソケットアダプター】【精密ドライバ】+00・-1.8【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm【モンキレンチ】150mm【ニッパ】150mm【ラジオペンチ】150mm【ウォーターポンププライヤー】230mm【家庭用ハサミ】【カッターナイフL】【金切のこ】250mm【細工半丸やすり】150mm【ブラシ(ナイロン&真鍮)】【ネールハンマー】【コンベックス】3m入組点数70
LANケーブル
サンワサプライ¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
スーパーアロイシャックル(ボルト・ナットタイプ)
大洋製器工業(3件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801個当日出荷から61日以内出荷スーパーアロイシャックルは蓄積されたノウハウを駆使し、完全な品質管理のもとに生産されており、「強力、軽量」を最大限に取り入れた製品です。全サイズに『オレンジ色』の全面焼付け塗装を施しております。RoHS指令(10物質対応)対応
ツールストラップ
TRUSCO¥289税込¥3181本当日出荷ワイヤーにも勝る引っ張り強度があるパラ系アラミド繊維を使用しています。しなやかなコードで手にも工具にもフィットします。繊維ですのでワイヤ-の様な尖った毛羽立ちになりません。用途工具接続用に。材質/仕上芯部:テイジン「テクノーラ」、キャップ部:ポリカ-ボネイト色ブラックコード径(Φmm)1.6最大使用荷重(kg)2
テレホンスタンド ブリッジ
Asmix(アスカ)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台当日出荷高さ48mmUP! 5段トレイが置ける! (机からスタンドまで最大283mm) ベース回転範囲360℃ クランプ固定方式 電話台傾斜角度は3段階 電話台の前方への伸長95mm材質ABS質量(kg)1.3種類テレホンスタンド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×355×470適合電話機幅130~220mmまで、質量1kgまで台傾斜度(°)0・17・35ベース回転範囲(°)360机とスタンドの間隔(mm)235~283アーム伸長(mm)95クランプ取付幅(mm)20~60スライド幅(mm)(トレイ)100
Gテーパシャンク ショートドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
ステンレス鋼(SUS316)製 ボールキャッチ BCTS型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。材質ステンレス鋼(SUS316)相当品材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)種類ボール型仕上バレル研磨取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブル
サンワサプライ¥21,980税込¥24,1781本当日出荷曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。適合規格カテゴリ6A(1000BASE-TX)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体単線対数(P)4伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)7.1カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
レスキューツールキット
角利(角利産業)¥31,980税込¥35,1781セット当日出荷保管場所に困らない薄型コンパクトサイズのケース入りです。セット内容ボルトカッター300mm、平バール600mm、折込鋸210mm、アッキス、差替式ドライバー、両口ハンマー1.5P、ペンチ150mm、軍手、収納ケース質量(kg)約5.2アズワン品番7-6332-01
オープンテレビ台 シンプルタイプ
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台翌日出荷テレビに合わせたジャストサイズ。テレビにぴったりのサイズだから、場所を取らず、お部屋ひろびろ。 くつろいで見やすいロータイプ。ソファに座ると、目線が少し下がった自然な状態に。 目が疲れにくく、ゆったりくつろげます。収納も配線もすっきり。材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)質量(kg)約8.15幅(cm)73.2耐荷重(kg)天板:20、底板(左右):各10、棚板:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約732×290×372対応インチサイズ(メーカー推奨TV)32
ショートボールポイント剛短レンチセット
WISE(若穂囲製作所)¥4,198税込¥4,6181セット(7本)当日出荷独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。コンパクトで携帯性に優れたショートタイプです。用途六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業形状L型先端形状ボールポイント付メッキ特殊クロムメッキサイズ規格ミリ
Eシリーズ用ネジ式サドル
大阪ジャッキ製作所¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷標準サドルはハメ込み式です。天地逆使用の時はネジ式サドルをご使用ください。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
コンロ台 クリンプレティ
クリナップ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷ベーシックな機能をまとめた、アパートや小住宅向けに最適なキッチン材質(天板)ステンレス(SUS430 )取手ABS樹脂(アイボリー色)材質(キャビネット)木製
エホート 六角軸ショート鉄工 7.0mm
EFFORT(エホート)¥649税込¥7141本3日以内出荷一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)7全長(mm)60有効長(mm)18
深穴テーパドリル K-WTS
三菱マテリアル¥3,898税込¥4,2881本翌々日出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
ギラレススノーブレード 9×3Uクリップ
マルエヌ¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷から7日以内出荷世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。商品タイプ油膜落とし
カレンダータイマー
スナオ電気¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。 RoHS指令対応品です。 休日出勤の曜日選択が可能です。用途ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。質量(g)200消費電力(W)10電源電圧AC100-200V(共用)
エアーインパクトレンチ
ベッセル¥49,980税込¥54,9781台当日出荷1回転で2打撃のため安定した締め付けができます。 使用頻度の高いラインでの耐久性に優れています。用途一般産業、組み立て、分解作業に。種別ダブルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6ソケット差込角(mm)9.5
ギラレス スノーブレード 12×4クリップ
マルエヌ¥6,998税込¥7,6981本5日以内出荷世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。商品タイプ油膜落とし
スタンダード網チューブ
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781巻当日出荷伸縮自在の編組保護チューブです。 伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。 自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。トラスコ品番207-6329材質/仕上ポリエチレンテレフタレート色黒質量(g)582長さ(m)10使用温度範囲(℃)-70~125呼び径(mm)70規格UL(File NO.E347759)CSA本体厚さ(mm)250最大径(Φmm)140(拡大径)アズワン品番64-8434-17折幅(mm)70
ギラレス トップロック用スノーブレード
マルエヌ¥6,298税込¥6,9281本5日以内出荷から7日以内出荷世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。商品タイプ油膜落とし
スタンドテレビ台
アイリスオーヤマ¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷お部屋の空間を有効活用でき、お部屋になじみやすい木目調デザインで、おしゃれなインテリアにもなるスタンドテレビ台です。 棚板・テレビ本体は、お好みに合わせて細かく高さ調節できます。 ケーブルホルダー付きで、背面で配線をすっきりまとめられます。 耐震実験済みで、安心設計です。 ※付属の転倒防止ワイヤーをご装着ください。 ※外部機関にて耐震試験を実施済みです。 すべての環境での耐震性を保証するものではありません。 高さ調節可能な棚板が2枚ついているので、使用シーンに合わせてカスタマイズできます。 お好みに合わせて、ブラックオーク、オフホワイト、ライトナチュラルの3カラーから選べます。材質底板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、背板・棚板:プリント紙化粧パーティクルボード、金属部分:スチール(エポキシ塗装)寸法(mm)700×391×1382質量(g)17810使用工具+ドライバー(サイズ:2番)耐荷重(kg)テレビ壁掛け部:約40、棚板(1枚あたり):約5、底板:約20、全体:約70適合サイズ32V~65V型、最大重量40kgまで対応可能 ※家電メーカーによりTV自体のサイズが異なる場合があります。※テレビ背面に凸形状がある場合、テレビ固定金具の取り付け可能な位置が制限されます。背面がフラットであれば、テレビ固定金具の取り付け位置は制限されません。高さ調節40段階(テレビ)棚板あり
猫の爪とぎ スタンドタイプ
アイリスオーヤマ¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷から7日以内出荷猫がのびのび爪とぎできるスタンドタイプの爪とぎです。セットの爪とぎは目が大きいので爪が研ぎやすく、爪とぎを裏返して両面使用できます。研ぎクズが飛び散りにくくゴミが出にくいダストレスです。ゴミの量を約40%カットできます(メーカー比)。インテリアに馴染む枠カラーです。お客様組み立てとなります。簡単に組み立てができます。寸法(mm)爪とぎ1枚あたり(約):650×100×25質量(g)1030、爪とぎ1枚あたり:約130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×290×695