カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(67)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • メカニカル部品(23)
  • 物流用品(21)
  • 切削工具(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 農業機械(9)
  • オフィス家具(8)
  • 測定用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 制御機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 建築金物(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-75」の検索結果

253件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]TOYOX(トヨックス)(65件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から11日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
タッピングビス 皿頭 マーベルタッピングビス 皿頭マーベル(4件のレビュー)
539税込593
1箱(20本)
当日出荷
ねじ径M4材質/仕上鉄/ユニクロメッキタイプ皿頭頭部形状
防水トグルスイッチ(パネルシール) YEC防水トグルスイッチ(パネルシール)YEC(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
種類トグルスイッチ定格電圧(V)DC12/DC24使用温度範囲(℃)-25~+80耐電圧AC1000V 1分間定格電流(A)20(DC12V)/10(DC24V)定格消費電力(W)240絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(初期値)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)取付け方法ネジ止め(Φ12)定格負荷(抵抗)AC125V10A/DC12V15A、(微小)DC5V 10mA電気的寿命(定格負荷)30000回以上(開閉頻度30回/1分)機械的寿命50000回以上(開閉頻度30回/1分)(定格負荷)耐振性JIS-D160 1種B類防水性JIS-IP67(C0920)
軽中量ラック 200kg 単体 高さ2100mm モノタロウ軽中量ラック 200kg 単体 高さ2100mmモノタロウ(10件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。ホワイトグレー付属品支柱×4、棚板×5、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×8、ベース×4高さ(mm)2100タイプ単体板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
微音キャスター 自在 グレーゴム車 ナンシン微音キャスター 自在 グレーゴム車ナンシン(21件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)形状自在車ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター
Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越)Gテーパシャンク ショートドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
デザインクリアキャスター「Emma」 SAMSONGデザインクリアキャスター「Emma」SAMSONG(3件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から翌日出荷
クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネート材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート透明ストッパーなし
エアーセーバー 東浜商事エアーセーバー東浜商事
37,980税込41,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンプレッサーからの入力圧縮空気量に対し20倍以上の出力空気量を発生させる空気流量増幅器です。
用途乾燥、冷却、水切り、吸引・排気、ブロー清掃に
エスロン TS継手チーズ75 セキスイエスロン TS継手チーズ75セキスイ
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6610材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JIS K 6743形状チーズ
タフスポット  ロールタイプ TOHO(トーホー)タフスポット ロールタイプTOHO(トーホー)
6,498税込7,148
1セット(500片)
当日出荷から8日以内出荷
100℃~-196℃まで剥がれないラベル。
ストレッチ包装機 TS75 積水樹脂ストレッチ包装機 TS75積水樹脂
3,398,000税込3,737,800
1台
30日以内出荷
国産仕様のストレッチ包装機です。スタンダードなプレストレッチ包装機です。包装物、フィルムによって最適な延伸率が選べる2モーター仕様です。ボタン一つで自動包装可能です。包装物の高さも自動検出します。タッチパネルで簡単操作可能です。
用途パレット梱包物の自動ストレッチフィルム包装にトラスコ品番149-4339高さ(mm)2696タイププレストレッチ電源(V)三相200寸法(Φmm)ターンテーブル:1650消費電力(kW)1.5最大荷重(kg)2000
バイオセラミックテープ   ステンレス線補強 旭産業(シート)バイオセラミックテープ ステンレス線補強旭産業(シート)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1巻(30m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
RCF規制対象外製品で安心してご使用頂けます。
耐熱温度(℃)MAX1000
クリヤーホルダー(ストロングタイプ) コクヨクリヤーホルダー(ストロングタイプ)コクヨ(1件のレビュー)
139税込153
1冊
当日出荷
丈夫な厚手素材を使用しており、重要書類の収容・保管に便利です。クリヤーホルダースタンドと合わせて使えば、より効率的に書類が整理できます。 再生PPを使用したグリーン購入法適合商品です。
サイズA4仕様インデックスラベル(タテ24×ヨコ38mm)付き材質表紙/R-PP厚さ(μm)300最大幅(mm)10縦(mm)307横(mm)220紙質再生材配合率/表紙:R-PP40%インデックスありグリーン購入法適合
軽中量ラック 200kg 連結 高さ2100mm モノタロウ軽中量ラック 200kg 連結 高さ2100mmモノタロウ(3件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。ホワイトグレー付属品支柱×2、棚板×5、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×8、ベース×2タイプ連結板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40取扱説明書"均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
エホート 六角軸ショート鉄工 7.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸ショート鉄工 7.5mmEFFORT(エホート)
699税込769
1本
翌々日出荷
一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)7.5全長(mm)60有効長(mm)18
デザインキャスター「Olym」 SAMSONGデザインキャスター「Olym」SAMSONG
2,598税込2,858
1個
当日出荷
車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。 ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。
材質(車輪)ポリウレタン+ABS樹脂車輪幅(mm)13
深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS三菱マテリアル
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車 ナンシン微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車ナンシン(15件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)仕様ストッパー付形状自在車Sストッパーシングルストッパー特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
デザイン双輪キャスター「Eva」 SAMSONGデザイン双輪キャスター「Eva」SAMSONG
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
表面梨地紋様の美麗なデザインキャスターです。
材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン車輪幅(mm)64ストッパーなし
デザイン双輪キャスター「Koo」 SAMSONGデザイン双輪キャスター「Koo」SAMSONG
2,998税込3,298
1個
当日出荷
車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。 ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。
ストッパーあり
オプション/半面棚板用仕切板_ワークテーブル150・LABシリーズ半面棚板用 山金工業オプション/半面棚板用仕切板_ワークテーブル150・LABシリーズ半面棚板用山金工業
10,980税込12,078
1セット
翌日出荷
山金工業製ワークテーブル150シリーズ・LABシリーズの半面棚板専用の仕切板です。折り畳んだダンボールなど、平置きでは取り出しにくい資材を立てかけて収納することができて便利。はめ込むだけでセット完了、半面棚板上の任意の位置にスライドすることができます。全面棚板仕様(半面棚板×2枚使用で全面棚板)でご使用の場合でも取り付け可能、その場合仕切板は前後で分割されます。仕切板に立てかける物の重量:目安5kg以内。
用途副資材等の保管・収納に御使用頂けます。高さ(mm)300材質(棚板)スチール色(天板)シルキーホワイト均等耐荷重(kg)5入数1セット(2枚入)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチシステム用オプション 傾斜棚板 山金工業マルチシステム用オプション 傾斜棚板山金工業
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
山金工業製マルチシステムのオプション品です。 傾斜付きなので棚板の上の物が見やすくなります。
仕様コボレ止め付き(棚板手前側には立ち上がり30mm)角度調整範囲3段階均等耐荷重(kg)10グリーン購入法適合
デザイン双輪キャスター「Laia」 SAMSONGデザイン双輪キャスター「Laia」SAMSONG
879税込967
1個
当日出荷
全体的に丸みを帯びた形状のデザイン性の高い双輪キャスターです。
用途小物、イス、木製クラフト、玩具のホイール用材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン
防水トグルスイッチ YEC防水トグルスイッチYEC
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
適合TS-ON3切替方式ON-OFF定格電圧DC12V/D接点構成1極定格電流(A)20/10取付け方法ネジ止め端子ビス式2P
アルミ三脚 75D (クランプ式) 大平産業アルミ三脚 75D (クランプ式)大平産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。
仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)3.2イエロータイプ半球面・5/8″全縮(mm)560全伸(mm)770脚頭形状Dタイプ
アルミ三脚 75L (クランプ式) 大平産業アルミ三脚 75L (クランプ式)大平産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。
仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)3.3オレンジタイプ平面・5/8″全縮(mm)550全伸(mm)760脚頭形状Lタイプ
アルミ三脚 75T (クランプ式) 大平産業アルミ三脚 75T (クランプ式)大平産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。
仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)3.3オレンジタイプ平面・35mm全縮(mm)550全伸(mm)760脚頭形状Tタイプ
コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETSOSG(オーエスジー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数3表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ビットホルダー BIGMAN(ビッグマン)ビットホルダーBIGMAN(ビッグマン)
339税込373
1個
4日以内出荷
かさばらないスリムボディ。シックでおしゃれなマット仕様です。差し込むだけで装着・ロックできるワンタッチタイプ。抜くときもスライダーを引くだけの簡単操作で扱いやすいのが特長です。別売のキーアダプター(ATS-78)を連結すれば、鍵や車のキーなども携帯できます。
用途ビットやソケットの携帯に。電気設備、建築関係、ソーラーパネル施工、空調、足場組立、土木現場など幅広い作業に適しています。材質スリーブ:アルミ、本体:スチール寸法(mm)104×29×16入数(個)1スリーブ径(Φmm)16
ユニレバーアクションバイス ナベヤユニレバーアクションバイスナベヤ
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
新しい機構で能率倍増。 片手でラクラク操作が可能です。 特殊口金が取付けてあり丸棒、薄物等挟むのに便利です。 ボール盤にお使い下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)3.5
SUSふるい75Φ 東京スクリーンSUSふるい75Φ東京スクリーン
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
高さ(mm)20寸法(Φmm)75
アルミ三脚 75LY (クランプ式) 大平産業アルミ三脚 75LY (クランプ式)大平産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。
仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)3.3イエロータイプ平面・5/8″全縮(mm)550全伸(mm)760脚頭形状Lタイプ
ステンレスブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスブッシングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
419税込461
1個
当日出荷
呼び13配管に呼び8オネジを取り付ける場合の接続用
材質SUS304形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
アルミ三脚 75DY (クランプ式) 大平産業アルミ三脚 75DY (クランプ式)大平産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。
仕様ヒンジ部:クランプ式付属品三脚ケース、ゴム足(金属石突は取付済)、六角レンチ、脚頭キャップ材質カーボン質量(kg)3.44(金属石突装着時)/2.68(ゴム足装着時タイプ半球面・5/8″全縮(mm)560全伸(mm)770脚頭形状Dタイプ
ステンレスブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスブッシングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
419税込461
1個
当日出荷
呼び13配管に呼び10オネジを取り付ける場合の接続用
材質SUS304形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
ハンドル ナベヤハンドルナベヤ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センターバー ナベヤセンターバーナベヤ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ三脚 75TY (クランプ式) 大平産業アルミ三脚 75TY (クランプ式)大平産業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。
仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)3.3イエロータイプ平面・35mm全縮(mm)550全伸(mm)760脚頭形状Tタイプ
口金 ナベヤ口金ナベヤ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドバー ナベヤガイドバーナベヤ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応