カテゴリ

  • 農業機械(55)
  • 切削工具(12)
  • 空調・電設資材(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-9-2」の検索結果

101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
5,990税込6,589特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
ポータブルメディアプレーヤー ITPROTECHポータブルメディアプレーヤーITPROTECH(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
わかりやすいLinuxOSでHDMI/AV出力を搭載したフルHD対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができます。 手のひらに収まる超小型サイズですので、使用場所を選びません。オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 DVD-ISO、BD-ISOなど37種類もの再生フォーマットに対応しています。 フルHD映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 見やすく、分かりやすい表示画面で簡単に再生環境を設定することができます。 目的に合った再生方法が選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 カード面積と比較しても変わらない程度に各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現し、本体わずか7mm厚の超小型化を実現しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
付属品リモコン、HDMIケーブル、AVケーブル、ACアダプタ、 車載用シガーアダプタ、マニュアル質量(g)72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×16×69フォーマット形式FAT32、NTFS、exFAT接続端子映像/音声:HDMI出力端子、コンポジット端子、記録メディア:USB2.0、MicroSDカードスロット対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4AVC)、MPEG4ASP、MPEG1、MPEG2PS、MPEG2TS、MPEG2M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(SorensonSpark)、再生動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、RM、SWF、VOB、WMV、ISO、再生音声コーデック:DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2 PS、MPEG2 TS、MPEG2 M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、 Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(Sorenson Spark)、動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、 RM、SWF、VOB、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、 LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、 MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
4K対応ポータブルメディアプレーヤー ITPROTECH4K対応ポータブルメディアプレーヤーITPROTECH
12,980税込14,278
1個
当日出荷
HDMI/AV出力を搭載した4K対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができますので、映画はもちろんドローンやスマホで撮影した最新映像を手軽に楽しむことができます。 オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 4K放送や、Netflix、Amazonプライム、Ultra HD Blu-rayにも採用されている高圧縮、高画質のHEVC(H.265)の再生やDVD-ISO、BD-ISOなど28種類もの再生フォーマットに対応しています。 最新の4K60P映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 簡単に再生環境を設定することができるので、目的に合った再生方法を選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、内蔵用SSD/2.5インチHDD、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 パソコンと付属のUSBケーブルをつなぐと、バスパワー対応のポータブルSSD/HDDとしてデータの読み書きができます。 UASP接続に対応しておりUSB3.2(Gen1)超高速転送が体現できます。 USBポートは増設ハブとして、microSDスロットはカードリーダーとして使用できます。 各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現しました。 多機能に加えてSSDや2.5インチHDDを内蔵できる仕様でありながら、わずか20mm厚の2.5インチサイズの本体になっています。 本体表面はアルマイト加工を施した質感高く重厚感のあるアルミボディを採用しました。 アルマイト加工をすることで高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。 2.5インチサイズの本体専用の縦置きスタンドも用意しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
質量(g)184寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×20×138接続端子映像/音声:HDMI出力端子、AV端子、コンポジット端子、外付記録メディア:USB3.2 Gen1 USB A端子、MicroSDカードスロット、内蔵記録メディア:SATA、USB Type-C端子(USB3.2 Gen1)対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.265(MPEG-H HEVC)、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MSMPEG4V1、MSMPEG4V2、MPEG1、MPEG2、WMV7、WMV8、WMV9、Xvid、MJPEG、VP8、再生動画拡張子:ASF、AVI、FLV、M2TS、M2V、MKV、MOV、MP4、MPG、TS、VOB、WEBM、WMV、ISO、再生音声コーデック:MP3、AAC、AC3、OGG、WMA、FLAC、WAV、DTS、再生画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG、WEBP記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.265(MPEG-H HEVC)、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MSMPEG4V1、MSMPEG4V2、MPEG1、MPEG2、WMV7、WMV8、WMV9、Xvid、MJPEG、VP8、動画拡張子:ASF、AVI、FLV、M2TS、M2V、MKV、MOV、MP4、MPG、TS、VOB、WEBM、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):MP3、AAC、AC3、OGG、WMA、FLAC、WAV、DTS、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG、WEBP対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
”クイックシール継手”(チーズ) TRUSCO”クイックシール継手”(チーズ)TRUSCO
339税込373
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅(C3771)タイプチーズ使用流体水・空気・油
”クイックシール継手”(コネクター) TRUSCO”クイックシール継手”(コネクター)TRUSCO
198税込218
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅(C3604B)使用流体水・空気・油
クイックシール継手 エルボ Φ12X9 呼びR1/4 TRUSCOクイックシール継手 エルボ Φ12X9 呼びR1/4TRUSCO
759税込835
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9289材質黄銅(C3771)接続口径R1/4タイプエルボ呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]TOYOX(トヨックス)(65件のレビュー)
909税込1,000
1本
当日出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
75点スペシャルビット特別セット PROXXON(プロクソン)75点スペシャルビット特別セットPROXXON(プロクソン)
13,980税込15,378
1個
欠品中
精密作業に適したスペシャルビット・ドライバーセット 豊富な先端ビット、ドライバーが精密箇所の修理作業などを可能に 安心の2年間保証!
付属品各種アダプター:マグネットビットホルダー(75mm凹凸六角ビット)、アダプター(凹1/4"→凹六角ビット)、アダプター(凸1/4"→凸六角ビット)、ヒートン/ヨート締めビット(凸六角ビット)セット内容ドライバーグリップ、ショートビット (25mm):プラスビット(No. 0/1/2)、プラス(ポジ)ビット(PZ1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、ヘックスビット(いじり止穴付)(5/64、3/32、7/64 1/8、9/64、5/32)、トライウイングビット(TW1/2/3/4/5)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX5/6/7/8/9/10/15/20/25/27/30/40)、トロキューセットビット(TS6/8/10)、XZN-トリプルスクエア(XZN5/6/8)、四角穴ネジ用ビット(SQ00/01/02/03)、二本爪キューピット(No.4/6/8/10/12)、クラッチネジピット(C1/2/3)、ロングビット (80mm):プラスビット(No.1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(4/5mm)、トライウイングビット(TW1/2/3)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX10/15/20/30)、二本爪キュービット(No.6/8)全長(mm)180質量(g)200差込角(mm)1/4"(6.3mm)、1/4" 六角軸 (マグネット付き)スイッチ正転/逆転電源Li-lon3.6V-2.000mAh最大トルク(N・m)1.8グリップ部(mm)42操作(手操作)~5Nm回転数(回/分)250関連資料(1.4MB)USBポートType-B
極超小型トグルスイッチ A9TS omron(オムロン)極超小型トグルスイッチ A9TSomron(オムロン)(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から92日以内出荷
接点部は、金メッキ、クリップコンタクト機構により、高信頼性を確保。 端子部は、樹脂封入によりフラックスの浸入を防止。 丸洗い洗浄が可能。(IP64相当) 従来の形A9Tと比較し、レバーも含めた全長で、17mm→11mmと約35%の低背を実現。機器の小形化に寄与。
質量(g)0.3使用温度範囲(℃)-20~+80、 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IP64定格電圧(V)AC/DC28耐電圧端子間、端子アース間 AC500V 1min絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)80以下(初期値)操作力(N)4.9以下使用周囲湿度45~85%RH(+5~35℃にて)振動誤動作/10~55Hz 複振幅1.5mm抵抗負荷AC/DC14mA耐久性機械的/50000回以上、電気的/50000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)500
USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Canon プリンストン トランセンド  互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Canon プリンストン トランセンド 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【Canon/キヤノン】★カメラEOS-1D X Mark IIEOS 5DsEOS 5Ds REOS 5D Mark IVEOS 7D Mark II【IRIS/アイリスオーヤマ】HDDHDCZ-UT1K-IRHDCZ-UT2K-IRHDCZ-UT4K-IRHD-IR1-V1HD-IR2-V1HD-IR3-V1HD-IR4-V1【プリンストン】PHD-25US2PHD-25US【トランセンド】StoreJet 25MC TS2TSJ25MC [グレー]StoreJet 25MC TS1TSJ25MC [グレー]StoreJet 25M3C TS2TSJ25M3C [アイロングレー]StoreJet 25M3 TS500GSJ25M3S [アイロングレー]StoreJet 25M3 TS500GSJ25M3StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3S [アイロングレー]StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3G [ミリタリーグリーン]StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3S [アイロングレー]StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3G [ミリタリーグリーン]StoreJet 25H3P TS2TSJ25H3PStoreJet 25H3P TS1TSJ25H3PStoreJet 25H3 TS4TSJ25H3P [Purple]StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3B [ネイビーブルー]StoreJet 25H3 TS3TSJ25H3P [Purple]StoreJet 25H3 TS2TSJ25H3B [ブルー]StoreJet 25H3 TS1TSJ25H3B [ブルー]StoreJet 25A3 TS2TSJ25A3W [White]StoreJet 25A3 TS2TSJ25A3K [Black]StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3W [White]StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3KStoreJet 25C3N★SSD/HDDアップグレードキットTS0GSJ25CK3★2.5インチSSD/HDDケースTS0GSJ25S3★カードリーダーTS-RDC8K2TS-RDF9K2TS-RDF8K2TS-RDF8W2TS-RDF2【ハギワラソリューションズ】H-PMPH002TM3H-PMPH001TM3H-PLPH002TM3H-PLPH001TM3【ASUS/エイスース】★スマートフォンZenFone 6 (ZS630KL)ZenFone 7 Pro (ZS671KS)ZenFone 7 (ZS670KS)ROG Phone 3ROG Phone II★HDDEHD-A1T [ブラック]★タブレットASUS Chromebook Tablet CT100PA★液晶ディスプレイMB168B+MB168BMB168B-JMB169B+MB169BR+MB16ACMB16ACRMB16APROG STRIX XG17AHPROG STRIX XG17AHPEZenScreen MB165BZenScreen MB16ACEZenScreen MB16AHPZenScreen MB16AMT【MAXTOR】HX-M401TCB/GM [black]HX-M201TCB/GM [black]【Lenovo】ThinkPad Stack 4XB0M39098【LaCie】Rugged Triple USB 3.0 STEU1000400Rugged Thunderbolt USB 3.0 STEV2000400Rugged Thunderbolt USB 3.0 STEV1000400rugged Thunderbolt HDD LCH-RGD020TBUGRugged RAID Thunderbolt &USB3.0 STFA4000400Mobile Porsche USB3.0 STET1000400 [LightGrey]D2 Thunderbolt2 LCH-D2F060TB2UG【IMATION】IronKey H300 MXKB1B001T5001-B【HGST】Touro Mobile USB 3.0 3000GB JP 0S03961 [ブラック]G-DRIVE mobile 4TB 0G06074G-DRIVE mobile 2TB 0G06072G-DRIVE mobile 1TB 0G06071G-DRIVE ev RaW 1000GB JP 0G04104【FFF SMART LIFE CONNECTED】MAL2750EX3/BK [ブラック]MAL2640EX3/BK [ブラック]MAL2500EX3-MAC [ブラック]MAL23000H2EX3-BK [ブラック]MAL23000H2EX3/MK [ブラック]MAL21000EX3/MK [ブラック]【Pioneer/パイオニア】★BD/DVD/CDドライブBDR-XD05BBDR-XD05BK2BDR-XD05BR2BDR-XD05BSV2BDR-XD05BW2BDR-XD05JBDR-XD05J2BDR-XD05RBDR-XD05WBDR-XD06J-UHDBDR-XD07BKBDR-XD07J-UHDBDR-XD07RBDR-XD07WBDR-XD08LEBDR-XS05JBDR-XS06JBDR-XS06JLBDR-XS06JMBDR-XU03JBDR-XU03JMBDW-WFS05J【SONY/ソニー】外付けハードディスクHD-EG5HD-S1A BHD-S1A SHD-SG5 BHD-SG5 S【RICOH/リコー】【PENTAX/ペンタックスカメラPENTAX 645Z IRPENTAX K-3PENTAX K-3 II【WKWW】【AAXK】外付け ハードディスク2.5” HDD【UnionSine】 ハードディスクHD2510などすべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
クイックシール継手 コネクタ Φ12X9 呼びR1/4 TRUSCOクイックシール継手 コネクタ Φ12X9 呼びR1/4TRUSCO
629税込692
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9313材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
たて型クイックワイドモーターレンチ スーパーツールたて型クイックワイドモーターレンチスーパーツール(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
あご先端部分を使って排水トラップの取り付け・取り外しが可能。クイックウォーム機構:ウォームを下に引くことで、素早いサイズ合わせが可能。専用の取手パイプ付。
用途排水管・排水トラップ・水道管用PE管継手に。口の開き(mm)16~92厚さ(mm)咥え部:9本体寸法(mm)全長258/445(取手パイプ装着時)全長(mm)取手パイプ:300本体質量(g)750質量(g)取手パイプ:500許容トルク(N・m)400(六角対辺83mm)
C型鏡筒 中央精機C型鏡筒中央精機
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
種類傾斜角45°機械筒長(mm)163質量(kg)0.4
ゴムマルパッキン BIGM(丸山製作所)ゴムマルパッキンBIGM(丸山製作所)
479税込527
1セット(5個)
7日以内出荷
規格18.5X24XT2関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.69MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.73MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.72MB) 展開図25(0.72MB) 展開図26(0.72MB) 展開図27(0.77MB) 展開図28(0.72MB) 展開図29(0.81MB) 展開図30(0.72MB) 展開図31(0.74MB) 展開図32(0.74MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(0.77MB) 展開図35(0.76MB) 展開図36(0.71MB) 展開図37(0.8MB) 展開図38(0.74MB) 展開図39(0.74MB) 展開図40(0.72MB) 展開図41(0.72MB) 展開図42(0.77MB) 展開図43(0.77MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(0.86MB)図解NoMSA515R4C(10) フゾクヒン部品_No.12、MSV413B-M-A(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.10、MS513MC-A-50HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.13、MSA513R2T-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.9、MK41 付属品,希望付属品部品_No.5、MSA413R3-M フゾクヒン部品_No.11、MS510DNR-2K 付属品部品_No.23、MS330CA-2M ハリマーク、付属品部品_No.8、MSA415R4C-1(10) フゾクヒン部品_No.10、MSA413R2TS-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.4、MSA613R2T-K 付属品、希望付属品部品_No.9、MS330CA-K ハリマーク、付属品部品_No.8、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Lシリーズ 2004年3月~部品_No.11、パコガードフンムユニット 吐出配管部品_No.28、MSA410R2T-K 付属品部品_No.4、MS313CA-M ハリマーク、フゾクヒン部品_No.8など
旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8210 三菱マテリアル旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8210三菱マテリアル
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
耐摩耗性に優れるコーティング膜を採用することで、耐欠損性と耐摩耗性を両立し、また優れた耐クレータ摩耗性を発揮します。
用途被削材:構造用鋼、高合金鋼。仕様高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種材質BC8210RoHS指令(10物質対応)対応
クイックシール継手 チーズ Φ12X9 呼びR1/4 TRUSCOクイックシール継手 チーズ Φ12X9 呼びR1/4TRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9306材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-CCGW) 三菱マテリアル焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-CCGW)三菱マテリアル
4,698税込5,168
1箱(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。
用途焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MB4120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G
旋削用インサート 80°菱形ネガ CBN BC8110 三菱マテリアル旋削用インサート 80°菱形ネガ CBN BC8110三菱マテリアル
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。
用途被削材:構造用鋼、高合金鋼。トラスコ品番670-5251材種【ターニングチップ】C8110 CBN
旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8110 三菱マテリアル旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8110三菱マテリアル
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。
用途被削材:構造用鋼、高合金鋼。トラスコ品番670-5260材種【ターニングチップ】C8110 CBN
冷酒グラス 東洋佐々木ガラス冷酒グラス東洋佐々木ガラス
3,298税込3,628
1箱(6個)
当日出荷から5日以内出荷
コールドカット リングが無いすっきりとした高品位の口部。
材質ガラス
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-259 特殊電極ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-259特殊電極
69,980税込76,978
1箱(12.5kg)
5日以内出荷
25Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 耐割れ性が非常に優れ、異材溶接でTS309 を使用して割れを発生する箇所の溶接には効果的です。
用途主としてステンレス鋼と炭素鋼・合金鋼などの異材溶接及び下盛溶接使用ガスCO2RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
カッタ(スレッドワーリング) NTKカッティングツールズカッタ(スレッドワーリング)NTKカッティングツールズ
249,800税込274,780
1本
5日以内出荷
カーエンターテイメントアダプター U2KIT データシステムカーエンターテイメントアダプター U2KITデータシステム
19,980税込21,978
1箱
4日以内出荷
ドライブ中でも定番アプリでお気に入りの動画が楽しめる車用エンターテイメントアダプターです。YouTube、Amazon PrimeVideo、Netflix、U-NEXT、ABEMA(旧・Abema TV)をあらかじめインストール済。さらにAppleCarPlay、AndroidAutoをワイヤレスで利用可能。USBメモリなどに保存した動画や音楽ファイルの再生も対応しており、ディスプレイオーディオをより便利に活用できるアイテムです。
仕様SoC:Allwinner H618 Quad-core Cortex-A53 1.5GHzセット内容本体、USB C-Aケーブル(27cm)、USB電源補助ケーブル(A-A、76cm)、USB変換アダプター(A-C)、リセットピン、スタートアップガイド寸法(mm)幅85×高さ51×奥行15質量(g)約46電源電圧DC5V(消費電流平均300mA/最大600mA)対応再生可能メディア:【ビデオ】拡張子:mp4, ts, mkv, webm, flv コーデック:MPEG-2, H.264, H.265, VP8, VP9【オーディオ】拡張子:mp3, aac, m4a, m4r, flac, ogg, opus, ape, wav コーデック: MP3, AAC, FLAC, Vorbis, Opus, APE, リニアPCM機能内蔵アプリ: YouTube / ABEMA / PrimeVideo / Netflix / U-NEXT ワイヤレスCarPlay / Android Auto USBメモリに保存された動画や音楽ファイルの再生、Bluetoothハンズフリー通話・音楽再生、システム・アプリのオンラインアップデートメモリーシステム:2GBOSAndroid12ポートUSB-C(給電・通信用)×1、USB-A(外部ストレージ用)×1BluetoothVer.5.0Wi-Fi802.11 a / b / g / n / ac 2.4/5GHzデュアルバンドストレージ内蔵:16GB
給水カプラ TOTO給水カプラTOTO
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
給水カプラー
用途アングル形止水栓(T4ADH1AB/AS/AV1S/V4/S,T4ADH2AB/AS/S,TN901A1X/A1AX/A2AX,TS91F1UA系),止水付分岐金具(TL346C12XB/13XB/14XB,TL348C9XB/10XB/11XB/12XB),分岐金具(TN100-5KXB/6KXB/7KXB/8KXB,TN54-26S/AS/AV1S,TN54-28S/AS/ARS),給水アダプター(TN54-26S/AS/AV1S),給水コンセント(TWA62A2X/A4X,TWA63A2X/A4X,TWA65CRX/CRKX/CKX,TWA65CX/CRX)用
L型鏡筒 中央精機L型鏡筒中央精機
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
種類傾斜角90°機械筒長(mm)163質量(kg)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリットエンドミル S&K(三興製作所)ハイブリットエンドミルS&K(三興製作所)
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)
I型鏡筒 中央精機I型鏡筒中央精機
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
種類直筒機械筒長(mm)163質量(kg)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
カードリーダー RDF9 トランセンドカードリーダー RDF9トランセンド
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷
UHS-IIテクノロジー採用したRDF9カードリーダーは、SDXC/SDHC UHS-IIカードのパフォーマンスを最大限引き出します。USB 3.1 Gen 1インターフェースにより、最大260MB/sと190MB/sの読出し/書込みができるので、プロカメラマンやグラフィックデザイナーが扱う高解像度の動画やRAWイメージも高速で転送できます。更に、CF/SD/microSDカードスロットも備えているので、1台のコンパクトカードリーダーで様々な種類のデジタルファイルを扱うことができます。
寸法(mm)67.6×45×15.2ブラック質量(g)30.6対応OSMicrosoft Windows 7 以降/macOS 10.2.8以降/Linux Kernel 2.6.30以降インターフェースUSB 3.1 Gen 1 (USB 5Gbps)動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)対応メモリーカードSDXC (UHS-II)/SDHC (UHS-II)/SDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)/コンパクトフラッシュ(UDMA7)/コンパクトフラッシュ(UDMA6)/コンパクトフラッシュ(Type I)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCMUSBタイプマイクロUSB - USB Type A動作電圧(V)5カードリーダーSD /microSD/コンパクトフラッシュ
無線スイッチ送信機用ストラップ IDEC(和泉電気)無線スイッチ送信機用ストラップIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
自動搬送ロボット上の非常停止用押ボタンスイッチを、無線で遠隔操作機器構成:操作支援機能付非常停止用押ボタンスイッチ、無線スイッチ送受信機
6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSWBIGM(丸山製作所)
399税込439
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X40(SM)関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.3MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.19MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(1.19MB) 展開図42(1.19MB) 展開図43(1.3MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(1.19MB) 展開図50(1.08MB)図解NoBSM-640SLT 14M 増速機部品_No.8、MS651DR6T-K カバー部品_No.10、MS510RC-6M フレーム部品_No.59、MS650RCY-3 カバー、テンション部品_No.72、BSM-1040SLT-C2S ギヤケース部品_No.6、MS653DR6T-K カバー部品_No.9、MS410RC-K3 フレーム部品_No.22、MSA413R3-M エンジン、ベルトテンション部品_No.9、MS653DR6T-Y カバー部品_No.15、MS334CNA-M フレーム部品_No.16、MS650DNR-3Y テンションアーム部品_No.57、MS753DR6T-K カバー部品_No.15、CGM-610NR ギヤケース部品_No.6、MS613R4T-M カバー部品_No.15、MS653DR6T2-Y カバー部品_No.9、MS753DR6T-Y カバー部品_No.15、SSA-V600C 油圧配管部品_No.13、MSA413R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.9、MS651DR4T-K カバー部品_No.10など
アンゼンサギヨウセツメイシヨ BIGM(丸山製作所)アンゼンサギヨウセツメイシヨBIGM(丸山製作所)
329税込362
1個
7日以内出荷
規格セツトドウフン部品名称アンゼンサギヨウセツメイシヨ関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(0.71MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(0.74MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(0.72MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(0.77MB) 展開図27(0.7MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(0.72MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.79MB) 展開図38(0.79MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(0.72MB) 展開図42(0.72MB) 展開図43(0.61MB) 展開図44(0.61MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.79MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.74MB)図解NoMSV413R1T-M 付属品、希望付属品部品_No.21、MS613R4CF(11.5) フゾクヒン部品_No.4、MSV413B-M-1(8.5X130) フゾクヒン、オプション部品_No.16、MSA413R2T-K-1 付属品、オプション部品_No.20、MS515R4CF(10) フゾクヒン部品_No.9、MSA413R2TS-K-1 フゾクヒン、オプション部品_No.20、MS413EFR-K 付属品、希望付属品部品_No.20、MSA615R4C(13) フゾクヒン部品_No.8、MS513R4CF(10) フゾクヒン部品_No.4、MS753DFR-Y 付属品部品_No.20、MSA413R2TS-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.20、MSA415R4C(8.5) フゾクヒン部品_No.8、MSA513R3-K-A フゾクヒン部品_No.20、MSV613-K-A フゾクヒン、オプション部品_No.16、MSV313B-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.21、MSA613R4C(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.9など
プラグボックスASSY BIGM(丸山製作所)プラグボックスASSYBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(0.46MB) 展開図3(0.46MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.73MB) 展開図15(0.72MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(0.71MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.71MB) 展開図21(0.73MB) 展開図22(0.76MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.49MB) 展開図26(0.49MB) 展開図27(0.49MB) 展開図28(0.49MB) 展開図29(0.49MB) 展開図30(0.49MB) 展開図31(0.49MB) 展開図32(0.49MB) 展開図33(0.49MB) 展開図34(0.49MB) 展開図35(0.49MB) 展開図36(0.49MB) 展開図37(0.49MB) 展開図38(0.49MB) 展開図39(0.49MB) 展開図40(0.49MB) 展開図41(0.49MB) 展開図42(0.49MB) 展開図43(0.49MB) 展開図44(0.49MB) 展開図45(0.49MB) 展開図46(0.49MB) 展開図47(0.49MB) 展開図48(0.49MB) 展開図49(0.49MB) 展開図50(0.49MB)図解NoMSW1008-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.77、MSV413B-K エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.9、MSV413B-K(8.5X130) エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.9、MS413CA-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.31、MSV313B-K エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.9、MS330CAS-2K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.31、MSV413R1T-K エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.7、MS413EFR-K エンジン マフラ、パネル、付属品部品_No.9、MS330CNA-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.31、MSA613R2TS-K-1 エンジン スタータ、フゾクヒン部品_No.31、BSA-420JDAS エンジン(付属品2)部品_No.10、MGC-700 付属品部品_No.70、BSA-420JDESG G-3 エンジン 付属品2部品_No.10など
6カクボルトW BIGM(丸山製作所)6カクボルトWBIGM(丸山製作所)
459税込505
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X55X22部品名称6カクボルトW関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(1.14MB) 展開図50(1.04MB)図解NoMS613EFR-M フレーム部品_No.9、BSA-3000C,BSA-3000C-W 延長ドレン配管部品_No.8、MSV613-M-A フレーム部品_No.9、MS413R2TS-M-1 フレーム部品_No.9、MSA410-K フレーム部品_No.10、MSA513-M フレーム部品_No.9、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.14、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 動力噴霧機2部品_No.28、MSA613R2T-2K フレーム部品_No.9、MSV615R2L(11.5) フレーム部品_No.18、MSV313B-M-2 -A フレーム部品_No.13、MSA413R2TS-M-1 フレーム部品_No.9、MSV613R2L(13) フレーム部品_No.18、MSA410R2T-K フレーム部品_No.10、MSA413R2T-M フレーム部品_No.9、MSA613R2TS-M-1 フレーム部品_No.9、MS513R3S-Kアワジ フレーム部品_No.10、MSV613R2L(11.5) フレーム部品_No.18など
ボルト BIGM(丸山製作所)ボルトBIGM(丸山製作所)
879税込967
1個
7日以内出荷
部品名称ボルト関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.05MB)図解NoMSA613-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.33、VSA-310M 走行用エンジン(カム軸)部品_No.9、MSA613R2TS-K-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.35、BSA-410 カム軸部品_No.9、MS510RC-5K エンジン クランクケース部品_No.35、MS511ENR-K クランクケース部品_No.33、MS613R4T-K エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.35、BSA-410S カム軸部品_No.9、MSA613R2T-K-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.32、BSA-411CS カム軸部品_No.9、BSA-410AS カム軸部品_No.9、MS510RC-2K エンジン クランクケース部品_No.35、MS510RC-6K エンジン クランクケース部品_No.35、MS613EFR-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.33、BSA-411SG G-3 カム軸部品_No.9、MSA613R2T-K エンジン クランクケース部品_No.32、MS510ESR-2K クランクケース、バルブ部品_No.33、MS510ENR-2K 1990ネン クランクケース、バルブ部品_No.33、BSA-411AS カム軸部品_No.9、MS511R2-K エンジン クランクケース部品_No.32、MS511R4T-K エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.35、MS510ENR-2K 1994ネン クランクケース部品_No.33、MS511RC-K エンジン クランクケース部品_No.35、BSA-411S カム軸部品_No.9
ブツシユ BIGM(丸山製作所)ブツシユBIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
部品名称ブツシユ関連資料展開図1(0.58MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.57MB) 展開図13(0.57MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.86MB)図解NoMS410RC-2K エンジン スタータシステム部品_No.9、MSA613R2TS-K-1 エンジン スタータ、フゾクヒン部品_No.10、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン スタータ、フゾクヒン部品_No.10、MS510RC-5K エンジン スタータシステム部品_No.10、FHD-35 スタータ分解部品_No.90、FHD-6-3M スタータ分解部品_No.90、MS511R4T-K スタータ部品_No.10、MS410RC-K3 エンジン スタータシステム部品_No.9、FHD-35-3M スタータ分解部品_No.90、MS511RC-K エンジン スタータシステム部品_No.10、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン スタータ、フゾクヒン部品_No.10、FHD-6-M スタータ部品_No.9、MS613R4T-K エンジン スタータ部品_No.10、MS510RC-6K エンジン スタータシステム部品_No.10、MS510RC-2K スタータシステム部品_No.10
カプラプラグ1/4 2TS-PF BIGM(丸山製作所)カプラプラグ1/4 2TS-PFBIGM(丸山製作所)
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
規格2TPF関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.76MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(1.23MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(1.23MB) 展開図34(0.64MB) 展開図35(0.77MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(0.77MB) 展開図38(0.77MB)図解NoMKW1010-BCR 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、JHW100-H 付属品 ホース、ノズル部品_No.2、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.24、GSW10C-M 付属品 ホース、ノズル部品 カプラプラグ1/4 2TS-PF_No.3、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.42、MKW10G 調圧弁部品_No.25、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 カプラプラグ1/4 2TS-PF_No.25、JHW100-H アンローダ部品_No.25、KSW10-M 付属品 ホース、ノズル部品_No.3、MSW1008-M-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.3、GSW10 フゾクヒン部品 カプラプラグ1/4 2TS-PF_No.2、MKW1009MC-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MSW1009MC -A アンローダ部品_No.24、GSW1007 付属品 ホース、ノズル部品_No.3、MKW110-KC 付属品部品_No.9、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.25など
ニユウリヨクジク BIGM(丸山製作所)ニユウリヨクジクBIGM(丸山製作所)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
部品名称ニユウリヨクジク関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(1.25MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(1.19MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(1.19MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.2MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.2MB)図解NoMSA613R2TS-M-1 ソウコウミッション部品_No.9、MSA615R8CG-RV(13) ソウコウミッション部品_No.9、MS753DR6S-K -A オプション ソウコウミッション部品_No.9、MSA513R2T-M-1 ソウコウミッション部品_No.9、MSA615R8C-RV(11.5) ソウコウミッション部品_No.9、MSA415R4CS-1(8.5) ソウコウミッション部品_No.9、MS613DR4T2-Y オプション ソウコウミッション部品_No.9、MSA513R2TS-K-1アワジ ソウコウミッション部品_No.9、MSA513R2T-M 走行ミッション部品_No.9、MSA413R3-K-A(8.5) ソウコウミッション部品_No.9、ドラムクミタテ部品_No.9、MSA613-M 走行ミッション部品_No.9、MS653DR6S-Y オプション ソウコウミッション部品_No.9、MSA515R4C-1(10) ソウコウミッション部品_No.9、MSA613R3-M-A ソウコウミッション部品_No.9など
キユウユプラグASSY BIGM(丸山製作所)キユウユプラグASSYBIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
備考23フクム部品名称キユウユプラグASSY関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.99MB)図解NoMS410EC-3K クランクケース バルブ部品_No.22、MS310EC-2K クランクケース バルブ部品_No.22、MSA513R2TS-K-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.26、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.9、MS410ESR-2K 1990ネン クランクケース、バルブ部品_No.22、SD31EA クランクケース、バルブ部品_No.22、MS410EC-2K クランクケース バルブ部品_No.22、MS450EA-K クランクケース バルブ部品_No.22、MK41EA クランクケース、バルブ部品_No.22、SD41ED-2 クランクケース バルブ部品_No.22、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(クランクケース シリンダ バルブ カム軸 クランク軸)部品_No.12、MS410EA-K クランクケース バルブ部品_No.22、MS410ENL-K クランクケース、バルブ部品_No.22、MSA413R2TS-K-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.26など
ハイキカンカバー BIGM(丸山製作所)ハイキカンカバーBIGM(丸山製作所)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
部品名称ハイキカンカバー関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(0.74MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.74MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.76MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(0.94MB)図解NoMS310EA-K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.43、MSV413R2-K-2-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.10、MS410EC-2K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.41、MBW270E-K フューエルタンク,ピストン,クランクシャフト,マフラ部品_No.43、MGC1000 マフラ部品_No.70、MS410RCA-K エンジン マフラ、ピストン、ガバナ部品_No.9、MKW110-KC シリンダ,マフラ,フューエルタンク,ガバナ部品_No.34、MSV313B-K-1 エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.10、MSV413B-K エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.7、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.10、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.56、MFH-G350 エンジン マフラ、付属品部品_No.9、MSV313B-K-2-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.10など