カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(37)
  • バイク部品(34)
  • 農業機械(27)
  • 空調・電設資材(26)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • メカニカル部品(11)
  • オフィス家具(11)
  • 医療(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 切削工具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 家電(7)
  • 防災用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 測定用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 手袋(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ts-90」の検索結果

266件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TS継手90°エルボ 東栄管機TS継手90°エルボ東栄管機
39税込43
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]TOYOX(トヨックス)(65件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から11日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
18,980税込20,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度1Gbpsケーブル径(Φmm)6.4伝送帯域(MHz)250
転写シート アトム興産転写シートアトム興産
2,698税込2,968
1個
当日出荷から12日以内出荷
ペタローラー、ペタペン、ペタへらに付着したゴミを転写シートに移して、取り除きます。水洗いで何回でも使用可能です。
用途ペタローラー、ペタペン、ペタへらについたゴミの除去。厚さ(mm)5材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度15°「ショアーA」)粘着力(N/cm2)約9
回転灯用皿 キタムラ産業回転灯用皿キタムラ産業(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
回転灯や警告灯などを三脚に取り付ける為の皿です。
用途回転灯や警告灯などを三脚で使用した時など材質直径(Φmm)約200塗装色シルバーパイプ内径(Φmm)約35
Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越)Gテーパシャンク ショートドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
トイレスコップ アイリスオーヤマトイレスコップアイリスオーヤマ
619税込681
1個
翌々日出荷
大きめのメッシュ構造の猫砂用スコップです。ペレットタイプの粒の大きい砂にも対応できるよう、メッシュ構造になっています。フック部分の穴はかわいらしいネコちゃんの足型です。
材質ポリプロピレンオレンジ質量(g)23
エホート 六角軸ショート鉄工 9.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸ショート鉄工 9.0mmEFFORT(エホート)
899税込989
1本
翌々日出荷
一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)9全長(mm)60有効長(mm)17
ショートボールポイント剛短レンチセット WISE(若穂囲製作所)ショートボールポイント剛短レンチセットWISE(若穂囲製作所)
6,198税込6,818
1セット(9本)
当日出荷
独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。コンパクトで携帯性に優れたショートタイプです。
用途六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリメッキ特殊クロムメッキ
高性能型防振マット 90×90×20mm 東京防音高性能型防振マット 90×90×20mm東京防音
2,298税込2,528
1枚
翌々日出荷
材質天然ゴム(鉄板入)耐荷重(kg)50サイズ(mm)90×90×20アズワン品番1-2152-11
セリカ両開き引手 ツキエスセリカ両開き引手ツキエス
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
LED電源ユニット Panasonic(パナソニック)LED電源ユニットPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から92日以内出荷
エアダスター KOGIエアダスターKOGI
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
低騒音タイプのノズルです。広角ノズルのため、広範囲のブローが得意です。レバーの操作によりブロー力の調整が可能です。
用途エアブロー、水切り・乾燥、冷却、ゴミ飛ばし、清掃取付口エア:NPT1/4ノズル取付口NPT1/8
深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS三菱マテリアル
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
Pヒンジ ルーター用 TTS-902型 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)Pヒンジ ルーター用 TTS-902型 インセット扉用LAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
ルータービットによる加工に最適です。
用途インセット扉用材質黄銅
オプション/半面棚板用仕切板_ワークテーブル150・LABシリーズ半面棚板用 山金工業オプション/半面棚板用仕切板_ワークテーブル150・LABシリーズ半面棚板用山金工業
10,980税込12,078
1セット
翌日出荷
山金工業製ワークテーブル150シリーズ・LABシリーズの半面棚板専用の仕切板です。折り畳んだダンボールなど、平置きでは取り出しにくい資材を立てかけて収納することができて便利。はめ込むだけでセット完了、半面棚板上の任意の位置にスライドすることができます。全面棚板仕様(半面棚板×2枚使用で全面棚板)でご使用の場合でも取り付け可能、その場合仕切板は前後で分割されます。仕切板に立てかける物の重量:目安5kg以内。
用途副資材等の保管・収納に御使用頂けます。高さ(mm)300材質(棚板)スチール色(天板)シルキーホワイト均等耐荷重(kg)5入数1セット(2枚入)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチシステム用オプション 傾斜棚板 山金工業マルチシステム用オプション 傾斜棚板山金工業
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
山金工業製マルチシステムのオプション品です。 傾斜付きなので棚板の上の物が見やすくなります。
仕様コボレ止め付き(棚板手前側には立ち上がり30mm)角度調整範囲3段階均等耐荷重(kg)10グリーン購入法適合
エアーダスター 虹技エアーダスター虹技
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
縦樋用忍び返し ノーブランド縦樋用忍び返しノーブランド
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ワンタッチ装着取付、故意に剥奪出来ない機能採用のステンレス製の縦樋用忍び返しです。
用途雨樋(縦樋)を狙われにくく、進入路を遮断!! 安全で安心な住まい作りの為の縦樋用忍び返しです。材質ステンレス
チーズ イノックチーズイノック(1件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状チーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
まめスタ 大平産業まめスタ大平産業
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
その他、カスタマイズ可能です。
タイプ可動型
エアダスター 虹技エアダスター虹技
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
折りたたみ式小型作業台(TTS/50kg/ポリエステル天板/H900/折りたたみ式) サカエ折りたたみ式小型作業台(TTS/50kg/ポリエステル天板/H900/折りたたみ式)サカエ
52,980税込58,278
1個
翌日出荷
使わないときはコンパクトに収納。便利な折りたたみ小型作業台。 収納スペース79%削減。現場の省スペース化にお役立てできます。2台収納時は奥行1200mmが248mmに。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。セル生産に。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。ダークグレーキャスター75Φゴム車天板厚さ(mm)21アズワン品番64-5296-81折りたたみ寸法(mm)W750×D124×H915RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図グリーン購入法適合
電源ユニット Panasonic(パナソニック)電源ユニットPanasonic(パナソニック)
5,598税込6,158特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
ソーラーLEDウォールライト 900ルーメン 角度調整 防水 IP54 オーム電機ソーラーLEDウォールライト 900ルーメン 角度調整 防水 IP54オーム電機
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
照射角度を自由自在に調整できるソーラー発電式人感センサー式4つの点灯モード(周囲が明るい時は点灯しません)・ 人がいないと消灯、人が通ると全点灯・ 人がいないと常時微点灯、人が通ると全点灯・ 100%出力で常時点灯・ 5%出力で常時点灯明るさ(約)900ルーメン ※全点灯時防水性能 IP54
付属品コンクリート用スリーブ2本、取付用ネジ2本、結束バンド2本、ネジ用取付アダプター1つ、アダプター用ネジ1本、スイッチ用ピン1本、保証書付取扱説明書質量(g)約310外形寸法(mm)(約)幅107×高さ149×奥行114.5(アダプター取付時)保護等級IP54※有害な影響が発生するほどの粉塵が内部に侵入しない保護等級(JIS C09202003による)※あらゆる方向からの水の飛まつに対する保護等級(JIS C 09202003による)光源LED(交換不可)白色使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh (内蔵充電池の交換はできません)検知方式赤外線受動式周囲温度(℃)-20~+45点灯保持時間約10秒(固定)光束(Lm)全点灯900ルーメン、常時点灯モード60ルーメン点灯回数(モード1)満充電時…約500回、平均…約200回(春夏秋)/約120回(冬)・(モード2)満充電時…約59時間(センサー検知/10回点灯の場合)・(モード3)満充電時…約7時間・(モード4)満充電時…約98時間
スタンドテレビ台 アイリスオーヤマスタンドテレビ台アイリスオーヤマ
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
お部屋の空間を有効活用でき、お部屋になじみやすい木目調デザインでおしゃれなインテリアにもなるスタンドテレビ台です。 棚板・テレビ本体は、お好みに合わせて細かく高さ調節できます。 ケーブルホルダー付きで、背面で配線をすっきりまとめられます。 耐震実験済みで、安心設計です。 ※付属の転倒防止ワイヤーをご装着ください。 ※外部機関にて耐震試験を実施済みです。 すべての環境での耐震性を保証するものではありません。 サウンドスピーカーの設置可能です。 ※サウンドスピーカー全般に対応しているわけではありません。 高さ調節可能な棚板が2枚ついているので、使用シーンに合わせてカスタマイズできます。 お好みに合わせて、ブラックオーク、ライトナチュラルの2カラーから選べます。
寸法(mm)900×391×1182質量(g)22000材質底板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、背板・可動棚板(大・小):プリント紙化粧パーティクルボード、金属部分:スチール(エポキシ塗装)高さ調節32段階(テレビ)適合サイズ75インチまで、最大重量50kgまで対応可能 ※家電メーカーによりTV自体のサイズが異なる場合があります。※テレビ背面に凸形状がある場合、テレビ固定金具の取り付け可能な位置が制限されます。背面がフラットであれば、テレビ固定金具の取り付け位置は制限されません。
口金変換ソケット 東西電気産業口金変換ソケット東西電気産業
999税込1,099
1個
当日出荷から12日以内出荷
LED電源ユニット 100V用 Panasonic(パナソニック)LED電源ユニット 100V用Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
電圧(V)100入力電圧(V)AC100質量(kg)0.3
ミラー付きコンパクトシューズラック【-Refre-リフレ】(下駄箱・シューズボックス) ホームテイストミラー付きコンパクトシューズラック【-Refre-リフレ】(下駄箱・シューズボックス)ホームテイスト(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
幅29cmのスリムなコンパクトシューズボックスが登場です! コンパクト29cm幅なのでプラスワンの下駄箱や一人暮らしにも最適! 便利なミラー付きなので、玄関での姿見チェックにも最適です! 簡単便利な可動式棚付き
用途事務所の玄関に置いてシューズボックスとして。隠したいものの収納としても材質構造部材:パーチクルボード、MDF質量(kg)(約)14タイプ5人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)29×35×90表面プリント化粧合板
リーマ HS S柄 ST エス・ケーシンカイリーマ HS S柄 STエス・ケーシンカイ
10,980税込12,078
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
LED電源ユニット無線調光タイプ Panasonic(パナソニック)LED電源ユニット無線調光タイプPanasonic(パナソニック)
8,398税込9,238
1台
当日出荷から4日以内出荷
WiLIA無線調光電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー)
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)入力電圧(V)AC100~242調光範囲約5%~100%仕様調光タイプ(ライコン別売)、TOLSO(トルソー)
収納システム ホワイト木棚セット K9(駒谷)収納システム ホワイト木棚セットK9(駒谷)
9,998税込10,998
1セット
6日以内出荷から11日以内出荷
ベーシックパーツでホワイト棚板のセットです。
ホワイト棚板RoHS指令(10物質対応)対応
三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYS コンバム(旧:妙徳)三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYSコンバム(旧:妙徳)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
スパイクシューズ マジックタイプ Sサイズ 阪神素地スパイクシューズ マジックタイプ Sサイズ阪神素地
7,798税込8,578
1足
8日以内出荷
脱ぎ履きしやすいマジックテープモデル スパイク底 軽量設計 かかと部反射仕様 衝撃吸収カップインソール搭載
仕様●素材:合成繊維 + 合成皮革●カラー:ブラック●サイズ:S●商品コード:202707●コード番号:304-0012329アズワン品番67-4889-22
スパイクシューズ マジックタイプ Mサイズ 阪神素地スパイクシューズ マジックタイプ Mサイズ阪神素地
7,798税込8,578
1足
8日以内出荷
脱ぎ履きしやすいマジックテープモデル スパイク底 軽量設計 かかと部反射仕様 衝撃吸収カップインソール搭載
仕様●素材:合成繊維 + 合成皮革●カラー:ブラック●サイズ:M●商品コード:202714●コード番号:304-0012330アズワン品番67-4889-23
スパイクシューズ マジックタイプ Lサイズ 阪神素地スパイクシューズ マジックタイプ Lサイズ阪神素地
7,798税込8,578
1足
8日以内出荷
脱ぎ履きしやすいマジックテープモデル スパイク底 軽量設計 かかと部反射仕様 衝撃吸収カップインソール搭載
仕様●素材:合成繊維 + 合成皮革●カラー:ブラック●サイズ:L●商品コード:202721●コード番号:304-0012331アズワン品番67-4889-24
スパイクシューズ マジックタイプ LLサイズ 阪神素地スパイクシューズ マジックタイプ LLサイズ阪神素地
7,798税込8,578
1足
8日以内出荷
脱ぎ履きしやすいマジックテープモデル スパイク底 軽量設計 かかと部反射仕様 衝撃吸収カップインソール搭載
仕様●素材:合成繊維 + 合成皮革●カラー:ブラック●サイズ:LL●商品コード:202738●コード番号:304-0012332アズワン品番67-4889-25
傾斜ステージ 中央精機傾斜ステージ中央精機
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
空間上に回転中心を持つ傾斜ステージです。 移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。 カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ移動方向傾斜1方向
ミラー付きコンパクトシューズラック(2個セット)【-Refre-リフレ】(下駄箱・シューズボックス) ホームテイストミラー付きコンパクトシューズラック(2個セット)【-Refre-リフレ】(下駄箱・シューズボックス)ホームテイスト
9,998税込10,998
1セット(2個)
翌日出荷
幅29cmのスリムなコンパクトシューズボックスが登場です! コンパクト29cm幅なのでプラスワンの下駄箱や一人暮らしにも最適! 便利なミラー付きなので、玄関での姿見チェックにも最適です! 簡単便利な可動式棚付き
用途事務所の玄関に置いてシューズボックスとして。隠したいものの収納としても材質構造部材:パーチクルボード、MDF質量(kg)(約)14(1個あたり)タイプ5人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)29×35×90(1個あたり)表面プリント化粧合板
スパイクシューズ マジックタイプ LLLサイズ 阪神素地スパイクシューズ マジックタイプ LLLサイズ阪神素地
7,798税込8,578
1足
8日以内出荷
脱ぎ履きしやすいマジックテープモデル スパイク底 軽量設計 かかと部反射仕様 衝撃吸収カップインソール搭載
仕様●素材:合成繊維 + 合成皮革●カラー:ブラック●サイズ:LLL●商品コード:202745●コード番号:304-0012333アズワン品番67-4889-26