カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(18)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 医療(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ts-901」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(66件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
  • 回転灯用皿 キタムラ産業

    回転灯用皿

    キタムラ産業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    回転灯や警告灯などを三脚に取り付ける為の皿です。
    用途回転灯や警告灯などを三脚で使用した時など材質直径(Φmm)約200塗装色シルバーパイプ内径(Φmm)約35
  • LED電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    LED電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 口金変換ソケット 東西電気産業

    口金変換ソケット

    東西電気産業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • エアダスター KOGI

    エアダスター

    KOGI
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    低騒音タイプのノズルです。広角ノズルのため、広範囲のブローが得意です。レバーの操作によりブロー力の調整が可能です。
    用途エアブロー、水切り・乾燥、冷却、。ゴミ飛ばし、清掃取付口エア:NPT1/4ノズル取付口NPT1/8
  • 透明マルチシート 明和[農業・園芸資材]

    透明マルチシート

    明和[農業・園芸資材]
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷から10日以内出荷
    安価な透明間仕切りです。視認性が良く、安心・安全です。
    用途店舗や作業場の間仕切り・風除けに。材質本体:塩化ビニル樹脂、ハトメ:アルミニウム厚さ(mm)0.2透明
  • LED電源ユニット 位相調光 100V用 Panasonic(パナソニック)

    LED電源ユニット 位相調光 100V用

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • LED電源ユニット 100V用 Panasonic(パナソニック)

    LED電源ユニット 100V用

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.3電圧(V)100入力電圧(V)AC100
  • 三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYS コンバム(旧:妙徳)

    三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYS

    コンバム(旧:妙徳)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • LED電源ユニット 調光 0~100% Panasonic(パナソニック)

    LED電源ユニット 調光 0~100%

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K、【調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505、【調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502、【調光器(別売)】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ20355、【調光器(別売)】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ20356質量(g)0.3入力電圧(V)AC100~242電源電圧(V)100~242調光範囲(0%~100%)エコロジー商品省エネ
  • LED電源ユニット調光 1~100% Panasonic(パナソニック)

    LED電源ユニット調光 1~100%

    Panasonic(パナソニック)
    6,298税込6,928
    1台
    3日以内出荷
    電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売)
    質量(kg)0.3入力電圧(V)AC100~242調光範囲約1%~100%
  • 口金変換用 E17→E17 東西電気産業

    口金変換用 E17→E17

    東西電気産業
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    材質外郭:磁器定格3A300V総延長距離約34mm
  • TOLSOシリーズ WiLIA無線調光電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    TOLSOシリーズ WiLIA無線調光電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    9,798税込10,778
    1台
    4日以内出荷
    光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
    仕様専用コントローラ(別売):設定操作用タブレットEx NQ51181F、マルチマージャーEx NQ51101Z、LS/無線信号変換インターフェースNK51113種別無線調光電源ユニット質量(kg)0.5制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)入力電圧(V)AC100~242調光率(%)約5~100
  • アシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー交換用ミラーヘッド 6個入 bitstrong(ビットストロング)

    アシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー交換用ミラーヘッド 6個入

    bitstrong(ビットストロング)
    4,900税込5,390
    1箱(6個)
    6日以内出荷
    ・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーの交換用ミラーヘッドです。・オートクレーブ滅菌が可能です。
    用途・表面が傷ついたり、防曇機能が劣化したミラーの性能を回復させます。材質ガラス、ステンレス寸法(mm)20×13×49.5質量(g)12医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000405医薬品医療機器等法一般医療機器
  • アシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー用ホース 1本入 bitstrong(ビットストロング)

    アシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー用ホース 1本入

    bitstrong(ビットストロング)
    1,598税込1,758
    1袋(1本)
    6日以内出荷
    ・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーと歯科ユニットのバルブを接続する専用ホースです。・オートクレーブ滅菌が可能です。。歯科ユニットのバルブとの接続には専用のアダプターが必要です。
    用途・サクションミラーを追加して使いたい場合や、使用中のホースが劣化、破損した場合の交換に利用します。材質シリコーンゴム、耐熱樹脂寸法(mm)Φ10.8×1,240質量(g)60医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000405医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    32日以内出荷
    種別LED100形質量(kg)0.3タイプDALI制御タイプ電圧(V)100~242調光率(%)連続:約1~100
  • 給水カプラ TOTO

    給水カプラ

    TOTO
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    給水カプラー
    用途アングル形止水栓(T4ADH1AB/AS/AV1S/V4/S,T4ADH2AB/AS/S,TN901A1X/A1AX/A2AX,TS91F1UA系),止水付分岐金具(TL346C12XB/13XB/14XB,TL348C9XB/10XB/11XB/12XB),分岐金具(TN100-5KXB/6KXB/7KXB/8KXB,TN54-26S/AS/AV1S,TN54-28S/AS/ARS),給水アダプター(TN54-26S/AS/AV1S),給水コンセント(TWA62A2X/A4X,TWA63A2X/A4X,TWA65CRX/CRKX/CKX,TWA65CX/CRX)用
  • 421-1090-01 DS-90TS E-bike対応シートステー支持スタンド ミノウラ

    421-1090-01 DS-90TS E-bike対応シートステー支持スタンド

    ミノウラ
    2,898税込3,188
    1台
    24日以内出荷
    最大耐荷重30kgで重量のある自転車におススメ。テコの原理を利用し少ない力で取り付け可能。テコの原理を利用し、少ない力で車体を持ち上げながら取り付け。自転車の左右のシートステーとリアタイヤの3点を支えて保持。最大耐荷重30kgで、E-BIKEや重量のある自転車に最適。※展示台としてご使用ください。※パンク修理やディレーラー調整等の使用は推奨していませんが、メンテナンスで利用する際は、ユーザー自身の判断と責任において行って下さい。※自転車以外には使用いただけません。※特殊形状のシートステーでは使用いただけません。※ディスクブレーキキャリパーの場合、DS-90TSと干渉する場合があります。※車輪を回すことは出来ません。
    用途カラー:ブラック。素材:鉄。最大耐荷重:30 kgs。製品重量:1.4 kgs
  • 421-1091-01 DS-90TSF テコスタンド ミノウラ

    421-1091-01 DS-90TSF テコスタンド

    ミノウラ
    3,998税込4,398
    1台
    24日以内出荷
    最大耐荷重30kgで重量のある自転車におススメ。テコの原理を利用し少ない力で取り付け可能。自転車を保管・収納・展示するためのスタンド。自転車の左右のシートステーとリアタイヤの3点を支えます。テコの原理を応用して、少ない力で車体を持ち上げます。リアエンドを保持できないタイプや重量のあるE-BIKEなどに最適です。取り付け時は左右を大きく広げて自転車にセット。持ち運び時は約半分のサイズに折り畳むことができます。※展示台としてご使用ください。※自転車以外には使用いただけません。※特殊形状のシートステーでは使用いただけません。※ディスクブレーキのキャリパーと本製品が干渉する場合があります。※車輪を回すことは出来ません。
    用途カラー:ブラック。素材:鉄。最大耐荷重:30 kgs。製品重量:1.4 kgs
  • スタンダードシートカバー 助手席のみ ブラック ピクシス トラック H26/9~R03/12 雅

    スタンダードシートカバー 助手席のみ ブラック ピクシス トラック H26/9~R03/12

    15,980税込17,578
    1台
    32日以内出荷
    シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
    用途内装パーツ仕様型式:S500U/S510Uブラックタイプ助手席のみ人数2人乗り適合車種ピクシス トラック年式H26/9~R03/12
  • クラシックダイヤシートカバー 助手席のみ ブラック サンバー トラック H26/9~R04/01 雅

    クラシックダイヤシートカバー 助手席のみ ブラック サンバー トラック H26/9~R04/01

    21,980税込24,178
    1台
    32日以内出荷
    クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
    用途内装パーツ仕様型式:S500J/S510Jブラックタイプ助手席のみ人数2人乗り適合車種サンバー トラック年式H26/9~R04/01
  • クラシックダイヤシートカバー 助手席のみ ブラウン サンバー トラック H26/9~R04/01 雅

    クラシックダイヤシートカバー 助手席のみ ブラウン サンバー トラック H26/9~R04/01

    21,980税込24,178
    1台
    32日以内出荷
    クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
    用途内装パーツ仕様型式:S500J/S510Jブラウンタイプ助手席のみ人数2人乗り適合車種サンバー トラック年式H26/9~R04/01
  • クラシックダイヤシートカバー 助手席のみ ブラック ピクシス トラック H26/9~R03/12 雅

    クラシックダイヤシートカバー 助手席のみ ブラック ピクシス トラック H26/9~R03/12

    21,980税込24,178
    1台
    32日以内出荷
    クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
    用途内装パーツ仕様型式:S500U/S510Uブラックタイプ助手席のみ人数2人乗り適合車種ピクシス トラック年式H26/9~R03/12
  • クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック ピクシス トラック H26/9~R03/12 雅

    クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック ピクシス トラック H26/9~R03/12

    21,980税込24,178
    1台
    32日以内出荷
    クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
    用途内装パーツ仕様型式:S500U/S510Uブラックタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種ピクシス トラック年式H26/9~R03/12
  • クラシックダイヤシートカバー 助手席のみ ブラウン ピクシス トラック H26/9~R03/12 雅

    クラシックダイヤシートカバー 助手席のみ ブラウン ピクシス トラック H26/9~R03/12

    21,980税込24,178
    1台
    32日以内出荷
    クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
    用途内装パーツ仕様型式:S500U/S510Uブラウンタイプ助手席のみ人数2人乗り適合車種ピクシス トラック年式H26/9~R03/12
  • クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラウン サンバー トラック H26/9~R04/01 雅

    クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラウン サンバー トラック H26/9~R04/01

    21,980税込24,178
    1台
    32日以内出荷
    クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
    用途内装パーツ仕様型式:S500J/S510Jブラウンタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種サンバー トラック年式H26/9~R04/01
  • スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック サンバー トラック H26/9~R04/01 雅

    スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック サンバー トラック H26/9~R04/01

    15,980税込17,578
    1台
    32日以内出荷
    シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
    用途内装パーツ仕様型式:S500J/S510Jブラックタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種サンバー トラック年式H26/9~R04/01
  • スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック ピクシス トラック H26/9~R03/12 雅

    スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック ピクシス トラック H26/9~R03/12

    15,980税込17,578
    1台
    32日以内出荷
    シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
    用途内装パーツ仕様型式:S500U/S510Uブラックタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種ピクシス トラック年式H26/9~R03/12
  • クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック サンバー トラック H26/9~R04/01 雅

    クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック サンバー トラック H26/9~R04/01

    21,980税込24,178
    1台
    32日以内出荷
    クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
    用途内装パーツ仕様型式:S500J/S510Jブラックタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種サンバー トラック年式H26/9~R04/01
  • クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラウン ピクシス トラック H26/9~R03/12 雅

    クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラウン ピクシス トラック H26/9~R03/12

    21,980税込24,178
    1台
    32日以内出荷
    クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
    用途内装パーツ仕様型式:S500U/S510Uブラウンタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種ピクシス トラック年式H26/9~R03/12
  • スタンダードシートカバー 助手席のみ ブラック サンバー トラック H26/9~R04/01 雅

    スタンダードシートカバー 助手席のみ ブラック サンバー トラック H26/9~R04/01

    15,980税込17,578
    1台
    32日以内出荷
    シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
    用途内装パーツ仕様型式:S500J/S510Jブラックタイプ助手席のみ人数2人乗り適合車種サンバー トラック年式H26/9~R04/01
  • クラシックダイヤシートカバー 助手席のみ ブラウン S500系 ハイゼット トラック H26/9~R03/12 雅

    クラシックダイヤシートカバー 助手席のみ ブラウン S500系 ハイゼット トラック H26/9~R03/12

    21,980税込24,178
    1台
    32日以内出荷
    クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
    用途内装パーツ仕様型式:S500P/S510Pブラウンタイプ助手席のみ人数2人乗り適合車種S500系 ハイゼット トラック年式H26/9~R03/12
  • クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラウン S500系 ハイゼット トラック H26/9~R03/12 雅

    クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラウン S500系 ハイゼット トラック H26/9~R03/12

    21,980税込24,178
    1台
    32日以内出荷
    クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
    用途内装パーツ仕様型式:S500P/S510Pブラウンタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種S500系 ハイゼット トラック年式H26/9~R03/12
  • スタンダードシートカバー 助手席のみ ブラック S500系 ハイゼット トラック H26/9~R03/12 雅

    スタンダードシートカバー 助手席のみ ブラック S500系 ハイゼット トラック H26/9~R03/12

    15,980税込17,578
    1台
    32日以内出荷
    シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
    用途内装パーツ仕様型式:S500P/S510Pブラックタイプ助手席のみ人数2人乗り適合車種S500系 ハイゼット トラック年式H26/9~R03/12
  • クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック S500系 ハイゼット トラック H26/9~R03/12 雅

    クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック S500系 ハイゼット トラック H26/9~R03/12

    21,980税込24,178
    1台
    32日以内出荷
    クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
    用途内装パーツ仕様型式:S500P/S510Pブラックタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種S500系 ハイゼット トラック年式H26/9~R03/12
  • クラシックダイヤシートカバー 助手席のみ ブラック S500系 ハイゼット トラック H26/9~R03/12 雅

    クラシックダイヤシートカバー 助手席のみ ブラック S500系 ハイゼット トラック H26/9~R03/12

    21,980税込24,178
    1台
    32日以内出荷
    クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
    用途内装パーツ仕様型式:S500P/S510Pブラックタイプ助手席のみ人数2人乗り適合車種S500系 ハイゼット トラック年式H26/9~R03/12
  • スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック S500系 ハイゼット トラック H26/9~R03/12 雅

    スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック S500系 ハイゼット トラック H26/9~R03/12

    15,980税込17,578
    1台
    32日以内出荷
    シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
    用途内装パーツ仕様型式:S500P/S510Pブラックタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種S500系 ハイゼット トラック年式H26/9~R03/12