透明マルチシート
安価な透明間仕切りです。
視認性が良く、安心・安全です。
- 用途
- 店舗や作業場の間仕切り・風除けに。
- 材質
- 本体:塩化ビニル樹脂、ハトメ:アルミニウム
- 厚さ(mm)
- 0.2
- 色
- 透明
- 内容量
- 1枚
注意
※強風時には危険防止のため、ご使用にならないでください。※物をぶら下げたり、落下防止用シートやハンモックなどの用途には使用しないでください。
※破れや墜落・転落など人身事故に繋がるおそれがあります。
※シートやハトメ部分に荷重や負担のかかる使用方法はしないでください。
※破損や脱落の危険があります。
塗装・養生・内装用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:82619891,82622185,82631757,82634435 透明マルチシート - 明和[農業・園芸資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82619891-260903-02.jpg)
![注文コード:82619891 透明マルチシート - 明和[農業・園芸資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82619891-260903-04.jpg)
![注文コード:82619891,82622185,82631757,82634435 透明マルチシート - 明和[農業・園芸資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82619891-260903-06.jpg)
![注文コード:82619891,82622185,82631757,82634435 透明マルチシート - 明和[農業・園芸資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82619891-260903-08.jpg)
![注文コード:82619891,82622185,82631757,82634435 透明マルチシート - 明和[農業・園芸資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82619891-260903-10.jpg)
![注文コード:82619891,82622185,82631757,82634435 透明マルチシート - 明和[農業・園芸資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82619891-260903-12.jpg)
![注文コード:82619891 透明マルチシート - 明和[農業・園芸資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82619891-260903-14.jpg)
![注文コード:82619891,82631757,82634435,82622185 透明マルチシート - 明和[農業・園芸資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82619891-260908-02.jpg)
















