カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 物流用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 安全用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「ts-c50」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスカットチェーン TRUSCO

    ステンレスカットチェーン

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
  • スチール製スプリングクランプ TRUSCO

    スチール製スプリングクランプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    樹脂カバー付きなので、素材を痛めません。
    仕様ハンドル部・ハサミ口部分/オレンジカラー樹脂材質/仕上(本体)スチール/黒塗装材質(本体)スチール種類スプリングクランプ
  • ステンレスB型シャコ万力 TRUSCO

    ステンレスB型シャコ万力

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    サビや腐食に強いSUS304製です。工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。バーコ型です。
    用途食品工場・メッキ工場・薬品工場での物の締め付け。材質(本体)SUS304種類シャコ万力
  • ステンレスカットチェーン(チェンアイ付) TRUSCO

    ステンレスカットチェーン(チェンアイ付)

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    ステンレスチェーンにチェーンアイが2リンクおきに一組セットされています。 夕方や夜に車のヘッドライト等に反射して光るため、安全確保に役立ちます。
    用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
  • MCO TSカッター(Tスロットカッター) 岡崎精工

    MCO TSカッター(Tスロットカッター)

    岡崎精工
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO(コバルトハイス)材にこだわりました。研磨面にこだわりました。寸法精度にこだわりました。
    材質MCO(コバルトハイス)表面処理なし
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-C~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-C~)

    CKD
    5,200税込5,720
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • Tスロットカッター  50X3 岡崎精工

    Tスロットカッター 50X3

    岡崎精工
    35,980税込39,578
    1本
    4日以内出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
    刃数14全長(mm)130首径(mm)Φ18刃径(Φmm)50刃幅(mm)3柄径(Φ)20首長(mm)30
  • Tスロットカッター  50X5 岡崎精工

    Tスロットカッター 50X5

    岡崎精工
    36,980税込40,678
    1本
    4日以内出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
    刃数14全長(mm)130首径(mm)Φ18刃径(Φmm)50刃幅(mm)5柄径(Φ)20首長(mm)30
  • コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSC OSG(オーエスジー)

    コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSC

    OSG(オーエスジー)
    97,980税込107,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)D≦18:-0.050~-0.16018<D≦30:-0.065~-0.19530<D:-0.080~-0.240
  • 電気ポット用 内ぶたパッキン 象印マホービン

    電気ポット用 内ぶたパッキン

    象印マホービン(30件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    電気ポット用の専用部品です。
  • アイドラースプロケット ノーブランド

    アイドラースプロケット

    ノーブランド
    899税込989
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質歯先高周波焼入タイプTS種類アイドラー列数1表面処理黒染スプロケット形状C形
  • 電動ポット用 容器ネット 象印マホービン

    電動ポット用 容器ネット

    象印マホービン(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    電動ポット用の専用部品です。
  • RS PRO インターフェイスモジュール RS PRO

    RS PRO インターフェイスモジュール

    RS PRO
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • マルチマスター 溝加工対応ヘッド MM TS-C イスカル

    マルチマスター 溝加工対応ヘッド MM TS-C

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(2個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途溝加工用。材種IC928RoHS指令(10物質対応)対応
  • M型スタンド 中央精機

    M型スタンド

    中央精機
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。 スタンドの機能として移動方向が1方向の製品です。 ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。 ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
    質量(kg)2.1移動距離(m)20RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)(クロスクランプ)上下方向約:150・水平方向約:100移動方向(ステージ)1方向
  • LMA型スタンド レベル付 中央精機

    LMA型スタンド レベル付

    中央精機
    32,980税込36,278
    1本
    6日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
    付属品鏡筒ホルダΦ30H8質量(kg)2.1移動距離(mm)上下方向約150、左右方向約100移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20
  • バルブシート BIGM(丸山製作所)

    バルブシート

    BIGM(丸山製作所)
    549税込604
    1個
    8日以内出荷
    部品名称バルブシート図解NoMSA613-M 調圧弁、吐出弁部品_No.46、MSV613R2-K-A(13X130M) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.41、MS513DNR-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.45、MK613 調圧弁,吐出弁部品_No.39、MSV515R2SL(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MSA615R8CG-RV(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.40、SD653 調圧弁,吐出弁部品_No.39、MS653DR4T2-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.41、MS515R4CF-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、KBM-300N 分水器 調圧弁部品_No.48、MSA513R2TS-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.45、MSA515R4C(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MS753MC-A-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.39など