カテゴリ
- カー用品(7)
- 制御機器(6)
- バッテリー・電装(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ts-f1040」の検索結果

デュアルコーンスピーカー TS-G1010F
Pioneer(パイオニア)¥5,398税込¥5,9381セット(2個)当日出荷場所を取らない薄型設計のため、コンパクトカーやミニバンなど、様々な車種に設置できて、手軽に音質をアップグレードできます。また、コーン紙やエッジなどを傷やホコリから保護するグリルネットが付いているため、安心して使えます。※商品詳細につきましては、メーカーHPをご参照ください。寸法(cm)10音圧レベル(dB)89定格入力(W)30瞬間最大入力(W)190
2WAYコンパクトスピーカー
アークヒル(13件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット(2個)当日出荷超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能外形寸法(mm)126×99×44再生周波数(Hz)160~20000Hz最大入力(W)50インピーダンス(Ω)4
2WAYスピーカー
BRAITH(ブレイス)(13件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1セット(2個)当日出荷純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ音圧レベル(dB)92RoHS指令(10物質対応)対応
10cm 2ウェイ・セパレートスピーカー
ALPINE¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷3cmセパレートドームツイーターと10cmインジェクションコーン型ウーハーのセパレートタイプスピーカーです。 セパレートタイプの特徴を生かした音像の定位アップによる音質改善が見込めます。付属品スピーカー本体(ウーファー)×2、Φ4×16mm×4、Φ5×16mm×4、ワッシャー×4、ジョイントキャップ×4、変換コード(トヨタ用)×2、変換コード×2、Uクリップ、防振クッション、ネットワーク、分岐コード(プラス配線用/マイナス配線用)×各2、コードクランプ×2、防振クッション×2、【ツィーター取付部品】スピーカー本体(ツィーター)×2、防振クッション×2、平型スピードナット×4、Φ4×16mm×4
20cmバックロードホーンエンクロージャー組立キット
ワンダーピュア(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷付属品板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個材質エンドクロージャー:MDF(15mm厚)質量(kg)19種類工作キット使用工具プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×900取付穴径(Φmm)185
スピーカー変換ハーネス
エーモン(18件のレビュー)¥709~税込¥780~1セット(2本)当日出荷から3日以内出荷車両側のスピーカーコネクターをそのまま活かし、純正ハーネスを加工することなく市販スピーカーを接続できる。ツィーターの接続にも便利な配線分岐加工。用途純正配線を切断せずにスピーカーの交換ができる。ケーブルAV0.75sq
防水スピーカー4インチ
アークヒル(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(2個)当日出荷カバー一体式防水2WAYスピーカー。バイク・ボート等のオーディオ機器に最適。瞬間最大入力(W)45
スピーカ 28Φ8Ω1W
ワンダーキット(21件のレビュー)¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。寸法(mm)約28×約6.3(直径Φ×厚さ)種類その他周波数(Hz)(共振)520±20%@1.0V音圧レベル(dB)90±3dB/0.1Wインピーダンス(Ω)8周波数レンジf0Hz~20KHz許容電力(W)1
AIRCHANGE コアキシャルスピーカー
ジョイフル(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット(2個)5日以内出荷付属品スペーサー×2枚・パッキン×2枚・クションテープ×2枚・接続キャップ×4・スピードナット×8・スピーカー線270mm・ビス(大)×8・ビス(小)×8・ワッシャー×8寸法(mm)160再生周波数帯域(Hz)40~20K音圧レベル(dB)91定格入力(W)30瞬間最大入力(W)150
ジムニー/ジムニーシエラ専用トゥイーター取付KIT
Pioneer(パイオニア)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ジムニー/ジムニーシエラが持つ堅牢なイメージを意識しながら、車室内に溶け込む高品位なデザイン。 ジムニー/ジムニーシエラの車室内音響特性に合わせた専用設計により、最適な音場とスムーズな高域再生を実現。 純正同様の安全性・機能性を確保しながら、ドアミラー裏のパネル部に美しく取付けることができます。付属品ブラケット(左右)、トゥイーターブラケット×2、防振クッション、不織布テープ、取扱説明書(安全上のご注意)、取付説明書適合機種TS-C1630SII、TS-C1630S、TS-F1640SII/F1040SII、TS-F1640S/F1040S、TS-T730II、TS-T730、TS-T440II、TS-T440適合車種スズキ ジムニー(H30/7~現在)、スズキ ジムニーシエラ(H30/7~現在)
6カクボルトWSW(+)
BIGM(丸山製作所)¥539税込¥5931セット(5個)8日以内出荷規格M8X25(SMK)部品名称6カクボルトWSW(+)図解NoMS2202 本体部品_No.12、SSA-G540 ボンネット部品_No.14、SSA-F600I 噴頭部品_No.39、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.11、BSM-1310L 動力噴霧機1部品_No.18、BSM-840SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.17、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.12、SSA-F600I フロントパネル部品_No.39、TS2200G(2005) クランクケース,キュウスイベン,フゾクヒン部品_No.19、BSM-1040SLT-BC2-1 動力噴霧機部品_No.17、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.13、SSA-V1002CT-DX 燃料タンク・燃料フィルタ部品_No.34、BSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.16、BSD-500L-1 動力噴霧機(1)部品_No.24、BSM-1240SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.17、BSM-840SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.17、TS2000G 動力噴霧機部品_No.17など