カテゴリ

  • 物流用品(87)
  • 切削工具(13)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 農業機械(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-l25」の検索結果

関連キーワード
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSエルボ セキスイ

    TSエルボ

    セキスイ(11件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状エルボ90°タイプTSJIS規格JIS K 6743
  • 透明TS継手 エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    透明TS継手 エルボ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状エルボタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格株式会社クボタケミックス規格
  • TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCO

    TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
  • ストリートエルボ(ステンレス) TRUSCO

    ストリートエルボ(ステンレス)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • ブレード CTSR/L タンガロイ

    ブレード CTSR/L

    タンガロイ
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックアブソーバ 偏角度アダプタ TRUSCO

    ショックアブソーバ 偏角度アダプタ

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ショックアブソーバ用偏角度アダプターです。旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減のために。
    用途旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減。
  • Tスロットカッター アサヒ工具

    Tスロットカッター

    アサヒ工具
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    ロー付け形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。
    用途用途材質超硬K種G2
  • 千鳥刃Tスロットカッター アサヒ工具

    千鳥刃Tスロットカッター

    アサヒ工具
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております
    用途用途材質超硬K種G2
  • ホックチューブ電磁波防止タイプアース線付 篠原電機

    ホックチューブ電磁波防止タイプアース線付

    篠原電機
    63,980税込70,378
    1巻
    5日以内出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波防止
  • Tスロットカッター (G2) アサヒ工具

    Tスロットカッター (G2)

    アサヒ工具
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    刃数6
  • ビックプラスフェースミルアーバH型 BIG DAISHOWA

    ビックプラスフェースミルアーバH型

    BIG DAISHOWA
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • サイドロックドリルホルダ BIG DAISHOWA

    サイドロックドリルホルダ

    BIG DAISHOWA
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 外径用ホルダ TGTSR/L タンガロイ

    外径用ホルダ TGTSR/L

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.105 ストリートエルボ 藤井高圧

    鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.105 ストリートエルボ

    藤井高圧
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドロックドリルホルダ BIG DAISHOWA

    サイドロックドリルホルダ

    BIG DAISHOWA
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    タイプ二面拘束
  • サイドロックドリルホルダ BIG DAISHOWA

    サイドロックドリルホルダ

    BIG DAISHOWA
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
  • ビッブプラス TSL BIG DAISHOWA

    ビッブプラス TSL

    BIG DAISHOWA
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
  • サイドロックドリルホルダ BIG DAISHOWA

    サイドロックドリルホルダ

    BIG DAISHOWA
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
  • 側板L TSグレー TS-25DP・EP TRUSCO

    側板L TSグレー TS-25DP・EP

    TRUSCO
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
    用途補修用部品として。トラスコ品番395-1154適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3質量(g)2400
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エスロンボールバルブ TS式 セキスイ

    エスロンボールバルブ TS式

    セキスイ(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
    材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 TS-W385L 385×500×910 薬品戸棚 25-2279-10 MTセキュリティジャパン

    樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 TS-W385L 385×500×910 薬品戸棚 25-2279-10

    MTセキュリティジャパン
    66,980税込73,678
    1台
    11日以内出荷
    本体は高密度ポリエチレン製で、耐薬品性と耐衝撃性に優れたシリンダー錠付きの薬品保管庫です。一体成型で組み立ての手間が無く、丸洗いが可能なためメンテナンスも容易です。ガスが溜まるのを防ぐため、側面に換気孔を設けています。T-H385L/3-Fは、天面がフラットになったタイプ。棚板設置不可(T-H385M/2、H385L/4、H385L/3-F、H320)。キャビネット入り口(上下左右4辺)には、3~4cmほどの高さの戸当たりがあるため中に入れるもののサイズを事前にご確認ください。(推奨:有効内寸マイナス100mm程度)
  • 透明TS 45エルボ TS45 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    透明TS 45エルボ TS45

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状45°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格メーカー規格
  • ステンレス長ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス長ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    579税込637
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    メネジ同士のつなぎに使用する長ニップル
    材質SUS304形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
  • 簡易型アクリルテーパー管流量計 流体工業

    簡易型アクリルテーパー管流量計

    流体工業
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はTSソケット接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
    最高使用圧力(MPaG)0.3使用温度範囲(℃)0~40材質出口管/入口管(TSソケット):PVC-U、テーパ管:メタクリル樹脂(透明アクリル)、フロートガイド:SUS304取付垂直取付測定範囲1:10(10~100%)規格TSソケットVPパイプ差し込み(AVP:標準)精度±5% F.S.接続TS(標準)精度(%)±5F.S.機能指示のみ(標準)測定流体材質(Oリング)EPDM材質(ストッパー)SUS316適合流体H2O材質(パッキン)EPDM適合配管VP管 (TSソケット)流れ方向下→上(標準)材質(フロート)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレスホイールコンベヤ W-2015TS マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-2015TS

    マキテック
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)M6×27L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅15×軸穴6.2×ボス17
  • プレスホイールコンベヤ W-25TS マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-25TS

    マキテック
    7,398税込8,138
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×27L機高(mm)29.5ホイール寸法(mm)外径25×幅10×軸穴6.2×ボス16
  • プレスホイールコンベヤ W-2025TS マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-2025TS

    マキテック
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×37L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.2×ボス27
  • スタープラスドライバーセット JTC

    スタープラスドライバーセット

    JTC
    7,798税込8,578
    1セット
    5日以内出荷
    ケース入りで持ち運びにも便利です。
    セット内容TS8×100L・TS9×100L・TS10H×100L・TS15H×125L・TS20H×125L・TS25H×125L・TS27H×150L・TS30H×150L・TS40H×150LRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボウシンゴム BIGM(丸山製作所)

    ボウシンゴム

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    規格30-M6X14図解NoMDJ3001-9 タンク,セオイワク部品_No.6、MDJ6001GT-26 タンク,背負枠部品_No.26、BL3500 ファンケース、背負枠、スロットルレバー部品_No.9、DK-57-3 本体部品 ボウシンゴム_No.33、AD572TS 本体部品 ボウシンゴム_No.33、MD6010K 本体部品_No.41、MDJ600 タンク,セオイワク部品_No.25、MDJ8000G-30 タンク,セオイワク部品_No.26、MD170L 本体部品 ボウシンゴム_No.4、DKJ60GT-26-1 タンク,背負枠部品 ボウシンゴム_No.25、MD575GT-26タンク,背負枠部品_No.35、MDJ60G-26-1 タンク,セオイワク部品_No.25、DK-J60T 本体部品 ボウシンゴム_No.39、AD571 本体部品_No.33、MD3021-15 タンク,セオイワク部品_No.24、MD3021-9 タンク,セオイワク部品_No.6、MD472 本体部品_No.27、GKD4000タンク,セオイワク部品ボウシンゴム_No.25など
  • 密封タンク(ツル付) ケニス

    密封タンク(ツル付)

    ケニス
    29,980税込32,978
    1個(1個)
    8日以内出荷
    本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。取手が吊り下げ式となっており、バケツのように持ち運びできます。
    材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • クランク ケース BIGM(丸山製作所)

    クランク ケース

    BIGM(丸山製作所)
    7,998税込8,798
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クランク ケース図解NoMD6010 -1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MD6010K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MD6010TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MD571-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MD6010KTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MDJ81G-30 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.5、MD6020S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MD571TS-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MD6020TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MD6020 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MD6010L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MD6010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MDJ82G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.5
  • 6カクアナツキトメネジ BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキトメネジ

    BIGM(丸山製作所)
    285税込314
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X35クボミサキ部品名称6カクアナツキトメネジ図解NoMSV613-K-A(13×130M) ドラムクミタテ部品_No.24、MS653DR4T2-K オプション ソウコウクミタテ部品_No.47、SSA-S500 トランスミッション-3部品_No.18、MSA513-K 走行部組立部品_No.25、MS753DR4T2-K オプション ソウコウクミタテ部品_No.47、MSV413L(8.5) ドラムクミタテ部品_No.20、MS653DR6S-K -A オプション ソウコウクミタテ部品_No.47、MSA613R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.25、MSV415L(10) ドラムクミタテ部品_No.16、MSA513R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.25、MS753DR6T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.47、MSA613R3-M-A ソウコウブクミタテ部品_No.25、SSA-S500A トランスミッション-3部品_No.18、MSA413R3-K-A ソウコウブクミタテ部品_No.28、MS613DFR-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.47など
  • ミストコッククミタテ BIGM(丸山製作所)

    ミストコッククミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    図解NoAD470 ミスト装置(15リットル)部品_No.31、MD15畝用ミスト噴頭部品ミストコッククミタテ_No.25、MD170L 畝用ミスト噴頭部品 ミストコッククミタテ_No.25、MD600 ミスト装置(26リットル)部品_No.31、MD572TS ミスト装置(15リットル)部品_No.31、MD3100KT 畝間用噴頭部品_No.46、DK-57TS-3 ミスト装置(15リットル)部品 ミストコッククミタテ_No.31、DK-J60 ミスト装置部品 ミストコッククミタテ_No.31、AD571TS ミスト装置(15リットル)部品 ミストコッククミタテ_No.31、MD571 ミスト装置(15リットル)部品_No.31、AD572TS ミスト装置(15リットル)部品 ミストコッククミタテ_No.31、MD6010KTS ミスト装置(26リットル)部品_No.31、MD571TS ミスト装置(26リットル)部品_No.31、MD4010M畝用ミスト噴頭部品_No.25、MD572S ミスト装置(15リットル)部品_No.31、MD575 ミスト装置部品_No.31など