カテゴリ

  • 農業機械(39)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 救急・衛生(4)
  • 溶接用品(3)
  • 家電(3)
  • オフィス家具(2)
  • 医療(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • カー用品(1)

「ts-m(9)」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)

    ヘアーキャッチャー

    INAX(LIXIL)(18件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • サラマンダー タニコー

    サラマンダー

    タニコー
    269,800税込296,780
    1個
    3日以内出荷
  • 雨水浸透マス 90°曲がり 東栄管機

    雨水浸透マス 90°曲がり

    東栄管機
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
    用途雨水浸透配管にて使用して下さい。呼び径100-150材質(バスケット)PP材質(本体)PVCサイズ100×150材質(取手)SUS
  • 雨水浸透マス 90°合流 東栄管機

    雨水浸透マス 90°合流

    東栄管機
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
    用途雨水浸透配管にて使用して下さい。材質(バスケット)PP材質(本体)PVC材質(取手)SUS
  • 半自動溶接機用部品 プリント基板 パナソニックコネクト

    半自動溶接機用部品 プリント基板

    パナソニックコネクト
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 雨水浸透マス 左右90°合流 東栄管機

    雨水浸透マス 左右90°合流

    東栄管機
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
    用途雨水浸透配管にて使用して下さい。呼び径100-150材質(バスケット)PP材質(本体)PVCサイズ100×150材質(取手)SUS
  • 雨水浸透マス 90°曲がり内外合流 東栄管機

    雨水浸透マス 90°曲がり内外合流

    東栄管機
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
    用途雨水浸透配管にて使用して下さい。呼び径100×50-150材質(バスケット)PP材質(本体)PVCサイズ100×50×150材質(取手)SUS
  • 半自動溶接機用部品 直流リアクタ パナソニックコネクト

    半自動溶接機用部品 直流リアクタ

    パナソニックコネクト
    48,980税込53,878
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 半自動溶接機用部品 メイントランス パナソニックコネクト

    半自動溶接機用部品 メイントランス

    パナソニックコネクト
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
  • 配膳カート マルゼン[厨房機器]

    配膳カート

    マルゼン[厨房機器]
    75,980税込83,578
    1台
    7日以内出荷
    可動性に優れたキャスター付きで小回りが利き、作業効率が上がります。総荷重は本体を含めて最大210kgです。ポール、棚網・板ともシェルフ同様の材質で強度、耐久性に優れています。ポール・棚網・板、キャスターの組み合わせバリエーションが豊富で、作業に合わせて選択頂けます。
    用途段数が多く、対象の給食は以前サービスに最適です。材質ステンレス製高さ(mm)1075奥行(mm)459間口(mm)915棚段数棚4段キャスター径(Φmm)打ち込み式ゴムキャスター Φ125×2個、Φ125・ストッパー付き×2個材質(ポール)ステンレス
  • ケーブルコネクタ ネオフレックス

    ケーブルコネクタ

    ネオフレックス
    789税込868
    1個
    16日以内出荷
    締付けゴム部に平ワッシャーを入れており(CTS)、ゴム飛び出しが無く、完全に締付けができます。
    材質C3604メッキ仕上げ長さ(mm)【b1】12質量(g)45内径(Φmm)【a】12.5対辺(mm)【E】22、【E1】21最小寸法(mm)6使用温度(℃)-20~+120(NBR)保護等級IP67最大寸法(mm)6対角(mm)【F】25、【F1】23
  • システム収納 エディア 棚板(マジック扉用) コクヨ

    システム収納 エディア 棚板(マジック扉用)

    コクヨ
    4,798税込5,278
    1枚
    22日以内出荷
    エディア 棚板 マジック扉用 棚爪付き
    適合(シリーズ)W900×D450材質スチール、焼付塗装幅(mm)775質量(kg)6.8高さ(mm)12奥行(mm)377
  • 樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 TS-W385M 385×500×610 薬品戸棚 25-2279-09 MTセキュリティジャパン

    樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 TS-W385M 385×500×610 薬品戸棚 25-2279-09

    MTセキュリティジャパン
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    本体は高密度ポリエチレン製で、耐薬品性と耐衝撃性に優れたシリンダー錠付きの薬品保管庫です。一体成型で組み立ての手間が無く、丸洗いが可能なためメンテナンスも容易です。ガスが溜まるのを防ぐため、側面に換気孔を設けています。T-H385L/3-Fは、天面がフラットになったタイプ。棚板設置不可(T-H385M/2、H385L/4、H385L/3-F、H320)。キャビネット入り口(上下左右4辺)には、3~4cmほどの高さの戸当たりがあるため中に入れるもののサイズを事前にご確認ください。(推奨:有効内寸マイナス100mm程度)
  • ポータブルメディアプレーヤー ITPROTECH

    ポータブルメディアプレーヤー

    ITPROTECH(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    わかりやすいLinuxOSでHDMI/AV出力を搭載したフルHD対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができます。 手のひらに収まる超小型サイズですので、使用場所を選びません。オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 DVD-ISO、BD-ISOなど37種類もの再生フォーマットに対応しています。 フルHD映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 見やすく、分かりやすい表示画面で簡単に再生環境を設定することができます。 目的に合った再生方法が選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 カード面積と比較しても変わらない程度に各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現し、本体わずか7mm厚の超小型化を実現しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
    付属品リモコン、HDMIケーブル、AVケーブル、ACアダプタ、 車載用シガーアダプタ、マニュアル質量(g)72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×16×69フォーマット形式FAT32、NTFS、exFAT接続端子映像/音声:HDMI出力端子、コンポジット端子、記録メディア:USB2.0、MicroSDカードスロット対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4AVC)、MPEG4ASP、MPEG1、MPEG2PS、MPEG2TS、MPEG2M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(SorensonSpark)、再生動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、RM、SWF、VOB、WMV、ISO、再生音声コーデック:DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2 PS、MPEG2 TS、MPEG2 M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、 Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(Sorenson Spark)、動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、 RM、SWF、VOB、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、 LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、 MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
  • 極超小型トグルスイッチ A9TS Aratas(旧:omron)

    極超小型トグルスイッチ A9TS

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    接点部は、金メッキ、クリップコンタクト機構により、高信頼性を確保。 端子部は、樹脂封入によりフラックスの浸入を防止。 丸洗い洗浄が可能。(IP64相当) 従来の形A9Tと比較し、レバーも含めた全長で、17mm→11mmと約35%の低背を実現。機器の小形化に寄与。
    質量(g)0.3使用温度範囲(℃)-20~+80、 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IP64定格電圧(V)AC/DC28耐電圧端子間、端子アース間 AC500V 1min絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)80以下(初期値)操作力(N)4.9以下使用周囲湿度45~85%RH(+5~35℃にて)振動誤動作/10~55Hz 複振幅1.5mm抵抗負荷AC/DC14mA耐久性機械的/50000回以上、電気的/50000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)500
  • 4K対応ポータブルメディアプレーヤー ITPROTECH

    4K対応ポータブルメディアプレーヤー

    ITPROTECH
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    HDMI/AV出力を搭載した4K対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができますので、映画はもちろんドローンやスマホで撮影した最新映像を手軽に楽しむことができます。 オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 4K放送や、Netflix、Amazonプライム、Ultra HD Blu-rayにも採用されている高圧縮、高画質のHEVC(H.265)の再生やDVD-ISO、BD-ISOなど28種類もの再生フォーマットに対応しています。 最新の4K60P映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 簡単に再生環境を設定することができるので、目的に合った再生方法を選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、内蔵用SSD/2.5インチHDD、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 パソコンと付属のUSBケーブルをつなぐと、バスパワー対応のポータブルSSD/HDDとしてデータの読み書きができます。 UASP接続に対応しておりUSB3.2(Gen1)超高速転送が体現できます。 USBポートは増設ハブとして、microSDスロットはカードリーダーとして使用できます。 各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現しました。 多機能に加えてSSDや2.5インチHDDを内蔵できる仕様でありながら、わずか20mm厚の2.5インチサイズの本体になっています。 本体表面はアルマイト加工を施した質感高く重厚感のあるアルミボディを採用しました。 アルマイト加工をすることで高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。 2.5インチサイズの本体専用の縦置きスタンドも用意しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
    質量(g)184寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×20×138接続端子映像/音声:HDMI出力端子、AV端子、コンポジット端子、外付記録メディア:USB3.2 Gen1 USB A端子、MicroSDカードスロット、内蔵記録メディア:SATA、USB Type-C端子(USB3.2 Gen1)対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.265(MPEG-H HEVC)、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MSMPEG4V1、MSMPEG4V2、MPEG1、MPEG2、WMV7、WMV8、WMV9、Xvid、MJPEG、VP8、再生動画拡張子:ASF、AVI、FLV、M2TS、M2V、MKV、MOV、MP4、MPG、TS、VOB、WEBM、WMV、ISO、再生音声コーデック:MP3、AAC、AC3、OGG、WMA、FLAC、WAV、DTS、再生画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG、WEBP記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.265(MPEG-H HEVC)、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MSMPEG4V1、MSMPEG4V2、MPEG1、MPEG2、WMV7、WMV8、WMV9、Xvid、MJPEG、VP8、動画拡張子:ASF、AVI、FLV、M2TS、M2V、MKV、MOV、MP4、MPG、TS、VOB、WEBM、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):MP3、AAC、AC3、OGG、WMA、FLAC、WAV、DTS、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG、WEBP対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
  • エアフイルタ エレメント BIGM(丸山製作所)

    エアフイルタ エレメント

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    389税込428
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    図解NoMD4020M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.36、GD300 キャブレタ、マフラ、スタータ、エアクリーナ部品 エアフイルタ エレメント_No.37、GD300A キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 エアフイルタ エレメント_No.37、GKD400 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 エアフイルタ エレメント_No.37、DK-J60T エンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品 エアフイルタ エレメント_No.44、DKJ40G-23 キャブレタ,マフラ.エアクリーナ部品 エアフイルタ エレメント_No.37、MD6020TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.7、MD3020 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.34、MD3010M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.34、MD3020-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.37、MD575Tエンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品_No.44、MDJ31-15 -A キャブレタ,マフラ部品_No.37など
  • カーエンターテイメントアダプター U2KIT データシステム

    カーエンターテイメントアダプター U2KIT

    データシステム
    19,980税込21,978
    1箱
    5日以内出荷
    ドライブ中でも定番アプリでお気に入りの動画が楽しめる車用エンターテイメントアダプターです。YouTube、Amazon PrimeVideo、Netflix、U-NEXT、ABEMA(旧・Abema TV)をあらかじめインストール済。さらにAppleCarPlay、AndroidAutoをワイヤレスで利用可能。USBメモリなどに保存した動画や音楽ファイルの再生も対応しており、ディスプレイオーディオをより便利に活用できるアイテムです。
    仕様SoC:Allwinner H618 Quad-core Cortex-A53 1.5GHzセット内容本体、USB C-Aケーブル(27cm)、USB電源補助ケーブル(A-A、76cm)、USB変換アダプター(A-C)、リセットピン、スタートアップガイド寸法(mm)幅85×高さ51×奥行15質量(g)約46電源電圧DC5V(消費電流平均300mA/最大600mA)対応再生可能メディア:【ビデオ】拡張子:mp4, ts, mkv, webm, flv コーデック:MPEG-2, H.264, H.265, VP8, VP9【オーディオ】拡張子:mp3, aac, m4a, m4r, flac, ogg, opus, ape, wav コーデック: MP3, AAC, FLAC, Vorbis, Opus, APE, リニアPCM機能内蔵アプリ: YouTube / ABEMA / PrimeVideo / Netflix / U-NEXT ワイヤレスCarPlay / Android Auto USBメモリに保存された動画や音楽ファイルの再生、Bluetoothハンズフリー通話・音楽再生、システム・アプリのオンラインアップデートメモリーシステム:2GBOSAndroid12ポートUSB-C(給電・通信用)×1、USB-A(外部ストレージ用)×1BluetoothVer.5.0Wi-Fi802.11 a / b / g / n / ac 2.4/5GHzデュアルバンドストレージ内蔵:16GB
  • 滅菌OM伸縮ホータイライト 1巻入(10袋) オオサキメディカル

    滅菌OM伸縮ホータイライト 1巻入(10袋)

    オオサキメディカル
    2,398税込2,638
    1箱(10袋×1巻)
    6日以内出荷
    必要な機能性を保ちながら、経済性を追求した伸縮ホータイです。薄手のため、巻いた部分の膨らみを抑えられます。関節部位などの可動部にもフィットし、動きを妨げません。物品管理に適した個包装タイプです。素材に蛍光増白剤・ラテックスを使用していませ
    仕様●種類:TS 7.5cm●規格:7.5cm×9m(伸長)●内容量:1巻入(10袋)●素材:ポリエステル100%●※ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)アズワン品番65-9493-04
  • 滅菌OM伸縮ホータイライト 1巻入(10袋) オオサキメディカル

    滅菌OM伸縮ホータイライト 1巻入(10袋)

    オオサキメディカル
    1,598税込1,758
    1箱(10袋×1巻)
    6日以内出荷
    必要な機能性を保ちながら、経済性を追求した伸縮ホータイです。薄手のため、巻いた部分の膨らみを抑えられます。関節部位などの可動部にもフィットし、動きを妨げません。物品管理に適した個包装タイプです。素材に蛍光増白剤・ラテックスを使用していません。滅菌バッグに「タイベック(R)」を使用した、滅菌済製品です。
    仕様●種類:TS 5cm●規格:5cm×9m(伸長)●内容量:1巻入(10袋)●素材:ポリエステル100%●※ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)アズワン品番65-9493-03
  • オーディオMIDIインターフェース/マイクプリアンプ TEAC

    オーディオMIDIインターフェース/マイクプリアンプ

    TEAC
    47,980税込52,778
    1台
    6日以内出荷
    アナログ同時16チャンネル入力、1台でバンドレコーディング。 iPad接続にも対応したオーディオMIDIインターフェース/マイクプリアンプ。 Windows版「Settings Panel」が大型アップデート。専用ソフトウェア「Settings Panel」がVersion 4.00になりました。 最小バッファサイズを4サンプルまで設定可能 ディスプレーに合わせて最適表示する「HiDPI」に対応 ダイナミックマイクからコンデンサーマイクまで、高音質を提供するUltra-HDDAマイクプリアンプ ドラムレコーディング、バンドレコーディングに対応するアナログ16チャンネル同時入力 各チャンネルにEQ/COMPを装備した本格的なDSPミキサーと新開発のUSBドライバー 創造力を刺激する先鋭的なデザインと実用的な設計の共存 iPadなどのiOSデバイス接続に対応、将来の要求に応える拡張性 ラックマウントアダプター、六角レンチ付属
    仕様【対応サンプリング周波数】44.1k/48k/88.2k/96k Hz、【対応量子化ビット数】16/24bit、【ヘッドホン出力】コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:70mW+70mW(THD+N 0.1%、32Ω負荷時)、出力インピーダンス:51.5Ω、推奨インピーダンス:16Ω~600Ω、【MIDI IN / OUT】コネクター:Din 5ピン、フォーマット:標準MIDIフォーマット、【USB】コネクター:USB Bタイプ 4ピン、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED、【クロストーク】100dB以上 (MIC/LINE IN→LINE.OUT、1kHz、JEITA)、【入力換算雑音】-125dBu以下付属品専用ACアダプター 、USBケーブル、六角レンチ、ラックマウントアングル、ラックマントアングル取り付け用ネジ、取扱説明書、保証書質量(kg)2.8消費電力(W)12電源専用ACアダプター対応OSWindows 10 (May 2021 Update) , Windows 10 (October 2020 Update) , Windows 10 (May 2020 Update) , Windows 8.1 , Windows 8 , Windows 7、macOS Big Sur , macOS Catalina , macOS Mojave , macOS High Sierra (10.13) , macOS Sierra (10.12) , OS X El Capitan (10.11) , OS X Yosemite (10.10) , OS X Mavericks (10.9) , OS X Mountain Lion (10.8)、iPadOS 14 , iOS 14 , iPadOS 13 , iOS 13 , iOS 12 , iOS 11 , iOS 8 , iOS 7アナログ出力【ライン出力(LINE OUT 1-8)】コネクター:6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、バランス、出力インピーダンス:100Ω、規定出力レベル:+4dBu (1.228Vrms)、最大出力レベル:+24dBu (12.177Vrms)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×59×219周波数特性【LINE OUT(BALANCED)】44.1k/48k Hz時:20Hz~20kHz、+/-0.5dB(JEITA)、88.2k/96k Hz時:20Hz~40kHz、+/-0.5dB(JEITA)S/N比100dB以上 (MIC/LINE IN→LINE.OUT、ゲインつまみMIN時、JEITA)歪率(%)0.008以下(MIC/LINE IN→LINE.OUT、1kHzサイン波、規定入力レベル、最大出力レベル)動作温度(℃)5~35アナログ入力【マイク入力 (IN 1-8)】コネクター:XLR-3-31相当(1:GND、2:HOT、3:COLD)、バランス、入力インピーダンス:2.4kΩ、規定入力レベル(ゲインつまみMAX時):-68dBu (0.0003Vrms)、規定入力レベル(ゲインつまみMIN時):-12dBu (0.195Vrms)、最大入力レベル:+8dBu (1.947Vrms)、ゲイン幅:56dB、【インストゥルメント入力(IN 9-10)】コネクター:6.3mm(1/4")TS標準ジャック(T:HOT、S:GND)、アンバランス(LINE / INSTスイッチを「INST」に設定時)、入力インピーダンス:1MΩ以上、規定入力レベル:ゲインつまみMAX時/-57dBV (0.0014Vrms)、ゲインつまみMIN時/-12dBV (0.251Vrms)、最大入力レベル:+8dBV (0.2512Vrms)、ゲイン幅:45dB、【ライン入力 (IN 9-10)】コネクター:6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、バランス(LINE / INSTスイッチを「LINE」に設定時)、入力インピーダンス:10kΩ、規定入力レベル:ゲインつまみMAX時/-41dBu (0.0069Vrms)、ゲインつまみMIN時/+4dBu(1.228Vrms)、最大入力レベル:+24dBu (12.182Vrms)、ゲイン幅:45dB、【ライン入力 (IN 11-16)】(LEVELスイッチ「-10dBV」設定時)コネクター:6.3mm(1/4")TS標準ジャック(T:HOT、S:GND)、アンバランス、入力インピーダンス:10kΩ以上、規定入力レベル:-10dBV (0.3162Vrms)、最大入力レベル:+10dBV (3.162Vrms)、(LEVELスイッチ「+4dBu」設定時)コネクター:6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、バランス、入力インピーダンス:10kΩ、規定入力レベル:+4dBu (1.228Vrms)、最大入力レベル:+24dBu (12.182Vrms)
  • 滅菌OM伸縮ホータイライト 1巻入(10袋) オオサキメディカル

    滅菌OM伸縮ホータイライト 1巻入(10袋)

    オオサキメディカル
    2,698税込2,968
    1箱(10袋×1巻)
    7日以内出荷
    必要な機能性を保ちながら、経済性を追求した伸縮ホータイです。薄手のため、巻いた部分の膨らみを抑えられます。関節部位などの可動部にもフィットし、動きを妨げません。物品管理に適した個包装タイプです。素材に蛍光増白剤・ラテックスを使用していません。滅菌バッグに「タイベック」を使用した、滅菌済製品です。
    仕様●種類:TS 10cm●規格:10cm×9m(伸長)●内容量:1巻入(10袋)●素材:ポリエステル100%●※ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)アズワン品番65-9493-05
  • 滅菌ハートタイ 1巻入(10袋) オオサキメディカル

    滅菌ハートタイ 1巻入(10袋)

    オオサキメディカル
    2,798税込3,078
    1箱(10袋×1巻)
    7日以内出荷
    コットンとポリウレタンを混紡した伸縮ホータイです。厚みがあり肌ざわりが良く、通気性に優れています。関節部位などの可動部にもフィットし、動きを妨げません。物品管理に適した個包装タイプです。素材に蛍光増白剤・ラテックスを使用していません。
    仕様●種類:TS 5cm●規格:5cm×9m(伸長)●内容量:1巻入(10袋)●素材:綿、ポリウレタン●※ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)アズワン品番65-9492-93
  • シンカン BIGM(丸山製作所)

    シンカン

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    規格クロ図解NoMD3020M-9 付属品部品_No.11、DK-57S-3 付属品部品 シンカン_No.5、AD571TS 付属品部品 シンカン_No.5、GD4000 付属品部品 シンカン_No.4、MD6010KTS 付属品部品_No.5、MD3020-15 付属品部品_No.11、MD4020付属品部品_No.6、GD300 フゾクヒン部品 シンカン_No.11、MD571TS 付属品部品_No.5、MD-J60T 付属品(1)部品_No.5、MG170 付属品部品_No.29、AD472 付属品部品_No.5、MD-J60G 付属品(1)部品_No.5、MD115K付属品部品シンカン_No.7、DL170 付属品部品 シンカン_No.6、DK-J40 付属品部品 シンカン_No.10、MD6010 付属品部品_No.5、MD3020K-9 付属品部品_No.11、GKD600 フゾクヒン部品 シンカン_No.3、MDJ41-13 -A フゾクヒン部品_No.9、MDJ3000-15 フゾクヒン部品_No.6、DK-57TS-3 付属品部品 シンカン_No.5など
  • ナベコネジ(+)W BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)W

    BIGM(丸山製作所)
    309税込340
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X16(MK)図解NoSSA-N550 計器パネル部品_No.27、MD6010 -1 羽根車部品_No.9、MD6020 羽根車部品_No.9、MD6010KTS 羽根車部品_No.9、DK-57TS 羽根車部品 ナベコネジ(+)W_No.9、MD571TS-A 羽根車部品_No.9、DK-57S-3 羽根車部品 ナベコネジ(+)W_No.9、MD4010M羽根車部品_No.15、MD572TS 羽根車部品_No.9、MG471 羽根車部品_No.11、DL170 羽根車部品 ナベコネジ(+)W_No.11、AD472 羽根車部品_No.9、MD5020T 羽根車部品_No.9、AD572 羽根車部品 ナベコネジ(+)W_No.9、MD-J60 羽根車部品_No.16、MD4020K羽根車部品_No.15、AD571TS 羽根車部品 ナベコネジ(+)W_No.9、MD-J60SG 羽根車部品_No.16、MD572 羽根車部品_No.9、MD571-A 羽根車部品_No.9、DK-47-1 羽根車部品 ナベコネジ(+)W_No.9、MD4020L 羽根車部品_No.15など
  • ニギリ BIGM(丸山製作所)

    ニギリ

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ニギリ図解NoMS650RCY-3 RC装置部品_No.9、MS510RC-5M 自動整列巻取装置2部品_No.64、MSA613R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.25、MS653DR4T2-Y ホースガイドクミタテ部品_No.25、SSA-V1000 送風機レバー部品_No.9、SSA-F611 ファン切換レバー部品_No.8、MS510RC-6M ホースガイド部品_No.64、CGM-610HNR 200M 薬剤タンク(1)部品_No.42、MS510RC-5K 自動整列巻取装置(2)部品_No.64、MS653DR4T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.25、MS550DR4 ホースガイド部品_No.56、SSA-S611VT ファン切換レバー部品_No.8、MX-502 ホースマキ(レバー A B)部品_No.45、MX-501 ホースマキ(レバーA B)部品_No.15、SSA-α1003MA-1 送風機レバー部品_No.8、SSA-α602M ステアリング部品_No.17、MSA513R2T-K ホースガイド組立部品_No.25など
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    619税込681
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X0.8X35X8部品名称6カクボルト図解NoMD6020TS 羽根車部品_No.59、MDJ60G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.62、MD3020M-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.16、MD6020S 羽根車部品_No.59、DKJ40G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品 6カクボルト_No.22、MD-J40 羽根車部品_No.22、MDJ3000-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.24、MD405G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 6カクボルト_No.27、GKD3001-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品 6カクボルト_No.25、MDJ600 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.62、AD471 羽根車部品_No.56、MDJ61-26 -A(レンコン) ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.62、MDJ7000G-15 オプション レンコンキット部品_No.8、GKD4001-23ファンケース,レバー,シャッタ部品6カクボルト_No.25、AD472 羽根車部品_No.56、MD572TS 羽根車部品_No.58など
  • トグルスイッチ(ラジコン-シュドウ) BIGM(丸山製作所)

    トグルスイッチ(ラジコン-シュドウ)

    BIGM(丸山製作所)
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷
    規格OTAX(カブ)ATD53部品名称トグルスイツチ(ラジコン-シユドウ)図解NoMS410R2-M カバー及びRC装置部品_No.33、MSA513R2TS-M-1 ラジコンソウチ部品_No.9、MSA413R3-2M-A(8.5) ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.11、MSA413R2T-K ラジコン装置部品_No.14、BSM-640SLT 14M スイッチボックス部品_No.13、MSA513R2T-M-1 ラジコンソウチ部品_No.9、MSA613R2TS-K-1 ラジコンソウチ部品_No.9、MSA613R2TS-M-1 ラジコンソウチ部品_No.9、MS513R2TS-K-1アワジ ラジコンソウチ部品_No.9、MS753DR6S-Y デンソウヒン部品_No.21、MS413R2TS-M-1 ラジコンソウチ部品_No.9、MSA413R2T-M ラジコン装置部品_No.14、MS753DR6S-3Y デンソウヒン部品_No.25、MSA513R2TS-K-1 ラジコンソウチ部品_No.9、MS753DR6S-3K 電装品部品_No.25、MSA413R3-M ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.11など
  • コネクテイングロッドASSY BIGM(丸山製作所)

    コネクテイングロッドASSY

    BIGM(丸山製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    規格10フクムUS0.25図解NoMS413CA2-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MSV413B-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MSV413R2-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109)クランクシャフト部品_No.10、MS513EA-3M クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.9、MS413R2TS-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.9、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MSA513R3-M エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.9、MSA413R2T-M-1 エンジン クランクシャフト部品_No.10、MS413EW-3M(2004) クランクシャフト,ピストン部品_No.9、MSV413R2-M-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MSA413R2TS-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.9、MSV413B-M-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MSA513R2TS-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.9、MS334CNA-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MSV413R1TB-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MSV413-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MSA413R3-M クランクシャフト、ピストン部品_No.9、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109) クランクシャフト部品_No.10、MSA413R3-M(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.9、MS413EA-3M クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.9、BP804 クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品 コネクテイングロツドASSY_No.9
  • 6カクボルトW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトW

    BIGM(丸山製作所)
    459税込505
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X55X22部品名称6カクボルトW図解NoMS613EFR-M フレーム部品_No.9、BSA-3000C,BSA-3000C-W 延長ドレン配管部品_No.8、MSV613-M-A フレーム部品_No.9、MS413R2TS-M-1 フレーム部品_No.9、MSA410-K フレーム部品_No.10、MSA513-M フレーム部品_No.9、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.14、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 動力噴霧機2部品_No.28、MSA613R2T-2K フレーム部品_No.9、MSV615R2L(11.5) フレーム部品_No.18、MSV313B-M-2 -A フレーム部品_No.13、MSA413R2TS-M-1 フレーム部品_No.9、MSV613R2L(13) フレーム部品_No.18、MSA410R2T-K フレーム部品_No.10、MSA413R2T-M フレーム部品_No.9、MSA613R2TS-M-1 フレーム部品_No.9、MS513R3S-Kアワジ フレーム部品_No.10、MSV613R2L(11.5) フレーム部品_No.18など
  • コネクテイングロッドASSY BIGM(丸山製作所)

    コネクテイングロッドASSY

    BIGM(丸山製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    規格10フクムSTD図解NoMSA413R3-M クランクシャフト、ピストン部品_No.9、MSV413B-M-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MSA413R2T-M-1 エンジン クランクシャフト部品_No.10、MSV413R2-M-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MSV413-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MSV413B-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MSA513R3-M エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.9、BP804 クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品 コネクテイングロツドASSY_No.9、MSA413R3-M(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.9、MSV413R1TB-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109)クランクシャフト部品_No.10、MS413R2TS-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.9、MS334CNA-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MSA413R2TS-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.9、MSV413R2-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MS413EW-3M(2004) クランクシャフト,ピストン部品_No.9、MS513EA-3M クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.9、MS413CA2-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109) クランクシャフト部品_No.10、MS413EA-3M クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.9、MSA513R2TS-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.9
  • Vプーリ BIGM(丸山製作所)

    Vプーリ

    BIGM(丸山製作所)
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
    規格160A1部品名称Vプーリ図解NoMSA613R2T-K ポンプダイクミタテ、PTOミッション部品_No.6、MSA613R2TS-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.9、MSA613R2T-2K ポンプダイ部品_No.9、MSA613R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.9、MSA613R2T-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.9、MSA613R2T-M ポンプダイクミタテ、PTOミッション部品_No.6、MS613DFR-Y ポンプダイクミタテ部品_No.9、MSA613R2T-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.9、MSA613R3-M-A ポンプダイ部品_No.11、MS613EFR-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.6、MS613EFR-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.6、MSA613R3-K-A ポンプダイ部品_No.11
  • ギヤ55T BIGM(丸山製作所)

    ギヤ55T

    BIGM(丸山製作所)
    8,798税込9,678
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ギヤ55T図解NoMSA753DR6S-3Y PTOミッション部品_No.9、MS653DR6S-Y PTOミッション部品_No.9、MS753DR6T2-Y PTOミッション部品_No.9、MSA613R2TS-M-1 PTOミッション部品_No.9、MS513R2TS-K-1アワジ PTOミッション部品_No.9、MS653DR4T2-K PTOミッション部品_No.9、MSA613R2TS-K-1 PTOミッション部品_No.9、MSA513R2T-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.72、MSA613R2T-K ポンプダイクミタテ、PTOミッション部品_No.72、MSA513R3-2M-A PTOミッション部品_No.9、MSA410R2T-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.66、MSA413R3-K-A PTOミッション部品_No.9、MSA755DR6S-K(13) PTOミッション部品_No.9、MSA655DR4S-K(11.5) PTOミッション部品_No.9、MSA413R3-M PTOミッション部品_No.9など
  • コネクテイングコード BIGM(丸山製作所)

    コネクテイングコード

    BIGM(丸山製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    部品名称コネクテイングコード図解NoFHD-35 マグネト部品_No.90、FHD-6-3M フライホイール、ファンカバー、マグネト部品_No.90、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.44、FHD-35-3M フライホイール、ファンカバー、マグネット部品_No.90、MS410RC-2K エンジン リコイルスタータ、マグネットパネル部品_No.24、FHD-6-M マグネト部品_No.9、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.44、MS410RC-K3 エンジン スタータ部品_No.24
  • プレート BIGM(丸山製作所)

    プレート

    BIGM(丸山製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSV613-M-A(13×130M) スライダクミタテ部品_No.11、MSV413B-M-1(8.5X130) フゾクヒン、オプション部品_No.14、MSV413B-M-1(8.5X130) スライダクミタテ部品_No.9、MS413R2TS-M-1 スライダクミタテ部品_No.12、MLSL3304 スライダ組立部品_No.9、MSV413R2-K-2-A スライダクミタテ部品_No.10、MS653DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.14、MS415R4CF-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.30、MSV413R1TB-K-1 スライダクミタテ部品_No.9、MSV413R1T-M スライダクミタテ部品_No.9、MS753DR6T-K 整列巻組立1部品_No.14、GKSL3304 スライダクミタテ部品_No.9、MSA613R2T-K-1 スライダクミタテ部品_No.12、MSA413R3-2M-A スライダクミタテ部品_No.23、MSV613L(11.5) スライダクミタテ部品_No.14、MSA513-M スライダ組立部品_No.10など
  • ニユウリヨクジク BIGM(丸山製作所)

    ニユウリヨクジク

    BIGM(丸山製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ニユウリヨクジク図解NoMSA613R2TS-M-1 ソウコウミッション部品_No.9、MSA615R8CG-RV(13) ソウコウミッション部品_No.9、MS753DR6S-K -A オプション ソウコウミッション部品_No.9、MSA513R2T-M-1 ソウコウミッション部品_No.9、MSA615R8C-RV(11.5) ソウコウミッション部品_No.9、MSA415R4CS-1(8.5) ソウコウミッション部品_No.9、MS613DR4T2-Y オプション ソウコウミッション部品_No.9、MSA513R2TS-K-1アワジ ソウコウミッション部品_No.9、MSA513R2T-M 走行ミッション部品_No.9、MSA413R3-K-A(8.5) ソウコウミッション部品_No.9、ドラムクミタテ部品_No.9、MSA613-M 走行ミッション部品_No.9、MS653DR6S-Y オプション ソウコウミッション部品_No.9、MSA515R4C-1(10) ソウコウミッション部品_No.9、MSA613R3-M-A ソウコウミッション部品_No.9など
  • ナベコネジ(+)M6X10(ISO) BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)M6X10(ISO)

    BIGM(丸山製作所)
    469税込516
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6X10(ISO)図解NoMK045D 薬剤タンク部品_No.25、BSM-820L 右ブーム部品_No.79、MS410ENR-2K 1990ネン 自動整列巻取装置1部品_No.62、BSM-820L 左ブーム部品_No.77、MSA613R3-K-A ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.20、MD3020M 畝用ミスト噴頭部品_No.9、MS413R2TS-M-1 ラジコンソウチ部品_No.17、GX-1500J ホース巻車部品_No.12、MS550DNR-2Y 自動整列巻取装置1部品_No.62、MK035D 薬剤タンク部品_No.11、MD3010K 畝用ミスト噴頭部品_No.9、MK035 薬剤タンク部品_No.11、MD4010K畝用ミスト噴頭部品_No.9、MD3020K 畝用ミスト噴頭部品_No.9、MD15畝用ミスト噴頭部品ナベコネジ(+)M6X10(ISO)_No.9、MS510ENR-2K 1990ネン 自動整列巻取装置1部品_No.62、MS045KD 薬剤タンク部品_No.25、MS065ST 本体部品_No.24、MS065 本体部品_No.24など
  • クランプ BIGM(丸山製作所)

    クランプ

    BIGM(丸山製作所)
    819税込901
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クランプ図解NoMS653DFR-Y ドラム組立部品_No.5、MSA613-M ドラム組立部品_No.5、MSA513R2T-K-1 ドラムクミタテ部品_No.5、MSA413R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.5、MS613EFR-M ドラム組立部品_No.5、MS653DR6T2-K ドラムクミタテ部品_No.5、MS410ENA-K ホース巻取機部品_No.9、MSA410-K ドラム組立部品_No.5、MSA613R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.5、MSA413R2T-K ドラム組立部品_No.5、MSA513-M ドラム組立部品_No.5、MS413R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.5、MSA513R2T-K ドラム組立部品_No.5、MSA613R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.5、MS410ENA-M ホース巻取機部品_No.9、MSA513R2TS-K-1 ドラムクミタテ部品_No.5、MSA413R2T-M ドラム組立部品_No.5、MS413EFR-M ドラム組立部品_No.5、MSA413R2TS-K-1 ドラムクミタテ部品_No.5など
  • 6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトWSW

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X40(SM)図解NoBSM-640SLT 14M 増速機部品_No.8、MS651DR6T-K カバー部品_No.10、MS510RC-6M フレーム部品_No.59、MS650RCY-3 カバー、テンション部品_No.72、BSM-1040SLT-C2S ギヤケース部品_No.6、MS653DR6T-K カバー部品_No.9、MS410RC-K3 フレーム部品_No.22、MSA413R3-M エンジン、ベルトテンション部品_No.9、MS653DR6T-Y カバー部品_No.15、MS334CNA-M フレーム部品_No.16、MS650DNR-3Y テンションアーム部品_No.57、MS753DR6T-K カバー部品_No.15、CGM-610NR ギヤケース部品_No.6、MS613R4T-M カバー部品_No.15、MS653DR6T2-Y カバー部品_No.9、MS753DR6T-Y カバー部品_No.15、SSA-V600C 油圧配管部品_No.13、MSA413R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.9、MS651DR4T-K カバー部品_No.10など
  • スイッチ BIGM(丸山製作所)

    スイッチ

    BIGM(丸山製作所)
    7,398税込8,138
    1個
    8日以内出荷
    備考56フクム部品名称スイツチ図解NoMS415R4CS-1(ライト10)アワジ エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.17、HNJ-1400SB エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.55、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.18、MS415R4CFS-1(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.17、MDC-1400S エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.55、MSA613R2TS-M-1 エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.9、SSW-400CM-3 作業用エンジン(燃料関係,マフラ,付属品)部品_No.9、MS415R4CFS-1(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.17、MSA615R8CG-RV(13) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.9、MS415EA-LS リコイルスタータ スタータ部品_No.45、MS515R4CFS-1(10) エンジン ハリマーク、ツールセットなど