カテゴリ

  • カー用品(14)
  • 家電(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)

「ts-t440」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジムニー/ジムニーシエラ専用トゥイーター取付KIT Pioneer(パイオニア)

    ジムニー/ジムニーシエラ専用トゥイーター取付KIT

    Pioneer(パイオニア)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ジムニー/ジムニーシエラが持つ堅牢なイメージを意識しながら、車室内に溶け込む高品位なデザイン。 ジムニー/ジムニーシエラの車室内音響特性に合わせた専用設計により、最適な音場とスムーズな高域再生を実現。 純正同様の安全性・機能性を確保しながら、ドアミラー裏のパネル部に美しく取付けることができます。
    付属品ブラケット(左右)、トゥイーターブラケット×2、防振クッション、不織布テープ、取扱説明書(安全上のご注意)、取付説明書適合機種TS-C1630SII、TS-C1630S、TS-F1640SII/F1040SII、TS-F1640S/F1040S、TS-T730II、TS-T730、TS-T440II、TS-T440適合車種スズキ ジムニー(H30/7~現在)、スズキ ジムニーシエラ(H30/7~現在)
  • AIRCHANGE ツィーター ジョイフル

    AIRCHANGE ツィーター

    ジョイフル(9件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(2個)
    当日出荷
    再生周波数帯域(Hz)3K~25K音圧レベル(dB)91定格入力(W)25インピーダンス(Ω)4瞬間最大入力(W)120
  • ボイスコイルレスツィーター アークヒル

    ボイスコイルレスツィーター

    アークヒル(8件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個(2個)
    当日出荷
    ボイスコイルレス ハイパフォーマンスツィーター。角度調整可能
    外形寸法(mm)55×35再生周波数(Hz)2K~20K最大入力(W)200インピーダンス(Ω)4
  • BZウェーブ スピーカー BRAITH(ブレイス)

    BZウェーブ スピーカー

    BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    当日出荷
    超小型なので取付が簡単、ダッシュボードやドアに設置できます
    用途高音域を広げ臨場感をアップさせるチュンナップドームツィーター適合カーオーディオ専用コード長さ(m)スピーカー:3本体質量(g)120再生周波数帯域(Hz)5000~20000最大入力(W)80RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×47×48
  • 2WAYコンパクトスピーカー アークヒル

    2WAYコンパクトスピーカー

    アークヒル(13件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット(2個)
    当日出荷
    超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
    外形寸法(mm)126×99×44再生周波数(Hz)160~20000Hz最大入力(W)50インピーダンス(Ω)4
  • 補修用フィルムアンテナ(ワンセグ/フルセグ用) アークヒル

    補修用フィルムアンテナ(ワンセグ/フルセグ用)

    アークヒル(8件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(2枚)
    当日出荷
    ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
    寸法(mm)(フィルム)114×101
  • 音声向けスピーカー 東京コーン紙製作所(トップトーン)

    音声向けスピーカー

    東京コーン紙製作所(トップトーン)(19件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    インピーダンス(Ω)8
  • ツィーター取付けキット(ワゴンR他) ALPINE

    ツィーター取付けキット(ワゴンR他)

    ALPINE
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    ダッシュボードにツィーターを装着する為の取付けパネル一式です。
    付属品ツィーターパネル(L/R)×各1、ツィーターブラケット×2、タッピングねじ×6、ワッシャー付小ねじ×4、フランジネット×7、取扱説明書適合ツィーター:DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/R251T/STE-G170S/G160S/G100S(生産完了モデルのツィーターにも適合可)、モデル:DLX-FT17S/DDL-RT17S/RT16S/R17S/R16S/R25T適合車種モコ:H23/2~現在、MG33S、ルークス:H21/12~H25/3、ML21S、ルークス ハイウェイスター:H21/12~H25/3、ML21S、AZ-ワゴン:H20/9~H24/9、MJ23S、フレア:H24/10~現在、MJ34S、フレア ワゴン:H25/4~現在、MM32S、ワゴンR:H24/9~H29/1、MH34S・44SワゴンR:H20/9~H24/9、MH23S、MRワゴン:H23/1~H28/3 、MF33S、ハスラー:H25/12~現在、MR31S、パレット:H20/1~H25/2、MK21S、パレットSW:H21/9~H25/2、MK21S
  • Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット MVH-7500SC Pioneer(パイオニア)

    Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット MVH-7500SC

    Pioneer(パイオニア)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    いつでもワンタッチでカーナビアプリを表示。そのうえ、スマホはクレイドルにしっかり固定できるので、地図が見やすく操作も安心。「スマホアプリ(カーナビ、音楽等)」と「カーオーディオの操作性」がリンクする。スマホをBluetoothもしくはUSB接続し、メインユニットから操ることで、これまでになかった快適さと楽しさを手に入れる。スマホをクルマ最適にするための新発想「スマートフォンリンク」。ダイレクトキーでスマホを操作オーディオ本体にナビキー、AVキー、電話キー、メッセージキーを搭載。ハードキーを操作することでスマホにインストールされた様々なアプリへダイレクトにアクセスできます。
    最大出力(W)50×4ch/4Ω取付寸法(mm)178(W)×50(H)×165(D)定格出力(W)22×4最大消費電流(A)10
  • トゥイーター取付キット carrozzeria

    トゥイーター取付キット

    carrozzeria
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    9日以内出荷
    ブラックを基調としながら、カローラ クロスの内装にもマッチするシルバーを象徴的にあしらった、車室内に溶け込む高品位なデザイン。 カローラ クロスの車室内音響特性に合わせた専用設計により、最適な音場とスムーズな高域再生を実現。 緊急通報システムeCall用のスピーカー機能を損なうことなく、純正スピーカーのダッシュボード位置に手軽に美しく取付けることができます。
    付属品ブラケット(左右)、変換コネクター×2、ホルダー×2、飾りリング×2、取付金具×2、取付ネジ(Φ4 mm×10 mm)×2、スプリングワッシャー (Φ8 mm×Φ4 mm)×2 、ワッシャー(Φ8 mm×Φ4 mm)×2 、不織布テープ、取扱説明書(安全上のご注意)、取付説明書適合機種TS-T930、TS-T730II適合車種カローラ クロス(R3/9 ~現在:6スピーカー付車用)
  • 2WAYスピーカー BRAITH(ブレイス)

    2WAYスピーカー

    BRAITH(ブレイス)(13件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1セット(2個)
    当日出荷
    純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
    音圧レベル(dB)92RoHS指令(10物質対応)対応
  • 17cm 2ウェイ・セパレートスピーカー ALPINE

    17cm 2ウェイ・セパレートスピーカー

    ALPINE
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    3cmセパレートドームツイーターと17cmインジェクションコーン型ウーハーのセパレートタイプスピーカーです。 セパレートタイプの特徴を生かした音像の定位アップによる音質改善が見込めます。 また3種類の取付スペーサーも同梱しております。
    付属品スピーカー本体(ウーファー)×2、スペーサー(トヨタ/ニッサン用)×2、スペーサー(マツダ用)×2、スペーサー(ホンダ用)×2、防振クッション×6、Φ4×16mm×8、Φ5×16mm×8、M4×9mm×8、M4×16mm×8、ワッシャー(大/小)×各8、ワッシャー(中)×6、スプリングワッシャー×8、蝶ナットM4×8、Uクリップ×6、ジョイントキャップ×4、変換コード(トヨタ/ニッサン/ホンダ)×各2、変換コード×2、ネットワーク×2、分岐コード(マイナス配線/プラス配線用)×各2、コードクランプ×2、防振クッション×2【ツィーター】スピーカー本体(ツィーター)×2、防振クッション×2、平型スピードナット×4、Φ4×16mm×4定格入力(W)30瞬間最大入力(W)150
  • 超指向性スピーカー クラリエルミニ JDソリューション

    超指向性スピーカー クラリエルミニ

    JDソリューション
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    5日以内出荷
    静かな場所や騒音がある場所でも明瞭なサウンドとメッセージを送れる。
    用途店舗、工場などの業務用として。インバウンド対策としても観光案内、施設案内、注意喚起に思うところ、狙った場所に音を送る事が出来るスピーカー。セット内容スピーカー本体、アダプター、電源コード、ステレオケーブル(1m)質量(kg)0.5直径(Φmm)123奥行(mm)46消費電力(W)23出力【アダプタ】DC24V/2.5A最大出力(W)【アンプ】8入力【アダプタ】AC100V-240V (50Hz/60Hz) 1.7A保証期間お買い上げ日より1年音圧レベル(dB)(最大)85指向角(°)±10
  • 指向性ワイヤレス ブルートゥーススピーカー S-RAY(エスレイ)

    指向性ワイヤレス ブルートゥーススピーカー

    S-RAY(エスレイ)
    ¥60,980税込¥67,078
    1台
    当日出荷
    超小型の指向性スピーカー。指向性モード、ハイブリッドモード、通常スピーカーモードの3方式をワンタッチで切替可能。3.5mmステレオケーブル、Bluetooth入力に加え、micro SDカードによる再生も可能。カメラ三脚用ネジを搭載し、様々なスタンドを使用可能。
    用途屋内、室内、カフェ、業務用、店頭での商品案内に。自宅でも省スペースで楽しめる。小型 指向性スピーカー アンプ スピーカー オーディオ AV 音響機器。付属品ACアダプタ材質ABS樹脂質量(kg)0.16色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×21×104
  • 6.8V型ワイドVGAモニター DSPメイン ユニット carrozzeria

    6.8V型ワイドVGAモニター DSPメイン ユニット

    carrozzeria
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    9日以内出荷
    USBデバイス/ポータブルHDDなどに収録されたフルHD動画やダウンサンプリングしたハイレゾ音源の再生をはじめ、Bluetoothによるスマホ内の楽曲のワイヤレス再生にも対応。様々な機器や幅広いメディア/フォーマットに対応しているので、お気に入りの音楽や映像を車室内で存分に楽しめます。
    付属品コードユニット一式、取付ネジ類一式、USB 接続ケーブル、ハンズフリー通話用マイク、リモコン、リチウム電池(CR2025)、取扱説明書、保証書質量(kg)1.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×100 ×164画面サイズ6.78型ワイドモニター画素数1 152 000画素[2400×480]最大消費電流(A)10
  • 防雨型楕円パターン指向性スピーカー WS-5820 Panasonic(パナソニック)

    防雨型楕円パターン指向性スピーカー WS-5820

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    JIS C0920保護等級3級防雨形。 本体はABS樹脂成形。取付金具は耐蝕性、耐候性に優れたステンレス製。 120°(水平)×90°(垂直)の楕円状の指向性で広い範囲に均一な音声を拡声。 設置する場所に合わせて、音声の届く距離を4段階で調整可能。 120°(水平)×90°(垂直)の指向性で広いエリアをカバー。 屋根にも軒下にも壁面にも専用金具で直取付け。 ●金具への取付け向きにより音声が広がるエリアを選択
    付属品取扱説明書×1冊種別L級(2kΩ、3.3kΩ、10kΩ接続時)、M級(20kΩ接続時)質量(kg)約1.2形式密閉形使用温度範囲(℃)-20~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×180×203(取付金具含む)仕上エンクロージャー:耐候性ABS樹脂成形 前面パネル(マンセル2.7Y7.7/1.1近似色)、ケース(マンセル5PB3/1近似色)、取付金具 :ステンレス鋼周波数特性130Hz~15kHz(偏差20dB)音圧レベル(dB)(出力)90(1W/1m)、(第2シグナル音圧(A特性))91.5(1m/0.5W)、94.5(1m/1W)、98.6(1m/3W)、100.7(1m/5W)スピーカー使用:10cmコーンスピーカー指向角(°)水平:120、垂直:90定格入力(W)5指向性X防水保護等級IPX3設置形態露出形音響パワーレベル(dB)94(1W)入力インピーダンス(kΩ)2、3.3、10、20
  • トゥイーター取付キット パイオニア

    トゥイーター取付キット

    パイオニア
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    5日以内出荷
    車室内のインテリアに溶け込む高品位デザインと最適な音場の構築を両立した専用設計
    付属品ピラーブラケット (左右)、トゥイーター取付リングx2、不織布テープx2、クッションx2 、取扱説明書(安全上のご注意)、取扱説明書適合機種TS-C1740S、TS-C1640S、TS-F1750S、TS-F1650S、TS-T740、TS-T450、TS-T440AS適合車種スズキ:スペーシア/スペーシアカスタム(R5/11~現在、H29/12~R5/11)、スズキ:スペーシアギア(R6/9~現在、H30/12~R5/11)、スズキ:スペーシアベース(R4/8~現在)、マツダ:フレアワゴン/フレアワゴンカスタムスタイル(R5/12~現在、H30/2~ R5/12)※2025年5月現在
  • カムベース(薄板用) ナベヤ

    カムベース(薄板用)

    ナベヤ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    5日以内出荷
    挿入時に差し込みやすいテーパー形状のベースです。対象配置の取付穴位置で取り付け間違いを防止できます。【付属品】。QTB05:六角ナット(M14×1.5)…1個。QTB08:六角ナット(M20×1.5)…1個
    材質本体:QTB-T…SCM440、QTB-TS…SUS630相当ナット:SUS304相当H2F2D3表面処理QTB-T:無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • トゥイーター取付キット carrozzeria

    トゥイーター取付キット

    carrozzeria
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    9日以内出荷
    専用設計により両立した、車内に溶け込む高品位デザインと最適な音場。クロームメッキのリングを象徴的にあしらいつつ、デリカD:5の車室内に馴染む専用設計ならではの高品位なデザイン。デリカD:5の車室内の音響特性に合わせた、専用設計ならではのスムーズな高域再生による最適な音場を実現。手軽かつスマートに、ドアミラー裏のパネル部へトゥイーターの取付けが可能。
    付属品ピラーブラケット(左右)、ブラケット(左右)、トゥイーター取付リング×2、取付ネジ(Φ4mm×10mm)×4、不織布テープ×2、取扱説明書(安全上のご注意)、取付説明書適合機種TS-C1730SII、TS-C1630SII、TS-F1740SII、TS-F1640SII、TS-T730II、TS-T440II、TS-T440AS適合車種デリカD:5(クリーンディーゼル車)(H31/2~現在)
  • トゥイーター取付キット carrozzeria

    トゥイーター取付キット

    carrozzeria
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    9日以内出荷
    車内インテリアになじむ高品位デザインと最適な音場を両立する専用設計。デリカミニの内装に合わせたブラッククロームメッキのリングを象徴的にあしらった、車室内に溶け込む高品位なデザイン。車室内の音響特性に合わせた専用設計が実現する、最適な音場とスムーズな高域再生。ドアミラー裏のパネル部への手軽でスマートなトゥイーター取付けが可能。
    付属品ピラーブラケット(左右)、トゥイーター取付リング×2、不織布テープ×2、クッション×2、取扱説明書(安全上のご注意)、取付説明書適合機種TS-C1730SII、TS-C1630SII、TS-F1740SII、TS-F1640SII、TS-T730II、TS-T440II、TS-T440AS適合車種三菱:デリカミニ(R5/5~現在)、三菱:eK クロス スペース、(R2/3~R5/4)、三菱:eK スペース(R2/3~現在)、日産:ルークス(R2/3~現在)