カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(16)
    • TS継手(8)
    • VU継手(排水用)(4)
    • HI継手(2)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 農業機械(11)
  • 制御機器(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 溶接用品(3)
  • 作業服(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsキャップ」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSキャップ モノタロウTSキャップモノタロウ(63件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状キャップタイプTS
TSキャップ セキスイTSキャップセキスイ(32件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷
形状キャップタイプTS
TSキャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TSキャップクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(11件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手
VU キャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VU キャップクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(27件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
TS継手キャップ 東栄管機TS継手キャップ東栄管機(2件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
圧力配管で使用出来ます。普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40規格JIS規格JIS規格K6743RoHS指令(10物質対応)対応
VU キャップ モノタロウVU キャップモノタロウ(54件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状キャップタイプVU使用流体排水
HIキャップ セキスイHIキャップセキスイ(18件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状キャップタイプHI使用流体水道用
VU継手キャップ 東栄管機VU継手キャップ東栄管機(4件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
DV継手 キャップ 前澤化成工業DV継手 キャップ前澤化成工業(18件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷
形状キャップタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
CU 排水キャップ Aron(アロン化成)CU 排水キャップAron(アロン化成)(44件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷
形状キャップ種類塩ビ管用継手規格アロン規格
TSハイテンション BTキャップ (グレー) 大阪魂TSハイテンション BTキャップ (グレー)大阪魂
5,198税込5,718
1箱(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂グレー
塩ビ保護キャップ 黒 ノーブランド塩ビ保護キャップ 黒ノーブランド(43件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。材質塩ビ高さ(mm)20種類ゴム足特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(92件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100個)ほか
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
TS穴隠し ホワイト 大阪魂TS穴隠し ホワイト大阪魂(41件のレビュー)
649税込714
1パック(13個)ほか
当日出荷
ホワイト材質ポリエチレン
防水キャップ YEC防水キャップYEC(23件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
YEC、TS50/50Aシリーズ用防水キャップ。
用途TS50/50Aシリーズ用材質ネオプレーンゴムサイズM12×1.0
TS穴隠し 黒色 大阪魂TS穴隠し 黒色大阪魂(19件のレビュー)
609税込670
1パック(22個)ほか
当日出荷
材質ポリエチレン
エスロン HI-TS継手 キャップ 50 セキスイエスロン HI-TS継手 キャップ 50セキスイ
499税込549
1個
当日出荷
トラスコ品番850-6282材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状キャップ
VU継手 キャップ セキスイVU継手 キャップセキスイ(5件のレビュー)
178税込196
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU使用流体排水
TS継手キャップ エスロンTS継手キャップエスロン
79税込87
1個
当日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。給水配管に使用できます。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニールパイプ)専用継手。トラスコ品番108-0301材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)、JIS K 6743グレー
TS継手 キャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TS継手 キャップクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
749税込824
1個
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。トラスコ品番850-6537材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
HIキャップ モノタロウHIキャップモノタロウ(18件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状キャップタイプHI使用流体水道用
TS継手 TSKウォールミスト エンドキャップ 東栄管機TS継手 TSKウォールミスト エンドキャップ東栄管機
249税込274
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7608形状キャップ質量(g)10寸法l(mm)52.5使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
充電式歯ブラシ除菌キャップコンパクト MEDIK(メディク)充電式歯ブラシ除菌キャップコンパクトMEDIK(メディク)
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
歯ブラシの保管を簡単清潔に「TS00」除菌キャップのUV-C LEDでの除菌機能はそのまま!ヒヨコのかわいいデザイン。 LEDの光が漏れないのでお子様にも安心してお使いいただけます!安全かつ高耐久マグネットセンサーで開閉を自動的に感知。 歯ブラシを入れて、蓋を閉めれば除菌開始。 3分タイマーで自動的に電源が切れます。 蓋を閉めないと光らない構造なので、紫外線がケース外にでることもありません。 100%オゾン/水銀フリー。 LEDの寿命も20,000時間以上。 スリムなキャップ型がスリムなので場所をとらず持ち歩きにも便利です。 キャップ式だからブラシ部分を除菌させ、柄の部分はあえて露出させ乾燥を促します。 軽量かつコンパクトでスタイリッシュなデザインを採用しました。 重量はたったの23g!デザイン性に優れおしゃれに歯ブラシを保管できます。 広い収納スペースあらゆるタイプの歯ブラシに対応。 排水孔付きで自然乾燥が出来るので衛生的です。 超強力な除菌 UVC-LED深紫外線を発生するUV-C LEDを採用波長275nmという除菌に適した波長をピンポイントで生成するLEDです。 細菌のDNAを破壊して、細菌の増加を防いでくれる役割をします。 ULTRAWAVEの除菌素子は厳選され、除菌効率の最もよい波長だけを出すことができ、余分な紫外線を出さないため安全性にも優れています。 USBケーブルで簡単充電。 充電時間1時間30分で、約30日間使用できます。 (1日2回/3分の動作)
仕様●本体サイズ:直径約50×約20mm●重量:23g●色・柄:ヒヨコ●材質:ABS、PCなど●内蔵バッテリー:内蔵リチウムポリマー●電池防水性能:日常な耐水対策●入力電圧:USB接Micr5pin/5(USB)●電池寿命:約500回充電(通常)●紫外線:UV-C波275nm●セット内容:本体・USBケーブル・取扱説明書●保証期間:1年間●生産国:中国アズワン品番67-9274-95
ポール用附属品 日本ネットワークサポートポール用附属品日本ネットワークサポート
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
凍結乾燥瓶セット ネジ式 EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結乾燥瓶セット ネジ式EYELA(アイラ/東京理化器械)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
凍結乾燥用の乾燥瓶セットです。、ネジ式(逆ネジ)となっており、従来品に比べキャップの取り外しが行いやすくなっています。、多岐管(TS29のアダプタ付属のもの)に直接取付け可能です。
サンダーセット リューター(日本精密機械工作)サンダーセットリューター(日本精密機械工作)
79,980税込87,978
1セット(122本)
翌々日出荷
各種の軸付サンダーをセット品にして取り揃えました。
用途各種金属・非鉄金属、ガラス、木材、ゴム、石膏、石材等のサビ取り、汚れ落とし、研磨、エッジ研磨、バリ取り加工、カエリ取り加工に。セット内容フラップサンダー S1112、S1132、S1312、S1332 〈各3本〉、スポンジサンダー S2001、S2003、S2101、S2103 〈各3本〉、ドラムサンダー S3082、S3084、S3122、S3124 〈各10本〉、ラバーホルダー S3308、S3312、S4205、S4210 〈各2本〉、キャップサンダー S4211、S4213、S4231、S4233 〈各10本〉、ロールサンダー S5311、S5313 〈各5本〉、ケース TS-06軸径(Φmm)3セット数122本入適合材各種金属・非鉄金属、ガラス、木材、ゴム、石膏、石材等
グレー TSナットキャップ(ザガネ 大阪魂グレー TSナットキャップ(ザガネ大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
タンクキャップ BIGM(丸山製作所)タンクキャップBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
369税込406
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.27MB) 展開図34(1.27MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1.27MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1.27MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(0.84MB) 展開図49(0.87MB) 展開図50(0.84MB)図解NoMD3020 本体部品_No.29、MD4010Mエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.47、MP2520E2 クランクケース,シリンダ部品 タンクキャップ_No.57、MD575G-26Mキャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.58、MD-J60SG エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.58、MD-J60 エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.58、DKJ60G-15-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 タンクキャップ_No.58、MD4010Kエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.47、MD3010 本体部品_No.29、MD-J40 エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.53、DKJ60GT-26 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品 タンクキャップ_No.62、MD5020 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.46、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.80、MD571TS-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.49など
クランプ オジデン(大阪自動電機)クランプオジデン(大阪自動電機)
679税込747
1セット(2個)
5日以内出荷
チャンネル固定(両サイド)に使用するクランプ。OT-TS3FやOC-04(アルミチャンネル)の固定、およびエンドキャップとしての機能もはたし、商品性のグレードアップに有効です。リード線出し口、本体端末側各1ヶの1Set。・OT-TS3F-Y(黄)、B(黒)、R(赤)・OC-04(アルミチャンネル)OC-04に対応したテープスイッチ全てに適応しております。・M4ネジにて固定(ネジは附属しておりません)OT-TS3F形にはアルミチャンネルとクランプが標準で付いております。クランプ部分は不感帯となります。クランプを取付しますと、両端に約2mm(計4mm)のサイズアップとなりますので、ご注意ください。
材質ジュラコン樹脂ホワイト形式OT-TS3F-Y、B、R、OC-04(アルミチャンネル)
グレー TSツツガタキャップTSツツガタキャップ 大阪魂グレー TSツツガタキャップTSツツガタキャップ大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌々日出荷
材質:軟質塩化ビニール 特徴: 外部からの水の浸入をシャットアウトし、防錆効果抜群です 軟質塩化ビニールなので耐久性、絶縁性、耐薬品性に優れています サイズ: M2~M100までございます
グレー TSボルトキャップシスイヨウ 大阪魂グレー TSボルトキャップシスイヨウ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
TS分配コード TSオリジナル(高翔産業)TS分配コードTSオリジナル(高翔産業)
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
ありそうでなかった便利グッズ! 1.75mごとに7か所のコード分岐があり全部で15個のコンセントが付いています。 軽量で大変便利な延長コード・タップです。 長い廊下や屋上、工場床などでの電源確保に! 屋上から垂らして、各階足場の電源確保に ! タップ部分は防水・防じんキャップ付き。屋外でも安全・安心。 TSオリジナル商品です
グレー TSボルトキャップザガネ 大阪魂グレー TSボルトキャップザガネ大阪魂
667税込734
1個(5個)ほか
翌々日出荷
グレー TSハイテンションNTキャップ 大阪魂グレー TSハイテンションNTキャップ大阪魂
885税込974
1個
翌々日出荷
サイズM16寸法d1(mm)43寸法d2(mm)33寸法d3(mm)26寸法H1(mm)35寸法H2(mm)23寸法H3(mm)14寸法H4(mm)3寸法D4(mm)15
シロ TSツツガタキャップTSツツガタキャップ 大阪魂シロ TSツツガタキャップTSツツガタキャップ大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷
材質:軟質塩化ビニール 特徴: 外部からの水の浸入をシャットアウトし、防錆効果抜群です 軟質塩化ビニールなので耐久性、絶縁性、耐薬品性に優れています サイズ: M2~M100までございます
長さ(mm)15サイズM6寸法L(mm)15寸法d(mm)6
TIGトーチセット SUZUKID(スズキッド)TIGトーチセットSUZUKID(スズキッド)
20,980税込23,078
1セット
翌々日出荷
アイマックス180・230に対応するTIGトーチセットです。仕上がりが綺麗なTIG溶接が可能です。
セット内容TIGトーチ(トーチヘッド+コード)・ノズル5(SIM-TN5)・ノズル6(SIM-TN6)・ノズル7(SIM-TN7)・トーチキャップS(SIM-TS)・トーチキャップL(SIM-TL)・コレットボディ2.4(SIM-TCB24)・コレット2.4(SIM-TC24)・コレットボディ1.6(SIM-TCB16)・コレット1.6(SIM-TC16)・ホースジョイント径6mm・ホースバンド
TSハイテンション NTキャップ(グレー) 大阪魂TSハイテンション NTキャップ(グレー)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(25個)
翌々日出荷
グレー TSトルシアHT-BTキャップ 大阪魂グレー TSトルシアHT-BTキャップ大阪魂
725税込798
1個
翌々日出荷
キャップ TS 36654-06J40 スズキキャップ TS 36654-06J40スズキ
939税込1,033
1個
欠品中
キャップ TS 36654-23H00 スズキキャップ TS 36654-23H00スズキ
979税込1,077
1個
欠品中