曜日別特売

クランプ

クランプ - オジデン(大阪自動電機)

チャンネル固定(両サイド)に使用するクランプ。
OT-TS3FやOC-04(アルミチャンネル)の固定、およびエンドキャップとしての機能もはたし、商品性のグレードアップに有効です。
リード線出し口、本体端末側各1ヶの1Set。
・OT-TS3F-Y(黄)、B(黒)、R(赤)
・OC-04(アルミチャンネル)
OC-04に対応したテープスイッチ全てに適応しております。
・M4ネジにて固定(ネジは附属しておりません)
OT-TS3F形にはアルミチャンネルとクランプが標準で付いております。
クランプ部分は不感帯となります。
クランプを取付しますと、両端に約2mm(計4mm)のサイズアップとなりますので、ご注意ください。

材質ジュラコン樹脂ホワイト形式OT-TS3F-Y、B、R、OC-04(アルミチャンネル)内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78052829OC-043
700
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする