カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(148)
  • 制御機器(83)
  • オフィス家具(78)
  • メカニカル部品(58)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • 切削工具(26)
  • 作業工具(21)
  • 物流用品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 測定用品(13)
  • 医療(13)
  • 住設機器(12)
  • 建築金物(9)
  • 家電(9)
  • 防災用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 電気材料(6)
  • 安全標識(6)
  • 電動工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 手袋(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 保管用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsーl」の検索結果

667件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSエルボ セキスイ

    TSエルボ

    セキスイ(11件のレビュー)
    54税込59
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状エルボ90°タイプTSJIS規格JIS K 6743
  • TSエルボ Aron(アロン化成)

    TSエルボ

    Aron(アロン化成)(56件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
    タイプTS種類塩ビ管用継手
  • TS継手90°エルボ 東栄管機

    TS継手90°エルボ

    東栄管機
    43税込47
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力配管で使用出来ます。
    用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手
  • TSソケット セキスイ

    TSソケット

    セキスイ(11件のレビュー)
    64税込70
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ソケットタイプTSJIS規格JIS K 6743
  • TSチーズ セキスイ

    TSチーズ

    セキスイ(7件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状チーズタイプTSJIS規格JIS K 6743
  • TSエルボ モノタロウ

    TSエルボ

    モノタロウ(85件のレビュー)
    29税込32
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTS
  • CU 異径90°エルボ Aron(アロン化成)

    CU 異径90°エルボ

    Aron(アロン化成)(16件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状エルボ90°種類塩ビ管用継手規格アロン規格
  • TS径違いエルボ セキスイ

    TS径違いエルボ

    セキスイ(8件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    形状エルボ90°
  • TSソケット Aron(アロン化成)

    TSソケット

    Aron(アロン化成)(51件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷
    形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手
  • TSソケット モノタロウ

    TSソケット

    モノタロウ(60件のレビュー)
    29税込32
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
  • TSエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    TSエルボ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4件のレビュー)
    53税込58
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35
  • VU90°エルボ Aron(アロン化成)

    VU90°エルボ

    Aron(アロン化成)(41件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷
    材質PVC形状エルボ90°タイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
  • TS給水栓用チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    TS給水栓用チーズ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手規格株式会社クボタケミックス規格接続ねじ種類Rp
  • TSバルブソケット Aron(アロン化成)

    TSバルブソケット

    Aron(アロン化成)(47件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手公差L(mm)-2~+5
  • 塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプVP 1m

    Aron(アロン化成)(35件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(4本)
    欠品中
    用途給水用材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35管種VP
  • TSエルボ 給水栓用 モノタロウ

    TSエルボ 給水栓用

    モノタロウ(27件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTS
  • TSキャップ セキスイ

    TSキャップ

    セキスイ(32件のレビュー)
    43税込47
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状キャップタイプTSJIS規格JIS K 6743
  • TS径違いソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    TS径違いソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(9件のレビュー)
    63税込69
    1個
    当日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35
  • TS径違いソケット モノタロウ

    TS径違いソケット

    モノタロウ(61件のレビュー)
    37税込41
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
  • TS径違いソケット セキスイ

    TS径違いソケット

    セキスイ(15件のレビュー)
    78税込86
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    形状ソケットタイプTSJIS規格JIS K 6743
  • 疾風SL コンパクトブロワー充電式 HYT-SL GENTOS

    疾風SL コンパクトブロワー充電式 HYT-SL

    GENTOS(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷
    現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。小型軽量ながら最大120,000rpm / 60m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手の下にストラップホルダーが付いており、付属のストラップの取付が可能。点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。使用方法。長押し中(長押しをやめると停止) ブースト。他モード 2回クリック スタート。長押し ストップ。モード変更は1回クリック 。弱>中>強。ブロワ。弱:30000rpm 25m/s 120分。中:50000rpm 35m/s 60分。強:70000rpm 43m/s 30分 。ブースト:120000rpm 60m/s 10分。風量インジケーター※LED側を手前として。弱モード 点灯無し。中モード 中央点灯。強モード 左点灯。ブーストモード 左、中央点灯。右点滅はバッテリーインジケータ―(残量表示)※LEDを手前として。・1回点滅:0~25%。・2回点滅:25~75%。・3回点滅:75~100%。チャージングインジケーター。・赤点灯:充電中。・緑点灯:充電完了
    用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)付属品ブロワーヘッド、シリコンノズル、Type-Cケーブル(50cm)、ストラップ質量(g)275スイッチスイッチオペレーション:長押し中(長押しをやめると停止) ブースト、他モード 2回クリック スタート、長押し ストップ、モード変更は1回クリック、弱>中>強電源リチウムイオン充電(内蔵)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)42.25×138×81.1バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)2(USB Type-Cケーブルにて)モード弱:回転数30000rpm 風速25m/s 120分、中:回転数50000rpm 風速35m/s 60分、強:回転数70000rpm 風速43m/s 30分 、ブースト:回転数120000rpm 風速60m/s 10分バッテリー容量(mAh)2500バッテリー容量(Wh)18.5
  • 強力長シャックル 大洋製器工業

    強力長シャックル

    大洋製器工業(13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。 他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。 安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。 ピンは全サイズ先取りしております。
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
  • ルミナスライト スリーブセット Luminous(ルミナス)

    ルミナスライト スリーブセット

    Luminous(ルミナス)(3件のレビュー)
    229税込252
    1セット(4個)
    当日出荷
    スチール棚などのパーツをポールに取り付ける際、釘のかわりのような役割を果たす部品です。 例えばスチール棚1枚を固定するためには、このスリーブが4組必要になります。
    材質ABS樹脂ポール径(Φmm)19
  • TS径違いエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    TS径違いエルボ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番446-4940材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状90°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格
  • 開き戸ロック スタンダードタイプ WAKI(和気産業)

    開き戸ロック スタンダードタイプ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    地震の揺れによる開き戸の開放防止 お子様のイタズラによるケガ防止
    種別開閉防止具
  • 高圧捻込形ストリートエルボ フジトク

    高圧捻込形ストリートエルボ

    フジトク(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質炭素鋼形状ストリートエルボ最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
  • トゲが刺さりにくい手袋 セフティー3

    トゲが刺さりにくい手袋

    セフティー3
    1,798税込1,978
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    柔らかくて軽い、丈夫なマイクロファイバー生地を採用しています。トゲのある植物、硬い枝が多い雑木での作業におすすめな手袋です。手のひらにパッド加工しているため、トゲなどが刺さりにくいです。洗濯して何度でも使用することができます。
    用途園芸用手袋。材質表側:ナイロン、ウレタン裏側:ポリエステル、手のひらパッド:ポリウレタン入数(双)1機能防棘
  • 試着用ストッキング 伊藤忠リーテイルリンク

    試着用ストッキング

    伊藤忠リーテイルリンク(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(100枚)
    当日出荷
    店舗で靴試着時に使用する使い捨てストッキングです。 商品にお客様の肌が直接触れず、お客様がスムーズに脱ぎ履きできます。
    用途試着時の商品保護に。材質不織布、ナイロン肌色
  • ビジネス手帳電卓 Canon

    ビジネス手帳電卓

    Canon(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    サイズ手帳質量(g)54(電池含む)電源太陽電池+内蔵電池(LR-54)桁数12機能早打ち、状態表示、ゴム加工キー、税計算表示桁数12寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)120×72×9.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)72×120×9.5
  • 強力長シャックル 捻じ込みタイプ TSLS 大洋製器工業

    強力長シャックル 捻じ込みタイプ TSLS

    大洋製器工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    従来の強力長シャックルとねじ込みシャックルの融合タイプです。
    用途荷役作業・矢板の引き抜きに。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 開き戸・引出しロックII ワンプッシュタイプ WAKI(和気産業)

    開き戸・引出しロックII ワンプッシュタイプ

    WAKI(和気産業)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    地震対策・ケガ防止! 開き戸をしっかりロック! 地震の揺れによる引出しの飛出し防止、お子様のイタズラによるケガ防止 はがすときちぎれにくい強粘着性! 両面テープ使用 キッチンやリビングの扉や引出しに取付け、地震の際の揺れによる開放防止、お子様のいたずらによる開閉やケガ防止に最適です 取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です 両面テープで貼るだけの簡単取付けです(しっかり貼れてはがすとちぎれにくい両面テープを使用しています) 取付けは左右どちらでも取付けできますが、解除したベルト部分が邪魔にならない方に取付けてください
    種別開閉防止具材質ABS樹脂・ナイロン樹脂クリアブラウン
  • トゲが刺さりにくいLG セフティー3

    トゲが刺さりにくいLG

    セフティー3(3件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1双
    当日出荷
    トゲが刺さりにくい手袋です。ロングカフで、腕や服をトゲ、汚れから守ります。柔らかくて軽い+丈夫なマイクロファイバー生地を採用しています。洗濯して何度でも使えます。手のひらにパッド加工を施しています。手の内側にメッシュ加工の生地を使用しており、肌触りが優しいです。
    用途園芸用手袋。入数(双)1機能薄手・軽量・洗濯可
  • プラスチック留め具 TRUSCO

    プラスチック留め具

    TRUSCO(6件のレビュー)
    419税込461
    1セット(20個)
    当日出荷
    工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
    用途ダンボール、プラダンなどの固定に。仕様材質ポリアセタール2018年トラスコ掲載ページ2 0630
  • ビニールタイ HEADS(ヘッズ)

    ビニールタイ

    HEADS(ヘッズ)
    899税込989
    1袋(1000本)
    当日出荷
    カンタンラッピングに欠かせないアイテムです。リボンに巻きつけて、作り置きのワイヤータイとしてもご利用いただけます。
    材質PET寸法(幅W×高さH)(mm)4×100
  • ストリートエルボ(ステンレス) TRUSCO

    ストリートエルボ(ステンレス)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • 透明TS継手 エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    透明TS継手 エルボ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状エルボタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格株式会社クボタケミックス規格
  • ランプ印 真鍮 TS玉締り LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 真鍮 TS玉締り

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)黄銅(真鍮)種類ボール型材質(ボール)鋼球仕上素地取付け方法埋込タイプ材質(受座)黄銅(真鍮)
  • サクションリフター20kG TRUSCO

    サクションリフター20kG

    TRUSCO(14件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
    トラスコ品番276-0550全長123mm質量(g)340
...