カテゴリ

  • 店舗什器・備品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)

「ts-105p」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(185件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
鋳物コンロ パイロット(種火付)一重大 410×270×105mm TS-540P 一重・大 パイロット(種火付シリーズ タチバナ製作所鋳物コンロ パイロット(種火付)一重大 410×270×105mm TS-540P 一重・大 パイロット(種火付シリーズタチバナ製作所
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
タフカットシルバー フジケンタフカットシルバーフジケン
1,398税込1,538
1箱(5枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
シャープな切れ味と抜群の耐久性!シャープな切れ味。ステンレス等の難研削材をも容易に切断可能。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。切断作業をより安全に。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。したがって、ホイールガードを装填することでポータブルグラインダー使用による高速回転作業にも耐えうる砥石です。コストパフォーマンス抜群。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。
用途薄鉄板及び波形鉄板、亜鉛板、着色鉄板等型鋼 肉厚2mmまで軽量鉄骨下地、亜鉛メッキ鉄板等小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度までステンレス、サッシ用部材、パイプ等アルミニウムスパンドール、アルミ板、軽量気泡コンクリート、ALC板等粒度36砥材A硬度T対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等適合材薄鉄板及び波形鉄板・亜鉛板・着色鉄板等、型鋼 肉厚2mmまで、軽量鉄骨下地・亜鉛メッキ鉄板等、小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで、ステンレス・サッシ用部材・パイプ等、アルミニウムスパンドール・アルミ板・軽量気泡コンクリート・ALC板等最高使用周速度(m/s)80