カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(33)
  • 制御機器(19)
  • 農業機械(13)
  • 切削工具(7)
  • バイク純正部品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 測定用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク部品(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)

「ts-110」の検索結果

131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TS-110-G-A SAMTECTS-110-G-ASAMTEC
489税込538
1個
7日以内出荷
Samtec ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 TS-110-G-A SAMTECSamtec ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 TS-110-G-ASAMTEC
499税込549
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : TS●ピッチ : 2.54mm●極数 : 10●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.96mm●対応ピン長 : 4.22mm●このTSシリーズの基板対基板ねじ機械加工ヘッダストリップは次とかん合します。 SSシリーズのソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9707 767-9707 を参照してください。 SLシリーズのソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9319 767-9319 を参照してください。. 精密ねじ機械加工2.54 mmヘッダ端子ストリップ - TSシリーズ. TSシリーズの基板対基板スルーホール1列精密ねじ機械加工端子ヘッダストリップのピッチ間隔は2.54 mm、テール長は3.96 mmです。 ボディは黒色ガラス繊維入りポリエステル製で、0.51 μmの金めっきを施したりん青銅コンタクトを備えています。 この端子ストリップの使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。RoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(185件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
板クリップ(ワンタッチホースクランプ) SAWAKYU板クリップ(ワンタッチホースクランプ)SAWAKYU(84件のレビュー)
519税込571
1袋(10個)
当日出荷
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
味彩ごぜん 透明蓋付 タカギ産業味彩ごぜん 透明蓋付タカギ産業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(20枚)
当日出荷
のせ蓋付きです。容器の彩りが料理をさらに引き立てます。 蓋に箸置きが付いています。 本体の仕切の柄がマスの渕取りに特に色をつけているので、食料を入れても色・柄が残っていて綺麗です。 外嵌合蓋で輪ゴム不要です。
材質本体HIPS・フタOPS寸法(mm)314×254×49電子レンジ×室数7
高圧継手 TS ブッシング ヤマト産業高圧継手 TS ブッシングヤマト産業
6,398税込7,038
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ねじ込み継手形状ブッシング・おすめすソケット材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越)Gテーパシャンク ショートドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
表面実装用、両方向調整部品用端子 MAC8(マックエイト)表面実装用、両方向調整部品用端子MAC8(マックエイト)
6,898税込7,588
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
両方向から部品を取付ける事ができます。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ライトステップ DA専用 手摺オプション 長谷川工業ライトステップ DA専用 手摺オプション長谷川工業
27,980税込30,778
1セット
翌日出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
手すり高さ(mm)1100
スタッキングチェア アイリスチトセスタッキングチェアアイリスチトセ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
背部・座部ともにPP樹脂製なので油などの汚れが付着してもサッと拭き取るだけで手入が簡単です。 背部・座部ともにパンチングデザインですので、夏場の暑い時期でも蒸れにくく快適に過ごすことができます。 椅子同士を連結させる連結金具が標準装備されていますので綺麗に整列させることができます。
キャスターなし座上下調節なし
LTSチェアー アイリスチトセLTSチェアーアイリスチトセ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1脚
3日以内出荷
座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。張地保護構造。机やテーブルの天板角から張地を保護する背の構造です。部品交換ができるロングライフ設計で、廃棄時対策として分別できる構造となっています。
仕様連結プラパート付材質(脚部)12.7Φスチールパイプ、シルバーメタリック合成樹脂焼付塗装グリーン購入法適合
エホート 六角軸ショート鉄工 11.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸ショート鉄工 11.0mmEFFORT(エホート)
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)11全長(mm)60有効長(mm)17
折りたたみ式作業用踏み台用手すり TRUSCO折りたたみ式作業用踏み台用手すりTRUSCO
28,980税込31,878
1台
当日出荷から9日以内出荷
材質主要部:アルミ合金
ステンレス鋼収穫鎌 豊稔企販ステンレス鋼収穫鎌豊稔企販
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
硬く、錆びにくく、切れ味のよい特殊裏目仕上げ。錆を嫌う野菜の収穫に。
刃長(mm)120柄長さ(mm)210全長(mm)300仕様トラスコ品番836-0080材質(刃)金2号ステンレス鋼
アトマシート ツボ万アトマシートツボ万(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から翌々日出荷
自由に切って使えます。接着テープ付き。切れ味の秘密、分散切れ刃。
用途機械加工後の金型の研削・研磨、セラミックやガラスの研削・研磨、刃物の研磨など適合材金型、セラミック、ガラス、刃物など
ポケットミクロメーター 杉藤ポケットミクロメーター杉藤
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
スケールの交換により、長さ・半径・角度の細かい寸法測定ができます。 小型で使いやすく、持運びに便利です。
型式TS-1-10A 10倍本体寸法(mm)43Φ交換スケールNo.100 1枚付きレンズ径(Φmm)35
ライトステップDAD専用手摺オプション 長谷川工業ライトステップDAD専用手摺オプション長谷川工業
27,980税込30,778
1セット
翌日出荷
DAD-90・120・150・180・210用専用手すりです。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ
深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS三菱マテリアル
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用) 椿本チエインステンレストップチェーン TS形(直線搬送用)椿本チエイン
529税込582
1リンクほか
当日出荷から41日以内出荷
バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーンです。 バイピッチチェーン用のスプロケットが使用できます。 本体チェーンに、NP仕様、ラムダ仕様、SS仕様も利用できます。
ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式トップチェーン
極超小型トグルスイッチ A9TS omron(オムロン)極超小型トグルスイッチ A9TSomron(オムロン)(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から92日以内出荷
接点部は、金メッキ、クリップコンタクト機構により、高信頼性を確保。 端子部は、樹脂封入によりフラックスの浸入を防止。 丸洗い洗浄が可能。(IP64相当) 従来の形A9Tと比較し、レバーも含めた全長で、17mm→11mmと約35%の低背を実現。機器の小形化に寄与。
質量(g)0.3使用温度範囲(℃)-20~+80、 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間、端子アース間 AC500V 1min絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)80以下(初期値)操作力(N)4.9以下使用周囲湿度45~85%RH(+5~35℃にて)振動誤動作/10~55Hz 複振幅1.5mm耐久性機械的/50000回以上、電気的/50000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)500
精密細工のこ EIGERTOOL(アイガーツール)精密細工のこEIGERTOOL(アイガーツール)
1,880税込2,068
1個
5日以内出荷
八双総丸 中付 ツキエス八双総丸 中付ツキエス
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
銀古美
超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3D TOTIME超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3DTOTIME
19,980税込21,978
1本
当日出荷
品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTS3DコーティングAlTiN油穴オイル穴有り
チーマンカテーテル イズモヘルスチーマンカテーテルイズモヘルス
1式(12本)
3日以内出荷から8日以内出荷
尿道狭窄患者向けの導尿用カテーテル。接続側がロート状に拡がっています。
材質天然ゴム穴数横穴1穴医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15500BZZ00198000一般的名称(薬事)先端オリーブ型カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
WPTS1型 チーズソケット・保温材セット オンダ製作所WPTS1型 チーズソケット・保温材セットオンダ製作所
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の分岐に使用します。10mm保温材がセット。
材質PPS形状チーズソケット使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
リーマ HS S柄 ST エス・ケーシンカイリーマ HS S柄 STエス・ケーシンカイ
10,980税込12,078
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
STマイクロ, サイリスタ SCR STMicroSTマイクロ, サイリスタ SCRSTMicro(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 5個入SAMTEC
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″
仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1496アズワン品番65-7555-42
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 23個入 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 23個入SAMTEC
7,598税込8,358
1セット(23個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(23個入り)●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1495アズワン品番65-7562-72
TIME320x用ピックアップ TS TIMETIME320x用ピックアップ TSTIME
83,980税込92,378
1台
10日以内出荷
曲面用ピックアップ
仕様最小曲げ半径(mm):曲率:3
【オーダー】塩ビ(PVC) 透明 ノーブランド【オーダー】塩ビ(PVC) 透明ノーブランド
5,914税込6,505
1枚
7日以内出荷
透明比重1.4線膨張係数6.5×10-5/K吸水率(%)0.017体積抵抗率(Ω・m)1013以上サービス分類オーダー・加工
会議用椅子_スタッキングチェアライタス アイリスチトセ会議用椅子_スタッキングチェアライタスアイリスチトセ
9,998税込10,998
1脚
8日以内出荷
肘掛なし材質(フレーム)スチールスタッキング
Samtec ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 FTS-110-01-L-D SAMTECSamtec ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 FTS-110-01-L-DSAMTEC
399税込439
1個
予約販売
仕様●シリーズ : FTS●ピッチ : 1.27mm●極数 : 20●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●テールピン長 : 2.29mm●対応ピン長 : 3.05mm●スルーホール取り付けマイクロ低プロファイル端子ストリップ - FTSシリーズ. SamtecのFTSシリーズのヘッダは、1.27 mmピッチスルーホールマイクロ低プロファイル端子ストリップで、ボディ全高は1.27 mmです。 このFTSシリーズのマイクロ低プロファイル端子ストリップ製品は、適切なソケットストリップかIDCケーブルアセンブリとかん合できます。. 0.25 μmの金めっき付きコンタクト、すずめっきテール 定格電流1.75 A @ 80 ℃ 動作温度-55 → 125 ℃. FTS-xxx- 01 -x-xxはポスト長3.05 mmで、FFSDシリーズのIDCケーブルアセンブリとかん合。代表品番 ; 159-880 159-880 を参照FTS-xxx- 03 -x-xx はポスト長1.65 mmで、CLPシリーズのIDCケーブルアセンブリとかん合。代表品番 ; 481-4695 481-4695 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPBTS・NAPBYS コンバム(旧:妙徳)じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPBTS・NAPBYSコンバム(旧:妙徳)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
Samtec ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 FTS-110-01-L-DV SAMTECSamtec ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 FTS-110-01-L-DVSAMTEC
429税込472
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : FTS●ピッチ : 1.27mm●極数 : 20●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●対応ピン長 : 3.05mm●表面実装マイクロ低プロファイル端子ストリップ - FTSシリーズ. Samtec社によるこのFTSシリーズは1.27 mmピッチSMTマイクロ低プロファイル端子ストリップで、ボディ全高は1.27 mmです。 このFTSシリーズのマイクロ低プロファイル端子ストリップは、適切なソケットストリップかIDCケーブルアセンブリとかん合します。. 0.25 μmの金めっきコンタクト、すずめっきテール 定格電流: 1.75 A 動作温度: -55 → +125 ℃. FTS-xxx-01-x-xxは長さ3.05 mmのポストを備え、FFSDシリーズのIDCケーブルアセンブリとかん合。代表品番 ; 159-880 159-880 を参照 FTS-xxx-02-x-xxは長さ1.91 mmのポストを備え、FLEシリーズのソケットとかん合。代表品番 ; 766-8959 766-8959 を参照 FTS-xxx-03-x-xxは長さ1.65 mmのポストを備え、CLPシリーズのソケットとかん合。代表品番 ; 481-4695 481-4695 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
FTS-110-01-L-D SAMTECFTS-110-01-L-DSAMTEC
399税込439
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,25V,10μF,±5% VISHAYVishay タンタルコンデンサ,25V,10μF,±5%VISHAY
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%長さ = 15mm寸法 = 5.1 (Dia.) x 15mmシリーズ = CTS1電解質の種類 = ソリッドリーク電流 = 1 μACTS1シリーズ. ハーメチックシールド金属製ケース、プラスチックフィルム絶縁付き 時間と温度の両面における高い動作安定性 低漏洩電流 低い損失係数RoHS指令(10物質対応)対応
会議用椅子_スタッキングチェアライタス荷物受棚付 アイリスチトセ会議用椅子_スタッキングチェアライタス荷物受棚付アイリスチトセ
12,980税込14,278
1脚
8日以内出荷
肘掛なし材質(フレーム)スチールスタッキング
FTS-110-01-L-DV SAMTECFTS-110-01-L-DVSAMTEC
419税込461
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライトバルブ 110W 岩崎電気LEDライトバルブ 110W岩崎電気
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
水銀灯400W相当の明るさ
用途垂直方向取付専用、屋外・屋内用使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)