こんなお得な商品も!
ソケットカプラー メネジ取付用 樹脂製
モノタロウ
¥479
税込¥527
ワンタッチ接続方式
セイフティロック機構を標準装備
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製で軽量
取り付け形状オネジ
適合流体空気
ソケットorプラグソケット
材質本体:PPE+PAOリング:NBR
接続方式ワンタッチ式
種別ソケット
使用温度範囲(℃)0~50
常用使用圧力(MPa)0.98以下
締付トルク(N・m)2.0~5.0
使用環境温度(℃)-20~80
部品名称カワマルパッキン 23X30XT2
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(0.83MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1.12MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(1.02MB)
図解NoBSA-420JAS 薬液配管 2部品_No.11、BSA-420JWG G-3 薬液配管2部品_No.11、CBM-520SLT-B 薬液配管部品_No.28、BSA-420JASG G-3 薬液配管-2部品_No.11、BSA-420JESG G-3 薬液配管2部品_No.11、BSA-420S 薬液配管部品_No.11、BSM-1020L-2 調圧 配管装置部品_No.56、P-3BN 薬液配管1部品_No.4、BSA-420JESG G-4 薬液配管2部品_No.11、BSM-820L-2 調圧 配管装置部品_No.56、CGM-610NR 薬液配管部品_No.29、BSA-420JDSG G-4S 薬液配管2部品_No.11、MS413R2TS-M-1 ラジコンソウチ部品_No.21、BSA-411SG G-3 薬液配管部品_No.11、MSA513R2TS-M-1 ラジコンソウチ部品_No.21、KBM-400 薬液配管部品_No.57、BSA-420JDASH 薬液配管 2部品_No.11、CSD-600NR 薬剤配管部品_No.12など
1個
¥669
税込¥736
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(0.81MB) 展開図43(1.3MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(0.96MB)
図解NoGKSL3301-K ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.50、MS450DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.26、MSV413B-K-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.48、MS703 調圧装置部品_No.51、MS410ESR-2K 1994ネン フレーム部品_No.67、MSV415L-1(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.36、MS550DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.26、MSA613R2T-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.21、MSA413R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.23、MSA513R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.23、MSV413B-K(8.5X130) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.42、CSD-600NR 調圧弁部品_No.30、MS613EFR-M エンジン、ベルトテンション部品_No.21、MI-A2502クラッチ部品_No.37、GB1001AD 動力噴霧機(2)部品_No.41など
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
関連キーワード