デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。
用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。
幅(mm)50
付属品収納ナイロン袋
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TS033BW。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD V-Strom DL650 XT 17-21 ホワイト/ブルー/シルバー。適合情報:。スズキ[SUZUKI] DL650 V-STROM [V-ストローム650] V-Strom DL650 XT 17-21。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ホワイト/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI V-Strom DL650 XT (17-21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ホワイト/ブルー/メタリック シルバー
備考SUZUKI V-Strom DL650 XT (17-21)
タイプTANK PAD
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TS033WKR。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD V-Strom DL650 XT 17-21 ホワイト/グレー/レッド。適合情報:。スズキ[SUZUKI] DL650 V-STROM [V-ストローム650] V-Strom DL650 XT 17-21。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ホワイト/グレー/ブラック/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI V-Strom DL650 XT (17-21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ホワイト/グレー/ブラック/レッド/メタリック シルバー
備考SUZUKI V-Strom DL650 XT (17-21)
タイプTANK PAD
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TS033KR。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD V-Strom DL650 XT 17-21 ブラック/グレー/レッド。適合情報:。スズキ[SUZUKI] DL650 V-STROM [V-ストローム650] V-Strom DL650 XT 17-21。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI V-Strom DL650 XT (17-21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー
備考SUZUKI V-Strom DL650 XT (17-21)
タイプTANK PAD
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TS033KY。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD V-Strom DL650 XT 17-21 ブラック/グレー/イエロー。適合情報:。スズキ[SUZUKI] DL650 V-STROM [V-ストローム650] V-Strom DL650 XT 17-21。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブラック/グレー/イエロー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI V-Strom DL650 XT (17-21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ブラック/グレー/イエロー/メタリック シルバー
備考SUZUKI V-Strom DL650 XT (17-21)
タイプTANK PAD
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色ホワイトグレー
付属品支柱×4、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×4
高さ(mm)900
タイプ単体
板厚(mm)天地板:60、棚板:35
棚段数3
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
総耐荷重(kg)1200
均等耐荷重(kg/台)1200
均等耐荷重(kg/段)200
TS-33用交換用ヒーター
適合機種TS-33
種別交換用ヒーター
アズワン品番61-3777-27
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
パッチワークや押し絵など手芸用のミニアイロン
アズワン品番61-3777-26
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
付属品受け
材質本体:亜鉛ダイカスト 、 ツマミ:樹脂
仕上本体:サチライトクロム 、 ツマミ:グレー
回収した使用済コンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し、新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。互いに積み重ねが可能です。
用途部品等の通い箱および保管箱として使用できます。
適合フタ/TR-TS-F(別売)
材質再生ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
フタ別売
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)320
無駄のないスリム設計
型くずれがしにくく使いやすい
軽くて丈夫
前面ポケットはマーカー2本収納可能
底付なので脱落防止
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×50×80
深さ(mm)150
アズワン品番64-5132-98
適合寸法(mm)220
1個
¥1,388
税込¥1,527
当日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
ばねの種類トーションばね
使いやすい裏出し不要の鉋。集成材を削っても刃こぼれしにくく永切れします。また、複合材(ハイス鋼+極軟鉄)のため研ぎ安く、人造砥石で簡単に刃がつきます。刃先をグラインダーで中スキしても焼き戻りしません。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
材質ハイス鋼
サイズ7寸
刃長(mm)80
刃幅(mm)50
材質(台)白樫
刃先幅寸法(mm)45
関連資料(0.5MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
ペン先に窓がある、はみ出し知らずの蛍光ペン
タイプツイン式
線の太さ細/太
寸法(軸径Φ×全長)(mm)11×138
インク水性顔料
質量(g)8.4
一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。
仕様6.35六角軸
材質ハイス鋼
寸法(mm)3.3
全長(mm)60
有効長(mm)17
1セット
¥519
税込¥571
翌々日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。
アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。
クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
ばねの種類トーションばね
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。
アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。
クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
商品タイプ油膜落とし
●都市再生機構仕様(EF-116-1)
●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。
●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)●汚れや品質低下を防止する袋入りです。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質PVC
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
適合カード差しA85
コンテナ種類ベタ目
据付は安全な場所に消防署からも強いお願いが!!バーナーを使用される時は、かならず下枠とセットでお使いください。
色ホワイトグレー
付属品支柱×2、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×2
タイプ連結
板厚(mm)天地板:60、棚板:35
棚段数3
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
取扱説明書"
均等耐荷重(kg/台)1200
均等耐荷重(kg/段)200
1個
¥899
税込¥989
翌日出荷
水冷式ウェア DIRECT COOLシリーズでお使いいただくためにプログラム機能を搭載したバッテリー。
用途予備バッテリーとして。
付属品本体充電用USBケーブル×1本
色ブラック
出力(USB)DC5V/2A(最大5V 10W)
入力DC5V/2A(micro USB)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×6.5×2.5
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。
シートの角を落としてあり(ラウンドエッジ加工)安全面を考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮いたします。
用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。
厚さ(mm)3
トラスコ品番454-0191
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)300
質量(kg)35.6
色透明
タイプ帯電透明
長さ(m)30
規格日本防炎協会登録品
仕上帯電防止(約10の10乗)
1巻
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
六角トルクス・五角トルクスのロングタイプダブルビット。ピストルギアドライバーに装着して使用
用途両頭で、穴付5ptTSビット、穴付6ptへクスローブ形状ボルト等の弛緩
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)300
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。
アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。
クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
アイスマンベスト用の専用バッテリー、タイマーモード搭載
付属品充電ケーブル
寸法(mm)95×65×25
充電池電圧(V)3.6
世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
商品タイプ油膜落とし
従来、放電加工でしか実現できなかった焼き入れ鋼の10~20Dの超深穴の加工を、高精度で可能にし、総穴あけ加工時間の大幅短縮を実現できます。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)
表面処理FXコーティング
ドリルのシンニング形状X形シンニング
適合被削材種調質鋼(35~45HRC):〇、焼入鋼(45~62HRC:◎、62~70HRC:〇)
刃径公差(mm)h8
関連資料技術情報はこちら(75MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
主要接液部はステンレス鋼板製ですのでポンプ材からの赤水発生を防止します。
ステンレス鋼板のプレス構造の採用で小形軽量です。
NTS専用に開発したキャンドモータには固定子に絶縁性、熱伝導、耐熱性に優れたハイキャンドレジンを採用し、高い信頼性を発揮します。
ポンプ、モータはピット内に水没設置されますので騒音、振動が低減されます。また、ピット上部の床面が有効に利用できます。
用途ビル、マンション、アパートなどの給水用。水田畑地への給水、スプリンクラーの散水用。簡易水道の給水、都市の水道水用。工場の送水用。噴水、河川取水、加圧用。
付属品キャブタイヤケーブル(10m)×1本
極数2極
電圧(V)三相200
接続JIS10K並形(相当)フランジ
材質(フレーム)SUS304
使用液清水:pH5.8~9
材質(ケーブル)2PNCT
構造(羽根車)クローズ
構造(軸封)オイルシール
材質(ケーシング)SUS304(中間)、SCS13(吐出し)
材質(羽根車)SUS304
材質(主軸)SUS420J2
構造(軸受)水潤滑式
液温(℃)0~40
モータ種類キャンド式水中形誘導電動機
タイプリモートI/Oユニット、スプリングクランプ、端子台タイプ
適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)
定格入力電圧(V)DC24
保護等級IP1XB
応答時間入力:1.5ms以下
絶縁方式フォトカプラ絶縁
定格入力電流(A)0.005
コモン仕様16点1コモン
入力形式DC入力、プラスコモン
外部接続3線式
動作電圧(V)ON電圧:14以上、OFF電圧:6以下
CC-Linkバージョン1.1
種類セット品
形式ミニアチュアストロークロータリブッシング
仕様軸なし
甘く優しいセクシーな大人の香り
用途エアコンルーバー取付芳香剤
取付エアコン取付
香りプラチナシャワー
1個(2.4g×2個)
¥869
税込¥956
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ