カテゴリ

  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 農業機械(3)
  • 電気材料(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全標識(1)
  • 研磨材(1)

「ts-6-w」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルチューブ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルチューブヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から29日以内出荷
スパイラルチューブは電線磨耗の保護と結束が同時にできます。スパイラルチューブの締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したものです。導線・分岐が自由にでき、束線のわん曲部の装着に最適です。取り外し、再使用可能で、配線の変更の際も便利です。
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85
樹脂製アートサイン(封入反射) トーグ安全工業樹脂製アートサイン(封入反射)トーグ安全工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
工事中、危険予告などをサインで伝えるコーン専用封入反射サインです。両面タイプと片面タイプがございます。
取付方式カラーコーン取付材質(標示面)PP寸法(横×縦)(mm)300×450
トレメッシュシングル タカショートレメッシュシングルタカショー
6,198税込6,818
1枚
3日以内出荷
植物を彩るフェンス、境界用のフェンスとして使用できます。
用途境界・緑化フェンスとして幅(mm)1990奥行(mm)59材質スチール 溶融亜鉛めっき鉄線(Φ4.0mm)
片引き戸セット TS型 永大産業片引き戸セット TS型永大産業
56,980税込62,678
1セット
7日以内出荷
セット内容ドア本体・枠セット・敷居枠外幅(mm)1645枠外高さ(mm)2028木目
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ソケット(12角) TRUSCOソケット(12角)TRUSCO(104件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から6日以内出荷
スパイラルチューブ 6ナイロン製 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルチューブ 6ナイロン製ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
ナイロン製のスパイラルチューブは、ポリエチレン製と比較し、耐摩耗性に優れています。標準グレードは、表面に光沢を出す技術を用いており、従来品より美観が向上しました。
ソケットセット 12角・ホルダー付 TRUSCOソケットセット 12角・ホルダー付TRUSCO
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。
材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0111
スチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(差込式)Φ60.5 中部コーポレーションスチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(差込式)Φ60.5中部コーポレーション
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から16日以内出荷
Φ60.5差込式タイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様差込式材質鋼管(スチール)質量(kg)4.8表面処理焼付塗装ボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)60.5(t:1.5)施錠方法なし
スイング用工具セット リューター(日本精密機械工作)スイング用工具セットリューター(日本精密機械工作)
89,980税込98,978
1セット(486点)
3日以内出荷
リューターミニエイトスイングユニット(LEM-08WA、LEM-30JWA)用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上がり面が得られます。加工品の材質、形状、仕上げ程度に合わせてお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取りに適しています。セット内容ホルダー付セラミック W1101、W1102、W1103、W1104 〈各1本〉、スティック砥石 W1201、W1202、W1203、W1204 〈各1本〉、電着ダイヤモンドヤスリ Q2181、Q2182、Q2183 〈各1本〉、チップホルダー W3001 〈5本〉、フェルトチップ W4001 〈20枚〉、サンドペーパーチップ W5001、W5002、W5003、W5004、W5005、W5006、W5007、W5008、W5009 〈各50枚〉、ケース TS-06セット数22種486点入
スチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) 差込式 中部コーポレーションスチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) 差込式中部コーポレーション
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
丸みのあるアーチ型形状であらゆる環境にマッチする差込式タイプのスチール製アーチ型車止めです。公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様差込式材質鋼管(スチール)表面処理焼付塗装施錠方法なし
ギヤ(リング) BIGM(丸山製作所)ギヤ(リング)BIGM(丸山製作所)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
部品名称ギヤ(リング)関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1MB)図解NoMS513R3S-Kアワジ エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.33、MSA413R2TS-K-1 エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.6、MFH-G350(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.20、MFH-G350-1(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.20、MSA513R2TS-K-1 エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.6、MFH-G350-1 エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.20、MHL352 フライホイール、スタータ部品_No.5、MFH-G350 エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.20
レギユレータ BIGM(丸山製作所)レギユレータBIGM(丸山製作所)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
部品名称レギユレータ関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.94MB)図解NoMFH-G350 エンジン マフラ、付属品部品_No.15、BSA-410 セルスタータ パネル部品_No.30、BSA-411S セルスタータ パネル部品_No.30、BSA-410S セルスタータ パネル部品_No.30、MS410RC-2K エンジン リコイルスタータ、マグネットパネル部品_No.61、MS510RC-5K エンジン リコイルスタータ、マグネット、パネル部品_No.50、BSA-410AS セルスタータ パネル部品_No.30、MFH-G350(W) アクセルレバー、電装品部品_No.34、MS410RC-K3 エンジン スタータ部品_No.61、MFH-G350-1 エンジン マフラ、付属品部品_No.15、BSA-411CS セルスタータ パネル部品_No.30、MFH-G350(W) エンジン マフラ、付属品部品_No.15、MFH-G350 アクセルレバー、電装品部品_No.34、MS511R4T-K エンジン ファンカバー、マグネト、リコイルスタータ部品_No.50、BSA-411AS セルスタータ パネル部品_No.30、MHL352 マフラ、付属品部品_No.15、MS613R4T-K エンジン ファンカバー、マグネト、リコイルスタータ部品_No.50、MS410R4T-K エンジン マフラ、パネル、付属品部品_No.11、MS511RC-K エンジン リコイルスタータ部品_No.50、BSA-411SG G-3 セルスタータ パネル部品_No.30、MS510RC-6K エンジン リコイルスタータ部品_No.50、MFH-G350-1(W) エンジン マフラ、付属品部品_No.15、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.50、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.50、MS513R3S-Kアワジ エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.22、MS510RC-2K エンジン リコイルスタータ、マグネットパネル部品_No.50、MFH-G350-1(W) アクセルレバー、電装品部品_No.34、MFH-G350-1 アクセルレバー、電装品部品_No.34
6カクボルトW BIGM(丸山製作所)6カクボルトWBIGM(丸山製作所)
239税込263
1セット(5個)
9日以内出荷
規格M8X20(M)部品名称6カクボルトW関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.37MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.31MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(0.74MB) 展開図29(0.66MB) 展開図30(1.25MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(0.78MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(0.69MB) 展開図35(1.22MB) 展開図36(1.24MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(0.7MB) 展開図39(1.27MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.15MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(1.25MB) 展開図46(1.14MB) 展開図47(0.78MB) 展開図48(1.24MB) 展開図49(0.7MB) 展開図50(1.14MB)図解NoMS753DR6S-Y ポンプダイ部品_No.47、MS753DR4T2-K オプション ソウコウクミタテ部品_No.58、MSA613-K ドラム組立部品_No.27、MSA613R2T-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.58、MSA613R2TS-K-1 ソウコウブクミタテ部品_No.36、MS513EFR-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.13、GS28MX ソウコウソウチ部品 6カクボルトW_No.5、BSM-1040SLT-C2S ワイパモータ部品_No.39、MSV413B-K ソウコウソウチ部品_No.5、MSV313B-K-2-A ソウコウスイッチ部品_No.2、MRS90-502BSLT マスト部品_No.5、MS755DR6SF-K(13) フレーム部品_No.13、MSV413B-M-A(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.20、MSV615L(13) ドラムクミタテ部品_No.17、MSA413R3-2M-A ドラムクミタテ部品_No.23、GSL204-M ソウコウテンションなど
サインスタンド(順路案内) MuSE(タキヤ)サインスタンド(順路案内)MuSE(タキヤ)
51,980税込57,178
1台
11日以内出荷
見学順路を案内する表示板です。順路の文字はあらかじめ印刷されていて、マグネットの矢印シールを任意の方向に貼るだけのシンプルな表示板です。
寸法(mm)ベース:Φ200×16t×H1200、サインパネル:Φ200×1.6t質量(kg)5.3セット内容ベース、サインパネル、矢印マーク(マグネット赤)1枚