カテゴリ

  • 制御機器(93)
  • 配管・水廻り設備部材(81)
  • 農業機械(73)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • 物流用品(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 作業工具(27)
  • 空調・電設資材(26)
  • 建材・エクステリア(26)
  • 安全靴・作業靴(22)
  • 切削工具(21)
  • オフィス家具(19)
  • 自動車純正部品(18)
  • バイク部品(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • メカニカル部品(14)
  • 建築金物(14)
  • 電気材料(13)
  • 安全標識(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 溶接用品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 安全用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 測定用品(5)
  • 家電(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 保管用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 照明(4)
  • 防犯用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 農具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車部品(3)
  • 電動工具(3)
  • 防災用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-7」の検索結果

737件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターミナルボルト&ナット <TS-07> KITACOターミナルボルト&ナット <TS-07>KITACO(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
ベローズ式スチームトラップ TS-7 ヨシタケベローズ式スチームトラップ TS-7ヨシタケ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様バイパス付・ストレーナ内蔵材質(本体)FCD450形式サーモスタチック式使用温度範囲(℃)183寸法H(mm)118接続JIS Rc最高使用温度(℃)183適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS適合圧力範囲(MPa)1材質(ストレーナ)SUS最小作動差圧0.03MPa
【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C スイングローター VIOLAMO(ビオラモ)【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C スイングローターVIOLAMO(ビオラモ)
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ビオラモ汎用遠心機用です。
サービス分類レンタル
スチームトラップ(ねじ込み形) TS-7シリーズ ヨシタケスチームトラップ(ねじ込み形) TS-7シリーズヨシタケ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様バイパス付、ストレーナ内蔵材質(本体)FCD450タイプサーモスタチック式形式サーモスタチック式使用温度範囲(℃)183以下寸法H(mm)118接続方式ねじ込み接続JIS Rc最高使用温度(℃)183最低作動圧力差(MPa)0.03適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS適合圧力範囲(MPa)1材質(ストレーナ)SUS
トイレ用センサー TS-7 TAKEX(タケナカエンジニアリング)トイレ用センサー TS-7TAKEX(タケナカエンジニアリング)
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
もしもの時に!使用時間が長ければお知らせします 距離を測定するセンサーで床面変化による誤作動を軽減 トイレを使用されるとトイレ用センサーが検知して出力します。 動いていても静止していても検知します。 あらかじめトイレ用生活安心報知機 「SAH-2(T)」で設定した時間(例:10分間)使用されるとランプかブザーで事前に5分間お知らせします。ここでトイレから出られるかリセットスイッチを押さない場合家族や管理人室にお知らせします。
仕様【初期設定エリア】光軸直径(5本):0.25mエリア直径:0.85m、(設置高さ2.5m床面位置)、【検知出力高さ移動】常時より検知後約1秒、検知しなくなって約30秒で高さ変更します。初期設定:電源ON時自動設定または、別売エリア設定リモコン「TS-A」で行う停電時対策のため、エリア設定リモコン専用モードが選択できます。【初期設定時間】約30秒材質本体:樹脂、カバー:樹脂本体:ホワイト質量(g)約200使用温度範囲(℃)-10~+55電源(V)DC12~24±10%検出方式近赤外線ビーム直接反射方式(測距方式)表示LED/外部出力:出力時緑LED連続点灯、初期設定エラー時:橙LED点滅、相互干渉防止動作表示:2台接続のとき1台のみ橙LED連続点灯外部出力無電圧接点(c接点)DC30V・0.5A(抵抗負荷)時間応答遅延時間:10秒以内消費電流(mA)DC12V時:155(平均電流におけるmax)設置場所天井(屋内専用)パターン【高さエリア】9:エリアの消去、高さ変更で基本を含めて合計9パターン設定できます。光軸調整範囲高さ2.5mでFRONT方向0.3m4段階(0°、3°、6°、9°)の角度調整によるRoHS指令(10物質対応)対応高さ(m)【設置】標準2.5(最大3までただし床面が黒色等で低反射率の場合は2.5)、【検知出力】光軸5本(独立して自動設定)、常時:床面より約0.4以上の高さ検知時:床面より約0.2以上の高さ、中央と後ろの光軸2本(独立して自動設定)、常時:便器より約0.55以上の高さ検知時:便器より約0.45以上の高さ検知エリア出力:光軸直径(5本):0.2mエリア直径:0.8m(検知出力高さ2.3m位置)
TSクイック7 変成シリコン TSオリジナル(高翔産業)TSクイック7 変成シリコンTSオリジナル(高翔産業)
6,598税込7,258
1箱(10本)
翌々日出荷
速硬化型・1成分形変成シリコン系シーリング材! TSクイック7は、変成シリコンポリマーを主成分とした、高モジュラス・高伸長タイプの 無溶剤型1成分形変成シリコン系シーリング材です。 従来の変成シリコン系シーリング材より、タックフリータイムを大幅に短縮した速硬化型! 次作業がスピーディーに行えます。
用途一般内外装ジョイントシール サッシ廻りのシール 各種塗装鋼板のシール ひび割れUカット埋め戻し ・充填シール ドレン廻りのシールや固定 コーナー・キャント処理 シート防水端末処理 脱気筒廻り成分変成シリコーンポリマーグレー容量(mL)320×10本破断伸度(%)570比重1.45±0.05引張強度(N/cm2)140加熱減量(%)2.2タックフリータイム(分)20危険物の類別非危険物性状ペースト状特性速硬化
トイレ用センサー TS-7R 露出角型 TAKEX(タケナカエンジニアリング)トイレ用センサー TS-7R 露出角型TAKEX(タケナカエンジニアリング)
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
公共施設や商業施設でトイレに残留者がいた場合、検知します。 長時間の使用をお知らせし、事故やトラブルを未然に防ぎます。 トイレを利用されるとトイレ用センサーが検知して出力します。 動いていても静止していても検知します。 あらかじめトイレ用生活安心報知機 「SAH-2(T)」で設定した時間(例:10分間)使用されるとランプかブザーで事前に5分間お知らせします。ここでトイレから出られるかリセットスイッチを押さない場合家族や管理人室にお知らせします。
用途使用者が体調不良などで長く使用されていることを知らせます。 トイレを住居代わりに使用されていることを防止します。 従業員の勤務改善促進にも生かせます。 閉店間際に潜んで犯罪におよぶことを防止します。仕様【初期設定エリア】光軸直径(5本):0.25m、エリア直径:0.85m(設置高さ2.5m床面位置)、【検知出力高さ移動】常時より検知後約1秒、検知しなくなって約30秒で高さ変更します。【初期設定】電源ON時自動設定または、別売エリア設定リモコン「TS-A」で行う停電時対策のため、エリア設定リモコン専用モードが選択できます。【初期設定時間】約30秒材質埋込カバー:ABS樹脂、カバー:ポリカーボネート樹脂埋込カバー:ホワイト質量(g)約250使用温度範囲(℃)-10~+55電源(V)DC12~24±10%検出方式近赤外線ビーム直接反射方式(測距方式)表示LED/外部出力:出力時緑LED連続点灯、初期設定エラー時:橙LED点滅、相互干渉防止動作表示:2台接続のとき1台のみ橙LED連続点灯外部出力無電圧接点(c接点)DC30V・0.5A(抵抗負荷)時間応答遅延時間:10秒以内消費電流(mA)DC12V時:155(平均電流におけるmax)設置場所天井(屋内専用)パターン【高さエリア】9:エリアの消去、高さ変更で基本を含めて合計9パターン設定できます。光軸調整範囲高さ2.5mでFRONT方向0.3m4段階(0°、3°、6°、9°)の角度調整によるRoHS指令(10物質対応)対応高さ(m)【設置】標準2.5(最大3まで。ただし床面が黒色等で低反射率の場合は2.5)、【検知出力】光軸5本(独立して自動設定)、常時:床面より約0.4m以上の高さ検知時:床面より約0.2m以上の高さ、中央と後ろの光軸2本(独立して自動設定)、常時:便器より約0.55m以上の高さ検知時:便器より約0.45m以上の高さ検知エリア出力:光軸直径(5本):0.2mエリア直径:0.8m(検知出力高さ2.3m位置)
トイレ用センサー TS-7U 埋込型 TAKEX(タケナカエンジニアリング)トイレ用センサー TS-7U 埋込型TAKEX(タケナカエンジニアリング)
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
公共施設や商業施設でトイレに残留者がいた場合、検知します。 長時間の使用をお知らせします。 トイレを使用されるとトイレ用センサーが検知して出力します。 動いていても静止していても検知します。 あらかじめトイレ用生活安心報知機 「SAH-2(T)」で設定した時間(例:10分間)使用されるとランプかブザーで事前に5分間お知らせします。ここでトイレから出られるかリセットスイッチを押さない場合家族や管理人室にお知らせします。
用途使用者が体調不良などで長く使用されていることを知らせます。 トイレを住居代わりに長時間使用されていることを知らせます。 従業員の勤務改善促進にも生かせます。 閉店間際に潜んで犯罪におよぶことを知らせます。仕様【初期設定エリア】光軸直径(5本):0.25mエリア直径:0.85m(設置高さ2.5m床面位置)、【検知出力高さ移動】常時より検知後約1秒、検知しなくなって約30秒で高さ変更します。【初期設定】電源ON時自動設定または、別売エリア設定リモコン「TS-A」で行う停電時対策のため、エリア設定リモコン専用モードが選択できます。【初期設定時間】約30秒材質埋込カバー:ABS樹脂、カバー:ポリカーボネート樹脂埋込カバー:ホワイト質量(g)約350使用温度範囲(℃)-10~+55電源(V)DC12~24±10%検出方式近赤外線ビーム直接反射方式(測距方式)表示LED/外部出力:出力時緑LED連続点灯、初期設定エラー時:橙LED点滅、相互干渉防止動作表示:2台接続のとき1台のみ橙LED連続点灯外部出力無電圧接点(c接点)DC30V・0.5A(抵抗負荷)時間応答遅延時間:10秒以内消費電流(mA)DC12V時:155(max)設置場所天井(屋内専用)パターン【高さエリア】9:エリアの消去、高さ変更で基本を含めて合計9パターン設定できます光軸調整範囲高さ2.5mでFRONT方向0.3m4段階(0°、3°、6°、9°)の角度調整によるRoHS指令(10物質対応)対応高さ(m)【設置】標準2.5(最大3までただし床面が黒色等で低反射率の場合は2.5)、【検知出力】光軸5本(独立して自動設定)、常時:床面より約0.4m以上の高さ検知時:床面より約0.2m以上の高さ、中央と後ろの光軸2本(独立して自動設定)、常時:便器より約0.55m以上の高さ検知時:便器より約0.45m以上の高さ検知エリア出力:光軸直径(5本):0.2mエリア直径:0.8m(検知出力高さ2.3m位置)
4TS、7TS用オプション品 ADVANTEC4TS、7TS用オプション品ADVANTEC
1,198税込1,318
1箱(1個)
5日以内出荷から33日以内出荷
材質SUS304
白色LEDライト&電池ホルダー付ミクロメータースコープ TS-7LEシリーズ 杉藤白色LEDライト&電池ホルダー付ミクロメータースコープ TS-7LEシリーズ杉藤
61,980税込68,178
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
固定倍率のハンディタイプのマイクロスコープ、金属や凸凹を見るのに適した斜光照明、正立像型でマイクロスコープなのにルーペのように像が見やすい、精密スケール標準装備
【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 50mL遠沈管×8本 1881032シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 50mL遠沈管×8本 1881032シリーズVIOLAMO(ビオラモ)
3,698税込4,068
1セット(4個×2本)
翌日出荷から4日以内出荷
ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用オプション品
品名TS-7C用バケットサービス分類レンタル
【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 15mL遠沈管×24本 1941417シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 15mL遠沈管×24本 1941417シリーズVIOLAMO(ビオラモ)
3,798税込4,178
1セット(4個×6本)
翌日出荷から4日以内出荷
ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用オプション品
品名TS-7C用バケットサービス分類レンタル
トルクヒンジ トルクヒンジ HG-TS型 HG-TS07 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ トルクヒンジ HG-TS型 HG-TS07LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
・任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。・スガツネのオリジナル技術により、構成部品を少なく抑え、低価格を実現しました。・2万回の開閉テストをクリアしています。・使用温度:-10℃~50℃/保存湿度:95RH以下・アルミフレームに取り付けできます。
質量(g)27.5定格トルク(N・m)0.7最大トルク(kgf・cm)7.1
【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 50mL遠沈管×4本+15mL遠沈管×16本 7M5015-1シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 50mL遠沈管×4本+15mL遠沈管×16本 7M5015-1シリーズVIOLAMO(ビオラモ)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
仕様50mL遠沈管×4本+15mL遠沈管×16本品名TS-7C用バケットサービス分類レンタル
充電式サイクロンスティッククリーナー用フィルター アイリスオーヤマ充電式サイクロンスティッククリーナー用フィルターアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
サイクロンクリーナー専用の別売排気フィルター、スポンジフィルターです。
質量(g)172対応機種SCD-120P・SCD-L1P他幅(Φmm)75
タッピングビス 皿頭 マーベルタッピングビス 皿頭マーベル(4件のレビュー)
539税込593
1箱(20本)
当日出荷
ねじ径M4材質/仕上鉄/ユニクロメッキタイプ皿頭頭部形状
ソーラー式点滅灯 コーン用ハカマ一体型 三高ソーラー式点滅灯 コーン用ハカマ一体型三高(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
寸法(mm)85×85×275
LEDライト付き スタンドルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)LEDライト付き スタンドルーペTSK(ティ・エス・ケイ)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
手元を明るく照らします。
TSカップリング 日動電工TSカップリング日動電工(5件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から4日以内出荷
蛍光灯ソケット 東西電気産業蛍光灯ソケット東西電気産業(5件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
定格電流(A)1
取っ手付ポリ袋 らくしばくん サンキョウプラテック取っ手付ポリ袋 らくしばくんサンキョウプラテック
599税込659
1冊(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
材質HDPE(高密度ポリエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応
ツールセット E-ValueツールセットE-Value(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
家具の組み立て、住まいのメンテナンスに最適な、70pcs入りのツールセットです。備えて安心、充実の70pcsの厳選工具をセットアップしています。家庭・事務所の常備工具として便利です。
用途各種メンテナンス作業。入組点数70セット内容【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・17・19・22mm【9.5mm差込角ソケットアダプタ】凹9.5mm差込角→凸6.35mm差込角【9.5mm差込角エクステンションバー】70mm【9.5mm差込角ラチェットハンドル】【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14mm【T型ビットドライバーハンドル】【ドライバー】+2×100mm・+1×100mm・+2×38mm・-6×100mm【ビット】+0・+1・+2・+3・-4・-5.5・-7mm【トルクスネジ用】T10・T15・T20・T25・T30【ポジネジ用】PZ2・PZ3【六角】2.5・3・4・5・6mm【6.35mmソケットアダプター】【精密ドライバ】+00・-1.8【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm【モンキレンチ】150mm【ニッパ】150mm【ラジオペンチ】150mm【ウォーターポンププライヤー】230mm【家庭用ハサミ】【カッターナイフL】【金切のこ】250mm【細工半丸やすり】150mm【ブラシ(ナイロン&真鍮)】【ネールハンマー】【コンベックス】3m
トルクスドライバー BONDHUSトルクスドライバーBONDHUS(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から8日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
先端形状ヘックスローブ形状六角表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
園芸用延長コード YAMAZEN(山善)園芸用延長コードYAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(8m)ほか
当日出荷
芝生の上でも視認しやすいオレンジ色の延長コード。 園芸機械、バリカン、芝刈り機、ヘッジトリマー、電気草刈機など様々な用途でお使い頂けます。 適度な柔らかさで取り回しやすく、一般の延長コードとしても使用できます。 パッケージの裏面にジッパーがついており、そのまま収納袋として利用できます。
用途電気草刈機などの園芸機械用に、コード/延長/ガーデニング/庭/手入れ/草刈り/芝刈り/機械用/ソフトケーブル/1口/コンパクトコンセント個数1ロ電線仕様-芯数2ケーブルソフトケーブル
クラッチベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)クラッチベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(65件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から8日以内出荷
防水トグルスイッチ(パネルシール) YEC防水トグルスイッチ(パネルシール)YEC(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
種類トグルスイッチ定格電圧(V)DC12/DC24使用温度範囲(℃)-25~+80耐電圧AC1000V 1分間定格電流(A)20(DC12V)/10(DC24V)定格消費電力(W)240絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(初期値)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)取付け方法ネジ止め(Φ12)定格負荷(抵抗)AC125V10A/DC12V15A、(微小)DC5V 10mA電気的寿命(定格負荷)30000回以上(開閉頻度30回/1分)機械的寿命50000回以上(開閉頻度30回/1分)(定格負荷)耐振性JIS-D160 1種B類防水性JIS-IP67(C0920)
おなまえマッキー両用 ゼブラおなまえマッキー両用ゼブラ(2件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
洗濯に強い、なまえ書き用油性マーカー。 「布へのにじみ」を改良した新インクを採用。 100回洗濯後の比較テストで従来品よりも色落ちが少なく、濃い黒が維持するという結果が出ています。 しっかりと書きやすいチップを採用。 布以外に名前を書く頻度の高い、ビニール袋、プラスチック、金属など、幅広くご使用いただけます。
インク色商品タイプ使い切り本体タイプツイン線幅(mm)極細0.5 細字1~1.3材質樹脂全長(mm)140.1質量(g)8.7最大径(Φmm)11.7インク油性染料(アルコール系)入数1本線の太さ極細字/細字
強力吸盤取手 フック 光強力吸盤取手 フック(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック
当日出荷
トラスコ品番433-4337材質ABS、ポリウレタン、NBR幅(mm)72高さ(mm)50質量(g)100
両口スパナセット TRUSCO両口スパナセットTRUSCO(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成セット品
消火器横書き 山陽商会(AMENITY COX)消火器横書き山陽商会(AMENITY COX)
399税込439
1枚
当日出荷
材質塩ビステッカー縦(mm)80横(mm)240
吊り下げ標識用表示 日本緑十字社吊り下げ標識用表示日本緑十字社(2件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷から3日以内出荷
取付方式吊り下げ材質厚口コート紙長さ(mm)430幅(mm)430質量(g)28
軽中量ラック 200kg 単体 高さ2100mm モノタロウ軽中量ラック 200kg 単体 高さ2100mmモノタロウ(10件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。ホワイトグレー付属品支柱×4、棚板×5、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×8、ベース×4高さ(mm)2100タイプ単体板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
SSA-Sタンマン管 CC印(ニッカトー)SSA-Sタンマン管CC印(ニッカトー)
86,980税込95,678
1組(5本)
当日出荷から5日以内出荷
使用温度(℃)最高1800化学組成Al2O3:99.6%
消火器英文入り 山陽商会(AMENITY COX)消火器英文入り山陽商会(AMENITY COX)
399税込439
1枚
当日出荷
材質塩ビステッカー縦(mm)80横(mm)240
スーパーアロイシャックル(ボルト・ナットタイプ) 大洋製器工業スーパーアロイシャックル(ボルト・ナットタイプ)大洋製器工業(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から61日以内出荷
スーパーアロイシャックルは蓄積されたノウハウを駆使し、完全な品質管理のもとに生産されており、「強力、軽量」を最大限に取り入れた製品です。全サイズに『オレンジ色』の全面焼付け塗装を施しております。
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧継手 TS ニップル ヤマト産業高圧継手 TS ニップルヤマト産業
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
道路交通信号機用電球 Panasonic(パナソニック)道路交通信号機用電球Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から8日以内出荷
定格寿命(時間)4000
おなまえマッキー両用黒 ゼブラおなまえマッキー両用黒ゼブラ
339税込373
1個(3本)
当日出荷
インク色インク油性商品タイプ使い切り本体タイプツイン線の太さ細字/極細字線幅(mm)細字1.0/極細字0.5入数3本
レイニーメガホン 防水タイプ(15W) ノボル電機レイニーメガホン 防水タイプ(15W)ノボル電機(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
15W大出力軽量レイニーメガホンです。 耐候性に優れたASA樹脂を採用して飛躍的に衝撃性能を強化。従来のメガホンより、落下しても割れにくいメガホンです。 雨天時でも使える防噴流構造です。防水性能は、JIS C 0920保護等級5(防噴流型)に準拠しています。雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備などに最適です。 単3乾電池を10本(別売)使用します。挿入が一方向で入れ替えが楽です。
種類ハンドタイプ全長(mm)300質量(g)約780g(電池別)口径(Φmm)200定格出力(W)15使用電池単三×10本 (別売)ストラップ長(mm)約400防水仕様IP65(JIS C 0920に準拠)防水性防噴流
カラーコーン コーントップサイン 安全興業カラーコーン コーントップサイン安全興業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付が簡単に出来ます。丸型と長方形の2パターン。丸と四角は簡単に取替え出来ます。長方形は縦・横使用可能
取付方式カラーコーン取付
...