コントローラーアート当日出荷
待機時消費電力50%低減、本体容積比15%削減(メーカー従来製品比)1回線の電気錠コントローラー国内メーカーのほとんどの電気錠に対応週間タイマー機能を標準装備管理方法に応じたモード設定(※)が可能電気錠までの配線距離150mを実現電源装置を接続することで、30分間の停電補償オプション基盤を内蔵することでCAN通信対応C-U11の入替えにも対応
仕様●タイマー解錠時間:3種設定(週間設定可能)●最大回線数:1回線●解錠時間:1秒/5秒/10秒/20秒/30秒/60秒(Aモード時のみ)材質樹脂幅(mm)215色ライトグレー高さ(mm)145質量(g)約450奥行(mm)44消費電力(W)13制御方式CPU制御仕上シボ加工外部出力操作表示器出力(電源表示出力・DC24V 30mA以下)(開扉表示出力・DC24V 30mA以下)(解錠表示出力・DC24V 30mA以下)1点、リレー出力(RY-01必要)(解錠時・接点容量 DC24V 0.3A以下)1点、(開扉時・接点容量 DC24V 0.3A以下)1点、(警報発報時・接点容量 DC24V 0.3A以下)1点表示LED施解錠: 緑または赤(設定による)、開扉:赤、警報:橙使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)設置場所屋内専用入力電源AC100V±10% 50/60Hz外部入力タイマー入力(連続メイク時解錠・接点容量 DC24V 0.1A以上)1点、一回解錠入力(瞬時メイク時一回解錠・接点容量 DC24V 0.1A以上)1点、連続解錠入力(瞬時メイク時解錠・接点容量 DC24V 0.1A以上)1点入出力JEM-A:一回解錠入力・無電圧 a接点(ワンショット)・1点、閉扉施錠出力・有電圧オープンコレクター・1点警報機能開扉警報時間:0秒(なし)・30秒・1分・2分・3分・5分RoHS指令(10物質対応)対応ボタン仕様操作ボタン:ボタン1:一回解錠(Aモード)・解錠/施錠(Bモード)、ボタン2:連続解錠(A・PAモード)・解錠/施錠(B・PBモード)