カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 制御機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-vs」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビ管継手 バルブ用ソケット TS-VSシリーズ イシグロ塩ビ管継手 バルブ用ソケット TS-VSシリーズイシグロ(1件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)タイプバルブ用ソケット
IVL-TS*VS TSインサート バルブソケット I-VALUEIVL-TS*VS TSインサート バルブソケットI-VALUE
619税込681
1個
翌々日出荷
黄銅インサート付バルブソケット内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。
材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
TSバルブソケット セキスイTSバルブソケットセキスイ(16件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
形状ソケットタイプTS
TSバルブソケット Aron(アロン化成)TSバルブソケットAron(アロン化成)(47件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
仕様ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手公差L(mm)-2~+5
TS継手バルブソケット 東栄管機TS継手バルブソケット東栄管機
38税込42
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプTS規格JIS規格JIS規格JIS K 6743RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
TSバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TSバルブソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手接続ねじ種類R
エスロン TS継手 エスロンエスロン TS継手エスロン
66税込73
1個
当日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。給水配管に使用できます。接着接合のため施工がスピーディーに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手。セット内容ネジ部は樹脂製です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー
エスロン TS継手 エスロンエスロン TS継手エスロン
77税込85
1個
当日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。給水配管に使用できます。接着接合のため施工がスピーディーに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手。その他JISB0203 準許材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー材質(ねじ部)樹脂
ケーブルサポート 河村電器産業ケーブルサポート河村電器産業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
投光器部品 フィリップス(東芝ライテック)投光器部品フィリップス(東芝ライテック)
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
プラグインユニット (VV5Q41-100~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-100~)SMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
IVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケット I-VALUEIVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケットI-VALUE
769税込846
1個
翌々日出荷
黄銅インサート付バルブソケット内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。
材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
FT-SV 精密サインバイス ファーステックFT-SV 精密サインバイスファーステック
84,980税込93,478
1台
30日以内出荷
材質SK2直角度(mm)0.005/100以内角度(°)設定可能:0~46平行度(mm)0.005/100以内硬度(°)HRC52~58
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
BATTLAX TS100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX TS100BRIDGESTONE(ブリヂストン)
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
日常使用からワインディング・ツーリングを楽しんでいただける基本性能を兼ね備えたラジアルタイヤ。 幅広いお客様に、安心品質なラジアルタイヤをお手頃価格にてご提供。 フロント3LC/リア5LCトレッドを採用しモーターサイクルタイヤに求められる基本性能を確保。 スポーツ志向領域では、BT016PROに対しDRY:TS100>BT016PRO、WET:TS100>BT016PRO、ツーリング志向領域では、BT023に対しDRY:TS100>BT023 WET:TS100=BT023。総合性能:TS100 VS BT016PRO、DRY性能向上評価を軸に約15%アップレベル。 幅広いお客様に安心品質なラジアルタイヤをお手頃価格でご提供。
瞬停対策ブロック omron(オムロン)瞬停対策ブロックomron(オムロン)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
瞬停による装置の停止、データの消失などのトラブルを未然に防ぐバックアップ時間500msを保証(出力電流2.5A時)。形S8VS/形S82J/形S82Kの24V出力と外付け配線で接続可能。形S8TSとはバスラインコネクタ(形S8T-BUS03)で接続。最大4台まで並列接続可能により、バックアップ容量(時間、電流)が増やせます。SEMI F47-0200規格に対応。鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
質量(g)450以下規格SEMI F47-0200保存温度(℃)-25~65絶縁抵抗(MΩ)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:100以上(DC500Vにて)使用周囲湿度25~85%(保存湿度25~90%)安全規格UL : UL508(Listing、 Class2 : Per UL1310) 、 UL60950-1cUL : CSA C22.2 No.14、 No.60950-1 EN/VDE : EN50178(=VDE0160)、EN60950-1(=VDE0805 Teil1耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと入力電流(A)充電時:0.4、待機時:0.18過電流保護逆L垂下形、 自動復帰、 過電流検出点 5.8~6.8A過電圧保護雑音端子電圧EN61204-3 Class B適合、FCCクラスA準拠放射妨害電解強度EN61204-3 Class B適合耐電圧(V/min)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:AC1.0k(検出電流20mA)(DC接続端子一括・PE(保護接地)端子 )と(信号出力端子一括)間:AC500(検出電流20mA)
クールラインα3 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]クールラインα3DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
9,298税込10,228
1個
6日以内出荷
ダイワクーラーボックスの定番シリーズがリニューアル。座れて便利。使い勝手の良い両開き上フタ。
用途ダイワクーラーボックスの定番シリーズ「クールラインαⅢ」にシリーズ最高保冷の5面真空モデルが追加登場(VSシリーズ)(2024年6月発売予定)。対象魚に合わせて選べる4サイズ(10L,15L,20L,25L)。取り外し可能でお手入れ簡単な両開き上フタ。ガッシリ座れる剛性ボディ(リブ構造を採用)。冷気を逃さず出し入れできる投入口付き(末尾Xシリーズ)。90度まわすだけで開閉簡単な水栓付き(2500シリーズ)。用途に合わせて選べる断熱仕様(5面真空、3面真空、1面真空、ウレタン、スチロール)。船の上でも滑りにくい「ふんばるマン」付き(VS/TS/SUシリーズ)。持ち運びしやすいショルダーベルト付き(VS/TS/SU/GUシリーズ)。専用プルーフケース(別売)がぴったりフィット(PC-816(S)は1000/1500、PC-1020αは全機種)。500mlペットボトル縦置き可能 (1000:8本,1500:10本,2000:18本,2500:19本)。安心の日本製。
塩ビ式取出 サンホープ塩ビ式取出サンホープ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
ドリップチューブを接続する時に使う部品。塩ビにチューブ(LT107-1)・Aソケット(D950)が接続してある。
チューブ長さ(m)1(D950付)仕様塩ビ式セット(ライザー無)
MEC タクタイルスイッチキャップ MECMEC タクタイルスイッチキャップMEC
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
マクロズームレンズ TSシリーズ 杉藤マクロズームレンズ TSシリーズ杉藤
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
小型・軽量、高い汎用性
サブプレートアッセンブリ SMCサブプレートアッセンブリSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411
ポート数5
サインスタンド(A4/A5固定式) MuSE(タキヤ)サインスタンド(A4/A5固定式)MuSE(タキヤ)
51,980税込57,178
1台
11日以内出荷
アクリルパネルで掲示内容をプリントした用紙などを挟み込み、主に情報を伝えるサインシステムです。
超音波発振機・振動子 ヴェルヴォクリーア超音波発振機・振動子ヴェルヴォクリーア
599,800税込659,780
1セット
75日以内出荷
デジタル制御方式により液深・液温などの多様な負荷変動に対して最適な周波数と安定した一定出力で超音波発振し、最適な洗浄が可能です。 RS485通信機能により各種設定と動作状況が確認可能です。 同一振動子ユニットに交換する場合は発振機の調整が不要です。 発振機の異常発生時、原因を診断し6種類の異常を正面パネルランプの点灯パターンにより表示します。
用途医科用器具・光学器械・機械部品などの洗浄に。 タップ穴の切削粉、切削油の除去など各種超音波洗浄に。 金属部品の脱脂洗浄、樹脂の脱脂洗浄、頑固な汚れに。材質/仕上槽:ステンレス(SUS304)、洗浄槽ケース:スチール、洗浄槽:SUS304セット内容超音波発振機:1台、槽タイプ振動子:1台、洗浄槽フタ:1個、電源コード(3.5m)1本、取扱説明書1部電源(V)単相200