カテゴリ

  • 物流用品(198)
  • 農業機械(126)
  • メカニカル部品(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • バイク純正部品(18)
  • 電気材料(11)
  • 切削工具(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 作業工具(7)
  • 制御機器(5)
  • 研磨材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts10-02」の検索結果

関連キーワード
495件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(66件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
  • シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(37件のレビュー)
    639税込703
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイ

    クイック継手スマートタイプ ストレート

    コガネイ(9件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • ステンレスメイルコネクタ TRUSCO

    ステンレスメイルコネクタ

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
  • プロヤスリ(コテヤスリ)舟型 ツボサン

    プロヤスリ(コテヤスリ)舟型

    ツボサン
    5,598税込6,158
    1セット(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ヤスリ形状が舟の底の様に曲がっており、なめらかな曲面仕上げが必要とされる箇所、凹んだ溝部の研削、面取りなど、 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。
    用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。
  • ステンレスメイルエルボ TRUSCO

    ステンレスメイルエルボ

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
  • ステンレスメイルランティ TRUSCO

    ステンレスメイルランティ

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。ねじの種類R
  • ステンレスブランチティ TRUSCO

    ステンレスブランチティ

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
  • 段差解消スロープ「タッチスロープ」/-/100-20 シンエイテクノ

    段差解消スロープ「タッチスロープ」/-/100-20

    シンエイテクノ
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
  • 段差解消スロープ「タッチスロープ」/-/100-25 シンエイテクノ

    段差解消スロープ「タッチスロープ」/-/100-25

    シンエイテクノ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
  • 40Ωシリーズ流量制御弁用パワー増幅器 油研工業

    40Ωシリーズ流量制御弁用パワー増幅器

    油研工業
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷から90日以内出荷
    40Ωソレノイド搭載の比例電磁式流量制御弁の駆動用アンプ・加減速信号形
    仕様●ディザ:固定●加減速勾配:0.05~1s/100mA●機能形式:加減速信号形●負荷(Ω):40温度(℃)設置場所:0~50電源電圧(V)AC200/220消費電力(VA)90最大出力電流(A)0.8
  • スーパーバイオタッチ SVT-S(ソフトタイプ) 日本レヂボン

    スーパーバイオタッチ SVT-S(ソフトタイプ)

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(20枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    あらゆる金属に優れた研削力を発揮します。鋭い切れ味は、研削焼けを最小限に抑制します。もらいサビしにくいアイアンフリー設計です。低振動・低騒音が生み出す優しいソフトな使用感です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。研削研磨。穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700使用工具電気式ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100適合材一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼
  • クイック継手std_mini コガネイ

    クイック継手std_mini

    コガネイ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • タイトカップスリム DTS100-240M 50入 蓋無 北原産業

    タイトカップスリム DTS100-240M 50入 蓋無

    北原産業
    1,098税込1,208
    1袋
    4日以内出荷
    密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
    材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート容量(mL)245使用温度範囲(℃)+60~0寸法(Φ×高さH)(mm)100.5×56.5
  • 超低床2段伸びシリンダジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    超低床2段伸びシリンダジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    本体高さが低いのに、ストロークが25mm ローラの方向転換の作業効率をUP 無電解ニッケルメッキを施してます リターン方式は荷重戻し 固定穴を標準搭載しています
    用途2段伸び仕様となっており、従来品と比べより狭い隙間にセッテイングできより高い位置までジャッキアップする事が可能
  • レディオックハイベイシータ 耐震耐衝撃形 岩崎電気

    レディオックハイベイシータ 耐震耐衝撃形

    岩崎電気
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    常時、風の当たる場所、雨の当たる軒下、強い風の吹き抜ける場所、直接日光が当たる場所、腐食性ガスや可燃性ガスの発生する場所、薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。屋内・軒下でご使用ください。防爆形ではありません。
    付属品落下防止ワイヤ×2本種別LED高天井用照明器具 工場施設照明材質天面カバー:ポリカーボネート仕上:メタリックシルバー耐震耐衝撃形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内・軒下用口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合配光タイプ広角タイプ電源ユニット内蔵形
  • プロヤスリ 舟型10本組セット 中目 ツボサン

    プロヤスリ 舟型10本組セット 中目

    ツボサン
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番852-8798粒度中目
  • バルブ 2TS-H3517-10 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ 2TS-H3517-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
  • ダンパ 2TS-F6113-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ 2TS-F6113-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
  • グリツプ 2TS-F6241-10 YAMAHA(ヤマハ)

    グリツプ 2TS-F6241-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
  • スタンド,メイン 2TS-XF711-10 YAMAHA(ヤマハ)

    スタンド,メイン 2TS-XF711-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
  • カバ-,バツテリ 2TS-H2129-10 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,バツテリ 2TS-H2129-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
  • ウエイト セット 2TS-WE763-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ウエイト セット 2TS-WE763-10

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
  • フエンダ,リヤ 2TS-F1611-10 YAMAHA(ヤマハ)

    フエンダ,リヤ 2TS-F1611-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • クラツチハウジングコンプリ-ト 2TS-E6611-10 YAMAHA(ヤマハ)

    クラツチハウジングコンプリ-ト 2TS-E6611-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
  • 手動トロリ TSP010_ボディ(TS2) KITO(キトー)

    手動トロリ TSP010_ボディ(TS2)

    KITO(キトー)
    20税込22
    1個
    13日以内出荷
  • 手動トロリ TSG010_ボディ(TS2) KITO(キトー)

    手動トロリ TSG010_ボディ(TS2)

    KITO(キトー)
    49税込54
    1個
    13日以内出荷
  • プラグ,オイルレベル 2TS-E5362-10 YAMAHA(ヤマハ)

    プラグ,オイルレベル 2TS-E5362-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
  • フユエルタンクコンプリ-ト 2TS-F4110-10 YAMAHA(ヤマハ)

    フユエルタンクコンプリ-ト 2TS-F4110-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
  • フ-トレスト,リヤ 1 2TS-F7431-10 YAMAHA(ヤマハ)

    フ-トレスト,リヤ 1 2TS-F7431-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
  • フユエルタンクコンプリ-ト 2TS-F4110-10-33 YAMAHA(ヤマハ)

    フユエルタンクコンプリ-ト 2TS-F4110-10-33

    YAMAHA(ヤマハ)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
  • フートレスト,リヤ 2 2TS-F7441-10 YAMAHA(ヤマハ)

    フートレスト,リヤ 2 2TS-F7441-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
  • クラッチキヤリヤアセンブリ 2TS-E6620-10 YAMAHA(ヤマハ)

    クラッチキヤリヤアセンブリ 2TS-E6620-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • ホルダ,ブレ-キホ-ス 2 2TS-F5876-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ホルダ,ブレ-キホ-ス 2 2TS-F5876-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
  • レツグシ-ルドアセンブリ 2TS-F8300-10 YAMAHA(ヤマハ)

    レツグシ-ルドアセンブリ 2TS-F8300-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
  • バツクミラ-アセンブリ (レフト) 2TS-F6280-10 YAMAHA(ヤマハ)

    バツクミラ-アセンブリ (レフト) 2TS-F6280-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
  • バツクミラ-アセンブリ (ライト) 2TS-F6290-10 YAMAHA(ヤマハ)

    バツクミラ-アセンブリ (ライト) 2TS-F6290-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
  • 旋削 ISOポジインサート RCGT10T3・MF2  TS2050 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート RCGT10T3・MF2 TS2050

    セコ・ツールズ・ジャパン
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷
    ステンレス材及び難削材加工において非常に安定した切削が可能です。
    トラスコ品番682-0366RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,480税込1,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 防じん・防毒マスク TW01S 重松製作所

    防じん・防毒マスク TW01S

    重松製作所(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
    用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。適合防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10種別防じん・防毒マスク材質接顔部:シリコーンゴム質量(g)85国家検定合格番号型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
関連キーワード
...