カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ts1075」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトナイロンチューブ SMCソフトナイロンチューブSMC(2件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
やや軟質
用途一般空気圧配管用
SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング)SYT スライドテーブルNB(日本ベアリング)
52,258税込57,484特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
ソフトナイロンチューブ  TS ・ TISA SMCソフトナイロンチューブ TS ・ TISASMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から50日以内出荷
一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
スプールストッパ タカノスプールストッパタカノ
319税込351
1個
3日以内出荷
材質(ボルト)SMC435、(ブシュ)S45C・表面処理 四三酸化鉄被膜硬度HRC(ボルト)硬度33~44、(ブシュ)硬度38~43
iPDU 単相 AC100V 20A 2.0kVA 2U ラリタンiPDU 単相 AC100V 20A 2.0kVA 2Uラリタン
379,800税込417,780
1台
8日以内出荷
インテリジェントハイブリッドラックトランスファースイッチ、SCRが実現する給電切り替え時間4~8ミリ秒、信頼性のある逆位相切り替え対応。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。
ソフトナイロンチューブ 20m TGK(東京硝子器械)ソフトナイロンチューブ 20mTGK(東京硝子器械)
3,798税込4,178
1巻
7日以内出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用。やや軟質。
使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)20℃以下:1.3/40℃:0.9/60℃:0.65/80℃:0.5/100℃:0.35適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手最小曲げ半径(mm)最小曲半径:TS0806/45,TS1075/55,屈曲値:TS0806/34,TS1075/45材質ナイロン12使用温度範囲(℃)-40~100/水の場合0~50(凍結なきこと)ホース長さ(m)20
AX1000シリーズ アブソデックス CKDAX1000シリーズ アブソデックスCKD
939,800税込1,033,780
1個
8日以内出荷
SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング)SVT スライドテーブルNB(日本ベアリング)
71,920税込79,112
1個
121日以内出荷