カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(28)
  • 制御機器(18)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 農業機械(12)
  • 切削工具(8)
  • バイク部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 測定用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 作業工具(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts110」の検索結果

関連キーワード
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • 板クリップ(ワンタッチホースクランプ) SAWAKYU

    板クリップ(ワンタッチホースクランプ)

    SAWAKYU(84件のレビュー)
    519税込571
    1袋(10個)
    当日出荷
    扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
    用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 TS-110-G-A SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 TS-110-G-A

    SAMTEC
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TS●ピッチ : 2.54mm●極数 : 10●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.96mm●対応ピン長 : 4.22mm●このTSシリーズの基板対基板ねじ機械加工ヘッダストリップは次とかん合します。 SSシリーズのソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9707 767-9707 を参照してください。 SLシリーズのソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9319 767-9319 を参照してください。. 精密ねじ機械加工2.54 mmヘッダ端子ストリップ - TSシリーズ. TSシリーズの基板対基板スルーホール1列精密ねじ機械加工端子ヘッダストリップのピッチ間隔は2.54 mm、テール長は3.96 mmです。 ボディは黒色ガラス繊維入りポリエステル製で、0.51 μmの金めっきを施したりん青銅コンタクトを備えています。 この端子ストリップの使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧継手 TS ブッシング ヤマト産業

    高圧継手 TS ブッシング

    ヤマト産業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類ねじ込み継手形状ブッシング・おすめすソケット材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 味彩ごぜん 透明蓋付 タカギ産業

    味彩ごぜん 透明蓋付

    タカギ産業(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(20枚)
    欠品中
    のせ蓋付きです。容器の彩りが料理をさらに引き立てます。 蓋に箸置きが付いています。 本体の仕切の柄がマスの渕取りに特に色をつけているので、食料を入れても色・柄が残っていて綺麗です。 外嵌合蓋で輪ゴム不要です。
    材質本体HIPS・フタOPS寸法(mm)314×254×49電子レンジ×室数7
  • 組立作業台 ライトステップ用手摺 DA (手摺のみ) 長谷川工業

    組立作業台 ライトステップ用手摺 DA (手摺のみ)

    長谷川工業
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ対応機種DA-90・DA-120・DA-150・DA-180手すり高さ(mm)1100
  • Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越)

    Gテーパシャンク ショートドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
  • LTSチェアー アイリスチトセ

    LTSチェアー

    アイリスチトセ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1脚
    3日以内出荷
    座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。張地保護構造。机やテーブルの天板角から張地を保護する背の構造です。部品交換ができるロングライフ設計で、廃棄時対策として分別できる構造となっています。
    仕様連結プラパート付材質(脚部)12.7Φスチールパイプ、シルバーメタリック合成樹脂焼付塗装グリーン購入法適合
  • 表面実装用、両方向調整部品用端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用、両方向調整部品用端子

    MAC8(マックエイト)
    8,998税込9,898
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    両方向から部品を取付ける事ができます。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 折りたたみ作業台 ライトステップ用手摺 DAD (手摺のみ) 長谷川工業

    折りたたみ作業台 ライトステップ用手摺 DAD (手摺のみ)

    長谷川工業
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    DAD-90・120・150・180・210用専用手すりです。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ
  • ステンレス鋼収穫鎌 豊稔企販

    ステンレス鋼収穫鎌

    豊稔企販
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    硬く、錆びにくく、切れ味のよい特殊裏目仕上げ。錆を嫌う野菜の収穫に。
    刃長(mm)120柄長さ(mm)210全長(mm)300仕様トラスコ品番836-0080材質(刃)金2号ステンレス鋼
  • アトマシート ツボ万

    アトマシート

    ツボ万(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    自由に切って使えます。接着テープ付き。切れ味の秘密、分散切れ刃。
    用途機械加工後の金型の研削・研磨、セラミックやガラスの研削・研磨、刃物の研磨など適合材金型、セラミック、ガラス、刃物など
  • 深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル

    深穴テーパドリル K-WTS

    三菱マテリアル
    5,798税込6,378
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
    用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
  • エホート 六角軸ショート鉄工 11.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸ショート鉄工 11.0mm

    EFFORT(エホート)
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
    用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)11全長(mm)60有効長(mm)17
  • スタッキングチェア アイリスチトセ

    スタッキングチェア

    アイリスチトセ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    背部・座部ともにPP樹脂製なので油などの汚れが付着してもサッと拭き取るだけで手入が簡単です。 背部・座部ともにパンチングデザインですので、夏場の暑い時期でも蒸れにくく快適に過ごすことができます。 椅子同士を連結させる連結金具が標準装備されていますので綺麗に整列させることができます。
    キャスターなし座上下調節なし
  • 折りたたみ式作業用踏み台用手すり TRUSCO

    折りたたみ式作業用踏み台用手すり

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質主要部:アルミ合金
  • 精密細工のこ EIGERTOOL(アイガーツール)

    精密細工のこ

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    1,880税込2,068
    1個
    5日以内出荷
  • 八双総丸 中付 ツキエス

    八双総丸 中付

    ツキエス
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    銀古美
  • 極超小型トグルスイッチ A9TS Aratas(旧:omron)

    極超小型トグルスイッチ A9TS

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    接点部は、金メッキ、クリップコンタクト機構により、高信頼性を確保。 端子部は、樹脂封入によりフラックスの浸入を防止。 丸洗い洗浄が可能。(IP64相当) 従来の形A9Tと比較し、レバーも含めた全長で、17mm→11mmと約35%の低背を実現。機器の小形化に寄与。
    質量(g)0.3使用温度範囲(℃)-20~+80、 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IP64定格電圧(V)AC/DC28耐電圧端子間、端子アース間 AC500V 1min絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)80以下(初期値)操作力(N)4.9以下使用周囲湿度45~85%RH(+5~35℃にて)振動誤動作/10~55Hz 複振幅1.5mm抵抗負荷AC/DC14mA耐久性機械的/50000回以上、電気的/50000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)500
  • RITタテ型冷蔵ショーケース ジェーシーエム

    RITタテ型冷蔵ショーケース

    ジェーシーエム
    73,980税込81,378
    1台(110L)
    3日以内出荷
  • 超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3D TOTIME

    超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3D

    TOTIME
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTS3DコーティングAlTiN油穴オイル穴有り
  • 丸ノコチップソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    丸ノコチップソー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    7,398税込8,138
    1枚
    3日以内出荷
    高硬度サーメットチップの採用と特殊刃形状によりステンレス切断にも対応。特殊樹脂埋め込みのレーザースリットにより、静音、制振に成功。従来タイプより大幅に刃数を増やし、材料の変形を抑え、カエリの少ない美しい切断面を実現。チタンコーティングにより、耐摩耗性、耐熱効果に威力抜群。メーカー従来型対比3倍の高寿命。ステンレス切断可能厚み:0.5-2.0mm。充電式パワーカッター用。外径Φ110×刃厚1.4×内径20mm。MAX SPEED 3500min-1。用途:Cチャン、ハンガーレール、電線管、水道管、ガス管、L型アングル、メタルモール、軽天バー、寸切りボルトなどの切断
  • リーマ HS S柄 ST エス・ケーシンカイ

    リーマ HS S柄 ST

    エス・ケーシンカイ
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • チーマンカテーテル イズモヘルス

    チーマンカテーテル

    イズモヘルス
    1式(12本)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    尿道狭窄患者向けの導尿用カテーテル。接続側がロート状に拡がっています。
    材質天然ゴム穴数横穴1穴医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15500BZZ00198000一般的名称(薬事)先端オリーブ型カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • WPTS1型 チーズソケット・保温材セット オンダ製作所

    WPTS1型 チーズソケット・保温材セット

    オンダ製作所
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の分岐に使用します。10mm保温材がセット。
    材質PPS形状チーズソケット使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用) 椿本チエイン

    ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用)

    椿本チエイン
    529税込582
    1リンクほか
    翌々日出荷から42日以内出荷
    バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーンです。 バイピッチチェーン用のスプロケットが使用できます。 本体チェーンに、NP仕様、ラムダ仕様、SS仕様も利用できます。
    ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式トップチェーン
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″
    仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1496アズワン品番65-7555-42
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 23個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 23個入

    SAMTEC
    8,098税込8,908
    1セット(23個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(23個入り)●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1495アズワン品番65-7562-72
  • TIME320x用ピックアップ TS TIME

    TIME320x用ピックアップ TS

    TIME
    83,980税込92,378
    1台
    10日以内出荷
    曲面用ピックアップ
    仕様最小曲げ半径(mm):曲率:3
  • STマイクロ, サイリスタ SCR STMicro

    STマイクロ, サイリスタ SCR

    STMicro(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
  • ポケットミクロメーター 杉藤

    ポケットミクロメーター

    杉藤
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    スケールの交換により、長さ・半径・角度の細かい寸法測定ができます。 小型で使いやすく、持運びに便利です。
    型式TS-1-10A 10倍本体寸法(mm)43Φ交換スケールNo.100 1枚付きレンズ径(Φmm)35
  • 会議用椅子_スタッキングチェアライタス アイリスチトセ

    会議用椅子_スタッキングチェアライタス

    アイリスチトセ
    9,998税込10,998
    1脚
    8日以内出荷
    肘掛なし材質(フレーム)スチールスタッキング
  • サーミスタモータ保護リレー K8AK omron(オムロン)

    サーミスタモータ保護リレー K8AK

    omron(オムロン)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    制御出力リレー出力:AC250V 5A(抵抗負荷)、DC30V 5A(抵抗負荷)
  • じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPBTS・NAPBYS コンバム(旧:妙徳)

    じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPBTS・NAPBYS

    コンバム(旧:妙徳)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • Vishay タンタルコンデンサ,25V,10μF,±5% VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,25V,10μF,±5%

    VISHAY
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%長さ = 15mm寸法 = 5.1 (Dia.) x 15mmシリーズ = CTS1電解質の種類 = ソリッドリーク電流 = 1 μACTS1シリーズ. ハーメチックシールド金属製ケース、プラスチックフィルム絶縁付き 時間と温度の両面における高い動作安定性 低漏洩電流 低い損失係数RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 FTS-110-01-L-D SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 FTS-110-01-L-D

    SAMTEC
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : FTS●ピッチ : 1.27mm●極数 : 20●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●テールピン長 : 2.29mm●対応ピン長 : 3.05mm●スルーホール取り付けマイクロ低プロファイル端子ストリップ - FTSシリーズ. SamtecのFTSシリーズのヘッダは、1.27 mmピッチスルーホールマイクロ低プロファイル端子ストリップで、ボディ全高は1.27 mmです。 このFTSシリーズのマイクロ低プロファイル端子ストリップ製品は、適切なソケットストリップかIDCケーブルアセンブリとかん合できます。. 0.25 μmの金めっき付きコンタクト、すずめっきテール 定格電流1.75 A @ 80 ℃ 動作温度-55 → 125 ℃. FTS-xxx- 01 -x-xxはポスト長3.05 mmで、FFSDシリーズのIDCケーブルアセンブリとかん合。代表品番 ; 159-880 159-880 を参照FTS-xxx- 03 -x-xx はポスト長1.65 mmで、CLPシリーズのIDCケーブルアセンブリとかん合。代表品番 ; 481-4695 481-4695 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • 会議用椅子_スタッキングチェアライタス荷物受棚付 アイリスチトセ

    会議用椅子_スタッキングチェアライタス荷物受棚付

    アイリスチトセ
    12,980税込14,278
    1脚
    8日以内出荷
    肘掛なし材質(フレーム)スチールスタッキング
  • ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9996アズワン品番65-7669-74
  • ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 46個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 46個入

    SAMTEC
    25,980税込28,578
    1セット(46個)
    7日以内出荷
    Samtec FTS - 110-02-F-DV FTS シリーズマイクロロープロファイル Terminal ストリップです。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材:黒液晶ポリマー Terminal material: りん 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9995アズワン品番65-7669-80
  • Samtec ピンヘッダ FTSシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ FTSシリーズ

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷