丸ノコチップソー
高硬度サーメットチップの採用と特殊刃形状によりステンレス切断にも対応
特殊樹脂埋め込みのレーザースリットにより、静音、制振に成功
従来タイプより大幅に刃数を増やし、材料の変形を抑え、カエリの少ない美しい切断面を実現
チタンコーティングにより、耐摩耗性、耐熱効果に威力抜群
メーカー従来型対比3倍の高寿命
ステンレス切断可能厚み:0.5-2.0mm
充電式パワーカッター用
外径Φ110×刃厚1.4×内径20mm
MAX SPEED 3500min-1
用途:Cチャン、ハンガーレール、電線管、水道管、ガス管、L型アングル、メタルモール、軽天バー、寸切りボルトなどの切断
- 仕様
- 個装梱包、1個口
- 内容量
- 1枚
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
切断 の新着商品
カテゴリ























