カテゴリ

  • バイク部品(68)
  • バイク純正部品(58)
  • 科学研究・開発用品(41)
  • 制御機器(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 切削工具(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 農業機械(6)
  • 研磨材(4)
  • 作業工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 電動工具(3)
  • 塗料(2)
  • 電気材料(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 医療(1)
絞り込み

「ts125」の検索結果

関連キーワード
287件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]TOYOX(トヨックス)(65件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から11日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
セラミックヒーター 1200W,600W TEKNOSセラミックヒーター 1200W,600WTEKNOS
3,980税込4,378
1台
当日出荷
・温風による循環暖房効果・セラミックなので足元に近づけても安全・1200W/600Wの2段切替・転倒OFFスイッチ
用途補助暖房として質量(kg)2.3ホワイト消費電力(W)1200/600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.0×14.0×37.0取扱説明書(1.26MB) (1.42MB)
板クリップ(ワンタッチホースクランプ) SAWAKYU板クリップ(ワンタッチホースクランプ)SAWAKYU(84件のレビュー)
459税込505
1袋(10個)
当日出荷
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越)Gテーパシャンク ショートドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
ハイス鋼 小鉋 ミニ 押金付 裏出不要 常三郎ハイス鋼 小鉋 ミニ 押金付 裏出不要常三郎
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
身幅50mmと業界で初めてハイス鋼を製品化した常三郎ベストセラーの鉋使いやすい裏出し不要の鉋。集成材を削っても刃こぼれしにくく永切れします。また、複合材(ハイス鋼+極軟鉄)のため研ぎ安く、人造砥石で簡単に刃がつきます。刃先をグラインダーで中スキしても焼き戻りしません。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
材質ハイス鋼刃長(mm)80刃幅(mm)50材質(台)白樫台厚(mm)28台の幅(mm)65刃先幅寸法(mm)45関連資料(0.5MB)
水石けん入れ(壁付、押しボタン式) TOTO水石けん入れ(壁付、押しボタン式)TOTO
5,698税込6,268
1組
当日出荷
仕様ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:液状、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無タイプ水石けん入れ適合場所洗面所・手洗いハンドル色メタル取付け方法壁付きハンドル形状その他使用地区一般地操作方法棒を押し上げる吐水口長さ(mm)90
Samtec ピンヘッダ TSシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ TSシリーズSAMTEC
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
弱電端子台 TS-100シリーズ キムラ電機弱電端子台 TS-100シリーズキムラ電機
189税込208特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
さらにグレードアップしたワンタッチカバー付弱電端子台。絶縁材料には耐電圧、電気絶縁に優れ、強靭性にとんだガラス繊維入PBT樹脂を使用。PBT樹脂には難燃性グレードのUL94V-0を使用。端子ねじは角座セルフアップねじを使用。ワンタッチカバー付。
端子ねじM3×6(角座セルフアップねじ)金具プリント基板用使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)使用温度範囲(℃)-30~80準拠規格JIS C 2811工業用端子台推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)10適合電線(mm2)1.25材質絶縁台:PBT樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(ニッケルめっき)端子金具:黄銅端子カバー:ポリカーボネート(透明)
電気2重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)電気2重絶縁ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
強力トルク。粘り強い回転。ボディグリップ力アップ。 耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
付属品砥石、スパナ消費電力(W)760コード耐震型 0.75×2C VCT砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS三菱マテリアル
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
プリセットドライバ NTツールプリセットドライバNTツール
4,298税込4,728
1個
当日出荷から9日以内出荷
タップシャンクの四角部を受け、スリップを防止します。
用途STM用。タップの回り止めに。
バッチリカッターチップソー トライアルコーポレーションバッチリカッターチップソートライアルコーポレーション
6,798税込7,478
1枚
4日以内出荷
消音スリット入りで静音・低振動! 高品質チップで滑らかな軽い切断と耐久性が実現! 国産のブレードでチップが飛びにくく、欠けにくい! ステンレス用と鉄工用の2種類から選べます!
内径(Φmm)20
ユニレバーアクションバイス ナベヤユニレバーアクションバイスナベヤ
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
新しい機構で能率倍増。 片手でラクラク操作が可能です。 特殊口金が取付けてあり丸棒、薄物等挟むのに便利です。 ボール盤にお使い下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)3.5
超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3D TOTIME超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3DTOTIME
27,980税込30,778
1本
当日出荷
品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTS3DコーティングAlTiN油穴オイル穴有り
STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型 日東工業STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型日東工業
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)保護等級IP2XD設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5扉形式片扉
チーズ イノックチーズイノック(1件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状チーズ
コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリットなし 黒 PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリットなし 黒PANDUIT(パンドウイット)
21,980税込24,178
1巻
当日出荷から95日以内出荷
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止材質耐熱性ナイロン6
口金 ナベヤ口金ナベヤ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センターバー ナベヤセンターバーナベヤ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドバー ナベヤガイドバーナベヤ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ ポリエチレン スリットなし PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブ ポリエチレン スリットなしPANDUIT(パンドウイット)
17,980税込19,778
1巻
当日出荷から100日以内出荷
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止
天井材 けいそうモダンコート天井 4坪セット 四国化成天井材 けいそうモダンコート天井 4坪セット四国化成
21,980税込24,178
1ケース(2150g×4セット)
5日以内出荷
高い吸放湿性と悪臭分解機能を持つ天井材。小さなお子様のいるご家庭のリビングや子供部屋、機材の使用などで比較的壁面が汚れやすい医療施設などは、汚れの心配がない天井面への施工がおすすめです。また、天井面は吸放湿機能をはじめ消臭機能など、けいそう土のもつ優れた機能が効率良く発揮できますので、快適な空間づくりには最適です。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着・分解、吸音・遮音、アク・シミ止め、ビニルクロスリフォーム主な用途天井主成分珪藻土・炭素繊維・砂セット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜた後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後正味質量(g)基材2000/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)、天井用化粧石膏ボード、セメントモルタル塗布面積(m2/セット)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)2.0~2.5標準加水量3.7L/袋
リーマ HS S柄 ST エス・ケーシンカイリーマ HS S柄 STエス・ケーシンカイ
13,980税込15,378
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
けいそうジュラックス土壁 4坪セット 四国化成けいそうジュラックス土壁 4坪セット四国化成
16,980税込18,678
1ケース(3850g×4セット)
5日以内出荷
伝統的な聚楽壁調のけいそう壁。モダン和風の空間に。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム主成分砂・土・珪藻土・木粉(ヒノキ)セット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。正味質量(g)基材3700/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.2~1.5
ストッパードリルSDS軸(クロス刃) コマドリルストッパードリルSDS軸(クロス刃)コマドリル
3,398税込3,738
1本
6日以内出荷
ストッパーに特殊ゴムを採用する事により躯体到達時に空転し的確な穿孔長が可能。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途天井用アンカーの穴あけ工事に最適です。
キャップブッシュユニット ナベヤキャップブッシュユニットナベヤ
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プレシジョンシリンダ  (MTS1~) SMCプレシジョンシリンダ (MTS1~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
作動方式複動
折りたたみハンドルステンレスマグ MARKLESS STYLE折りたたみハンドルステンレスマグMARKLESS STYLE
4,498税込4,948
1セット(5個)
6日以内出荷
秋冬のアウトドアに最適なハンドルが折りたためるステンレス製のマグです。バッグに付けて持ち運びも、折りたたんだ形でバッグに収納するのもお好みでご利用いただけます。
材質ステンレス(18-8)寸法(mm)Φ75×90シルバー色(本体)シルバー
(MP85T)PUMP DISPENSER 三菱ふそう(MP85T)PUMP DISPENSER三菱ふそう
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
ABB 端子シュラウド OTP Series用 ABBABB 端子シュラウド OTP Series用ABB
1,660税込1,826
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプTerminal Shroud併用機器OTP Series仕様アクセサリタイプ = Terminal Shroud併用可能製品 = OTP Series
エンドミル コートHS 多刃 KHB4TS S&K(三興製作所)エンドミル コートHS 多刃 KHB4TSS&K(三興製作所)
24,980税込27,478
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数4材質HSSCO
エンドミル コートHS 2刃 KHB2TS S&K(三興製作所)エンドミル コートHS 2刃 KHB2TSS&K(三興製作所)
25,980税込28,578
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2材質HSSCO
C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール Pc Pin モーメンタリ C & K COMPONENTSC & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール Pc Pin モーメンタリC & K COMPONENTS
1,598税込1,758
1袋(20個)
翌々日出荷から7日以内出荷
MTS - プレシジョンシリンダ SMCMTS - プレシジョンシリンダSMC
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
井筒製作所 PTS 304 テーパーソケット PT 井筒製作所井筒製作所 PTS 304 テーパーソケット PT井筒製作所
97,980税込107,778
1個
8日以内出荷
材質SUS304サイズ125A流体水・空気・油・溶液呼び径PT 5”RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ イノックチーズイノック
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS316形状チーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手スケジュールSch10RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン HI-TS継手エルボ 125 セキスイエスロン HI-TS継手エルボ 125セキスイ
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6285形状エルボ寸法L(mm)187寸法Z(mm)83
Samtec ピンヘッダ FTSシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ FTSシリーズSAMTEC
3,898税込4,288
1袋(5個)
7日以内出荷
BS New ミキシングチップ II L コア材用  50mm 50個入 bitstrongBS New ミキシングチップ II L コア材用 50mm 50個入bitstrong
1,900税込2,090
1袋(50個)
6日以内出荷
・小容量カートリッジや6mlシリンジの2液硬化材料を撹拌練和して押し出します。・ライトボディ印象材、コア材、レジンセメント材の混錬に使用します。・先端が細くなっており単体で使用できます。
用途小容量カートリッジの2液硬化型印象材料を撹拌練和して押し出します。材質PP樹脂(ハウジング)寸法(mm)15×14×50ブラウン(攪拌翼部)質量(g)1医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000401医薬品医療機器等法一般医療機器