カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ts126」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TOTO 水石けん入れ TS126R TOTO

    TOTO 水石けん入れ TS126R

    TOTO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    用途一般地用 洗面所・手洗い仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無形状止水ハンドル:その他色止水ハンドル:メタル種類水石けん入れ形態吐水:液状取付け方法壁付き操作方法(水の出し方)棒を押し上げる
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)
    ¥3,939~税込¥4,333~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
  • 熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック モノタロウ

    熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック

    モノタロウ(43件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1袋
    当日出荷
    熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
    用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)55~125耐電圧600V収縮温度70℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
  • 立形水石けん入れ TOTO

    立形水石けん入れ

    TOTO
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    用途一般地用 洗面所・手洗い、洗面器用仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無長さ(mm)スパウト:70色止水ハンドル:メタル種類水石けん入れ形態吐水:液状取付け方法台付き操作方法(水の出し方)棒を押し上げる
  • サーモスタット パッキン付 ミヤコ自動車

    サーモスタット パッキン付

    ミヤコ自動車(9件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • 点字付サイン 光

    点字付サイン

    光(4件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    点字付きの標示プレートです 粘着テープ付きで簡単に取り付けできます
  • 分岐用銅バー パトライト(PATLITE)

    分岐用銅バー

    パトライト(PATLITE)
    ¥26,980税込¥29,678
    1袋(10個)
    当日出荷から54日以内出荷
    材質銅バー表面処理ニッケルメッキ穴サイズ(mm)M5
  • 木柄T型コルク抜 星三製作所

    木柄T型コルク抜

    星三製作所
    ¥439税込¥483
    1個
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス、ハンドル:木品名・タイプワインオープナー外寸(幅W×高さH)(mm)85×105
  • ソアラ応用引手 ツキエス

    ソアラ応用引手

    ツキエス
    ¥639~税込¥703~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型 日東工業

    STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型

    日東工業
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)保護等級IP2XD塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5扉形式片扉
  • 深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル

    深穴テーパドリル K-WTS

    三菱マテリアル
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
    用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
  • 水石けん入れ(液状・0.35L) TOTO

    水石けん入れ(液状・0.35L)

    TOTO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
  • 水石けん入れ(カウンター用) TOTO

    水石けん入れ(カウンター用)

    TOTO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
  • 水石けん入れ(洗面器用・液状・0.35L) TOTO

    水石けん入れ(洗面器用・液状・0.35L)

    TOTO
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    5日以内出荷
  • ドリル コートHS T柄 GTS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS T柄 GTS

    NACHI(不二越)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSS-COコーティングTiNコーティング
  • 水石けん入れ(カウンター用・液状・0.35L) TOTO

    水石けん入れ(カウンター用・液状・0.35L)

    TOTO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
  • エンドミル コートHS 多刃 KHB4TS S&K(三興製作所)

    エンドミル コートHS 多刃 KHB4TS

    S&K(三興製作所)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質HSSCO刃数4
  • エンドミル コートHS 2刃 KHB2TS S&K(三興製作所)

    エンドミル コートHS 2刃 KHB2TS

    S&K(三興製作所)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質HSSCO刃数2
  • 締付金具 TOTO

    締付金具

    TOTO
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    締付金具
    用途横形水石けん入れ(TS126GD系)用
  • QNAP インテル Celeron N5095プロセッサー搭載 2U ラックマウント型NAS QNAP

    QNAP インテル Celeron N5095プロセッサー搭載 2U ラックマウント型NAS

    QNAP
    ¥559,800税込¥615,780
    1台
    17日以内出荷
    インテル Celeron N5095プロセッサー(4Mキャッシュ、最大2.90GHz)搭載のTS-1264U-RPは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen 3スロットにより、TS-1264U-RPはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-1264U-RPはAES 256ビット暗号化に対応しており、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。また、TS-1264U-RPは冗長型電源を搭載しており、システムのアップタイムを最大限に伸ばします。
    仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB (2×8GB)、システム:8 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUインテル Celeron プロセッサー N5095(4M キャッシュ、最大 2.90GHz)、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:Intel UHD GraphicsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ12×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
  • 水石鹸入れ用水石けん入れ容器部 TOTO

    水石鹸入れ用水石けん入れ容器部

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    容量(L)0.35適合品番TS127125DR、TS125DAY、TS126ADR、TS126DR、TS126DAY、TS126BDRタンク容量(mL)350
  • リアキャリア/ホワイト RIDING SPOT

    リアキャリア/ホワイト

    RIDING SPOT
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    62日以内出荷
    メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:。適合情報:。スズキ[SUZUKI] TS200R 。スズキ[SUZUKI] TS125R 。耐荷重:5。色[カラー]:ホワイト。サイズ:幅:230×長:265mm。材質[素材]:角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ
    材質角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ色ホワイト耐荷重(kg)5寸法(幅W×長さL)(mm)230×265