カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts141drgxb」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ソフトインパクトドライバ マキタ

    充電式ソフトインパクトドライバ

    マキタ
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能 滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。 1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
    バッテリー電圧(V)直流18打撃数(min-1[回/分])強:0~2700、中:0~2200、弱:0~1400、ボルト・テクス用:0~1400最大締付トルク(N・m)40回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、中:0~2000、弱:0~1200、ボルト・テクス用:0~3000ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M6締付能力(普通ボルト)M5~M8質量(kg)1.5(BL1860B装着時)付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、ケース、(+)ビット2-65、フック仕様LEDライト付き、ブレーキ付き、正逆転両用、ボルト・テクス用モード付き全長(mm)136本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×79×240モーターハイパワーブラシレスモータ本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)6×2充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])強:0~3000、中:0~2000、弱:0~1200、ボルト・テクス用:0~3000ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6適合バッテリーBL1440/BL1450/BL1840/BL1850
関連キーワード
tp141drfx特集